カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(449)
- 塩ビ管(22)
- 塩ビ継手(155)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(184)
- 制御機器(164)
- 空調・照明・電設資材(89)
- パソコン/周辺機器(84)
- 測定用品(58)
- 科学研究・開発用品(48)
- 建築金物(44)
- 切削工具(36)
- バイク部品(31)
- カー用品(30)
- メカニカル部品(26)
- 自動車純正部品(25)
- 建材・エクステリア(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(22)
- 農業・園芸資材(16)
- 防犯用品(15)
- 印刷用紙/インク/印刷機(13)
- 作業工具(13)
- 電動工具(13)
- 作業服(12)
- バイク純正部品(11)
- 学童・教育用品(11)
- 研磨材(10)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 自転車部品(9)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 物流用品(7)
- ねじ・ボルト・釘(6)
- 電気材料(6)
- 船舶用品・漁業資材(6)
- 家電(6)
- 農業機械(6)
- 厨房用品(5)
- 測定関連サービス(5)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 梱包用品(4)
- 清掃用品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 安全用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- バッテリー・電装(2)
- 安全保護具(2)
- 事務用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- エンジン工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 日用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
呼び径(A)
呼び径(B)
ブランド
- モノタロウ(6)
- セキスイ(15)
- 日本プラスチック工業(6)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(7)
- 東栄管機(59)
- アサヒAV(8)
- カクダイ(32)
- 前澤化成工業(23)
- SMC(135)
- アウス(40)
- ミヤコ(36)
- 未来工業(33)
- アズワン(30)
- Panasonic(パナソニック)(30)
- アカギ(29)
- 日栄インテック(27)
- 三菱電機(25)
- ニッサン(24)
- PISCO(ピスコ)(22)
- 昭和コーポレーション(22)
- ブランドをもっと見る
「vp 100」の検索結果

VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,198~税込¥1,318~1本当日出荷から翌々日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)寸法L(mm)1000使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741管種VP
塩ビパイプ VP管 4m
日本プラスチック工業¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)4000JIS規格JIS K 6742管種VP管
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥25,980税込¥28,5781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さL(mm)1000JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30管種VP管
水道用エスロンパイプ VPW
セキスイ¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらない給水管です。純粋な硬質塩化ビニールから製造されているため、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の給水・排水などの設備配管。JIS規格JIS K 6742材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~40最高使用圧力(MPa)0.98外径許容差(mm)±0.20長さ許容差(mm)+30/-10管種VPW
VPパイプ(圧力配管・雑排水用)
セキスイ(2件のレビュー)¥6,098税込¥6,7081本3日以内出荷半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。JIS規格JIS K 6741材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)4000形状パイプ使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力(MPa)0.98長さ許容差(mm)±10管種VP
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用種類塩ビ管形状パイプ材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)0.25外径許容差(mm)±0.2規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa管種VP
VPパイプ(圧力配管) 500mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥499税込¥5491本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)500使用温度範囲(℃)5~35寸法L(mm)500最高使用圧力(MPa)1
VP製 異径ソケットブッシュ らん
ショウエイ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A
ショウエイ¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から5日以内出荷ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
PPサドル VP用
アカギ(19件のレビュー)¥199税込¥2191個当日出荷浮き上がり配管各種用のPPバンド。「PPサドル台座」(別売)を使用すると、5mmずつ高さ調整が出来ます。材質ポリプロピレン製色グレー
ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP100
AWJ¥8,698税込¥9,5681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP100
AWJ¥8,498税込¥9,3481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP100
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCC ドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP100
AWJ¥4,698税込¥5,1681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット立バンド VP管 ユニクロメッキVP100
AWJ¥4,698税込¥5,1681セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色VPグレーサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS430材質(ボルト・ナット)ユニクロ
ELフラット吊バンド VP管 ドブメッキVP100
AWJ¥9,498税込¥10,4481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:ドブメッキ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SPCCドブメッキ材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
屋外用ELフラット立バンド VP管 ステンレス屋外用VP100
AWJ¥9,198税込¥10,1181セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
屋外用ELフラット吊バンド VP管 ステンレス屋外用VP100
AWJ¥9,498税込¥10,4481セット(5個)4日以内出荷世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。用途VP管専用配管支持金具材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE)色ブラックサイズVP100RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)SUS304材質(ボルト・ナット)SUS304
フランジセット(塩ビ管用,VP75・VU75・VP100・VU100用)
INAX(LIXIL)¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷仕様塩ビ管VU・VP100用適合SF-207、S-207DF用材質樹脂
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
振り子実験器 VP-100
ナリカ¥36,000税込¥39,6001セット5日以内出荷いろいろな振子の実験に活用できる見やすい実験器です。単振子、振子の共振、振子の衝突エネルギーの実験を行うことができます。付属の分度器を取り付けることで、振り子の振れ角を容易に確認することができます。付属の摩擦ブロックを使用して、振り子が衝突により力を及ぼす様子を摩擦ブロックの移動距離により観察することができます。同じ長さの振り子の組を2組吊り、振子の共振の実験ができます。別売の速度測定器ビースピV(S77-1321)を使用すると、球の速度から運動エネルギーを求めることができます。セット内容円筒(深さ目盛つき)、円板(丸棒つき)、おもり(4色×3個計12個)材質透明アクリル(円筒)、アクリル(円板)、ステンレス(おもり)寸法(mm)内径39×長さ220(円筒)、直径50×厚さ3(円板)質量(g)約10(おもり)
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
アチャクソケット塩ビ管兼用型100A
児玉工業¥26,980税込¥29,6781個6日以内出荷トラスコ品番850-8014形状ソケット種類メカニカル継手寸法L(mm)80使用温度範囲-30~90寸法D1(Φmm)130寸法D2(Φmm)162寸法l(mm)20寸法W(mm)218寸法D3(Φmm)114耐圧力(MPa)1寸法D4(Φmm)146適合レンチ(6角)12RoHS指令(10物質対応)対応
...





































![100A [VP・VU管用]目 皿 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49945087-180219-02.jpg)