カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(31)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(10)
- パソコン/周辺機器(10)
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- 制御機器(4)
- 日用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- カー用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- Aron(アロン化成)(6)
- ATEN(3)
- ELPA(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Fehling (フェーリング)(10)
- HSバルブ(3)
- KSフィルター(2)
- nexperia(2)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- アウス(4)
- アサヒAV(2)
- エムディーエス(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- スイデン(10)
- セキスイ(7)
- メディアカバーマーケット(3)
- 前澤化成工業(1)
- 日立産機システム(1)
- 東栄管機(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「vp vs」の検索結果

TSバルブソケット
Aron(アロン化成)(47件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷仕様ねじ部は、JISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手公差L(mm)-2~+5
TSバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(9件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷仕様金属おねじ部の材質は、ISH3250の快削黄銅とする。/ねじ部は、ISB0203のテーパおねじに準ずる。形状ソケットタイプTS種類塩ビ管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743公差L(mm)-2~+5接続ねじ種類R
DV継手バルブソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷から4日以内出荷片側がテーパーオスネジになった継手です。排水無圧配管用継手です。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状バルブソケットタイプDV接続ねじ種類R
HIバルブソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷材質金属おねじ部:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743、【ねじ部】JIS B 0203公差L(mm)+5~(-2)
HIバルブソケット
セキスイ(13件のレビュー)¥86~税込¥95~1個当日出荷から3日以内出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用
HIバルブソケット(インサート付)
セキスイ(7件のレビュー)¥959~税込¥1,055~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格最高使用圧力(MPa)1使用流体水道用JIS規格JIS K 6743
TS継手水栓ソケット
東栄管機(19件のレビュー)¥47~税込¥52~1個当日出荷圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
スタンドキャップ(3個セット) SF-45VS
スイデン¥309税込¥3401個5日以内出荷トラスコ品番423-0688適合機種SF-45VS-1VP、SF-45VS-1VP2、SF-45VS-1VPP
DVバルブ用ソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格山数ネジ部/11(25.4mmにつき)使用流体排水用接続ねじ種類R
VersaPro タイプVS-9・B・D・Fモデル対応 手帳型レザーケース ブラック
エムディーエス¥9,498税込¥10,4481個5日以内出荷端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。
VersaPro タイプVS-3~7モデル対応 手帳型レザーケース ブラック
エムディーエス¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷端末活用環境で求められる機能が満載の手帳型レザーケース。材質レザーケース色ブラックタイプ手帳型対応機種VersaPro タイプVS-3~7モデル
TSソケット 給水栓用
(40件のレビュー)¥38~税込¥42~1個当日出荷軽量で配管作業しやすい。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合できる。用途給水栓用材質硬質ポリ塩化ビニル形状ソケットタイプTS
塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)欠品中用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
HIメタルバルブソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状ソケットタイプHI種類塩ビ・樹脂管用継手接続ねじ種類R
TS継手バルブソケット
東栄管機¥42~税込¥46~1個当日出荷から4日以内出荷圧力配管で使用出来ます。用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
スパークプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(1616件のレビュー)¥619税込¥6811個当日出荷から7日以内出荷中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
強力工場扇スイファン
スイデン(60件のレビュー)¥18,580税込¥20,4381台当日出荷三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
HI給水栓用ソケット
セキスイ(6件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプHI規格JIS規格使用流体水道用JIS規格ねじ部:JIS B 0203
二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合