カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(160)
- 配管・水廻り設備部材(51)
- 制御機器(50)
- 空調・照明・電設資材(18)
- バイク部品(12)
- 自転車部品(11)
- 測定用品(8)
- 住設機器(7)
- 安全保護具(7)
- パソコン/周辺機器(7)
- カー用品(6)
- バイク純正部品(5)
- 科学研究・開発用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 日用品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 学童・教育用品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(152)
- 三菱電機(14)
- 河村電器産業(14)
- 前澤化成工業(12)
- SHIMANO(シマノ)(11)
- セキスイ(10)
- カナフジ電工(10)
- CKD(8)
- 東芝キヤリア(8)
- 谷沢製作所(6)
- 東栄管機(6)
- ALPINE(6)
- 興和オプトロニクス(5)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- 日東工業(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- 発紘電機/富士電機(4)
- Aron(アロン化成)(4)
- テクノテック(4)
- ブランドをもっと見る
「vp y」の検索結果

ミニフィッティング
三商¥2,098税込¥2,3081セット(10個)当日出荷から8日以内出荷ポリエチレン、PTFE等の柔軟性のないチューブ用。オートクレーブ(+121℃)可能ですが、γ線滅菌・EOG滅菌をおすすめします。材質ポリプロピレン
V Series(VP517Y)
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個当日出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(5)VP500ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
V Series(VP717Y)
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個3日以内出荷から9日以内出荷切換方式N.C.タイプ(-)標準(0.7MPa)電圧(V)(5)DC24シリーズ(7)VP700ポート数3使用流体空気流れ方向(-)左→右マニュアル(-)ノンロック
VU90°大曲りチーズ
Aron(アロン化成)(6件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷から5日以内出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP344Y
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個9日以内出荷切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542Y)
SMC¥8,498~税込¥9,348~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP344Y)
SMC¥7,298~税込¥8,028~1個9日以内出荷切換方式(A) N.C. (ノーマルクローズ)ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP544Y)
SMC¥8,698~税込¥9,568~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
VP542Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP542RY)
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個3日以内出荷から9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロット
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP717□Yシリーズ VP717Y
SMC¥13,980~税込¥15,378~1個9日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(7) VP700ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
VP342Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプ直接配管形/低ワット仕様/単体(VP342Y)
SMC¥6,998~税込¥7,698~1個11日以内出荷ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
モジュラ接続タイプ残圧抜き3ポート電磁弁 VP517□Yシリーズ VP517Y
SMC¥8,898~税込¥9,788~1個11日以内出荷から15日以内出荷切換方式N.C.シリーズ(5) VP500ポート数3圧力(-) 標準タイプ(0.7MPa)使用流体空気
VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/単体(VP544RY)
SMC¥9,698~税込¥10,668~1個9日以内出荷ポート数3定格電圧(V)(5) DC24ねじの種類(-) Rc M5使用流体空気パイロット方式(R) 外部パイロットマニュアル(-) ノンロックプッシュ式
PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220
HSバルブ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から6日以内出荷腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
VP344Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/マニホールド搭載用
SMC¥7,398~税込¥8,138~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc,M5
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ
パトライト(PATLITE)(17件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から21日以内出荷さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)形状防雨形保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形定格絶縁電圧(V)AC/DC500材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)保護等級IP65準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)絶縁抵抗(MΩ)100以上相対湿度45~85%耐衝撃(耐久)500m/s接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)定格使用電流(A)2耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐衝撃(誤動作)100m/s取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。定格通電電流(A)5周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)耐電圧(V/min)AC2500定格使用電圧(V)DC24、AC220
VP544Y - 弾性体シール/3ポート/パイロット・ポペットタイプベース配管形/低ワット仕様/マニホールド搭載用
SMC¥8,398~税込¥9,238~1個9日以内出荷ポート数3ねじの種類(-) Rc,M5
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性