| 43640774 | VP544Y-5LZ1-A | (-) Rc M5 | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43640783 | VP544Y-5YZ1-B | (-) Rc M5 | - | (B) N.O. (ノーマルオープン) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43640792 | VP544Y-5YZ1-A | (-) Rc M5 | - | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (Y) DIN (EN175301-803)形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43640808 | VP544Y-5DO1-02NA | (N) NPT | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (DO) DIN形ターミナル/コネクタなし | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43640817 | VP544Y-5H1-02A | (-) Rc M5 | (02) 1/4 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (H) グロメット/リード線長さ600mm | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし | | |
|
| 43640826 | VP544Y-5DZ1-03A | (-) Rc M5 | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|
| 43640835 | VP544Y-5DZ1-03NA | (N) NPT | (03) 3/8 | (A) N.C. (ノーマルクローズ) | (D) DIN形ターミナル/コネクタ付 | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 | | |
|