カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(14)
  • 制御機器(13)
  • メカニカル部品(13)
  • 介護用品(9)
  • 切削工具(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 日用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • バイク部品(2)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-21」の検索結果

関連キーワード
88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    589税込648
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付 タカトテクニカ

    ツーステージ真空ポンプ 逆止弁付

    タカトテクニカ(31件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    カーエアコン、家庭用エアコンに使用できる真空ポンプです。従来品から約20%軽量化されました。(メーカー比)。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R410Aなどに対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途カーエアコン、家庭用エアコンの真空引きに付属品変換アダプター 5/16(1個)、M10-1.5P(1個)、真空ポンプオイル寸法(mm)255×110×205接続口径1/4フレア質量(kg)6.4電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター出力(W)180到達真空度25ミクロンモーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz)オイル量(mL)(封入)160
  • スプリングプローブ MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    当日出荷から21日以内出荷
    スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
    材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス定格電流(A)3仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形溝の形A
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(18件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(16件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類VPプーリ
  • 小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ) A-Gas Japan

    小型真空ポンプ(油回転真空ポンプ)

    A-Gas Japan
    47,980税込52,778
    1個(1個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    ホースニップル付の小型真空ポンプです。
    付属品外径6mmΦホースニップル 真空ゴム管1m付仕様排気速度(50/60Hz):42/50L/分寸法(mm)119×270×216電源(V)AC100 50/60Hz
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(13件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    種類VPプーリ溝数1溝の形A
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BL18

    アサダ
    34,980税込38,478
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • Omron 光電センサ バレル形 omron(オムロン)

    Omron 光電センサ バレル形

    omron(オムロン)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    大きさ、性能的に一番使い勝手の良いクラスの真空ポンプです 冷凍冷蔵庫、エアコンなど~5HP程度の機器の真空引に適しています ツーステージローター搭載で25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)285×125×235方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)42/50モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400
  • VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用 ICOM(アイコム)

    VoIPルーター VP?2100 ICOM 無線LANトランシーバーコントローラー用

    ICOM(アイコム)
    51,980税込57,178
    1個
    3日以内出荷
    外線/内線はもちろん、モバイルIPフォンやWi-Fiトランシーバーとも連携できる多機能卓上型IPフォン。モバイルIPフォンと一元化されたコミュニケーションを実現する多機能卓上型IPフォン。本製品は、内線・外線電話の発信・着信はもちろん、保留・転送などビジネスフォンとして十分な機能を備えるほか、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーとシームレスに連携する多機能卓上型IPフォンです。PTTボタン(送信ボタン)を押すだけでこれらの端末を一斉に呼び出し、かかってきた通話を簡単に引き継ぐことができます。さまざまな端末と連携することで、ビジネスフォンを便利に利用できます。押すだけですぐにつながる、モバイルIPフォンなどの端末との同報通話に便利なPTTボタン。本製品は、PTT ボタン(送信ボタン)を備えており、メーカー製モバイルIPフォンや無線LANトランシーバーなどの端末と簡単に一斉同報通話ができます。例えば、かかってきた通話を保留にし、PTTボタンを押して一斉同報で対応できる人を探し、そのまま通話を引き継ぐことができます。着信履歴や電話帳も漢字表示で見やすい大型液晶ディスプレイ。約82mm×48mmの大型液晶ディスプレイに、16文字×7行の表示が可能。着信履歴や電話帳を漢字で大きくわかりやすく表示します。よく使う機能を登録できるソフトキー。4つのソフトキーを備えており、よく使う機能を割り当てることができます。割り当てられた機能名がディスプレイに表示されます。インジケーターランプにより状態が確認できるプログラマブルキー(24 個)。インジケーターランプにより通話中、保留中などが一目でわかるプログラマブルキーを24個備えています。モバイルIPフォンを個別に呼び出しができる便利な機能などを登録できます。電話会議に便利なスピーカーボタン。本体にマイク/スピーカーを内蔵しており、スピーカーボタンを押すだけで、受話器を置いた状態で通話を始めることができます。ハンズフリー通話が可能なヘッドセット端子を装備。市販のヘッドセットを接続し、両手が自由な状態で通話ができます。端末データの自動設定ができるオートプロビジョニング。卓上型IPフォンの設定データはサーバーで管理し、端末側は最小限の設定ですぐに使用できます。LANケーブルで給電できるPoE対応。本製品は、LANケーブルによる電源供給が可能なPoE 対応(IEEE802.3at 準拠)。ACアダプター(別売品)の接続が不要になります。ディスプレイを見やすい角度に調整できる角度変換スタンド。3段階の角度変換スタンドを備えており、ディスプレイを見やすい角度で設置できます。壁掛けにも対応し、自由度の高い設置が可能。本体背面に壁掛け用穴を備えており、壁面に設置することができます。メーカー製のIP電話製品「telelink®;」シリーズとの連携が可能。メーカー製のtelelink®;シリーズは、無線モバイルIPフォン(IP200H / IP210H)、固定電話(VP-2100)、IPインターコム(IP200PG)といった「通話」に関わる製品をラインナップ。本機は、それらの端末と互換性があります。異なる端末同士でも、通話が可能なため、業種や使用シーンに合わせた拡張性の高い通信プラットフォームを構築できます。
    付属品壁掛け用ねじ仕様【VoIP部】対応プロトコル:SIPプロトコル/音声符号化方式:G.711μ-law、G.726その他オートプロビジョニングあり / 3段階の角度変換スタンドを装備質量(g)約920(受話器を含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170.5×236.8×85.4 ※突起物を除く対応壁掛け機能電話帳登録件数:個別電話帳 500件/共通電話帳:1000件/発信着信履歴:50件インターフェースディスプレイ表示:モノクロLCD 約82×48mm(全角16文字×7行)/USBホストインターフェース:USB2.0(Type-A型)×1/固定機能ボタン(上下キーを含む):テンキー、メニュー、内線、転送、保留、電話帳、スピーカー、クリア、MIC/PTT、カーソルキー/ソフトキー 4/プログラマブルキー 24/ハンズフリー機能 あり/ヘッドセット端子 あり(RJ9型)/PTTボタン あり動作環境【温度】0~40℃【湿度】5~95% RH(結露なきこと)色(本体)ホワイトロックLANケーブルロック機構あり通話方式マルチライン対応:あり/音声呼び出し:あり/メッセージ:あり/DTMF送出:あり給電方式ローカル給電:ACアダプター(AC100V±10% 50/60Hz 最大13W)/センター給電:PoE(IEEE802.3at準拠、最大19W)有線LANLANインターフェース:LANポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、PCポート RJ45型×1(10BASE-T/100BASE-TX)、IPアドレス設定:DHCP方式/手動設定方式
  • 充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ

    充電式真空ポンプ2CFM-BLC18

    アサダ
    42,980税込47,278
    1台
    欠品中
    冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
    付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(14件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形
  • PMA コンジット PMA

    PMA コンジット

    PMA
    3,598税込3,958
    1袋(4個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 真空ポンプ(ツーステージ) AITCOOL

    真空ポンプ(ツーステージ)

    AITCOOL
    22,980税込25,278
    1台
    3日以内出荷
    カーエアコン、業務用エアコンの真空引きに。電磁弁付き。
    用途密閉された空間から空気やガスを吸い出すときに
  • PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式) HSバルブ

    PVCロングユニオン継手 VP210(袋ナット差込式)

    HSバルブ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷から12日以内出荷
    ユニオンナットを回すだけで、パイプラインの着脱が容易にできる。軽量コンパクト。高い止水性能が得られる
    形状ロングユニオン使用圧力(MPa)(常温)0.2使用温度(℃)常温本体U-PVC接続方式袋ナット差込式材質(シート)NR
  • 電気絶縁テープ エスコ

    電気絶縁テープ

    エスコ
    1,950税込2,145
    1巻
    翌日出荷
    基材と粘着性能が優れており、高熱をもつエンジンルーム内や発電機周りなどの過酷な環境などにも適応しています。耐候性が高く、屋外でも長期間使用できます。柔軟で凹凸に対するフィット性が非常に良く、きれいな仕上がりになります。UL510・CSA規格の認証を取得しており、難燃性能もあります。自動車、建設機械、鉄道車両、船舶、製造設備、輸出用設備等のワイヤーハーネスの結束で幅広くご採用いただいている ビニールテープです。電気絶縁性能、耐熱性能、耐寒性能、耐候性能、難燃性能に非常に優れています。
    用途自動車、建設機械、鉄道車両、船舶等のワイヤーハーネスの結束、製造設備、家電、発電機等のワイヤーハーネス結束、海外への輸出用設備の内部ワイヤーハーネスの結束、冬場の寒冷地での屋外電気工事、高熱ルームでの電気工事、防災工事に材質基材:ポリ塩化ビニール、 粘着剤:ゴム系幅(mm)19厚さ(mm)0.178長さ(m)20使用温度範囲(℃)-18~105定格電圧600V破断伸度(%)強度目安:250.0絶縁強度(volts/mil)破壊強度:1,150絶縁抵抗10^6メガオーム引張強度(N/cm)26
  • ダイヤモンド研磨シート エスコ

    ダイヤモンド研磨シート

    エスコ
    1,450税込1,595
    1枚
    翌日出荷
    粘着材付で治具等に貼り付けられます。耐久性、高引張り強度、耐熱性に優れています。
    用途多用途に使用でき、特に平面の光沢仕上げに適しています粒度電着ダイヤモンド#2500厚さ(mm)0.3~0.4寸法(mm)25×150基材ポリエステル砥粒ダイヤモンド
  • センターリング 入江工研

    センターリング

    入江工研(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ワンタッチカップリング用のセンターリングです。FKMOリング付。
    用途真空配管の接続に使用。仕様Heリーク量:1×10-9Pa・m3材質(本体)SUS304寸法C(mm)3.9耐熱温度(℃)150材質(Oリング)バイトン使用圧力(MPaG)0.2以下
  • VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(6件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • VPプーリ B2 エバオン

    VPプーリ B2

    エバオン
    889税込978
    1個
    4日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2溝の形B
  • VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオン

    VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)

    エバオン(9件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ
  • ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイアフラム式真空ポンプ NVPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1台
    6日以内出荷
    ロータリーエバポレーターとの組み合わせを考慮した設計で、エバポレーターシステム全体をトータルサポートします。設置面積を考慮したコンパクトな省スペースタイプです。持運びが楽な収納式の取手を装備しています。20L/min、2hPaと高真空タイプで、高沸点試料の濃縮・乾固に適しています。
    材質接液部:テフロン(R)、PPS、フッ素系ゴム寸法(mm)吸・排気ノズル:外径10ホース口(吸・排気ノズル方向任意可変)質量(kg)約8番号コードT:261820入力2A、200VAモーター(W)出力90電源電圧(V)AC100 50/60Hz使用周囲温度(℃)5~40到達真空度2hPa(約1.5Torr)外寸法(mm)138(177)×206(230)×246※()内の寸法は突起物を含みます。吐出量(mL/min)(High・Low):30・20シリンダー4段アズワン品番63-1396-88安全機能モータ異常検知
  • VPプーリ A1 エバオン

    VPプーリ A1

    エバオン(1件のレビュー)
    529税込582
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数1溝の形A
  • VPプーリ B1 エバオン

    VPプーリ B1

    エバオン
    599税込659
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数1溝の形B
  • VPプーリ A2 エバオン

    VPプーリ A2

    エバオン
    869税込956
    1個
    5日以内出荷から11日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2溝の形A
  • 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    用途黄銅の加工
  • タンク オイル 3VP-21751-01 YAMAHA(ヤマハ)

    タンク オイル 3VP-21751-01

    YAMAHA(ヤマハ)
    5,898税込6,488
    1個
    3日以内出荷
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    269,800税込296,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hzモーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • プラケーブルベヤ 椿本チエイン

    プラケーブルベヤ

    椿本チエイン
    1,798税込1,978
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • AVPシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ CKD

    AVPシリーズ 高真空用エアオペレイトバルブ

    CKD
    37,561税込41,317
    1個
    8日以内出荷
  • 光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm オムロンヘルスケア

    光電センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm

    オムロンヘルスケア
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    E3FA小型光電センサ。Omron社のE3FA小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアライメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FAシリーズセンサは食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじめとす
    仕様●センサーのスタイル:バレル形●検出タイプ:拡散●検出範囲:10 mm → 50 mm●出力タイプ:PNP●電気的接続:M12 4 ピンコネクタ●最大DC電圧:30V●ライトソース:LED●IP保護等級:IP67, IP69K●電流 Max:25 mA●応答時間:500 μs●動作温度 Max:+55℃アズワン品番65-7275-26
  • ダイヤフラム型真空ポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    ダイヤフラム型真空ポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    279,800税込307,780
    1個(1個)
    7日以内出荷
    コンパクトな省スペースタイプで、収納式の把手が付いています。ドライタイプなので、アスピレーターや油回転真空ポンプのような水やオイル交換などの煩雑な作業がありません。切替スイッチでHigh/Low2段階に排気速度が変更できます。真空コントローラーNVC-3000(別売)とコード1本で接続でき、回転数をインバーター制御して適切な圧力にコントロールします。エバポレーターシステムと連動した運転が可能です。
    材質接ガス部テフロンR PPS KalrezR寸法吸・排気ノズル:外径10mmΦホース口電源(V)AC100 50/60Hz排気速度High:30L/分 Low:20L/分モーター出力(W)90安全機能モーター異常検知
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 280 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET60 V 280 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    319,800税込351,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 280 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 60 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 5 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。幅 = 2.41mm。高さ = 4.01mm。PチャンネルMOSFET、40 → 90 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン DiodesZetex

    DiodesZetex Pチャンネル MOSFET100 V 230 mA スルーホール パッケージE-Line 3 ピン

    DiodesZetex
    989税込1,088
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    チャンネルタイプ = P。最大連続ドレイン電流 = 230 mA。最大ドレイン-ソース間電圧 = 100 V。パッケージタイプ = E-Line。実装タイプ = スルーホール。ピン数 = 3。最大ドレイン-ソース間抵抗 = 8 Ω。チャンネルモード = エンハンスメント型。最大ゲートしきい値電圧 = 3.5V。最大パワー消費 = 700 mW。トランジスタ構成 = シングル。最大ゲート-ソース間電圧 = -20 V, +20 V。長さ = 4.77mm。動作温度 Min = -55 ℃mm。PチャンネルMOSFET、100 → 450 V、Diodes Inc
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン DiodesZetex

    Pチャンネル 小信号 MOSFET スルーホール 3ピン

    DiodesZetex
    339,800税込373,780
    1袋(4000個)
    7日以内出荷
  • サイドカバーライト 3VP-21721-00-PD YAMAHA(ヤマハ)

    サイドカバーライト 3VP-21721-00-PD

    YAMAHA(ヤマハ)
    3,698税込4,068
    1個
    3日以内出荷
    主な適合純正品番3VP-21721-00-P1
  • 距離センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm オムロンヘルスケア

    距離センサ バレル形 検出範囲 10 mm → 50 mm

    オムロンヘルスケア
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    E3FB小型光電センサ。オムロンのE3FB小型光電センサシリーズは、大型アジャスタとアラインメントを容易にするハイパワーLEDインジケータを備えているため、簡単かつ迅速な取り付けと簡単な設定が可能です。 この光電センサのステータスLEDは、広角で遠い場所からもよく見えます。 E3FBシリーズセンサは、食品 / 飲料、繊維、食品、ロジスティックスをはじ