カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(26)
  • メカニカル部品(17)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 制御機器(10)
  • 切削工具(9)
  • 介護用品(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク部品(2)
  • 医療(2)
  • 家電(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-22」の検索結果

関連キーワード
103件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角型ルーバー VP22 河村電器産業

    角型ルーバー VP22

    河村電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    セット内容ルーバー2個材質ポリスチレン樹脂適合板厚(mm)1.2~3.2寸法B(mm)15
  • ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業

    ベーク板 VPシリーズ

    タカチ電機工業(21件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1枚
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    自然色(茶)種類その他
  • CU VP管用22 1/2°エルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用22 1/2°エルボ

    Aron(アロン化成)
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    形状22 1/2°エルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/ノングレア/3年保証 VP229HF-P

    ASUS(エイスース)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    ・VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    モニターサイズ21.5型ワイド走査周波数100Hz(Max)リフレッシュレート(Hz)最大100応答速度1ms MPRT付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様本体調節範囲:上下角度調節(チルト)搭載ピッチ(mm)画素:0.249電源(V)100~240電圧(V)AC100-240(50/60Hz)消費電力(W)使用時 :12、スタンバイ時 :< 0.5、Power Off モード :<0.3表面処理ノングレア型番VP229HF-P角度調整範囲チルト:+23°~-5°コントラスト比1000:1(標準)液晶パネルパネルサイズ21.5型ワイド、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)-、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より3年間の日本国内保証視野角水平178°/垂直178°VESAマウント(mm)100×100スピーカーなし色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDアスペクト比16:9入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット軽減モード:YES最大表示色約1677万色フリッカーフリー軽減モード:YES対応VESA規格搭載輝度(cd/m2)250角度調節
  • CU VP管用22 1/2°片受けエルボ Aron(アロン化成)

    CU VP管用22 1/2°片受けエルボ

    Aron(アロン化成)
    829税込912
    1個
    4日以内出荷
    形状22 1/2°片受けエルボタイプVP管用種類塩ビ管用継手規格アロン規格
  • 電気保温エアーポット(非沸とうタイプ) ピーコック魔法瓶工業

    電気保温エアーポット(非沸とうタイプ)

    ピーコック魔法瓶工業
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    すっきりとして見やすい表示パネルとかんたんで使いやすいシンプル機能!
    材質ポリプロピレンホワイト消費電力(W)700機能空焚き防止、転倒湯漏れ防止、マグネット式プラグ、熱くなりにくい本体設計
  • スプリングプローブ MAC8(マックエイト)

    スプリングプローブ

    MAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1袋(10個)
    当日出荷から10日以内出荷
    スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
    材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス定格電流(A)3仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製) 未来工業

    ケーブルブッシング樹脂ボックス用(EPDM製)

    未来工業(2件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1セット(100個)
    当日出荷から翌日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
    材質ゴム製取付厚(mm)3~5
  • PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220 HSバルブ

    PVC 透明Y型ストレーナー(TS式) VP220

    HSバルブ
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    腐食しないPVC製。液体・スクリーンの状態確認が簡単。塩ビ配管専用
    サイズメッシュ:20使用圧力(MPa)(常温)0.98使用温度(℃)0~50本体透明U-PVC接続方式TSOリングEPDM材質(メッシュ)PE
  • ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉 未来工業

    ケーブルブッシング樹脂ボックス用(NBR製)〈黒色〉

    未来工業
    3,798税込4,178
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルを引き出す場合のケーブル保護に使用します。 機械周りに最適なNBR製と、屋外使用を目的としたEPDM製があります。 ゴム製で幅広い板厚に対応出来ます。
    材質ゴム製取付厚(mm)3~5
  • 液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ ASUS(エイスース)

    液晶モニタ21.5型 IPS/Full HD/sRGB色域99%/5年保証 VP229HFZ

    ASUS(エイスース)
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    VESA 壁掛け式でデスクトップのスペースを節約。・ASUS Eye Care モニターは、TV Rheinland 認定のフリッカーフリーおよびブルーライト低減技術を備え、快適な視聴体験を実現します
    付属品HDMIケーブル、保証書、クイックスタートガイド、電源コード仕様【本体調節範囲】上下角度調節(チルト):搭載電源(V)100~240表面処理ノングレア型番VP229HFZ液晶パネル21.5型ワイド、バックライトLED、視野角水平178°/垂直178°、最大輝度250cd/m、応答速度1ms(MPRT)、最大表示色約1677万色、広色域対応sRGB 99%、HDR (High Dynamic Range)、フリッカーフリー搭載最大解像度1920×1080保証期間購入日より5年間の日本国内保証RoHS指令(10物質対応)対応走査周波数100Hz(Max)入出力端子デジタル入力:HDMI(v1.4)×1/アナログ入力:VGA×1/オーディオ入力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPS対応VESA規格搭載
  • オートマチックバイスプライヤー Pro-Auto

    オートマチックバイスプライヤー

    Pro-Auto
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    薄物から厚物まで握りこむだけで自動でロック 対象物の大きさ、厚みに合わせて調整する必要がありません。 調整ネジで掴む力の設定が可能 レバーを動かすだけで簡単解除 従来品のようにつかむ前にあらかじめ対象物の大きさ・厚みに合わせて開き幅を調整する必要はありません。
  • AP接続チューブ セイワ工業

    AP接続チューブ

    セイワ工業
    24,980税込27,478
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    コネクタの接続部の防水性能はIPX6です。PVCの耐油性は重油・白灯油・マシン油でも外観は問題ありませんが、接続チューブの可とう性が低下しますので固定配管にご利用下さい。但し、高耐油の環境で使用する際はSBOをご利用下さい。
    材質溶融亜鉛鍍金帯鋼板+PVC形状平滑型黒【標準色】温度範囲(℃)-28~ 80
  • ロングノーズバイスプライヤー H&H

    ロングノーズバイスプライヤー

    H&H
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    切る・曲げる・挟むなどの機能を備えた万能工具
    材質頭部:クロムモリブデン(Cr-mo)、ハンドル部:機械構造用炭素銅(S45C)
  • R32対応 ツーステージ真空ポンプ タカトテクニカ

    R32対応 ツーステージ真空ポンプ

    タカトテクニカ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    家庭用エアコン、カーエアコンの真空引きに使用できる真空ポンプです。R32、R1234yfなどの微燃性ガスにも対応しています。ツーステージ式で高い真空度が得られます。R12、R22、R134a、R32、R410Aなど従来冷媒・新冷媒にも対応。オイル逆流防止用電磁弁付
    用途エアコンのメンテナンスや修理作業に付属品変換アダプター 5/16(R32、R410対応)、M10-1.5P(R134a対応)、真空ポンプオイル230ml適合R32寸法(mm)244×102×203接続口径1/4フレア(UNF7/16)質量(kg)5.1電源(V)AC100(50/60Hz)方式ローター/ツーステージドライブ/ダイレクト排気速度(50/60Hz)(L/min)51/57モーター出力(W)180到達真空度15ミクロン入数1台オイル量(mL)(封入)200
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    14,980税込16,478
    1巻(30m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
  • 電工V-PROペンチ JEFCOM(ジェフコム)

    電工V-PROペンチ

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    先端プライヤー機能。簡易圧着機能付(1.25、2.0sq)
    仕様個装梱包:透明ケース・台紙、内装梱包:内箱(6丁入)・シール材質特殊鋼、PVC寸法(mm)個装:W80×D25×H275、内装:W280×D180×H80質量(kg)内装:2.3質量(g)310、個装:355本体サイズ(mm)15×215×40
  • 小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付) A-Gas Japan(旧:FUSO)

    小型ツーステージ真空ポンプ(電磁弁付)

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    47,980税込52,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量、高真空、大排気量、さらにローコスト! パッケージエアコン、ルームエアコン、大型冷凍冷蔵庫~10HP程度の機器の真空引に適しています 84L/min(60Hz)の大排気速度にもかかわらず、7kgの軽量ボディです FUSO独自のH構造ベース採用で軸ズレを防止します ツーステージローター方式なので25ミクロンの高真空を得ることができ、冷凍、空調機器どちらの真空引にも適しています 新冷媒対応、真空ポンプオイル逆流防止電磁弁付
    セット内容本体、真空ポンプオイル、R410A用5/16F変換アダプタ接続口径1/4Fオス(R410A用5/16HF変換アダプタ付)質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)278×119×216方式ダイレク卜ドライブ方式、ツーステージローター排気速度(50/60Hz)(L/min)70/84モーター250W、2P到達真空度25ミクロン(25×10-3 Torr)モーター回転数(min-1[r.p.m])(50Hz)2800、(60Hz)3400アズワン品番1-2357-02
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1袋 5個入

    Panasonic(パナソニック)
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CON SVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装 2000時間保証 @ +105℃ 優れたノイズ除去機能 長寿命 高電圧 高い信頼性 低ESR定格、高リップル電流 ハロゲンフリー ウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測
    仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●リップル電流:740mAアズワン品番65-7167-15
  • 耐油耐候性被覆フレキチューブ 日本シーム工業

    耐油耐候性被覆フレキチューブ

    日本シーム工業
    4,998税込5,498
    1巻(10m)
    3日以内出荷
    スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております。原管?み合わせ部にPPコードを挿入することにより柔軟性に優れ付属品との電気的接続にも優れています
    対応耐油性/耐候性/防水
  • 綿混ちょうちん袖ポケ付ポロ マスダ

    綿混ちょうちん袖ポケ付ポロ

    マスダ
    2,198税込2,418
    1枚
    7日以内出荷
    価格を重視しつつ、生地や着心地にもこだわりたい方にオススメしたいポロシャツ。実用性を考えるならポケット付きポロシャツ。通気性が高く、柔らかな鹿の子素材。ポリエステル比率の高い綿混紡糸使用している為、型崩れしにくい。腕を上げた時に脇が見えにくいちょうちん袖仕様。サイズ展開もジュニアサイズから5Lまでの11サイズ
    厚さ生地:5.0オンス混率(%)ポリエステル:65、綿:35
  • 自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自動車用タイヤバルブねじ用ハンドタップ HT TV

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    用途黄銅の加工
  • (51001)フレームASSY トヨタ

    (51001)フレームASSY

    トヨタ
    289,800税込318,780
    1個
    3日以内出荷
  • コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入 Panasonic(パナソニック)

    コンデンサ 22μF 6.3V dc 1セット 2000個入

    Panasonic(パナソニック)
    199,800税込219,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    OSCONソリッド電解SVPシリーズ。パナソニックのOS-CONSVP電解コンデンサは、高導電性ポリマーを使用した固体アルミ組成を採用しています。表面実装2000時間保証@+105℃優れたノイズ除去機能長寿命高電圧高い信頼性低ESR定格、高リップル電流ハロゲンフリーウェルスモデル。用途。これらのアルミコンデンサは、産業用PC、モータドライバ、測定機器、電源、セキュリティカメラ、インバータなどでの使用が推奨されます。これらの電解コンデンサが適している用途には、たとえば車載用のインフォテイメント及びコンフォートアクセサリや、PC、基地局、SSD及びデータセンタなどのICTが挙げられます。SVPシリーズアルミコンデンサは、エアコンや家庭用情報機器などの家庭用電気製品にも適しています。
    仕様●入数:1リール(2000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:22μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:200mΩ●リード間隔:1mm●許容差:±20%●長さ:5.4mm●高さ:5.4mm●寸法:4 (Dia) x 5.4mm●シリーズ:SVP●電解質の種類:ソリッド●誘電正接:12%アズワン品番65-7125-59
  • VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ) HSバルブ

    VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)

    HSバルブ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    VP220専用 交換用メッシュ(20メッシュ)
    サイズメッシュ:20材質(メッシュ)PE
  • プレイブロック ナイキ

    プレイブロック

    ナイキ
    199,800税込219,780
    1台
    12日以内出荷
  • VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ) HSバルブ

    VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)

    HSバルブ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    VP220専用 交換用メッシュ(40メッシュ)
    サイズメッシュ:40材質(メッシュ)SUS316
  • VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ) HSバルブ

    VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)

    HSバルブ
    6,998税込7,698
    1個
    6日以内出荷
    VP220専用 交換用メッシュ(60メッシュ)
    サイズメッシュ:60材質(メッシュ)SUS316
  • ベース受レール VP2 河村電器産業

    ベース受レール VP2

    河村電器産業
    8,898税込9,788
    1個
    21日以内出荷
    重い機器がついたベースの取り付けが容易
    セット内容レール2本
  • YD-400VP1部品  NO22 サーキットブレーカ パナソニックコネクト

    YD-400VP1部品 NO22 サーキットブレーカ

    パナソニックコネクト
    34,980税込38,478
    1個
    5日以内出荷
  • パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工

    パイラッククリップ(電線管支持クリップ)

    ネグロス電工(12件のレビュー)
    65税込72
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
  • ダクタークリップ ネグロス電工

    ダクタークリップ

    ネグロス電工(17件のレビュー)
    82税込90
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • ダクタークリップ ステンレス ネグロス電工

    ダクタークリップ ステンレス

    ネグロス電工(3件のレビュー)
    299税込329
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起こしてあります。
    用途ダクターチャンネルに管を支持する金具です。
  • VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(15件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    種類VPプーリ溝数2ベルトA形溝の形A
  • VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオン

    VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)

    エバオン(26件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から57日以内出荷
    溝数1
  • ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC ネグロス電工

    ワールドダクター(ダクタークリップ) SD-DC

    ネグロス電工
    1,988税込2,187
    1セット(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    ケーブル被覆の傷つけ防止に、クリップのフチを切り起してあります。
  • これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)

    これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し

    GAONA(ガオナ)
    179税込197
    1枚
    当日出荷
    割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
    用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト