96件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)26
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A 適合管外径(Φmm)27.2
1個
739 税込813
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
779 税込857
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,190 税込1,309
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)


作業効率重視のフロアーバンド。ナットはハズスことなく緩める-締めるの工程。パイプを抑える上部バンドをナットに挟んだまま横にずらすだけ。仮置、配管完了後元の位置にもどす。アンカーは配管セット後直接打てる構造。
用途横走り排水管の勾配配管(SGP・VP管)用 種類フロアーバンド 材質スチール電気亜鉛メッキ
1個
特価
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
569 税込626
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
560 税込616
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

蝶番式の立てバンド。SGP管用ですが、VP管も併用できます。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 幅(mm)使用材料:25 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20 使用ボルトM6×20
1セット(10個)
特価
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


VP管、ドレンパイプを壁面より浮かせて固定できます。 カバーとベースの分割式ですから、ベースの先付けができます。 スペーサーを重ね合わせてVP台付サドルの高さ調整ができます。
適合VP管用、ドレンパイプ用
1箱(10個)ほか
949 税込1,044
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

VP管用の提灯式吊バンド [A10157VP吊タン無し」に「A10312吊用タン」をセットした製品です。
用途VP管用の吊バンド 種類吊りバンド 表面処理電気亜鉛めっき仕上げ 吊ボルト径W3/8
1個
108 税込119
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SGP管用の蝶番式立吊バンド 175A以上はリブの無い平鋼製となります 300AまでのVP管にもご使用できます。(VP20、VP25、VP30はVP管専用サイズ)
1個
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE) 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
51 税込56
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

各種配管用の吊、立兼用PPバンド。
用途配管支持の電気絶縁・管の保護・露出配管の美観が目的。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
148 税込163
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質SPCD 長さ(mm)ボルト部(W3/8)/50 表面処理ユニクロ 厚さt(mm)バンド部/0.8
1個
349 税込384
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
60 税込66
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

Tピン、木ねじ類も使用できます。
用途SGP管・VP管など壁床転がし配管の振れ止め金具として、軽量パイプ、配線などの押さえバンドとして 取付穴径(Φmm)5.5×10
1個
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

吊りボルトや丸鋼に電線管を交差支持する金具です。
ねじ寸法なべM6×13 寸法C(mm)24 表面処理電気亜鉛めっき 許容静荷重Φ9:49N[5kgf]W3/8:147N[15kgf]
1個ほか
96 税込106
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

VP10112-0100 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP100 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,898 税込7,588
4日以内出荷

VP10112-0050 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

VP10211-0150 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP150 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

VP10211-0065 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP65 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,398 税込5,938
4日以内出荷

VP10211-0050 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP50 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP50 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,698 税込10,668
4日以内出荷

VP10112-0075 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP75 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,198 税込6,818
4日以内出荷

VP10211-0125 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP125 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

VP10211-0100 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP100 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
6,498 税込7,148
4日以内出荷

VP10211-0075 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP75 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP75 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,898 税込6,488
4日以内出荷

VP10211-0040 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

VP10112-0125 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP125 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP125 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
9,798 税込10,778
4日以内出荷

VP10112-0150 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP150 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(2個)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

VP10112-0065 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP65 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP65 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(5個)
5,698 税込6,268
4日以内出荷

VP10112-0040 ELフラット吊バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:SUS304、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
9,398 税込10,338
4日以内出荷

世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(1個)ほか
2,490 税込2,739
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (112種類の商品があります)

VP10215-0100 ELフラット立バンド VP管 ドブメッキVP100 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) ブラック サイズVP100 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SPCC ドブメッキ 材質(ボルト・ナット)ドブメッキ
1セット(5個)
7,298 税込8,028
4日以内出荷

VP10110-0150 ELフラット吊バンド VP管 ユニクロメッキVP150 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質タンバックル:ユニクロ、絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP150 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS430 材質(ボルト・ナット)ユニクロ
1セット(2個)
4,298 税込4,728
4日以内出荷