384件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の雑排水、汚水、雨水排水などの排水設備に。 JIS規格JIS K6741 長さ(m)4 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 形状パイプ 使用温度範囲(℃)0~45 最高使用圧力(MPa)0.98
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741
1セット(7本)ほか
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1セット(4本)
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 外径許容差(mm)±0.2 規格JIS K 6742
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半永久的に腐食がおこらず、また、内面が非常に滑らかで雅う抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいため、長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
長さL(mm)4000±10 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ 長さ(m)4
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。
用途排水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6741 材質塩ビ
1セット(4本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軽量で耐食性、耐薬品性に優れた排水管です。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管。 種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)2 規格JIS K 6741 全長(mm)2000 使用温度範囲(℃)5~35 寸法L(mm)2000
1本ほか
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。
用途耐衝撃性が必要な給水用 種類塩ビ管 形状パイプ 長さ(m)1 JIS規格JIS K 6742 材質硬質ポリ塩化ビニル
1セット(4本)
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類塩ビ管 形状パイプ 材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC) 長さ(m)0.25 規格JIS K 6741
1本
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できることなどはVP管と同一の性能をもっています。 VU管はVP管に比べ薄肉のため、一般の戸建住宅や簡易な排水設備にご使用下さい。
用途一般戸建住宅などの簡易な排水設備屋外排水設備に、VU継手をご使用下さい、無水圧に使用、グレー色 仕様各寸法には許容差があります。 材質硬質ポリ塩化ビニル管 形状パイプ グレー 規格JIS K6741規格 最高使用温度(℃)40
1本
379 税込417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。 長年にわたり効率よく排水できます。 厚肉のVP管はあらゆる排水設備に適用できます。
用途建物内の給水設備・雑排水設備(汚水、雨水排水)などに、通気管として。 水圧が加わる配管にはTS継手をご使用下さい。 排水(無圧)の場合はDV継手をご使用下さい。 グレー色 材質硬質ポリ塩化ビニル管 仕様JIS K6741規格品 グレー 長さ(m)2 寸法L(mm)2000 最高使用温度(℃)50
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 4m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)4 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 管種VP管
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


高い保温機能を備えた発泡ポリエチレンを採用。 給水管の結露防止、埋設管の温度降下防止に性能を発揮します。
厚さ(mm)10 タイプワンタッチタイプ 長さ(m)1 規格JIS A 9511 使用温度(℃)(連続)-40~60、(断続)70
1本(1m)
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
570 税込627
欠品中

日本プラスチック工業塩ビパイプ HIVP管 1m
耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。
用途耐衝撃性が必要となる給水用 材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) 長さ許容差(mm)±10 管種HIVP管
1セット(4本)
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

床面の排水用呼40塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約48ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径25ミリの排水管用。 防臭効果があります。
材質クロロプレンゴム、塩化ビニル樹脂 管外径(Φmm)25 アズワン品番64-5158-41
1個
339 税込373
5日以内出荷

日本プラスチック工業塩ビパイプ VP管 1m
配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。
用途給水用・排水用 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状パイプ 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)常温(5~35℃) JIS規格JIS K 6742 長さ許容差(mm)±10 管種VP管
1セット(4本)
4,598 税込5,058
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
65 税込72
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

管の電気絶縁、キズ等の保護、耐食性に優れた配管支持金具です。本体に適合パイプサイズが表記されており、分かりやすい仕様です。本体四方にセンターマークが付いているため、墨出し位置へすばやく正確に施工できます。柔らかさと強度を両立した、パイプにセットしやすいサドルです。
用途VP管用に。立て管、床配管、壁配管に。 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)25 グレー
1個
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド 材質ステンレス(SUS304) 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1個
615 税込677
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

VP管用立てバンドです。
種類堅バンド 材質スチール製、電気亜鉛めっき仕上 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)45 寸法P(mm)20
1セット(10個)
特価
990 税込1,089
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

種類吊りバンド 材質スチール製、電気亜鉛メッキ 幅(mm)使用材料:25 厚さ(mm)使用材料:1.0 寸法F(mm)6 寸法D(mm)26 ボルト径吊ボルト:3/8
1セット(10個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

金属製品では取り付け困難な場所でも、樹脂の弾性を利用して取り付けが可能です。樹脂製で取り付け面に接触しないので、水まわりに最適です。取付面に接触しない為、管の腐食を防ぎます。
用途立て管、床配管&壁配管にも使用。VP管に使用。(グレー色) 種類丸サドル 材質/仕上ポリプロピレン(PPバンド) 幅(mm)25 厚さ(mm)5
1袋(2個)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

断熱ドレンホースをVP管に接続するパーツです。 VP管側の口元寸法(内径ΦC)はVP管継手の内径に準じています。
用途VP管接続用 材質PVC 透明
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

提灯式吊バンド
用途VP管用 材質スチール(電気亜鉛メッキ) 呼び径(A)40 奥行(mm)26 適合管外径(Φmm)48
1セット(10個)
1,140 税込1,254
翌日出荷

材質鉄製(電気亜鉛メッキ) 適合管塩ビ管(VP/空調ドレン) 寸法d3/8
1個
173 税込190
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(275) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,360 税込1,496
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(190) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)115/190
1個
885 税込974
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)50(275) 適合管外径(Φmm)60 スライド寸法(mm)140/275
1個
1,480 税込1,628
翌日出荷

パイプを押し込むだけの簡単施工
用途排水管(VP管)のレベル調整用 材質高耐食溶融メッキ鋼板 呼び径(A)40(120) 適合管外径(Φmm)48 スライド寸法(mm)45/120
1個
1,330 税込1,463
翌日出荷

排水管の騒音を15dB低減させます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「音ナイン」は、数多くの大手ハウスメーカーに採用され、 業界からたくさんの支持を頂いており、いまや住宅の屋内騒音対策になくてはならないアイテムとなっております。 優れた防音性能は、防音加工なし(塩ビ管のみ)の状態に比べて、排水騒音が15dB低下します。これは、騒音環境「深閑とした深夜の郊外」並みで、排水音はほとんど聞こえません。 また、半永久的に初期の防音性能品質を保持される為にフィルムでコーティングしておりますので、末永く防音効果を体感していただきます。 防音材一体型なので、施工時間は塩ビ管の場合とほぼ同じ。そして非常に優れた防音効果が得られます。 フィルムでカバーしてあるので、初期の品質を半永久的に保持。 施工による性能のばらつきがなく軽く、切断が簡単、スライドも可能。保温効果・金具きしみ音防止もあり、仕上がりもキレイ!
用途防音排水管 厚さ(mm)防音材:6 関連資料音ナインカタログ(1.28MB) 取扱説明書(0.76MB)
1本
5,498 税込6,048
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
329 税込362
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

排水管の騒音を15dB低減させます。また、国土交通大臣認定品ですので耐火建築物にご使用いただけます。パイプに防音材が巻き付けてあり、現場で巻き付ける作業が不要です。フィルムでカバーしてあるので初期の品質を半永久的に保持します。 防音排水管「耐火音ナイン」は、防音性能を持つ「音ナイン」に難燃性を加えた耐火仕様の防音排水管です。 優れた耐火性能により、様々な耐火建築物に使用されており、 防火区画(床・壁・中空床・中空壁)、共住区画(床・壁・中空壁)の貫通部での使用も可能です。 耐火音ナインは、耐火二層管に比べ、防音性能が高く、優れた耐火性に加え、施工も大変簡単です。 静かな暮らしに「安心」をプラスした優れた耐火防音排水管です。 優れた防音性能:耐火二層管に比べ8dB騒音を低減します。 施工時間が大幅に短縮:作業は耐火二層管の約半分の時間で設置可能。また、軽く取り扱いが容易です。 施工時に粉塵が出ない:ゴミゼロに配慮した設計・素材です。簡単に切れて、粉塵がでません。
用途防音排水管 長さ(mm)2800 厚さ(mm)防音材:7 取扱説明書(1.26MB) (1.34MB) (0.96MB)
1本
6,498 税込7,148
翌日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

VP10211-0040 ELフラット立バンド VP管 ステンレスVP40 AWJ 動画あり
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具 材質絶縁樹脂:エラストマー(TPE) VPグレー サイズVP40 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料図面(0.06MB) 材質(バンド)SUS304 材質(ボルト・ナット)SUS304
1セット(10個)
8,898 税込9,788
4日以内出荷

関連キーワード