カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • メカニカル部品(19)
  • 切削工具(14)
  • 制御機器(10)
  • パソコン/周辺機器(10)
  • カー用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 建築金物(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク部品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 日用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vp-32」の検索結果

関連キーワード
136件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
樹脂用キセル M7VP_32Xシリーズ ミヤコ樹脂用キセル M7VP_32Xシリーズミヤコ
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
既存の洗面器用トラップに使用する壁排水用キセルです。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
仕様●材質:ABS
液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQ ASUS(エイスース)液晶モニタ 31.5型 4K/IPS/スピーカー搭載/ Eye Care/3年保証 VP32UQASUS(エイスース)
67,980税込74,778
1台
当日出荷
178°広視野角の31.5インチ 4K UHD(3840×2160)IPSパネルを搭載し、シャープで没入感のあるビジュアルを実現 業界標準であるHDR-10をサポートし、明るい部分と暗い部分のメリハリをつけることで、臨場感ある映像を実現 DisplayPort、HDMI、2W×2ステレオスピーカーなど豊富な接続端子を搭載 画面のカクつきやチラつき、フレームレートの低下を解消するAdaptive-Sync/FreeSyncTM機能を搭載 TUV Rheinland認証を取得したブルーライト軽減機能とフリッカーフリー技術を搭載し、快適な視聴体験を提供 NVIDIA GeForceグラフィックスカードではAdaptive-Sync、AMD RadeonグラフィックスカードではFreeSyncの両方に対応 NVIDIA GeForce GTX 10シリーズ、GTX 16シリーズ、RTX 20シリーズ以降のグラフィックスカードとの互換性あり
仕様広色域対応:100% sRGB、 (High Dynamic Range)HDR10付属品HDMIケーブル、電源コード、保証書寸法(mm)714.6×485.7×201.8規格4K/UHD表面処理ノングレア角度調整範囲上下角度調節(チルト):上8°~下5°コントラスト比1000:1(typ.)、100000000:1(ASCRon)最大解像度3840×2160視野角水平178°/垂直178°応答速度4ms(GTG)VESAマウント(mm)100×100スピーカー2W×2画面サイズ31.5型ワイドWebカメラ無しバックライトLED画素ピッチ(H×V)(mm)0.182アスペクト比16:9最大輝度(cd/m2)350入出力端子デジタル入力:DisplayPort 1.2×1、HDMI(v2.0)×1、オーディオ出力:3.5mmステレオミニジャックパネル駆動方式IPSブルーライトカット対応最大表示色10億7千370万色フリッカーフリー搭載角度調節
ベーク板 VPシリーズ タカチ電機工業ベーク板 VPシリーズタカチ電機工業(19件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
種類その他自然色(茶)
プレミアム真空ポンプオイル アサダプレミアム真空ポンプオイルアサダ(3件のレビュー)
529税込582
1本(0.5L)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質の真空ポンプオイル低温指導制抜群高品質なオイルで真空ポンプの耐久性を保ち、長時間運転且つ長寿命を実現。夏場の揮発量も軽減しました
用途真空ポンプのオイルとして使用します。メンテナンスオイルです危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
VP製 異径ソケットブッシュ らん ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らんショウエイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VP
スプリングプローブ MAC8(マックエイト)スプリングプローブMAC8(マックエイト)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1袋(10個)
当日出荷から21日以内出荷
スプリングによってピンが出入りするピンです。 プリント基板のチェック、実装後のチェック等に御利用下さい。 ソケットに入れて御使用下さい。
材質先端部:ベリリウム銅、ケース部:リン青銅、スプリング部:ステンレス仕上先端部:リン青銅(ロジウムメッキ)、ケース部:洋白(金メッキ)、スプリング部:ピアノ線(金メッキ)定格電流(A)3抵抗値(MΩ)50以下RoHS指令(10物質対応)対応
敷板 住友電工ハードメタル敷板住友電工ハードメタル(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から4日以内出荷
VP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20A ショウエイVP製 異径ソケットブッシュ らん ネジ部20Aショウエイ
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
ワンタッチ施工:樹脂配管(HI-VP)の途中に圧力計・温度センサ・水栓等の取付がワンタッチで行えます。コスト削減:ワンタッチで効率よく作業できるので、材料費・施工費などのトータルコストが安くなり、経済的です。安全・確実:施工はTS継手で素早く確実に作業でき、接合は完全で漏水の心配がありません。
用途樹脂配管の途中に径が異なる、圧力計・温度センサ・水栓等を取付る際のソケットブッシュとしてご使用いただけます。材質VPねじ口径20A
ピン 住友電工ハードメタルピン住友電工ハードメタル
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
液晶保護フィルム ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品 メディアカバーマーケット液晶保護フィルム ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 高硬度9H 高透明 ハードコート 互換品メディアカバーマーケット
7,398税込8,138
1枚
4日以内出荷
ガラスと同じ高い表面硬度(9H)で非常にキズがつきにくいフィルムです。高硬度ながら、薄く柔軟性もありガラスのように飛散することもありません。91%の高い透過率で、光をキレイに映し出しクリアな画面です。タッチパネル仕様のモニターにも対応。タッチペンもご使用いただけます。
付属品クリーニングクロス×1・ヘラ×1適合機種エイスース VP32AQサイズ31.5インチ取付方式シリコン吸着特性高硬度9H
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32UQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32UQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種エイスース VP32UQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS VP32AQ 31.5インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品メディアカバーマーケット
15,980税込17,578
1枚
4日以内出荷
パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種エイスース VP32AQ取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ31.5インチ 解像度(2560×1440)特性のぞき見防止180度
RXG用取付レール VP3 河村電器産業RXG用取付レール VP3河村電器産業
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から21日以内出荷
材質シルバージンクセット内容レール1本、取付ネジ(付属)1セット板厚(mm)1.6
ベーシックぽち袋 ゆるいぬ ほんのきもち 古川紙工ベーシックぽち袋 ゆるいぬ ほんのきもち古川紙工
159税込175
1個
9日以内出荷
美濃和紙の風合い豊かで高級感あるぽち袋でありながら、お手頃価格のベーシックぽち袋。新柄が7種とリニューアルが3種登場!どの世代の方にでも選んでいただけるデザインです。
材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
ベーシックぽち袋 ゆるいぬ 全財産です 古川紙工ベーシックぽち袋 ゆるいぬ 全財産です古川紙工
159税込175
1個
9日以内出荷
美濃和紙の風合い豊かで高級感あるぽち袋でありながら、お手頃価格のベーシックぽち袋。新柄が7種とリニューアルが3種登場!どの世代の方にでも選んでいただけるデザインです。
材質(本体)美濃和紙入数(枚)2縦(mm)108横(mm)68グリーン購入法適合
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ PUC-VP(スベリ止)ニムラ
9,598税込10,558
1枚
13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。
用途側溝用材質SS400タイプ側溝用/パッキン付ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50) ニムラ鋼板製グレーチング U字溝用みぞぶたパッキン付 ノンスリップタイプ FUC-VP(スベリ止、クロスバーピッチ50)ニムラ
9,998税込10,998
1枚
13日以内出荷
エンドアングル(ツバ)部にパッキンを取り付けたU字溝用グレーチング。U字溝用グレーチングは、コンクリートU字溝にはめこむべく設計されたもので構造はグレーチングの両側にアングルを溶接したものです。 U字溝の上に置くだけで、簡単に溝蓋として使用できます。普通目ノンスリップタイプの圧接式グレーチングです。つば付きグレーチングなどとも呼ばれたりしています。クロスバーピッチを50mm間隔にしました。べアリングバーには、スべリ止材を使用し自転車・べビーカー・車椅子等の通行の際はまり込み、落ち込み、滑りを防止します。
用途U字溝材質SS400タイプ側溝ピッチ普通目種類U字溝寸法L(mm)995表面ノンスリップ処理方法溶融亜鉛めっき
防臭キャップ SANEI(旧:三栄水栓製作所)防臭キャップSANEI(旧:三栄水栓製作所)(11件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
用途VP・VU40・50兼用、直管・ジャバラホース32用材質EPDM使用温度(℃)60以下
VP300R用2.3mホースコンプリートD32 ニルフィスクVP300R用2.3mホースコンプリートD32ニルフィスク
19,980税込21,978
1本
8日以内出荷
VP300RおよびVP300R HEPA用のホース一式です。旧製品のVP300にも使えます。
トラスコ品番705-1746適合機種VP300R シリーズ品名交換用ホースコンプリートホース長さ(m)3ホース径(Φmm)32
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ
1,098税込1,208
1個
当日出荷
呼50VP・VU管内面接続 外径32・38ミリのジャバラホース兼用 アキレスジョイント:A-50SJ
排水フレキシブルジョイント ゴム製品 SF-JOINT排水フレキシブルジョイント ゴム製品SF-JOINT(11件のレビュー)
549税込604
1個
当日出荷から6日以内出荷
材質ゴム
排水アダプター カクダイ排水アダプターカクダイ(10件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
これエエやん ビニールプレート 配管穴隠し GAONA(ガオナ)これエエやん ビニールプレート 配管穴隠しGAONA(ガオナ)
249税込274
1枚
当日出荷から7日以内出荷
割り部分があるので配管が通った状態でも後付けできます。 裏面はのり付きなので、貼り付けるだけで簡単に施工できます。
用途壁面や床の配管貫通穴を隠す化粧プレートです。材質ポリ塩化ビニル樹脂厚さ(mm)1.5ホワイト
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(26件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1個
当日出荷から57日以内出荷
溝数1
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
529税込582
1個
当日出荷
適用パイプ40ΦVP・VUΦ25Φ32トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)49寸法D2(mm)33寸法H1(mm)29寸法H2(mm)23.5寸法D3(mm)25寸法D4(mm)46関連資料図面(0.23MB)
防臭ゴム カクダイ防臭ゴムカクダイ(3件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
防臭効果があります。
用途VP・VU管兼用。床排水専用材質CR、PVC
VPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ A2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷から14日以内出荷
溝の形A溝数2種類VPプーリベルトA形
VPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B1 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(15件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から13日以内出荷
種類VPプーリ
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
789税込868
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。
用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴムグレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5関連資料図面(0.22MB)
ホース用クリーンパッキン SANEI(旧:三栄水栓製作所)ホース用クリーンパッキンSANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。
材質EPDM
VPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝) エバオンVPプーリ B2 軸穴完成品(軸穴+キー溝)エバオン(18件のレビュー)
5,498税込6,048特価
1個
当日出荷から81日以内出荷
樹脂製エルボ ミヤコ樹脂製エルボミヤコ(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
既設のSトラップにM6VL、M7VPを接続すると、リフォーム等で洗面化粧台を取替えた時に排水位置を変えずに取替えできます。 M7VP32×200をご使用の場合で90~120mm、32×500をご使用の場合で90~520ミリまでの偏芯に対応できます。 寸法25×32が追加になりました。
材質PP
VPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所) エバオンVPプーリ A1 軸穴完成品(軸穴+キー溝+押しねじ穴2ヵ所)エバオン(13件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷から33日以内出荷
溝の形A溝数1種類VPプーリ
パラレルブロック VERTEX(バーテックス)パラレルブロックVERTEX(バーテックス)(3件のレビュー)
9,498税込10,448
1組(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質S45C平行度(mm)0.005仕上処理総研磨仕上げ
樹脂製袋ナット ミヤコ樹脂製袋ナットミヤコ(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
防臭キャップ ミヤコ防臭キャップミヤコ
399税込439
1個
当日出荷
Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
材質(本体)EPDM寸法32×40・50
防臭キャップ カクダイ防臭キャップカクダイ
439税込483
1個
欠品中
仕様呼40・50VP・VU管外面接続、外径32ミリの洗浄管およびジャバラホース用材質EPDMアズワン品番64-6504-51
モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材) ネグロス電工モルターA-PAT(モルタル埋め戻し用受け材)ネグロス電工(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(10枚)
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチで貼付けられ、直ぐにモルタルが流せます。 防水性シートのため、スミズミまで凝固して、きれいに仕上がります。 重ね貼りすることで、連続穴にも使用できます。 コーナー部においてもカッター等で加工して使用できます。 デッキプレートの凹凸面にも使用できます。 建築用薄物材料の難燃性試験方法JIS A 1322(防炎2給)適合品。 MOL400Fはフリーサイズ(穴無しタイプ)のため、自由にカットや折り曲げが可能です。又貫通穴をふさぐ用途に最適です。
材質難燃性発泡ポリエチレンフォームの心材へアルミニウム箔を接着加工
溝なしタップ VPニューロール VP-NRT OSG(オーエスジー)溝なしタップ VPニューロール VP-NRTOSG(オーエスジー)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1本
当日出荷から9日以内出荷
粉末ハイスと特殊なねじ仕様により、幅広い被削材で長寿命加工が可能です。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:○、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)関連資料技術情報はこちら(75MB)
手洗い・洗面台・トラップ用 エムツーエムJ手洗い・洗面台・トラップ用エムツーエムJ
739税込813
1個
4日以内出荷
適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。
用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴムアイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5関連資料図面(0.25MB)