カテゴリ

  • バイク部品(2)
  • 測定用品(1)
  • 測定関連サービス(1)

「vp-53a」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6ねじ リオンM6ねじリオン
999税込1,099
1個
35日以内出荷
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(288件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から7日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)LEDヘッドライト H4/HS1 1600LMMAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から4日以内出荷
口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
【レンタル】汎用振動計 リオン【レンタル】汎用振動計リオン
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
汎用振動計VM-82Aの特長は、産業用機械の振動状態を「加速度・速度・変位」の3つのモードで簡単に測定できるという点です。電源供給はレンタル構成品の単3形乾電池×4個を使用するか、オプション品のACアダプタ(NC-98)の使用となります。また、電源をONにすると、前回設定した条件で測定を始められるので、長期で使用する場合もストレスなくお使いいただけます。見やすい液晶画面液晶画面には大きいデジタル数字と、直感的に分かるバーグラフの両方が表示されているため、変動量の確認が容易にできます。周波数範囲などの設定情報も画面内ですべて完結でき、バックライトが付いているので暗い場所でも画面の内容確認が可能です。過負荷になった時は画面内に【OVER】の文字が表示され、汎用振動計VM-82Aでは同時に画面全体に赤色LEDが点灯し、オーバーしていることがさらに分かりやすくなりました。
用途汎用振動計VM-82A/VM-82は、主に工場で使われているモーターなどの回転機械を中心とした産業用機械の定期的な点検・保守管理の用途としてレンタルされています。また、開発中の機械の性能を確認するためにも使用されています。仕様●データメモリー:最大1,000個(000~999)のデータをマニュアルによりストア可能●バーグラフ:対数目盛フルスケールの1~100%●ピックアップ感度:0.10~0.99、1.0~9.9、10~99mV/m/s2●メモリーアドレス:000~999(1000個)●時計表示:年・月・日・時・分●出力コネクタ:USBミニB●増幅度の校正:ピックアップ感度を設定することにより、各々の感度に見合った増幅度設定される。●測定範囲(PV-57Aを用いた場合):【加速度(ACC)】0.02~200m/s2 EQ PEAK 1Hz~5kHz、【速 度(VEL)】0.3~1000mm/s RMS 3Hz~1kHz・0.1~1000mm/s RMS 10Hz~1kHz、【変 位(DISP)】0.02~100mm EQ PEAK 3Hz~500Hz・0.001~100mm EQ PEAK 10Hz~500Hz●測定表示:表示範囲 001~128(100msサンプリング20個の算術平均値を2秒毎の表示)●電池残量:4段階表示セット内容本体、ピックアップ(PV-57A)、カールコード(VP-51K)、マグネットアタッチメント(VP-53S)、丸型棒状アタッチメント(VP-53E)、六角平形アタッチメント(VP-53D)、M6ネジ(VP-53A)×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×4本寸法(mm)振動ピックアップ:対辺17(六角)×49質量(g)振動ピックアップ:45電源単3形乾電池×4、ACアダプタ(オプション)構造せん断形圧電式加速度ピックアップ本体質量(g)約270(電池含む)感度5.1mV/m/s2(±3%)80Hz使用時間アルカリ電池:約30時間測定レンジ【ピックアップPV-57およびピックアップ感度】1.0~9.9mV/ms2、【加速度(ACC)】1、10、100、1,000m/s2、【速 度(VEL)】10、100、1,000mm/s、【変 位(DISP)】0.1、1、10、100mm使用温湿度範囲【ピックアップ】-20~+70℃ 90%RH以下、【本体】-10~+50℃ 90%RH以下周波数範囲1Hz~5kHz(±10%)、【加速度(ACC)】3Hz~1kHz、3Hz~5kHz、1Hz~100Hz、3Hz~20kHz、【速 度(VEL)】10Hz~1kHz、3Hz~1kHz、【変 位(DISP)】10~500Hz、3~500Hz、各測定モード毎に設定された範囲を液晶表示器下部に表示測定モードm/s2、mm/s、mm過負荷表示液晶表示器内に【OVER】の文字を表示。同時に赤色LEDを点灯。振動ピックアップPV-57I指示特性【加速度】RMS、EQ PEAK、【速度】RMS、EQ PEAK、【変位】RMS、EQ PEAK、EQ p-p(EQ PEAK=RMS×√2、EQ p-p=EQ PEAK×2)、RMS、EQ PEAK、EQ p-pバックライトLEDによる本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約171.5×74×25.5サービス分類レンタル