カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • ホイスト用押釦開閉器本体(2)
    • 操作用押釦開閉器関その他関連用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 測定用品(1)
すべてのカテゴリ

「vp103」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830 bremboセリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830brembo
26,980税込29,678
1個
32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ セリエオロメーカー品番:78B40830販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR WARRIOR [ウォリアー] 02-05ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-02ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 00-17ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 93-08ヤマハ[YAMAHA] XVS1100 [ドラッグスター1100 VP13J] 99-10ヤマハ[YAMAHA] XVS1100A [1100クラシック VP13J] 00-10)ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-03ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] 96-15ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] 98-15ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17材質[素材]:ステンレス
材質ステンレス
ELフラットUボルト足長 VP管 AWJELフラットUボルト足長 VP管AWJ
2,490税込2,739
1セット(1個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ELフラットUボルト VP管 AWJELフラットUボルト VP管AWJ
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
4日以内出荷
世界初のエラストマー樹脂の配管支持金具は、常時98℃の高温環境下でも安定して使用することができます。さらに、フラットUボルトは塩素を含んでおらず、優れた絶縁効果を発揮しましす。また、樹脂間の劣化を誘発することはありません。
用途VP管専用配管支持金具仕様(スタビプレート):エラストマー(TPE)材質(絶縁体)(樹脂)エラストマー(TPE)RoHS指令(10物質対応)対応
ビタプラ キューブストッカー 4PC タマハシビタプラ キューブストッカー 4PCタマハシ
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
必要な分だけ小分けにして冷凍保存したり、フタをとってそのまま電子レンジで温められます。お弁当用のおかずの取り分け、薬味などの小分け保存、料理の下ごしらえに大活躍します。離乳食の小分け保存や、冷凍保存にも便利です。収納に便利な外ケース付きなので衛生的に保管ができます。
用途ご家庭に。仕様電子レンジ対応:温め時はフタを外してください形状キューブ型容量(mL)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ケース:24.5×6.6×5.5、保存容器100mL:5.5×5.5×5
(96301)ドアミラー アッセンブリー,RH ニッサン(96301)ドアミラー アッセンブリー,RHニッサン
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
(96372)リム,ドアミラー LH ニッサン(96372)リム,ドアミラー LHニッサン
14,980税込16,478
1個
5日以内出荷
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコクリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型ミヤコ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
縦形偏心検査器 大菱計器製作所縦形偏心検査器大菱計器製作所
3,798,000税込4,177,800
1個
40日以内出荷から60日以内出荷
定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
RoHS指令(10物質対応)対応
タッチアップペイント VP10 河村電器産業タッチアップペイント VP10河村電器産業
759税込835
1個
当日出荷から21日以内出荷
VP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165) SMCVP3145/3165/3185 - 大形3ポートソレノイドバルブ(VP3165)SMC
41,980税込46,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
ポート数3使用流体空気
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシング PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ用 ケーブルブッシングPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
269税込296
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
種類関連商品
パイロット・ポペットタイプ  VP742 SMCパイロット・ポペットタイプ VP742SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
パイロット・ポペットタイプ  VP316 SMCパイロット・ポペットタイプ VP316SMC
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷
・全波整流器内蔵(ACの場合) ・長寿命:5000万回以上。 ・パイロット弁にストレーナ内蔵。 ・外部パイロット形は真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV3P3,VV3P5,VV3P7
ポート数3使用流体空気
小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダー PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103用 ホルダーPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
種類関連商品適合本体VP103外形寸法(mm)H116×W56×D36.5概略質量(g)28
小型ペンダントスイッチ VP103シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチ VP103シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(17件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から20日以内出荷
さまざまな用途に利用できるフレキシブルなスイッチです。トラックのパワーリフト・電動リフト・介護用リフト・扉の開閉など最適な小型ペンダントスイッチです。コンパクトで片手でも握りやすい大きさです。 スイッチには信頼性の高いツイン接点を採用しています。DC24Vでも確実な操作が行えます。
種類ペンダントスイッチ定格使用電流(A)2定格通電電流(A)5定格使用電圧(V)DC24、AC220絶縁抵抗(MΩ)100以上保護等級IP65定格絶縁電圧(V)AC/DC500形状防雨形材質ケース締め付けネジ:鋼(±ねじ)、ケーブルブッシング:EPDM(合成ゴム)/青色、カバー:高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y7/1相当)材質(ケース)高衝撃性ABS樹脂/アイボリー(マンセル5Y8/1.5相当)仕様機械的インターロック:端子番号1と2、端子番号3と4の接点間取付取付姿勢適正なキャブタイヤケーブルで配線されたものをケーブル挿入口が上または下になるように吊下げまたは取り付けること。周囲温度(℃)-15~+40(ただし、氷結または結露しないこと)準拠規格JIS C 8201-5-1、JIS C 0920、NECA C 4520、電気用品安全法PSE(適合品)接続端子M3.5ネジ(圧着端子式)相対湿度45~85%耐衝撃(誤動作)100m/s耐衝撃(耐久)500m/s耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.0mm耐電圧(V/min)AC2500付属品ケーブル固定用部品(ケーブル押え×1個、タッピングねじ×2個)保護構造IP65(JIS C 0920)、電気用品安全法PSE:防雨形
小型ペンダントスイッチ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)小型ペンダントスイッチPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
3,698税込4,068
1個(1個)
3日以内出荷
種類防雨型接点構成1a×2定格通電電流(A)5ボタン数2点RoHS指令(10物質対応)対応