カテゴリ
- バイク部品(8)
絞り込み
エコロジープロダクト
「vp13j」の検索結果

二輪用オイルフィルター
EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から7日以内出荷四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
セリエオロ ブレーキディスク セミフローティング 78B40830
brembo¥28,980税込¥31,8781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:78B40830。販売備考:セリエオロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。適合情報:ヤマハ[YAMAHA] ROADSTAR WARRIOR [ウォリアー] 02-05。ヤマハ[YAMAHA] FJR1300 01-02。ヤマハ[YAMAHA] XJR1300 00-17。ヤマハ[YAMAHA] V-MAX [1200] 93-08。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100 [ドラッグスター1100 VP13J] 99-10。ヤマハ[YAMAHA] XVS1100A [1100クラシック VP13J] 00-10)。ヤマハ[YAMAHA] YZF-R1 98-03。ヤマハ[YAMAHA] XVS400 [ドラッグスター400] 96-15。ヤマハ[YAMAHA] XVS400C [ドラッグスター400クラシック] 98-15。ヤマハ[YAMAHA] WR250X 07-17。材質[素材]:ステンレス材質ステンレス
リプレイスメント エアフィルター
K&N(8件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から92日以内出荷K&Nのリプレイスメントフィルターは純正のエアクリーナーボックスに合うよう設計されており簡単に交換が可能。4層式コットンフィルターは、優れた濾過性能と安定した吸入効率を維持し、その効果を発揮しつづけます。また専用のケアキットで洗浄することで繰り返し使用できます。。馬力とトルクを向上させるように設計されています。プリーツメディアは広い濾過面積を提供し、長いサービス間隔を提供します。複数層の織綿ガーゼ媒体が優れた濾過を実現。アプリケーション固有のベースシールとシーリングビード。40年以上にわたって米国で製造されています。洗って再利用可能、オイルを塗ってすぐに乗れます。。
フロントキャリバーカバー
Kuryakyn¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷適合XVS1300CA Stryker [ストライカー] XVZ1300 ROYAL STAR[ロイヤルスター] XVS1100[VP13J ドラッグスター] BOULEVARD800[ブルバード] VN1600 VULCAN1600[バルカン] VN1500 VULCAN[バルカン] VN900 VULVAN900[バルカン]