カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 測定用品(5)
- 建築金物(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 家電(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
絞り込み
ブランド
- PISCO(ピスコ)(16)
- Aron(アロン化成)(3)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(3)
- ELPA(2)
- 第一機材(2)
- ラムマウント(2)
- 日本プラスチック工業(2)
- OWON(オウオン)(2)
- ヴァンテック(2)
- ACE(エース)(1)
- NGK(日本特殊陶業)(1)
- テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
- エバオン(1)
- 東芝キヤリア(1)
- ジョー・プリンス竹下(1)
- Tektronix(テクトロニクス)(1)
- 菊水電子工業(1)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(1)
エコロジープロダクト
「vp50 1m」の検索結果

塩ビパイプVP 1m
Aron(アロン化成)(35件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット(4本)当日出荷用途給水用管種VP長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管使用温度範囲(℃)+5~+35
VPパイプ(圧力配管) 1000mm
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷耐食性、耐薬品性に優れ、軽量のため施工が簡単な経済的な製品です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設内部の排水管。管種VP寸法L(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲5~35℃JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプ VP管 1m
日本プラスチック工業¥8,798税込¥9,6781セット(4本)6日以内出荷配水管・給水管に使用出来る硬質塩ビパイプです。用途給水用・排水用管種VP管長さL(mm)1000材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35JIS規格JIS K 6742長さ許容差(mm)-10~+30
水道用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(46件のレビュー)¥319~税込¥351~1本当日出荷用途水道用管種VP長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6742使用温度範囲5~35℃最高使用圧力1.0MPa外径許容差(mm)±0.2
VPWパイプ
ヴァンテック¥489税込¥5381本翌々日出荷半永久的に腐食がおこらず、また内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さく、スライムなどが付着しにくい為、長年にわたり効率よく排水できます。純粋な硬質塩化ビニールを使用している為、人体に無害で水に色や匂いがつきません。用途建物内の雑排水、汚水、雨水等の排水設備に。トラスコ品番602-0984材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(mm)1996±3.0厚さ(mm)2.5寸法L(mm)1996±3.0呼び径(mm)13寸法t(mm)2.5寸法D(mm)18外径(mm)18RoHS指令(10物質対応)対応
塩ビパイプHIVP 1m
Aron(アロン化成)(13件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1セット(4本)欠品中水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管になります。用途耐衝撃性が必要な給水用管種HIVP長さ(m)1材質硬質ポリ塩化ビニル形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6742
排水用塩ビ管 0.25M
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(41件のレビュー)¥499~税込¥549~1本当日出荷用途排水用管種VU長さ(m)0.25材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)形状パイプ種類塩ビ管規格JIS K 6741使用温度範囲5~60℃最高使用圧力無圧
塩ビパイプVU 1m
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1セット(4本)当日出荷硬質塩化ビニル管(プレーンエンド直管)になります。用途排水用管種VU長さ(m)1材質塩ビ形状パイプ種類塩ビ管JIS規格JIS K 6741
塩ビパイプ HIVP管 1m
日本プラスチック工業¥8,998税込¥9,8981セット(4本)6日以内出荷耐衝撃性に優れた水道用硬質塩ビパイプです。用途耐衝撃性が必要となる給水用管種HIVP管長さL(mm)1000材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状パイプ使用温度範囲(℃)5~35長さ許容差(mm)-10~+30
イリジウムIXプラグ 2輪車用
NGK(日本特殊陶業)(830件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷から8日以内出荷イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
膜付グロメット
ジョー・プリンス竹下¥63~税込¥69~1個ほか12日以内出荷・パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)硬度50°±5°仕上黒色RoHS指令(10物質対応)対応
糸くずフィルター サンヨー洗濯機用 617-236-9099
ELPA(6件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: サンヨー SANYO ◇適合型番: 617-236-9099 LINT-11 617-229-9242 617-229-4674 LINT-10用途◇適合洗濯機: ASW-42EG ASW-42M ASW-42MY1 ASW-42N ASW-42S3 ASW-42S5 ASW-42S6 ASW-42S7 ASW-42S8 ASW-42S9 ASW-42T6 ASW-48MVP ASW-505V ASW-50E2 ASW-50EG ASW-50N ASW-50S3 ASW-50S8 ASW-50T ASW-50V6 ASW-60AP ASW-60B ASW-60BP ASW-A50V ASW-A60V ASW-A60VP ASW-AE6 ASW-AE6P ASW-B42K1 ASW-B42K2 ASW-B42N ASW-B60V ASW-BC42S9 ASW-BIC500 ASW-C50J2 ASW-C50V ASW-C60ZP ASW-CA50 ASW-DE50 ASW-EG42A ASW-EG42B ASW-EG50A ASW-EG50B ASW-EGC50 ASW-J50Z ASW-J50ZY ASW-J60ZP ASW-LP42 ASW-LP42B ASW-ME42 ASW-N423 ASW-N425 ASW-N426 ASW-PJ42B ASW-PT50 ASW-T42 ASW-T42A ASW-T42B ASW-T42C ASW-T42D ASW-T42E ASW-TZ60P ASW-V51 ASW-Y60ZP適合機種メーカーサンヨー洗濯機用
2CH任意波形ファンクションジェネレータ FGXシリーズ
テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)¥77,980~税込¥85,778~1台当日出荷から16日以内出荷2CH任意波形ファンクションジェネレータ 2チャンネル:別々に波形設定と出力が可能。CH連動動作も可能 任意波形:10bit、120MS/s、4Kpts DDS(Direct Digital Synthesized)方式。 発振周波数:1μHz~20MHz(正弦波)、1μHz~5MHz(方形波)、0.1Hz~1MHz(三角波) 出力レベル:1mVp-p~10Vp-p(50Ω負荷時) 正弦波、方形波、ランプ波、パルス波、スイープ、AM/FM変調、PM変調、SUM変調、トリガバースト/Nサイクル カラー液晶表示:出力波形、周波数、振幅、設定などCH別に表示 周波数カウンタ機能:5~150MHz トリガ機能:バースト/Nサイクル 任意波形と設定メモリ:10グループを保存/呼出し USBホスト/デバイスポート標準装備仕様信号グランド :全ての入出力端子のグランドはシャーシグランドに接続質量(kg)約2.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×107×293分解能(振幅)10ビットRoHS指令(10物質対応)対応周波数カウンタ~150MHz(背面:1入力端子)サンプルレート(最高)120MS/s繰返し周波数(Hz)60メモリ長さ(波形)4Kポイント
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622
ELPA(3件のレビュー)¥664税込¥7301パック(2個)当日出荷◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
プログラマブル直流電源 SPEシリーズ
OWON(オウオン)(1件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1個4日以内出荷1チャンネル 最大出力: 150W, 200W, 300W 出力分解能: 10mV / 1mA シーケンス出力: 10ステップ 2.8インチLCD インターフェース: USBデバイス SCPIコマンドをサポート モバイル・デバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート 小型軽量、約1.5kg用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様1チャンネル最大出力: 150W, 200W, 300W出力分解能: 10mV / 1mAシーケンス出力: 10ステップ2.8インチLCDインターフェース: USBデバイスSCPIコマンドをサポートモバイルデバイスを充電可能なUSBチャージ専用ポート(Uモデルは急速充電をサポート)質量(kg)約1.5チャンネル数1ch分解能10mV/1mA外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×142×226冷却方式温度制御空冷ファン応答時間過渡(50%-100% 定格負荷):≦1.0msインターフェースUSBデバイスディスプレイ2.8インチ LCD電源電圧変動電圧:≦30mV、電流:≦20mA動作温度(℃)0-40温度係数(ppm/℃)出力(0℃-40℃)・リードバック:電圧100、電流200ロードレギュレーション電圧:≦30mV、電流:≦20mA
スタンダードパッド ネジ付きセット
PISCO(ピスコ)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から10日以内出荷厚くて平らなワークに最適な一般形と丸い果物(リンゴ等)や丸いボールに最適な深形。RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガーグリップ ボール無
ラムマウント¥5,798税込¥6,3781個4日以内出荷Finger-Gripはサイズ問わず様々なデバイスの取り付けに対応する汎用ホルダー。長さの異なる3種類のフィンガーが付属し、GPS端末やラジオ、Bluetoothスピーカーなど、通常のスマホホルダーでは固定できない厚みのあるデバイスにも柔軟に対応します。【製品詳細】。。商品内容。・ホルダープレートx1。・サポートバー(大・小)各x2。・フィンガーバー(大・中・小)各x4。・ラバーキャップx4。・その他取付ネジ類(#8-32 x 1/2" ネジx2、#8-32 x 5/8" ネジx2、#8-32 x 3/4" ネジx2、#8-32ナイロックナットx2)。。ホルダー対応サイズ。高さ: ~184.1mm(サポートバー使用時)。横幅: 31.75~88.9mm。厚み: 最大38.1mm色[カラー]:ブラック。サイズ:ボール別。重量[グラム]:218g。材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)。内容量[数量]:1個。特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)。適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30材質高強度複合材(High strength composite)色ブラックサイズボール別
産業用換気扇用フィルターユニット
東芝キヤリア¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷から8日以内出荷材質(本体)鋼板、(フィルターカートリッジ)鋼板、(フィルター)日本バイリーン製エアフィルター フィレドンPS/150表面処理(本体)ポリエステル系粉体塗装色調(本体)マンセル1Y8.5/0.5
ルーフドレイン 縦型 屋上・バルコニー用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,198~税込¥10,118~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
ルーフドレイン バルコニー中継用 アスファルト・シート防水用 差し込み式
第一機材¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。 防水層貼りかけ幅は、防水層の貼付け面積を多くするために50mm以上とってあります。 防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。 屋根外断熱工法用(断熱押えなし)としても使用できます。 PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。材質(1)ストレーナ:FC150/樹脂系塗料塗装、(2)防水層押え:FC150/樹脂系塗料塗装、(3)本体:FC150/樹脂系塗料塗装、(4)押えボルト:SUS304/3-M8×50NW付、(5)アンカーボルト:SWRM、(6)小ねじ:SUS304/2-M6×16丸小ねじ、(7)スペーサー:硬質塩化ビニル種類たて引き用
AC/DC耐圧試験器
菊水電子工業¥269,800~税込¥296,780~1台ほか4日以内出荷から31日以内出荷常に安定した出力でAC耐電圧試験を実現![入力電圧変動率±0.3%] 6kVまでのDC耐電圧試験が可能です。低リップルで負荷変動率3%以下の安定なDC/DCコンバータを搭載しています。 5kV/100mA(500VA)のAC耐電圧試験 高精度計測±1.5% of reading(電圧計500V以上、電流計1mA以上にて) ライズタイム/フォールタイムコントロール キーロック&操作部カバー USBインターフェース搭載付属品電源コード×1本、高電圧テストリード(TL31-TOS)×1組(赤黒各1本、ワニ口クリップ付き、1.5m)、D-SUB25P プラグ×1個 組立式、高電圧危険シール×1枚、ユーザーズマニュアル×1、CD-R質量(kg)約15測定範囲(電圧計)0.000kV~6.500kV AC/DC、(電流計)AC:0.00mA~110mA、DC:0.00mA~11mA周波数(Hz)50/60出力【AC出力部】範囲:0.05kV~5.00kV、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~5.50kV、設定分解能:10V STEP、【DC出力部】範囲:0.05kV~6.00kV 、設定確度:±(2% of set+20V)[無負荷時]、設定範囲:0.00kV~6.20kV、設定分解能:10V STEP耐電圧AC LINEーシャシ間:1400Vac、2秒間(全数試験)/1500Vac、1分間(型式試験)消費電力無負荷時(READY):100VA以下、定格負荷時:最大800VA表示VFD:256×64dots+4STATUS 表示出力方式PWM スイッチング方式定格出力【AC出力部】最大500VA(5kV/100mA)、【DC出力部】最大50W(5kV/10mA)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)320(最大330)×132(最大150)×350(最大420)公称電圧(V)AC100~240周波数範囲(Hz)(許容)47~63出力波形正弦波出力変動率(%)10以下(最大定格負荷→無負荷)絶縁抵抗(MΩ)AC LINEーシャシ間:30以上(500Vdc)安全性低電圧指令 2006/95/EC、EN 61010-1(Class I ,Pollution degree 2)動作温湿度範囲0~40℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)保存温湿度範囲-20℃~70℃、90%rh以下(結露なきこと)許容電圧範囲(V)AC90~250EMC規格EMC 指令 2004/108/EC、EN 61326-1(Class A)、EN 55011(Class A、Group1)、EN 61000-3-2、EN 61000-3-3、適用条件:本製品に接続するケーブルおよび電線は、すべて2.5 m 未満を使用、SIGNAL I/O を使用する場合には、シールドケーブルを使用、高電圧テストリードTL31-TOS を使用、試験器以外のところで放電していない状態設置場所屋内、高度2000mまで定格電流(mA)【AC出力部】最大100(出力電圧0.5kV以上)、【DC出力部】最大10電圧変動【AC出力部】(入力)10%以下(最大定格負荷→無負荷)、【DC出力部】3%以下(最大定格負荷→無負荷)短絡電流(mA)【AC出力部】200以上(出力電圧1.0kV以上)、【DC出力部】40(6kV出力時)トランス500VA波形歪出力電圧0.5kV以上:3%以下(無負荷時、および純抵抗負荷時)性能保証温度、湿度5℃~35℃、20%rh~80%rh(結露なきこと)バックアップ期間3年(25℃にて)リップル5 kV無負荷時:50Vp-p、最大定格負荷:100Vp-p定格電圧(kV)【AC出力部】最大5、【DC出力部】最大6
任意波形/ファンクション・ジェネレータ
Tektronix(テクトロニクス)¥269,800~税込¥296,780~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷60MHz・300MS/s・2ch付属品適合性と安全性に関する指示書、マニュアルCD(クイック・スタート・ユーザー・マニュアル、プログラム・マニュアル、仕様および性能検査マニュアル)、電源ケーブル、校正証明書(英文)、USBケーブル(1本、TypeA-、TypeB)、BNCケーブル(2本)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、0.5A、250V、遅延型)、ヒューズ、カートリッジ(5×20mm、1A、250V、遅延型)仕様【エッジ・トランジション時間】10ns(固定)、【メモリ:サンプル・レート】2~1M:300MS/s、【ジッタ(実効値)】6ns(代表値)、【内部周波数リファレンス(エージリング)】±1ppm/年、【外部リファレンス】入力/出力直流抵抗(50)-5~+5Vチャンネル数2分解能(パルス)10psまたは5桁、垂直軸:14ビット、振幅:1mVp-p、1mVrms、または4桁その他の機能周波数カウンタ機能(6桁、0.1Hz~200MHz)インターフェースホストおよびデバイス、USB TMC コンプライアンス周波数帯域(MHz)(ノイズ)50、(有効アナログ-3dB)60出力範囲±5V開放端子電圧2mVp-p~20Vp-p(25MHz以下)、2mVp-p~10Vp-p(25MHz超)デューティー比1MHz未満、0.1~99.9%(パルス幅に制限あり)、1MHz以上、50%(固定)不揮発分メモリ(波形/設定):256波形か64MByte/31立ち上り/立ち下がり時間8ns以下波形正弦波:1μHz~60MHz、方形波:1μHz~30MHz、ランプ波:1μHz~2MHz、パルス波、DC、ノイズ、任意波形:1μHz~30MHz出力モード【その他】スイープ(リニア、対数)、バースト(トリガ、ゲート)、AFG1022hch1のみ振幅【50Ω】1mVp-p~10Vp-p(25MHz以下)、1mVp-p~5Vp-p(25MHz超)言語表示英語、簡易中国語周波数設定分解能1μHzまたは12桁変調方式AM/FM/PM/ASK/FSK/PSK/PWMパルス幅×周波数17.00ns~999s×1μHz~30MHz校正証明書付き
高電圧プローブ Pシリーズ (60MHz~300MHz、100:1、100MΩ)
OWON(オウオン)¥18,980税込¥20,8781台32日以内出荷減衰比:100X。入力抵抗:100MΩ。入力容量:100X:18.5pF~22.5pF。補償範囲:15pF~45pF。システム帯域幅:10X:DC-100Mhz。入力電圧:100X:2000VDC + AC V用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析RoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係色外観:ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,998~税込¥2,198~1個10日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)極軟質シリコーンパッド形状多段ベローズタイプ接続ねじサイズM6×1.0
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,698~税込¥1,868~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワークRoHS指令(10物質対応)対応パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,598~税込¥1,758~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板種別パッドネジ付セット色ブルーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷用途半導体種別パッドネジ付セット色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥3,398~税込¥3,738~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ウレタンパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥2,298~税込¥2,528~1個10日以内出荷用途耐光、耐オゾンが求められる用途水分のある雰囲気中での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)EPDMパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥5,498~税込¥6,048~1個10日以内出荷用途薬品の雰囲気・高温のワークRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個10日以内出荷用途段ボール、ベニヤ板、鉄板、食品関係、その他一般ワーク、低濃度オゾン環境下での使用RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)HNBRパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥1,198~税込¥1,318~1個10日以内出荷用途半導体、金型成形品取出し、薄物ワーク、食品関係種別パッドネジ付セット色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)シリコーンパッド形状滑り止めタイプ
真空パッド 多段ベローズタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥2,398~税込¥2,638~1個10日以内出荷用途半導体RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)導電性NBR低抵抗タイプパッド形状多段ベローズタイプ
真空パッド 滑り止めタイプ (パッドネジ付セット)
PISCO(ピスコ)¥2,498~税込¥2,748~1個10日以内出荷用途薬品の雰囲気・高温のワーク種別パッドネジ付セット色グレーRoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)フッ素パッド形状滑り止めタイプ