カテゴリ

  • 制御機器(353)
  • パソコン/周辺機器(61)
  • 電気材料(41)
  • 自動車純正部品(32)
  • 整備工具・収納(29)
  • 家電(24)
  • 測定用品(22)
  • 保管用品(18)
  • バイク部品(17)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • トラック用品・パーツ(5)
  • バイク純正部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業機械(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 物流用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vrm」の検索結果

639件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アイナットスター VRM RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)

    アイナットスター VRM

    RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    取り付けに際しては市販のレンチを使用できます。 サイズはM6~M30の8機種がラインナップ。
    用途ねじ部がナットタイプになっているため、相手面のボルトに接続し重量物の吊り作業用に材質ニッケルクロムモリブデン鋼RoHS指令(10物質対応)対応
  • VRM146 Vee Rubber

    VRM146

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。
    タイプT/Lタイヤサイズ80/100-10主な適合車種Dio、Today、ジョルカブリム径(inch)10速度記号/荷重表示46J
  • VRM40用ナイフ刃 ISEKI

    VRM40用ナイフ刃

    ISEKI
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    4日以内出荷
    ISEKI自走式草刈機用の部品です。ISEKI自走草刈機VRM40用のナイフ刃です。
    用途VRM40用ナイフ刃。適合本体VRM40
  • VRM338 Vee Rubber

    VRM338

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1本
    6日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。あらゆる路面コンディションに適応し、操作性に優れたタイヤで、耐久性があり、ロングライフ。トレッドパターンは、レーシングタイヤから発想されたデザインを採用。
    タイプT/Lリム径(inch)14
  • VRM119C Vee Rubber

    VRM119C

    Vee Rubber(2件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1本
    5日以内出荷
    1977年にタイで設立したVeeRubber社。世界の品質基準、ISO9001、ISO9002を取得しており、JIS指定工場の認定を得ています。各車両メーカー、タイヤメーカーにOE納入実績があり、信頼と実績のあるタイヤブランドです。世界のレースシーンでも実績は豊富でスポーツタイヤとしてのクオリティも高く評価されています。。・ホンダ GROM(グロム)の純正採用タイヤ。・従来品との比較: 約20%走行可能距離が向上。・GROMのスポーティーなイメージを演出し、カスタムパーツとしても楽しめるタイヤパターン。
    タイプT/Lリム径(inch)12
  • ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシス

    ルアーフィッティング(軟質チューブ向け)

    アイシス(6件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1袋(10個)
    当日出荷
    軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • 保護マスク VR用 ゴーグル用 エレコム

    保護マスク VR用 ゴーグル用

    エレコム(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1箱(100枚)
    当日出荷
    汗が気になる額やこめかみ部分をしっかりカバー!VRグラスへの汗の付着、皮脂汚れ、化粧汚れを防ぐVRグラスよごれ防止マスク。大容量タイプ。
    材質ポリプロピレン100%寸法(mm)440×130色ホワイトサイズフリー
  • ルアーアダプター VRシリーズ アイシス

    ルアーアダプター VRシリーズ

    アイシス
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1セット(10個)
    当日出荷
    注射筒や注射針で使用される共通規格ルアーテーパー付きのオス・メスとUNFまたはNPTオスネジを組み合わせたアダプターです。オールポリプロピレン(PP)製で、オートクレーブ滅菌(+121℃)可能ですが、ガンマ線・EOG滅菌がベター。
  • ルアーフィッティング Nordson MEDICAL

    ルアーフィッティング

    Nordson MEDICAL
    ¥2,898税込¥3,188
    1袋(10個)
    当日出荷
    オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
    仕様高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可適合PVDF製・軟質チューブ用材質PVDF(フッ素樹脂)タイプオスルアーロック
  • オスルアーロックフィッティング 三商

    オスルアーロックフィッティング

    三商
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    当日出荷
    オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
    規格プラグ
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1セット(10個)
    当日出荷
    ビニール、シリコン、タイゴン等のフレキシブルなチューブ用。
    材質ポリプロピレン
  • デジタルボイスレコーダー WINTECH(ウィンテック/廣華物産)

    デジタルボイスレコーダー

    WINTECH(ウィンテック/廣華物産)
    ¥8,798税込¥9,678
    1台
    当日出荷
    電池式で気軽に使えるデジタルボイスレコーダーです。基本性能に絞った単機能モデルだから使いやすく、プライベートやビジネスなど様々なシーンで活用いただけます。USB端子搭載で、パソコンに接続すれば簡単に音声を取り扱うことができます。録音モードは高音質(HP)/長時間(MP/SP/LP)の4段階。最大約280時間、高音質でも約11時間の録音が可能です。リピート機能も搭載しているので語学学習にもおすすめ
    付属品取扱説明書、USBケーブル、イヤホン仕様対応ビットレート:LP:32kbps/SP:64kbps/MP:256kbps/HP:768kbps、入出力チャネル:モノラル質量(g)38電源単4乾電池×2(別売り)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×35×19機能保存ファイル数:合計396ファイル(4フォルダー各最大99ファイル)、記録時間:LP約280時間/SP約140時間/MP役34時間/HP約15時間、リピート、時間経過表示、日付時間表示液晶サイズ23×21mm電池寿命(連続時間)連続録音:約30時間(LPモード)、連続再生:約15時間(スピーカー音量:中)(アルカリ乾電池使用、メーカー計測値)入力端子マイク入力端子(Φ3.5)S/N比40dB以上対応フォーマットWAV PCM(HP・MP)/WAV ADPCM(SP・LP)出力端子イヤホン端子(Φ3.5)0.5mWRoHS指令(10物質対応)対応出力レベル最大(イヤホン):0.5W、最大(スピーカー):100mW容量(GB)4最大出力(mW)スピーカー音声:100再生周波数(kHz)20~20
  • 全面照光トグルスイッチ Gシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ Gシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    種類丸洗い、照光タイプ極数1使用温度範囲(℃)-25~55定格電圧(V)(AC/DC共通)28耐熱性はんだごてをご使用の場合:こて先温度:390℃以下・はんだ付け時間:4s以内・回数:2回(常温に戻ってから)はんだ槽をご使用の場合:予熱温度(T1):110℃以下・予熱時間(t1):40s以内・ピーク温度(T2):270℃以下ピーク温度継続時間(t2+t3):6s以内・基板の板厚指定:1.6mm・回数:2回(常温に戻ってから)絶縁抵抗(MΩ)500以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)80以下(20mV 10mAにて)導電部抵抗を除く接点部は50以下電流容量(A)(AC/DC共通)0.1機械的開閉耐久性100000回以上電気的開閉耐久性100000回以上レバー倒れ角度(°)28±4操作部形状透明レバー機能動作ON-ON回路単極双投電流容量(AC/DC共通)0.4VA MAX、28V MAX(適用電圧範囲/20mV~28V、適用電流範囲/0.1mA~0.1A)最大28V 0.1Aの場合/耐久性は10000回最小20mV 0.1μAの開閉が可能です。(電流0.1mA未満の場合、接触抵抗値の規格値は適用を除外します)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500以上
  • ルアーフィッティング 三商

    ルアーフィッティング

    三商
    ¥3,098税込¥3,408
    1セット(10個)
    5日以内出荷
    オスルアーロック部とメスルアー部は捻ることでしっかりと接続できます。PVDF製なのでオートクレーブ・γ線滅菌・EOG滅菌も可能。
  • 樹脂製 町野安全リング 岩崎製作所

    樹脂製 町野安全リング

    岩崎製作所
    ¥409~税込¥450~
    1個
    翌々日出荷
    材質樹脂製
  • 引出ユニット用カバー(M) カナレ電気

    引出ユニット用カバー(M)

    カナレ電気
    ¥8,298税込¥9,128
    1個
    4日以内出荷
    外形寸法(mm)H15×W440.2×D305
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状丸ボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-16~)

    CKD
    ¥25,163税込¥27,679
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)16
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-8~)

    CKD
    ¥21,200税込¥23,320
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形
  • STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~) CKD

    STSシリーズ ガイド付シリンダ(STS-M-12~)

    CKD
    ¥21,663税込¥23,829
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド形チューブ内径(Φmm)12
  • ナット (9ZVR) MAZDA(マツダ)

    ナット (9ZVR)

    MAZDA(マツダ)
    ¥88税込¥97
    1個
    3日以内出荷
  • VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム Manfrotto

    VR撮影サポート カーボンファイバーエクステンションブーム

    Manfrotto
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
    360°VR撮影をサポートするためのカーボン製軽量・堅牢なエクステンションブーム。別売りのベースに 装着(3/8"ネジ)して撮影可能
    用途観光地、イベント、調査、建築現場など様々な360°撮影用途で活躍します耐荷重(kg)2
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
  • ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ 雅
    ブラウン
    ブラック
    レッド

    ハンドルカバー 金華山 ベルサイユ

    雅
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    9日以内出荷から16日以内出荷
    宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です!新開発されたリングゴムの採用により、ゴム独特のニオイも気になりません!(ビニール付/キルトなし)
    カバープレーンタイプビニール付き
  • TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 8V, 25A

    TDK
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様バリスタ電圧 = 8V最大直流定格電圧 = 5.5V制限電圧 = 14Vクランプ電流 = 1Aエネルギー = 0.04J最大サージ電流 = 25A静電容量 = 650pF長さ = 1mm奥行き = 0.5mmパッケージ/ケース = 0402バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応
  • 全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ(Gシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥819税込¥901
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 非照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類非照光式保護構造IP65ボタン形状キノコボタン色赤動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40
  • 全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光トグルスイッチ(Bシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • オムニライトⅡ用キャリングケース A&D(エー・アンド・デイ)

    オムニライトⅡ用キャリングケース

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥37,980税込¥41,778
    1箱
    8日以内出荷
    オムニライトⅡ用のキャリングケース
  • PITWORK(日産) バッテリーM-42R-V ニッサン

    PITWORK(日産) バッテリーM-42R-V

    ニッサン
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    5日以内出荷
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-C-00-~)

    CKD
    ¥13,313税込¥14,644
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    作動方式複動形・エアクッション付
  • 全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ) NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    全面照光ロッカスイッチ(GWシリーズ)

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥579税込¥637
    1個
    10日以内出荷から51日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 中形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状丸動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)30照光色赤
  • Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン IDEC(和泉電気)

    Φ16 XAシリーズ 非常停止用押ボタンスイッチ(ラウンドフォルム形状 分離形) 照光式 大形ボタン

    IDEC(和泉電気)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1台
    4日以内出荷から32日以内出荷
    種類照光式保護構造IP65ボタン形状キノコ動作方式プッシュロック/ターンリセット取付穴径(Φmm)16ボタン寸法(Φmm)40照光色赤
  • データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット A&D(エー・アンド・デイ)

    データレコーダー オムニライトⅡ RM1100 スターターセット

    A&D(エー・アンド・デイ)
    ¥409,800税込¥450,780
    1箱
    8日以内出荷
    本体のオムニライトⅡ RM1102とSDカード(8G)・絶縁BNCケーブル4本がSETの製品。耐環境性能の向上を図ったポータブル型データアクイジション装置。タッチパネルにより、簡単設定が可能。7言語対応(英語・ドイツ語・ポルトガル語・スペイン語・イタリア語・韓国語・日本ご)。衝突や落下に強いコンパクトな耐Gボディ。用途に応じた測定モードの選択が可能。(1)メモリモード≪内蔵メモリ(2,000,000ataa/ch)にMAX1μs(1MS/s)でデータを収録するモード:測定したデータはSDカードへの保存可能≫(2)ファイリングモード≪SDカードに長時間のデータ収録を行うモード:1ch使用時MAX1μs(1MA/s)、8ch使用時Max10μs(100kS/s)≫で高速収録可能。最大8chの電圧・温度と8点のロジック信号入力が可能。多チャンネル電圧ロガーとして便利。本体が約1.5kgの軽量でバッテリ(オプション)による長時間連続駆動で、可搬に優れたポータブル性
    用途機械の保守保全、品質検査、研究・開発等の用途使用温度範囲(℃)-20~60使用環境湿度(%)35~80rh以下幅(mm)267高さ(mm)152質量(g)1600奥行(mm)84消費電力(W)約11寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)267×152×84(突起部含まず)入力電圧・温度:8ch、ロジック: 8ch測定対象電圧、温度記録媒体内部メモリ(2,000,000data/ch) 外部媒体(SDカード工業用途向け:設定+データ用)測定モードメモリモード・ファイリングモード・リアルタイムモード耐衝撃性衝突や落下に強い言語表示日本語、ポルトガル語、スペイン語、英語、イタリア語、韓国語、ドイツ語サンプリング速度1ch時:1μs(1MS/s)~1s 2ch時:2μs(500kS/s)~1s 4ch時:5μs(200kS/s)~1s 8ch時:10μs(100kS/s)~1s耐振性衝突や落下に強い
  • ボルトレス長尺保管棚M3用アーム TRUSCO

    ボルトレス長尺保管棚M3用アーム

    TRUSCO
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    26日以内出荷
    ボルトレス長尺保管棚VRM3タイプの追加アームです。
    トラスコ品番538-1091セット内容追加アーム×1、樹脂キャップ×1適合本体VRM3 D300タイプ材質スチール色ネオグレー高さ(mm)165.6品名アーム奥行(mm)352.2間口(mm)50グリーン購入法適合
  • TDK 酸化金属バリスタ, 39V, 100A TDK

    TDK 酸化金属バリスタ, 39V, 100A

    TDK
    ¥289税込¥318
    1袋(10個)
    3日以内出荷
    仕様バリスタ電圧 = 39V最大直流定格電圧 = 28V制限電圧 = 62Vクランプ電流 = 5Aエネルギー = 0.3J最大サージ電流 = 100A静電容量 = 430pF長さ = 2mm奥行き = 1.25mmパッケージ/ケース = 0805バリスタ、AVRシリーズ. 静電気及びパルスノイズ吸収用バリスタRoHS指令(10物質対応)対応