カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 保管用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 切削工具(1)

「vrxf」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
54,980税込60,478
1台
翌日出荷から61日以内出荷
タイプ標準型種類減速機取付方式フランジ取付バックラッシ(°)0.25
エイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(高精度形)ニデックドライブテクノロジー
66,980税込73,678
1台
当日出荷から11日以内出荷
種類減速機取付方式フランジ取付
エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)ニデックドライブテクノロジー
62,980税込69,278
1個
翌日出荷
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズニデックドライブテクノロジー
52,250税込57,475
1個
翌日出荷から99日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
フランジモータ取付:T3出力軸:キー付き
サーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーサーボモータ専用減速機(同芯軸) エイブル減速機 VRXFシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
59,850税込65,835
1個
翌日出荷から99日以内出荷
〇新設計歯車と総コロ式構造により伝達トルクUP〇6000spmの高速入力にも対応〇高性能グリス採用で高効率化〇3種類のバックラッシをラインナップ〇アダプタ結合であらゆるサーボモータに対応〇製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在〇新設計の歯車と総コロ式構造により伝達トルクアップ〇瞬時許容トルクは多くのサーボモータに対応する定格の350%まで対応(E枠は300%まで対応)〇新しいはすば歯車の採用でさらに静音化〇高性能グリースの採用でより高効率で漏油対策も万全〇6,000rpmの高速入力にも対応〇VRSFシリーズと取付寸法は同じで互換が可能〇出力軸は、ご要望の多いストレート軸(キー溝レス)を標準化〇ダイレクト結合方式とアダプタ〇ブッシュ結合方式のいずれかで世界中のサーボモータに取付可能〇IP65相当(オプション)〇防滴対応で、あらゆる環境下においても減速機の性能をフルに発揮します。
出力軸:キー付き回転速度(min-1[r.p.m])許容平均入力:2000、許容最高入力:6000バックラッシ0.25
エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機ニデックドライブテクノロジー
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付
エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)ニデックドライブテクノロジー
64,980税込71,478
1個
翌日出荷から61日以内出荷
「静音」「高剛性」「高精度」サーボモータ用精密減速機VRGシリーズ。 振動、騒音低減に適した遊星歯車減速機構とはすば歯車を採用。その強みを最大限に生かし、静音化を実現しました。減速機ケースにインタナルギヤを直接歯切りして高剛性化しました。コンパクト頑強なボディから高い出力トルクを発揮します。バックラッシ 0.05°(3分)の高精度シリーズ。精密な位置決めに威力を発揮。高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。大口径クロスローラベアリングを採用し、フランジ出力型をシリーズ化。省スペースにより、装置設計の自由度が飛躍的に向上します。潤滑油に耐久性に優れ、摩耗が少ない高級グリースを使用し、長期間メンテナンスの必要がありません。全機種とも密閉充填方式なので、取付姿勢が自由自在に選択できます。工場出荷時に規定量のグリースを充填しているので、到着後そのままご使用いただけます。また、各社サーボモータ、各シリーズの取付に対応しており、モータと減速機の取付も簡単です。
変速機タイプ遊星ギア取付方式フランジ取付タイプ延長軸出力フランジタイプTYPE3
フルオロカルト VRB 寒天培地 微生物学用 104030 500G Merck(メルクミリポア)フルオロカルト VRB 寒天培地 微生物学用 104030 500GMerck(メルクミリポア)
73,599税込80,959
1個
10日以内出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0205-10
エイブル減速機  同芯軸タイプ CRシリーズ ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 同芯軸タイプ CRシリーズニデックドライブテクノロジー
12,980税込14,278特価
1個
当日出荷から翌日出荷
価格を抑えたバックラッシ30分の経済性重視タイプ。 50~750WのTYPE-3に対応。(モータマッチング表をご覧下さい) 減速比は5・12・20の3種類。 出力軸は、ストレート軸キー溝無しのみ。 高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。
VRB 寒天培地 微生物学用 バイオレット レッドー胆汁酸塩 寒天培地 101406 500G Merck(メルクミリポア)VRB 寒天培地 微生物学用 バイオレット レッドー胆汁酸塩 寒天培地 101406 500GMerck(メルクミリポア)
27,980税込30,778
1個
10日以内出荷
種類寒天培地アズワン品番61-0197-03
中量ラック 落下防止ベルト 扶桑金属工業中量ラック 落下防止ベルト扶桑金属工業
4,198税込4,618
1セット
翌々日出荷
荷物の落下防止に使用するベルトです。 取付はマグネット式です。
塗装色種別マグネット式(50mm幅)タイプ段荷重:全タイプ兼用
回転アイボルト スターポイント キーツキ RUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)回転アイボルト スターポイント キーツキRUD(ルッドスパンセットジャパン/旧:ルッドリフティングジャパン)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から10日以内出荷
スターポイントは全方向負荷が可能です。ボルトを固定した状態で、リング部が負荷方向に360°回転する為、従来のアイボルトでは禁止されていた横方向での負荷にも対応可能です。 また、ボルト緩みによるボルト折損・吊り荷の落下事故を防ぐ事が出来ます。 負荷方向に360°回転し、安全に作業が行えます。 目を引く蛍光ピンクコーティング (亜鉛メッキタイプもございます) 高温度雰囲気下で色変化する特殊塗装 鍛造加工、ニッケル、クロム、モリブデン配合高級合金鋼を使用。
用途金型、風力、土木、造船、精密工作機械に、運搬業などの重量物の吊り上げに
ACサーボシステム 1Sシリーズ omron(オムロン)ACサーボシステム 1Sシリーズomron(オムロン)
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サーボシステム omron(オムロン)サーボシステムomron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
シンク下収納 フリーラック2段 伸縮 (50-75cm) 伸晃シンク下収納 フリーラック2段 伸縮 (50-75cm)伸晃
2,598税込2,858
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
シンク下のサイズに合わせて使える伸縮タイプのフリーラック。棚板は取り外しが可能なので、排水トラップを避けて棚が作れます。
用途シンク下収納、キッチン収納として。流し台下 洗面台下 整理ラック 収納ラック フライパン収納 食器棚 シンク下伸縮 二段耐荷重(kg)1段あたり5組立時間約10-20分
ルアーフィッティング(軟質チューブ向け) アイシスルアーフィッティング(軟質チューブ向け)アイシス(6件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)
当日出荷
軟質チューブ用の継ぎ手です。 VRMはロック式でVRFがつなげます。 VRFにはVRSがつけられます。 オスルアーロック部とメスルアー部は90°捻ることで、しっかりと接続できます。
材質PP(ポリプロピレン)
エイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ) ニデックドライブテクノロジーエイブル減速機 VRGシリーズ(アダプタタイプ)ニデックドライブテクノロジー
61,980税込68,178
1個
翌日出荷から61日以内出荷
ルアーフィッティング Nordson MEDICALルアーフィッティングNordson MEDICAL(1件のレビュー)
879税込967特価
1袋(10個)
当日出荷
VRS106~606には注射筒及びVRSを付けられます。VRSには注射針及びVRFを付けられます。VRFP6・C6・E6・T6には注射筒及びVRMを付けられます。
材質PP(ポリプロピレン)
先端交換式ヘッド VRB,VRC-02 タンガロイ先端交換式ヘッド VRB,VRC-02タンガロイ
9,996税込10,996
1箱(2個)
当日出荷から3日以内出荷
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
フェニックスウイング VRB777 力王フェニックスウイング VRB777力王(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1足
4日以内出荷
エンジニアブーツ風ラバーブーツ。飽きのこないシンプルなスタイル。
用途雨の日のバイクブーツ、アウトドアなど。材質アッパー/ゴム、ソール/ゴム種類作業靴長さ(cm)約30(L)標準質量(g/片足)約850足幅3E
LMガイド HSR-C形 THKLMガイド HSR-C形THK
17,980税込19,778
1セット
8日以内出荷
LMブロックに作用する4方向(ラジアル方向・逆ラジアル方向・横方向)に対して同一定格荷重になるよう各ボール列が接触角45°で配置されているので、あらゆる姿勢での使用が可能な世界標準サイズのLMガイド。LMブロックのフランジ部にタップ加工を施しています。上下どちらからでも取り付けが可能です。テーブルに取付けボルト用の貫通穴があけられない場合に使用します。
仕様エンドシール+サイドシール+インナシールRoHS指令(10物質対応)対応
トラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付) ニデックドライブテクノロジートラクションドライブ NRXシリーズ(遊星/親子減速機付)ニデックドライブテクノロジー
389,800税込428,780
1個
91日以内出荷
定トルク定馬力中間特性 今までの無段変速機の「枠」を超えた万能型無段変速機です。NRXトラクションドライブは、内接ころがり接触で、各圧接点の平均ヘルツ応力が小さいうえ、世界初の独創「3点支持機構」により、極度の過負荷に対してもスリップすることなく、圧接面の摩耗、損傷の心配はありません。今までの変速機ではなし得なかった、ゼロからの変速を実現しました。変速機構に差動遊星機構を応用し、全範囲において安定したトルクを発生させながら、ゼロからの広範囲な変速ができます。
電圧(V)200出力軸横向変速機タイプベルト式無段変速