カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,693)
  • 自動車純正部品(405)
  • 制御機器(260)
  • パソコン/周辺機器(73)
  • 科学研究・開発用品(59)
  • 電気材料(58)
  • 空調・照明・電設資材(49)
  • メカニカル部品(41)
  • バイク純正部品(39)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(38)
  • 自動車補修部品(31)
  • バイク部品(28)
  • 配管・水廻り設備部材(28)
  • 機構部品(26)
  • 清掃用品(22)
  • オフィス家具(21)
  • 切削工具(21)
  • 作業工具(19)
  • 測定用品(18)
  • 防犯用品(17)
  • 物流用品(16)
  • 船舶用品・漁業資材(15)
  • 建築金物(15)
  • 安全保護具(15)
  • 医療(14)
  • 電動工具(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 家電(9)
  • タイヤ・足回り(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 農業・園芸資材(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • バッテリー・電装(4)
  • 厨房用品(3)
  • 安全用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • カー用品(2)
  • 自転車部品(2)
  • 農具(2)
  • 塗料(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 研磨材(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs-1」の検索結果

関連キーワード
3,153件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VS-1N3768 VISHAY

    VS-1N3768

    VISHAY
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1 JST(日本圧着端子製造)

    JST コネクタハウジング 3極 ピッチ:8mm 1列 BHR-03VS-1

    JST(日本圧着端子製造)
    ¥309税込¥340
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様BHシリーズ低プロファイルハウジング. 液晶ディスプレイのバックライト電源接続に対応した高耐圧、低プロファイルのコネクタです。SMTに対応しています。 圧着式のコンタクトを大して力を入れずにハウジングに挿入できることから、シリコーンゴム絶縁電線などのフレキシブルワイヤに適しています。. 特長と利点. 低プロファイル. SMT対応. 特殊電線に対応. 位置決め用ボス付きヘッダ. ハウジングロックは極性機構としても機能長さ(mm)13.8幅(mm)3.2ピッチ(mm)8極数3シリーズBH材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
  • 風速計 Chicco-iino VS-1 SIBATA(柴田科学)

    風速計 Chicco-iino VS-1

    SIBATA(柴田科学)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台(1台)
    翌々日出荷
    風速、温度、相対湿度の測定を一台で行えます。本体と測定部は分離可能で、USB延長ケーブルを間に接続することで、高所などの測定も可能です。CSV型式でデータを保存でき、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能です。電源は単四乾電池4本または、USBコネクタ経由からの給電も可能です。JIS T8202準拠。風速に対してトレサビリティ証明書の発行が可能です。 ・リアルタイムモニタリングに適した、手のひらサイズの簡易測定器 ・風速、温度、相対湿度の測定を一台で ・センサーと表示部は分離が可能。延長ケーブルを間に接続することで高所などの測定に対応。 ・単四乾電池4本を使用し、USBコネクタ経由からの給電も可能 ・CSV形式でデータを保存可能であり、専用ソフトウェアを使用してPCから設定およびデータの取得が可能 ・JIS T8202準拠。
    用途局所排気、空調、換気量の測定。風速、温度、相対湿度の測定。仕様専用ソフトはメーカーホームページよりダウンロードしてください。測定範囲風速:0.05~20m/s質量(g)約190(乾電池含む)電源単4乾電池4本使用、USB形式(micro_B)測定精度風速:±5%+0.1m/s、温度:±0.5℃、相対湿度:±4% ※全±1digit寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×47×97温度測定範囲(℃)-10~60機能USB_PC接続、Bluetooth無線通信、データロギング測定対象風速、温度、湿度通信方式USB形式(micro_B)、Bluetooth動作時間約10時間(電池)主な機能データロギング機能、Bluetooth通信機能湿度測定範囲(%RH)10~95
  • VS1-0 SMC

    VS1-0

    SMC
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
  • SF-45VS-1VP2用ギアボックス組品SF-45VS スイデン

    SF-45VS-1VP2用ギアボックス組品SF-45VS

    スイデン
    ¥1,290税込¥1,419
    1個
    3日以内出荷
    部品番号NO6
  • ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGIN

    ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入

    BULGIN
    ¥119,800税込¥131,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Bulgin 電圧セレクタには丸型ベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
    仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8121アズワン品番65-7808-89
  • ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入 BULGIN

    ロータリスイッチ 2極 VS 1箱 100個入

    BULGIN
    ¥109,800税込¥120,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    。Bulgin 電圧セレクタには正方形のフロントベゼルがあります。2.8 シリーズタブがあります。CSA / VDE 認定 定格電流: 6.3 A
    仕様●シリーズ:VS●コンタクト定格電流:6.3 A●スイッチの位置の数:2●コンタクトの数:4●定格電圧:120 V, 240 V●末端様式:Solder Tag●コード番号:204-8135アズワン品番65-7807-05
  • ボルト (VS01) MAZDA(マツダ)

    ボルト (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    3日以内出荷
  • スペーサー (VS01) MAZDA(マツダ)

    スペーサー (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • ブラケット (VS01) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    3日以内出荷
  • スタッド (VS01) MAZDA(マツダ)

    スタッド (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥359税込¥395
    1個
    3日以内出荷
  • カバー (VS01) MAZDA(マツダ)

    カバー (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷
  • オルタネーター (VS01) MAZDA(マツダ)

    オルタネーター (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    3日以内出荷
  • インシュレーター (VS01) MAZDA(マツダ)

    インシュレーター (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    3日以内出荷
  • スプリング (VS01) MAZDA(マツダ)

    スプリング (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    3日以内出荷
  • ガスケット (VS01) MAZDA(マツダ)

    ガスケット (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥489税込¥538
    1個
    3日以内出荷
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 800V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB80E

    VISHAY
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    ピーク平均順方向電流 = 1.2A。ピーク逆繰返し電圧 = 800V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 38。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。長さ = 9.5mm。幅 = 9.5mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブ バキューム (VS01) MAZDA(マツダ)

    チューブ バキューム (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥799~税込¥879~
    1個
    3日以内出荷
  • マニホールド インレット (VS01) MAZDA(マツダ)

    マニホールド インレット (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ バキューム (VS01) MAZDA(マツダ)

    パイプ バキューム (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    3日以内出荷
  • シール オイル (VS01) MAZDA(マツダ)

    シール オイル (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
  • ベルトV (VS01) MAZDA(マツダ)

    ベルトV (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    3日以内出荷
  • パイプ オイル (VS01) MAZDA(マツダ)

    パイプ オイル (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    3日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入

    KEMET
    ¥1,498税込¥1,648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
  • Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E VISHAY

    Vishay 整流用 ブリッジダイオード 単相 1.2A, 1000V, 9.5 x 9.5 x 10mm, VS-1KAB100E

    VISHAY
    ¥419税込¥461
    1個
    7日以内出荷
    ブリッジタイプ = 単相A。ピーク逆繰返し電圧 = 1000V。実装タイプ = スルーホール。パッケージタイプ = D 38。ピン数 = 4。回路構成 = シングル。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 52A。動作温度 Max = +150 ℃。動作温度 Min = -40 ℃。ピーク順方向電圧 = 1.1V。ピーク逆電流 = 10μA。寸法 = 9.5 x 9.5 x 10mm。幅 = 9.5mm。ワイヤリード付きブリッジ整流器、VS-1KAB-Eシリーズ、Vishay Semiconductor. 基板(PCB)スルーホール実装用ワイヤリードコンパクト構造 簡単に組み立て、取り付け、在庫管理可能
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7108-99
  • パイプ フロントエグゾースト (VS01) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    3日以内出荷
  • ホースウォーター (VS01) MAZDA(マツダ)

    ホースウォーター (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥449~税込¥494~
    1個
    3日以内出荷
  • ホース フューエル (VS01) MAZDA(マツダ)

    ホース フューエル (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    3日以内出荷
  • ホース オイル (VS01) MAZDA(マツダ)

    ホース オイル (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    3日以内出荷
  • ホースエアー (VS01) MAZDA(マツダ)

    ホースエアー (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
  • サイレンサー メイン (VS01) MAZDA(マツダ)

    サイレンサー メイン (VS01)

    MAZDA(マツダ)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    3日以内出荷
  • 強力工場扇スイファン スイデン

    強力工場扇スイファン

    スイデン(60件のレビュー)
    ¥18,580税込¥20,438
    1台
    当日出荷
    三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
    用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚トラスコ品番818-8323種別ワンプッシュ折り畳み式三脚質量(kg)11タイプスタンドタイプ周波数(Hz)50・60電源(V)100コード長さ(m)1.7ハネ径(cm)45(穴径Φ10)羽根枚数4モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/160首振角度(°)75機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行725最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202最大風速(m/min)288/326最大風量(m3/min)178/202運転音(dB)最大68(60Hz)最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110調節可能)本体寸法(mm)幅840材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
  • VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシン

    VS 車輪のみ(ゴム車輪)

    ナンシン(9件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    車輪のみとなります。
    材質(ホイール)鋼板
  • スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)

    スイッチング・パワーサプライ S8VS

    omron(オムロン)(16件のレビュー)
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1台ほか
    当日出荷から70日以内出荷
    DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
    形状DINレール直付き構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
  • レベルスペーサー NewHikari

    レベルスペーサー

    NewHikari(6件のレビュー)
    ¥289~税込¥318~
    1セット(3枚)ほか
    当日出荷
    圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!。固定に便利な5ミリ穴有り。
    用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP