すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可
形状二眼型
レンズ色クリア
材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))
付属品専用ポーチ
質量(g)36
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177
テンプル色グリーン
材質(テンプル)プラスチック
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式
動作方式プッシュロック/ターンリセット
ボタン形状キノコ
取付穴径(Φmm)25
端子形状ねじ端子
保護構造IP65
定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991
保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)
使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)
使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
本体形状一体形
材質(リング)金属製(クロームメッキ)
テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本
材質鉄
質量(g)約850
表面処理黒色塗装
サイズ(mm)W420×D8×H178
1個
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
収納自由自在。トーナメントグッズの収納にも便利。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)356×230×82
備考ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
ワームをパックごと収納できる。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)356×230×82
備考可変仕切板8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
45cmバッカンサイズ
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×264×43
色クリア
備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
最もスタンダードな仕切りパターン。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)356×230×50
備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
変則仕切りパターンであらゆるルアーをひとまとめに収納が可能。40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS
寸法(mm)356×230×50
備考可変仕切板大4枚・小8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
36cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ポリプロピレン
寸法(mm)330×221×50
色スモークBK
備考可変仕切板12枚付/「VS-9030」にシステム収納可能/ワームプルーフ
1個
¥959
税込¥1,055
7日以内出荷
45cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質ポリプロピレン
寸法(mm)410×264×43
色スモークBK
備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
1個
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
トップパネルとフロントカバーにポリカーボネートを採用し、サイドアルミを搭載することで、座ることも可能な超高強度設計を実現。引き出しトレーをVS-3045と差し替えができ、VS-820ND・VS-820NDM・VS-420・VS-4060・SFC-L・VS-SFCをシステム的に収納できるなど、自分好みのカスタマイズが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース
材質耐衝撃性コーポリマー・ABS・ポリカーボネート
寸法(mm)542×300×397
色スモークBK
備考ワームプルーフトレイ/引出し4段トレイ/HG
1個
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。
テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。
可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。
仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
関連キーワード