カテゴリ

  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
さらに商品を絞り込む

「vs-304」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
保護メガネ VS-304F ミドリ安全保護メガネ VS-304Fミドリ安全(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
すっきりデザインのオーバーグラス
機能曇り止め/メガネ併用可/角度調整可形状二眼型レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネート(両面曇り止めコート(高性能V+コート))付属品専用ポーチ質量(g)36寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)165×52×177テンプル色グリーン材質(テンプル)プラスチック
Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
種類非照光式動作方式プッシュロック/ターンリセットボタン形状キノコ取付穴径(Φmm)25端子形状ねじ端子保護構造IP65定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)本体形状一体形材質(リング)金属製(クロームメッキ)
モニター増設プレート NBROS JAPANモニター増設プレートNBROS JAPAN
5,698税込6,268
1個
4日以内出荷
テレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具等で塞がったVESA規格穴を増設できる大型モニター向けVESA規格増設プレートです。 NUC/VESA取付対応ケース(VESA規格対応機器)等をテレビスタンドやディスプレイスタンド、サイネージスタンド、壁掛け金具と併用して取付が可能です。 NUC/PCケース側のVESA規格は100mm×100mmに対応しています。 VESA規格増設穴にはM4ネジ切り加工がしてあります。 モニター側の対応VESA規格はピッチ200/300/400mm(M6~M8ネジ)に対応しています。 スタンド側にNUC・VESA取付対応ケース等が干渉することがないようプレート取付位置はスライド式になっており最適な位置での設置が可能です。 取付向きは左右上下に対応し、干渉を避けた最適な設置が可能です。 2.0mm厚の鉄を使用し、必要強度を保ちながらの軽量化設計を実現しました。 企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。
付属品取扱説明書、高さ調整用ワッシャ、ネジM4×8mm 4本、ネジM6×12mm 4本、ネジM8×12mm 4本材質質量(g)約850表面処理黒色塗装サイズ(mm)W420×D8×H178
VS-3043NDDM 明邦化学VS-3043NDDM明邦化学
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
収納自由自在。トーナメントグッズの収納にも便利。<br />40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3043NDD 明邦化学VS-3043NDD明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
ワームをパックごと収納できる。<br />40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×82備考可変仕切板8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3045 明邦化学VS-3045明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
45cmバッカンサイズ
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)410×264×43クリア備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-3043ND 明邦化学VS-3043ND明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
最もスタンダードな仕切りパターン。<br />40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板16枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-3043ND-2 明邦化学VS-3043ND-2明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
変則仕切りパターンであらゆるルアーをひとまとめに収納が可能。<br />40cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質本体:ポリプロピレン/止具:ABS寸法(mm)356×230×50備考可変仕切板大4枚・小8枚付/ワームプルーフ/「BM-9000・BM-7000」にシステム収納可能
VS-8050 明邦化学VS-8050明邦化学
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
トップパネルとフロントカバーにポリカーボネートを採用し、サイドアルミを搭載することで、座ることも可能な超高強度設計を実現。<br />引き出しトレーをVS-3045と差し替えができ、VS-820ND・VS-820NDM・VS-420・VS-4060・SFC-L・VS-SFCをシステム的に収納できるなど、自分好みのカスタマイズが可能。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質耐衝撃性コーポリマー・ABS・ポリカーボネート寸法(mm)542×300×397スモークBK備考ワームプルーフトレイ/引出し4段トレイ/HG
VS-3040 明邦化学VS-3040明邦化学
959税込1,055
1個
7日以内出荷
36cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)330×221×50スモークBK備考可変仕切板12枚付/「VS-9030」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-3045 明邦化学VS-3045明邦化学
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
45cmバッカンサイズ。
用途釣り、収納、工具入れ、メンテナンス、ケース材質ポリプロピレン寸法(mm)410×264×43スモークBK備考可変仕切板12枚付/「VS-8050」にシステム収納可能/ワームプルーフ
VS-TEC シリーズ   倍率可変式テレセントリックマクロレンズ VSテクノロジーVS-TEC シリーズ 倍率可変式テレセントリックマクロレンズVSテクノロジー
129,800税込142,780
1個
12日以内出荷
500万画素カメラに対応した次世代テレセントリックマクロレンズ。 テレセントリックレンズとマクロレンズの良い特徴のみをミックスし実現した新可変倍率レンズ。 可変絞りもあり、被写界深度とコントラストのバランス調整も可能。 仕様数値のみでは判断できない次世代テレセントリックマクロレンズ。
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら