カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,163)
  • 自動車純正部品(190)
  • 制御機器(47)
  • FA担当者のオススメ新商品(42)
  • 切削工具(24)
  • 科学研究・開発用品(19)
  • 自動車補修部品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 清掃用品(10)
  • 空調・電設資材(7)
  • 電気材料(7)
  • 機構部品(7)
  • 測定用品(7)
  • 縫製用品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 作業工具(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 物流用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs20」の検索結果

関連キーワード
1,596件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブラケット (VS20) MAZDA(マツダ)ブラケット (VS20)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ラジエーター (VS20) MAZDA(マツダ)ラジエーター (VS20)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
パイプ フューエル (VS20) MAZDA(マツダ)パイプ フューエル (VS20)MAZDA(マツダ)
8,998税込9,898
1個
翌々日出荷
ホースエアー (VS20) MAZDA(マツダ)ホースエアー (VS20)MAZDA(マツダ)
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
モジュール(AT) PT コントロール (VS20) MAZDA(マツダ)モジュール(AT) PT コントロール (VS20)MAZDA(マツダ)
87,980税込96,778
1個
翌々日出荷
G2PU690VS20 TELEG2PU690VS20TELE
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
仕様監視リレーRoHS指令(10物質対応)対応
ベアリング(ニードル) VS20/14A 92046-1030 Kawasakiベアリング(ニードル) VS20/14A 92046-1030Kawasaki
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
代表車種ZR400G8F主な適合車種ZEPHYR X-2004
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(4件のレビュー)
499税込549
1セット(3枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
3VS止め20cmファスナー 日本紐釦貿易3VS止め20cmファスナー日本紐釦貿易
529税込582
1袋(20cm×5本)
翌日出荷から11日以内出荷
長さ(cm)20入数同色5本入り
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
43,980税込48,378
1巻(100m)
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から93日以内出荷
バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ 日本理化学器械(NRK)バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ日本理化学器械(NRK)
19,980税込21,978
1ケース(100本)
10日以内出荷
バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。
仕様●胴(Φmm×H mm):Φ30×60mm●容量 mL:20mL●ケース入数:100本●コード番号:432-20アズワン品番65-8684-58
遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズ sartorius(ザルトリウス)遠心濃縮器 ビバスピン (R) 20 VSシリーズsartorius(ザルトリウス)
23,980税込26,378
1箱(12個)
12日以内出荷
50mLコニカルチューブに適合するローターでの使用が可能で、スイングローターの場合は20mLまで、25度アングルローターでは14mLの試料が処理できます。
材質(膜)PES(ポリエーテルスルホン)有効ろ過面積(cm2)6
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
ミニストリッパ用替刃 室本鉄工ミニストリッパ用替刃室本鉄工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体VST25
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
テレビドアホン VS-SGE20LA Panasonic(パナソニック)テレビドアホン VS-SGE20LAPanasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1セット
欠品中
グリーン購入法適合
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
塩ビ式エンド サンホープ塩ビ式エンドサンホープ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
ソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
シュノールW 大阪魂シュノールW大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
プレインベア PV-S シリーズ  ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用) エイテック(ATEC)プレインベア PV-S シリーズ ゴミ排出 スチール製 (ボルトタイプ 下向き専用)エイテック(ATEC)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
従来のボールトランスファは構造上、内部にゴミが入りやすく一度入ると抜けにくいため、水中(海水、泥水など)、油、粉塵などのある過酷な使用環境を不得意としていました。 ゴミ排出タイプは特殊球面(PAT.P)の利点を活かし、小ボールの受部やボールカバー部に穴加工(スリット)を施し内部に入り込んだゴミや水などを排出します。
仕様下向き専用材質(ボール)SUJ2、(ボール受け)SUM415カバーSUMタイプボルトタイプ(下向き用)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスノッカー エクセンステンレスノッカーエクセン
74,980税込82,478特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
エスロン クリーン継手 バルブソケット 20 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 20セキスイ
99税込109
1個
当日出荷
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5947形状ソケット濃紺質量(g)32寸法R3/4寸法L(mm)64呼び径(mm)20寸法D(Φmm)33寸法D(mm)【塩ビ管・バルブソケット】33寸法D1(Φmm)26.441呼び径(A)20最高使用温度(℃)60
TS継手 インサートバルブソケット セキスイTS継手 インサートバルブソケットセキスイ
1,298税込1,428
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
SK精密バイス ギガ・セレクションSK精密バイスギガ・セレクション
34,980税込38,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
VESA規格変換プレート(2020) 長尾製作所VESA規格変換プレート(2020)長尾製作所
2,698税込2,968
1個
欠品中
VESA規格75×75mmと100×100mm角をVESA規格200mm×200mmに変換するプレートです。 平面パネルだけでも100×200mm用としてご使用いただけます。 日本国内一貫生産[Made in JAPAN.]企画・設計・製造・梱包までの一連の過程をすべて日本国内で行う正真正銘の国産品です。すべての製品に「一品入魂」の思い込めて、手作業で丁寧に仕上げます。
セット内容製品本体、取付ネジ一式材質SPCC(鉄板)1.6mm厚表面処理黒色塗装板厚(mm)2アズワン品番64-8072-23
HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイHI-TS継手 インサートバルブソケットセキスイ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
Vクリップ ベロスVクリップベロス(1件のレビュー)
279税込307
1枚
当日出荷
強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
ケーブルラック用カバー 直線カバー カナフジ電工ケーブルラック用カバー 直線カバーカナフジ電工
4,598税込5,058
1個
翌日出荷
直線部のラックに使用します。ワイド500以上は補強金具を使用して下さい。※亜鉛鉄板製.溶融亜鉛メッキ仕上げは受注製作品となります。直線カバーは定尺1.5mに対して3本以上が標準ですが、屋外への設置は想定される強風を考慮してカバー1枚に対してクランプを4本以上取付けて下さい。飛散・落下の恐れがあります。(カバーの継ぎ目に取り付けるものは数量に含みません)溶融亜鉛メッキ仕上げの製品は、めっき時の熱歪みにより、変形する場合があります。実用上、支障のない範囲の変形はご了承下さい。
ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製 エイテック(ATEC)ゴミ排出スリット付 下向き用 ステンレス製エイテック(ATEC)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から9日以内出荷
内部に入り込んだゴミなどを排出し、ゴミ詰りによるボールの回転不良を改善します。
仕様下向用(オリジナル球面)、ゴミ排出タイプ
エスロン HI-TS継手バルブソケット20 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット20セキスイ
109税込120
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6358材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバー カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックカバー 直線カバーカナフジ電工
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
直線部のラックに使用します。
材質アルミニウム合金5052種類直線カバー表面処理アルマイト処理仕上
ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバー カナフジ電工ステンレス製 ケーブルラックパーツ 直線型カバーカナフジ電工
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
※ステンレス製山型カバーも製作致します。詳細は、担当営業へお問い合せ下さい。
透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
関連キーワード
...