カテゴリ

  • 自動車純正部品(14)
  • 自動車補修部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 電気材料(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs20」の検索結果

関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VS 車輪のみ(ゴム車輪) ナンシンVS 車輪のみ(ゴム車輪)ナンシン(9件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
車輪のみとなります。
材質(ホイール)鋼板
レベルスペーサー NewHikariレベルスペーサーNewHikari(4件のレビュー)
149税込164
1セット(2枚)ほか
当日出荷
圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。ズレを防止する凹凸があり、重ねてもズレにくい!固定に便利な5ミリ穴有り。
用途L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。材質再生PP関連資料(1.46MB)
自動車用薄肉低圧電線 矢崎総業自動車用薄肉低圧電線矢崎総業(4件のレビュー)
3,698税込4,068
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
絶縁体厚さ0.5mmの薄肉電線。JASO D611準拠品。
トリプルポッキン延長コードアース付 TRUSCOトリプルポッキン延長コードアース付TRUSCO(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1本
当日出荷
屋内用ポッキンプラグ付なので2芯3芯のどちらでもアダプター無しに差し込めます。アース付きなので万一漏電が起きても安心です。(工具が絶縁不良になった時、漏電電流を大地に逃がし感電しないようになります。)
電線仕様VCT1.25mm2×3芯仕様ポッキンプラグコンセント個数3許容電流(A)16芯数三極電線仕様-芯数3使用場所屋内特性アース付
リペア用シートカバー NTBリペア用シートカバーNTB(156件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
全てJASO B801の関連規格で製作されています。
用途シートの補修、貼り換え用タイプタッカー止め式
マイクコード MVVS 富士電線工業マイクコード MVVS富士電線工業(13件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻(10m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途OA機器、FA機器、音響機器および通信機器などに配線用に使用されます。
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
119税込131
1個ほか
当日出荷から93日以内出荷
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
VP管支持金具 未来工業VP管支持金具未来工業(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
鋼管・VP管およびスッキリフロート本体を壁面に固定するために使用します。 壁から鋼管・VP管の間隔が調整可能。 鋼管・VP管固定用のボルトを取り外さなくても配管でき、ナットも伴廻り止めが付いているため、施工が簡単です。 鉄製(電気亜鉛めっき処理)と錆びにくいステンレス製があります。
適合管20A適合管外径(Φmm)26
塩ビ式エンド サンホープ塩ビ式エンドサンホープ(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
ソケット 1/4(6.35) 旭金属工業(旧:新日本ツール)ソケット 1/4(6.35)旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷から4日以内出荷
六角形状ですので、ボルトを6面で確実に覆う事ができ、ボルト.ナットがなめにくい商品です。
用途六角ボルト・ナットの締結作業差込角(mm[inch])6.35[1/4]材質Cr-VRoHS指令(10物質対応)対応
Vクリップ ベロスVクリップベロス(1件のレビュー)
279税込307
1枚ほか
当日出荷
強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
マグネットビューシート テクノプランマグネットビューシートテクノプラン(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から7日以内出荷
(26126)F/ターンシグナルランプレンズLH ニッサン(26126)F/ターンシグナルランプレンズLHニッサン(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
(26121)コンビネーション レンズ ニッサン(26121)コンビネーション レンズニッサン(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から5日以内出荷
空気・水・蒸気用 CKD空気・水・蒸気用CKD(1件のレビュー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷から翌々日出荷
一般流体用電磁弁(空気、水、蒸気用)機種も、使用流体、圧力、口径で幅広くそろっています。
用途通電時開形使用圧力(MPa)0.05~1
ステンバキュームクリーナー用部品 Revolvaステンバキュームクリーナー用部品Revolva(1件のレビュー)
249税込274
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
(26555)リヤー ランプ ニッサン(26555)リヤー ランプニッサン(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
(26550)リヤー ランプ ニッサン(26550)リヤー ランプニッサン(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
サンバイザー アッセンブリー,LH ニッサンサンバイザー アッセンブリー,LHニッサン(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
ハンドル アッセンブリー,ドアー インサイド RH ニッサンハンドル アッセンブリー,ドアー インサイド RHニッサン(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
(24820)スピード メーター ニッサン(24820)スピード メーターニッサン(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
(26550)テールランプASSY RH ニッサン(26550)テールランプASSY RHニッサン(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(26130)ターン シグナル ランプ ニッサン(26130)ターン シグナル ランプニッサン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
(26135)ターン シグナル ランプ ニッサン(26135)ターン シグナル ランプニッサン(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
ラジエターキャップ モノタロウラジエターキャップモノタロウ(105件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
国内メーカーで設計や検品を行っている高品質な商品です。 冷却水の漏れやオーバーヒート対策として定期的な交換が推奨されるラジエーターキャップ。 同じ外形寸法でも、適合車種に合わせてスプリングの仕様を調整しています。 開弁圧0.9kgf/cm²・1.1kgf/cm²の2タイプをラインアップし、トヨタ・日産などの普通車から軽自動車まで幅広く対応します。 加圧弁・負圧弁・密閉弁でラジエーター内の圧力を調整します。 本体内部のスプリングの効果で冷却水の噴出を抑えます。 メイン部材はステンレス製で過酷なエンジンルーム環境でもさびにくく丈夫。長く使用可能。 パッキン材は耐久性の高いゴムのEPDM製。 冷却水との相性も良く、安心してお使いいただけます。
用途ラジエターキャップの補修用交換部品として材質パッキン:EPDM、本体:SUS304タイプ四輪車用標準タイプ関連資料(1.5MB)
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
1,190税込1,309
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
汎用インクリボン 富士通 DPK3800 ノーブランド汎用インクリボン 富士通 DPK3800ノーブランド(8件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
ドットインパクトプリンタ用 ノーブランド(汎用)品のリボンカートリッジは、リボンカートリッジの専門メーカーが、メーカー純正品と同等の品質・完全な互換性を持たせて生産した新品のリボンカートリッジ製品です。 インクリボンがプラスチックのカートリッジに収められたものをリボンカートリッジと呼びます。また、そのカートリッジに収められたインクリボンをユーザーが交換できる場合、交換用リボンをサブリボンまたはサブカセットと呼びます。
種別ノーブランド適合リボンDPK3800適合F6687PT/F7547PR13/F7541(PR81/PS21/PS81/PR22)/F9324M1(M2)/F9334N2(N1)、FMPR-366(G)/373(A)/673/2000(G)/3000(G)/5000/5010/5100(T)/5110(G)、VS-10T(S)/20/30T(S)/50、FIT3100/3150/3200/3250/5100/7400(QR)/7450、VSP2700/2730/2740(B)、DL3700/3800/9300、ZEBOSPM33011C/33031C、ZEBOSP33071(CM)/33081/33091/33321適合メーカー富士通
PHDRシリーズ JST(日本圧着端子製造)PHDRシリーズJST(日本圧着端子製造)(4件のレビュー)
299税込329
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
ダブルロータイプで、高密度実装化の要求に十分応えるコンパクトなコネクタです。
材質ナイロン6ナチュラル(白)規格UL94V-0ピッチ(mm)2定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#22使用時)
PLATINUM カーエアコンフィルター AQUA DREAM(アクアドリーム)PLATINUM カーエアコンフィルターAQUA DREAM(アクアドリーム)(48件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
確実な濾過機能(高除塵、高脱臭、除菌、抗菌、安定風量)で車内の空気を常に快適に保ちます。AQUA DREAM PLATINUM エアコンフィルターは純正三層構造と濾紙面積を基準に高精度な設計品質により、大気中から車内に侵入する有害物質PM2.5、花粉、排ガス粉の集塵及び車室内に循環する排ガス、タバコ等嫌な臭いも活性炭層が吸収することで車内空間を快適に保ちます。粒子捕捉可能範囲 0.1~100(μm)粒子径により除去率は変わります。PM2.5微粒子 ・排ガス微粒子 ・花粉 ・浮遊菌 ・アレル物質【三層構造フィルターの機能と4つの力】高除塵(特殊静電不織布) 車外から侵入する異物を高性能ろ紙で捕捉します。 有効な物質・・・ゴミ粉塵、花粉、排ガス粒子、ペットの毛、カビ粒子、ダニの死骸脱臭効果(100%ヤシ殻活性炭粒子ろ紙織り込み) 高品質活性炭が不快な臭いを吸収します。 有効な臭い・・・タバコ臭、アンモニア臭、衣類付着臭、ペット臭、排ガス臭抗菌/防カビ(Ag銀イコンコートろ紙) 銀イオンがフィルターに付着した菌・カビの活性化を抑制。健康な空気循環を保ちます。 有効作用・・・ウイルス、菌、カビ安定風量(エアコンの風量を新車時にキープ) 高精度ろ材を採用し、除塵層、脱臭層、抗菌層を通過する空気の抵抗を低くすることで清浄効果と空気量を確保エアコンフィルターの交換時期の目安は、1年若しくは走行約10000kmごとです。エアコンを季節始めに使い始めて異臭がする、カビ臭いと感じる前に、エアコンフィルターの交換で常に車内空間をフレッシュな空間にしておきましょう。【エアコンフィルターの交換について】グローボックスの奥や運転席の足元に取付けしているエアコンフィルターの部分を交換する車輛に携帯する取扱説明書に従い、正しく交換してください。※エアコンフィルター装着後必ずエアコンを作動し風量に異常が無いことを確認してください。
MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ SMCMGP-Z Series ガイド付薄形シリンダSMC(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷から14日以内出荷
・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減。 ・省スペース化を実現。 ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。 ・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。
ラジエターキャップ 二葉電機製作所ラジエターキャップ二葉電機製作所(101件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷から5日以内出荷
タイプ四輪車用標準タイプ
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
499税込549
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-C omron(オムロン)ロータリエンコーダ インクリメンタル形 E6B2-Comron(オムロン)(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷から121日以内出荷
Φ40の汎用タイプ電源電圧DC5~24V対応Z相合わせを簡単にする原点位置表示機能を搭載耐軸荷重、ラジアル方向30N、スラスト方向20Nを実現逆接、負荷短絡保護回路付で信頼性向上
最高回転数(min-1[r.p.m])6000保護構造IEC規格 IP50エンコーダ種類インクリメンタル形