カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,474)
  • 制御機器(38)
  • 農業機械(29)
  • FA担当者のオススメ新商品(24)
  • バイク純正部品(20)
  • 自動車純正部品(17)
  • メカニカル部品(15)
  • 科学研究・開発用品(12)
  • 配管・水廻り設備部材(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 切削工具(10)
  • 自動車補修部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • バイク部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 防犯用品(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • 物流用品(3)
  • オフィス家具(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 作業工具(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 事務用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定用品(1)
  • マスク(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vs25」の検索結果

関連キーワード
1,708件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バイク用 ジェットヘルメット ハーフヘルメット専用 フリップアップ シールド VS025 MAD MAX(マッドマックス)バイク用 ジェットヘルメット ハーフヘルメット専用 フリップアップ シールド VS025MAD MAX(マッドマックス)
1,298税込1,428
1個
欠品中
バイク用 ジェットヘルメット ハーフヘルメット専用 フリップアップ シールド クリア バイク乗りにとって冬場の強い味方! ほとんどのジェットヘルメット ハーフヘルメットに装着可能。
適合車種汎用
VS-25FR40 VISHAYVS-25FR40VISHAY
999税込1,099
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25F40 VISHAYVS-25F40VISHAY
999税込1,099
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25F120 VISHAYVS-25F120VISHAY
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
VS-25RIA80 VISHAYVS-25RIA80VISHAY
3,398税込3,738
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25RIA60 VISHAYVS-25RIA60VISHAY
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
VS-25FR100 VISHAYVS-25FR100VISHAY
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 600V, VS-25RIA60 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 25A, 600V, VS-25RIA60VISHAY
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-48。繰返しピーク逆方向電圧 = 600V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 60mA。最大ゲートトリガー電圧 = 2V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。繰返しピークオフステート電流 = 10mA。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80 VISHAYVishay サイリスタ, SCR, 25A, 800V, VS-25RIA80VISHAY
199,800税込219,780
1袋(100個)
7日以内出荷
定格平均オン電流 = 25A。サイリスタタイプ = SCR。パッケージタイプ = TO-208AA。繰返しピーク逆方向電圧 = 800V。サージ電流レーティング = 440A。実装タイプ = ねじ取り付け。最大ゲートトリガー電流 = 90mA。最大ゲートトリガー電圧 = 3V。最大保持電流 = 130mA。ピン数 = 2。寸法 = 15.5 x 14.3 x 41.7mm。ピークオンステージ電圧 = 1.7V。Vishay Semiconductor 位相制御サイリスタ
RoHS指令(10物質対応)対応
固定滑車たて型一体型 スリーエッチ固定滑車たて型一体型スリーエッチ(17件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷から5日以内出荷
丈夫な標準タイプ
用途壁や柱に取り付け、ロープを通して吊上げや引っ張りにお使いください。
使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2 重松製作所使い捨て防じんマスク(弁付) DD11V-S2重松製作所(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1袋(10枚)
当日出荷
マスクの内側にあるインナーフレームと接顔布で密着性抜群!マスクと顔との隙間ができるのを防ぎます。顔の輪郭や動きに左右されず、さらに顔の小さい人にも、ぴったり密着します。従来品から鼻部の形状を変更し、マスクと鼻部がより密着しやすくなりました。インナーフレームがマスクの内側に入っているので、形状が崩れず、また、立体構造を保つのでマスクが会話を邪魔することもありません。半分に折りたたんでも形状が崩れません。 。金属部品を使用していません。 排気弁付きにより、熱気やムレによる不快感や息苦しさを軽減します。
用途土砂・岩石(掘削・粉砕作業等)、サンダー作業、グラインダー作業、農薬散布作業(水和剤・粉剤)、除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき)、建築物等の解体・改修工事のがれき処理、PM2.5、黄砂、花粉、ハウスダスト等、インフルエンザ等の感染症対策、火山灰対策、咳エチケット種別使い捨て防じん入数(枚)10吸気抵抗(Pa)55以下粒子捕集効率(%)95.0以上使用限度時間(h)15ひもタイプお面式
PVCニップル アラムPVCニップルアラム(1件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です
用途軟質ホース接続用。材質塩化ビニールねじ規格PT1/2
両サドル 因幡電工両サドル因幡電工
37税込41
1個
当日出荷
材質PP(屋内用)
軽天ジョイント 南電機軽天ジョイント南電機
919税込1,011
1箱(20個)
当日出荷
ジョイント金具は野縁材・Mバー(MS-25/MW-50)を連結接続する金具です
材質溶融亜鉛めっき鋼板製
塩ビ式エンド サンホープ塩ビ式エンドサンホープ(4件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
フラッシングバルブ(自動排水弁)です。
アプティロック(アドアンアーム)用 スクリューセット UNGER(ウンガー)アプティロック(アドアンアーム)用 スクリューセットUNGER(ウンガー)
4,798税込5,278
1セット
当日出荷から5日以内出荷
オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。
用途オプティロック(アドアンアーム)用スクリューのパーツ。 サイズはポールの段数に合わせて2種類。繰り返し・詰め替え対応
ステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナ エイトステンレス製 テーパーヘッド 六角棒スパナエイト
1,298税込1,428
1本
当日出荷から4日以内出荷
SUS440A相当の鋼材と硬質クロムめっきによって耐食性に優れたテーパーヘッド、ステンレス製六角棒。
用途六角穴付ボルトの締緩先端形状テーパーヘッドサイズ規格ミリ形状L型材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付) TRUSCOボールポイント六角棒レンチ(キャッチャーボール付)TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷
首下寸法がスタンダードタイプの約1/2になっているので狭い場所でも作業ができます。 先端にキャッチャーボールが付いたボールポイントタイプで、狭い所で優れた作業性を誇ります。(3mm以上)
形状L型先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
車輪、ゴム(B入り)車 ナンシン車輪、ゴム(B入り)車ナンシン
6,698税込7,368
1個
翌日出荷から8日以内出荷
材質(車輪)ゴム(NR・BR)(ベアリング入り)
エスロン HI-TS継手バルブソケット25 セキスイエスロン HI-TS継手バルブソケット25セキスイ
169税込186
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6359材質硬質ポリ塩化ビニル(耐衝撃タイプHI-PVC)、JIS K 6743、ネジ部分は樹脂製です。形状ソケット
エスロン クリーン継手 バルブソケット 25 セキスイエスロン クリーン継手 バルブソケット 25セキスイ
209税込230
1個
欠品中
スーパークリーン管材は溶出特性に優れた経済的な超純水用クリーン管材です。 耐衝撃性(耐衝撃性硬質塩化ビニールHI-PVC)に優れ接着性能も高いです。 積水化学のクリーン管材は、超微細化が進む半導体産業のみならずFPD産業など超純水が必要とされる先端産業において、豊富な実績に支えられ広範囲に使用されています。 高度な超純水が要求される流れを確かに支える管材です。 独自のPVC配合や成型技術により、極めて少ないTOCや金属溶出を達成。管内面は極めて平滑で、生菌の増殖やコンタミを防止します。
用途建物内の超純水配管設備材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理トラスコ品番850-5948形状ソケット濃紺質量(g)47寸法R1呼び径(mm)25寸法D(mm)【塩ビ管】44、【バルブソケット】40呼び径(A)25最高使用温度(℃)60
塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズ イシグロ塩ビ管継手 バルブ用ソケット TS-VSシリーズイシグロ(1件のレビュー)
1個
取扱停止中
材質硬質PVC(塩化ビニル樹脂)タイプバルブ用ソケット
TS継手 インサートバルブソケット セキスイTS継手 インサートバルブソケットセキスイ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から5日以内出荷
硬質ポリ塩化ビニル樹脂から作られ、人体に無害で水に色や臭いがつきません。
用途VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)使用温度範囲(℃)5~40
ステンレス真空デシケーター アズワンステンレス真空デシケーターアズワン
234,000税込257,400
1台
当日出荷
付属品棚板:2枚材質外装:スチール焼付塗装仕上げ、内装:ステンレス(SUS304)、扉:強化ガラス+ポリカーボネート保護板外径(Φmm)バルブ口径:13棚板耐荷重(kg)10塗装スチール焼付材質(扉)強化ガラスとポリカーボネート製保護板の2重扉材質(パッキン)シリコンゴム使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。除湿方式真空許容真空度(kPa)0.1~101バルブ2個(口径:外径Φ13mm)真空ゲージあり
SK精密バイス ギガ・セレクションSK精密バイスギガ・セレクション
42,980税込47,278
1台
当日出荷から翌々日出荷
材質SK2平行度(mm)0.003/100mm以内
エスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25 セキスイエスロン HI継手透明ブルー インサートバルブソケット 25セキスイ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
トラスコ品番850-6156材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、CAC406C形状ソケット
高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー高コントラスト メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
15,980税込17,578
1個
当日出荷
Fno1.8 コンパクトサイズ 従来の固定焦点レンズより耐振性UP マシンビジョン設計
マウントCマウント
マークバンド ニックスマークバンドニックス
1,398税込1,538
1袋(300個)
5日以内出荷から65日以内出荷
信頼性の高い恒久性マーカ。特殊工具により容易に装着。特殊インクによる鮮明な文字。電力等安定した高品質要求分野に最適。マーク種別 数字(0~9) 文字(A~Z) 特殊記号(+,-) 無地カラーバンド(赤・青・黄・緑・黒・白)
材質66ナイロン
透明TS メタルバルブソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)透明TS メタルバルブソケットクボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格メーカー規格接続ねじ種類R
RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル 理研製鋼RV-50S(RHX1)Wマージン漸減ネジレドリル理研製鋼
1,598税込1,758
1本
翌々日出荷
材質特殊溶解ハイスRHX1表面処理TiALNコーティングシャンク形状ストレートシャンク
HI-TS継手 インサートバルブソケット セキスイHI-TS継手 インサートバルブソケットセキスイ
3,798税込4,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐食性に優れた硬質塩化ビニル製の継手です。独自にHIゴールド樹脂を開発採用し、従来の樹脂に比べると2倍以上の耐衝撃性能と4倍以上の接着強度を発揮できるようになりました。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用。耐衝撃性硬質塩化ビニール継手(HIパイプ)用。材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル(HI-PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)5~40規格JIS規格使用流体給水JIS規格JIS K 6743ねじの呼びR
エスロン TS継手 エスロンエスロン TS継手エスロン
109税込120
1個
当日出荷
内面が非常に滑らかで摩擦抵抗が小さくスライムなどが付着しにくいです。給水配管に使用できます。接着接合のため施工がスピーディーに行えます。
用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設などの給水管専用継手。VPパイプ(硬質ポリ塩化ビニルパイプ)専用継手。その他JISB0203 準許材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(PVC)グレー材質(ねじ部)樹脂
ブルコラン角材 前田シェルサービスブルコラン角材前田シェルサービス
14,980税込16,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
汎用ウレタンと比較し5倍の耐摩耗性を有します。機械的強度も強いため、摩擦が激しい所や加圧へたりによる交換頻度が高い箇所など過酷な環境での使用にお薦めです。 耐荷重性がゴムの2.5倍、モカタイプウレタンの1.8倍です。 耐摩耗性・機械的強度が高いため、ひずみや摩耗が少なく交換頻度が減少します。
用途加工組付工程などの治具部品。 クッション材。長さ(mm)300材質ウレタン
Vクリップ ベロスVクリップベロス(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
強力ゴム磁石が付いているクリップなので、スチール製の机やロッカー、冷蔵庫等に使用できます。
材質磨鋼板、ハガネ線、銅下クロームメッキ、ゴム磁石
デジアラーム MG(旧エム・システム技研)デジアラームMG(旧エム・システム技研)
69,980税込76,978
1個
当日出荷から4日以内出荷
プラグイン形の4点警報器(2点用も用意)。実量表示・設定可能。 ヒステリシス幅変更可能。オンディレータイマ。上限、下限設定可能。 前面キーにより設定可能。設定値をソフトキーによりロック可能。 警報時接点オンまたはオフが選択可能。外気が侵入しない密閉形リレーを採用。 接点は200V AC系と100V DC系で使用可能。DINレール密着取付可能。 アプリケーション例・・・アナンシエータ(集合形警報装置)入力用。 シーケンス制御用アナログ値警報接点。機器の異常警報用。
樹脂管バイススタンダード MCC(松阪鉄工所)樹脂管バイススタンダードMCC(松阪鉄工所)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
樹脂管専用のチェーンバイスで均等な拘束力で管のキズ変形を最小に抑えてしっかり拘束。エンビ管・ポリエチレン管の切断、面取り時の拘束、スクレープ作業に最適
質量(kg)5全高(mm)360適合管の呼び75~200(ISO)、75~250(JIS)適合管外径(Φmm)250(ISO)、267(JIS)
Vishay 整流ダイオード, スタッドカソード VISHAYVishay 整流ダイオード, スタッドカソードVISHAY
1,498税込1,648特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
シートカバー SUZUKI NTBシートカバー SUZUKINTB
13,980税込15,378
1枚
4日以内出荷
適合車種スカイウェイブ250 CJ43A・スカイウェイブ400 CK43A、【バックレストカバー付き】、45100-14G02-FC8/-15G04-FC8/-15G13-BUS互換品※純正ASSYのみ
オイルフリー真空ポンプ アネスト岩田オイルフリー真空ポンプアネスト岩田
389,800税込428,780
1台
3日以内出荷から32日以内出荷
ご好評いただいておりますオイルフリースクロール真空ポンプGVSシリーズに、トップランナー規制に準拠したIE3(高効率)モーターを搭載し、GVS-500E/501E,GVS-1000Eとして新登場しました。 ポンプ部に潤滑油や封水を使用しておらず、接ガス部に軸受等一切ありませんので、完全なドライタイプで、クリーンな真空が得られ、油煙もありません。 長時間の運転でも真空度が落ちないので作業性が違います。 旋回運動のスクロールなので、やわらかな音質です。作業の手元に設置できます。 通常の使用状態であれば、メンテナンスはGVS-250で2年毎、GVS-500E/501E/1000で1年毎。日常の管理コストを低減します。
用途真空チャック、真空洗浄乾燥(水系のみ)、真空搬送、真空包装、真空成型、粉体輸送(粉体などの流体防止が必要)、ガス脱気、リークテスト、その他真空用途に冷却方式空冷
1"用メガピクセル対応CCTVレンズ VSテクノロジー1"用メガピクセル対応CCTVレンズVSテクノロジー
48,980税込53,878
1個
当日出荷から27日以内出荷
F値1.4~16
...