カテゴリ

  • 電気材料(22)
  • 制御機器(5)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業工具(2)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vsf 0.3」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単芯ビニルコード VSF ユーボン単芯ビニルコード VSFユーボン(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1巻(50m)
当日出荷から22日以内出荷
300V、単心ビニールコード(VSF)
種類産業機械用ケーブル芯数(C)単心
VSF単心ビニルコード オーナンバVSF単心ビニルコードオーナンバ(3件のレビュー)
6,998税込7,698特価
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧300V以下の電気器具の内部配線として使用されます。電気用品安全法認可品種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(20℃)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
VSF単心ビニルコード 協和ハーモネットVSF単心ビニルコード協和ハーモネット(6件のレビュー)
869税込956
1本ほか
当日出荷
耐水性、可とう性にすぐれています。 鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。 定格温度 : 60℃、定格電圧 : 300V以下 PSE適合品です。
用途300V以下の電気器具内の配線用種類産業機械用ケーブル芯数(C)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニールコード[VSF] エスコビニールコード[VSF]エスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷から8日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性に優れています。 環境に配慮し、鉛を含まない塩化ビニル樹脂を使用しています。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1材質素線:銅、被覆:ビニール仕様撚線定格温度(℃)60定格電圧(V)300
単心ビニール コード VSF 三沢電線単心ビニール コード VSF三沢電線
4,798税込5,278
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
電気用品安全法 E 垂直難燃試験 -F- 適合品
用途300V以下の電気器具内配線RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
アースコード VSF単心ビニールコード 正和電工アースコード VSF単心ビニールコード正和電工(21件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニールコード)。
用途アース線や、電気器具内のリード線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.8外寸(mm)3.4仕様JIS C3306規格品絶縁体厚さ(mm)0.8素線径(mm)0.26素線数37定格125V-15A導体より線導体断面積(mm2)2.0
配線コード 30m巻 モノタロウ配線コード 30m巻モノタロウ(355件のレビュー)
899税込989
1巻(30m)
当日出荷
自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)30電圧DC12V/24V被覆PVC許容温度(℃)70関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
配線コード 100m巻 モノタロウ配線コード 100m巻モノタロウ(68件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻(100m)
当日出荷
徳用の100m巻になります。自動車用電線として照明、信号、計器などの低圧回路の配線に適しています。
用途自動車用やバイクの低圧回路配線に。長さ(m)100電圧DC12V/24V線径(Φmm)0.18被覆PVC許容温度(℃)70
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
VSF 単心ビニルコード 田中電線VSF 単心ビニルコード田中電線
7,498税込8,248
1巻
4日以内出荷
種類産業機械用ケーブル全長(m)200厚さ(mm)(ビニル)0.8RoHS指令(10物質対応)対応
単心ビニルコード VSF 協和ハーモネット単心ビニルコード VSF協和ハーモネット
919税込1,011
1巻ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。PSE適合品です。鉛を含まない塩化ビニルを使用しています。
芯数1RoHS指令(10物質対応)対応
パンパックリール DENSAN(デンサン/ジェフコム)パンパックリールDENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
電気機器用ビニル絶縁電線 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線三ツ星(81件のレビュー)
3,898税込4,288特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)600以下 60℃芯数(C)1
電気機器用ビニル絶縁電線(箱入) 三ツ星電気機器用ビニル絶縁電線(箱入)三ツ星(10件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1巻
当日出荷から9日以内出荷
種類産業機械用ケーブル材質(絶縁体)軟質塩化ビニル混合物材質(導体)軟銅より線規格JIS C 3102耐電圧(V/min)(水中)1500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)最小50RoHS指令(10物質対応)対応
KV通信機器用ビニル電線 オーナンバKV通信機器用ビニル電線オーナンバ(16件のレビュー)
4,598税込5,058
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。
用途定格温度60℃、定格電圧100V以下の通信機器、電子機器等の内部配線として使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1全長(m)200耐電圧(V/min)1000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5RoHS指令(10物質対応)対応
IV(より線) 600Vビニル絶縁電線 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)IV(より線) 600Vビニル絶縁電線住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(11件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷から14日以内出荷
種類電力ケーブル芯数(C)1JIS規格JIS C 3307許容温度(℃)(導体最高)60
圧接形中継コネクタ ユーボン圧接形中継コネクタユーボン
179税込197
1箱(10個)ほか
3日以内出荷
単一コネクタでオス・メス接続が可能。 電線被覆剥き不要でプライヤに簡単接続の圧接形中継コネクタ!
定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20 使用時:3使用温度範囲(℃)-20~75材質ハウジング:ポリカーボネイト(黒色)、カバー:ポリカーボネイト(黄透明色)、コンタクト:すずめっき付りん青銅、連結板(オプション品):ポリカーボネイト(白色)適合電線UL1007 AWG24-AWG20KV0.2~0.5mm2KIV0.3mm2VSF0.3mm2適合電線サイズ0.2~0.5mm2 AWG24-22
電気機器用ビニル絶縁電線 オーナンバ電気機器用ビニル絶縁電線オーナンバ(4件のレビュー)
7,698税込8,468特価
1巻
当日出荷から8日以内出荷
導体に可とう撚線を使用しており、柔軟性に優れています。電気用品安全法認可品
用途定格温度60℃、定格電圧600V以下の電気機器の配線及び制御盤の配線に使用されます。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1耐電圧(V/min)2000(水中)絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃 RENNSTEIG(レンシュタイグ)ビニール線, IV, VSFストリップ用替刃RENNSTEIG(レンシュタイグ)
18,980税込20,878
1個
8日以内出荷
質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(Φmm)(ストリッピング)2.60/2.10/1.70/1.25/1.10/0.95能力(mm2)0.3/0.5/0.75/1.25/2/3
一般用基本スイッチ Z 基準形 omron(オムロン)一般用基本スイッチ Z 基準形omron(オムロン)(103件のレビュー)
999税込1,099特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
しゃ断容量が15Aと大きく、しかも高精度。 (繰り返し精度が良好です) マイクロスイッチの基本タイプ。
PTI(トラッキング特性)175
マイクロワイヤーストリッパー マーベルマイクロワイヤーストリッパーマーベル(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
ヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-810用 接続部保護カバーサトーパーツ
689税込758
1個
当日出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-6012使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)
中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクト JST(日本圧着端子製造)中継接続用コネクタ CLシリーズ コンタクトJST(日本圧着端子製造)
14,980税込16,478
1パック(500個)
当日出荷から93日以内出荷
プライヤーなどの簡単な工具で分岐・短絡接続ができる圧接タイプコネクタです。簡単な接続箇所にご使用いただけます。接続の際、電線の被覆を剥ぐ必要がありません。もちろん特殊な工具も不要、プライヤなどの工具でコネクタ本体を押えるだけで、内部のコンタクト(フォーク状の接触子)が、電線に確実に圧接され接続が完了します。接続線の絶縁処理は全く不要。あらかじめ装着されたハウジングが信頼性の高い絶縁効果を示します。電線接続時の電線のズレやミス接続を防ぐため、電線仮止め機構を内蔵。作業性を向上させました。
仕様RoHS対応品材質黄銅・6ナイロン使用温度範囲(℃)105(通電時の温度上昇値を含む)寸法L(mm)20寸法H(mm)11規格Listed E42024Certified LR 20812定格電圧(V)300 AC・DC
電線コネクター(20個) エスコ電線コネクター(20個)エスコ
590税込649
1パック
翌日出荷
仕様最大被膜外径:2.1mm材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))使用温度範囲(℃)-20~75定格電圧(V)100定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22作業温度範囲(℃)0~40
金メッキバナナプラグ 赤 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 赤T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 黒 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 黒T.SIN(テイシン電機)
259税込285
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 青 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 青T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 白 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 白T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
金メッキバナナプラグ 緑 T.SIN(テイシン電機)金メッキバナナプラグ 緑T.SIN(テイシン電機)
239税込263
1個
5日以内出荷
質量(g)4コネクタ形状プラグ適合ケーブルVSF単芯ビニル線 0.3SQメッキRoHS指令(10物質対応)対応
ヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバー サトーパーツヒューズホルダーF-800用 接続部保護カバーサトーパーツ
759税込835
1個
12日以内出荷
用途圧着スリーブ、ギボシ端子等の接続部の保護カバートラスコ品番788-5997使用温度(℃)-10~+80(接続部の温度上昇含む)保護等級IP66耐熱温度(℃)(樹脂)+125接続可能電線(mm2)0.75以下、仕上り外径1.5mm-2.8mm※電線外径にあわせてグロメットを切断してご使用ください。(ステップドブロメット)Stage1:1.5mm-2.1mm(VSF0.3mm2)Stage2:2.2mm-2.5mm(VSF0.5mm2)Stage3:2.6mm-2.8mm(VSF0.75mm2)保管温度範囲(℃)-10~60保存湿度範囲(%RH)35~85(氷結・結露のないこと)使用湿度範囲(%RH)35~85(氷結のないこと)