カテゴリ

  • 農業機械(395)
  • バイク部品(25)
  • 測定用品(21)
  • 制御機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 作業工具(3)
  • オフィス家具(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 研磨材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • カー用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vt06」の検索結果

関連キーワード
492件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06 フルーク(FLUKE)

    Fluke VT06 ビジュアル放射温度計 FLUKE-VT06

    フルーク(FLUKE)
    65,980税込72,578
    1個
    当日出荷
    フルーク(FLUKE)PM9093/001 BNC(オス)-BNC(メス)アダプター
    用途ビジュアル放射温度計付属品本体用リストストラップ・クイックリファレンスガイド・充電器+アダプター・Type-Cデータケーブル・データ・ダウンロード・カード仕様(媒体)316SS寸法(mm)204×66×76質量(kg)0.35分解能0.1kPa、【24mA確度】測定:±0.015%/0.001mA温度測定範囲(℃)-20~400温度表示中心点、最大/最小値分解能(℃)≦0.06ディスプレイ2.4インチ保証期間1年視野角50°H×37.5°V防塵防水性能IP65測定距離(最小)50cm確度±2℃または±2%の大きい方、(圧力)レンジの0.035%画素数120x90保管温度(℃)-20~60作動温度(℃)-10~50空間分解能(mrad)7.6
  • 腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S 山本電機製作所

    腐食性ガス吸収器 ビニル管 id6mm SUS FG-VT6-S

    山本電機製作所
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    計器の使用材料(アルミ合金、銅合金、鉄、鋼等)を腐食させるガスの計測に使用します。
    用途ビニル管用材質ステンレス鋼
  • 剛彩トルクスビット ベッセル

    剛彩トルクスビット

    ベッセル(4件のレビュー)
    489税込538
    1個
    当日出荷
    TORXネジ専用のビット。 トルクスライセンスにもとづき製造しているので、あらゆるトルクスネジに対応。 タンパープルーフネジ(いじり止め付きネジ)に対応。(T4・T5を除く)。
    全長(mm)65先端形状トルクス本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭
  • コンパクト形 ボールバルブ 廣瀬バルブ

    コンパクト形 ボールバルブ

    廣瀬バルブ(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油取付場所屋内操作方式手動バルブ種類その他バルブ
  • 粘度測定器(ビスコテスタ) ケニス

    粘度測定器(ビスコテスタ)

    ケニス
    219,800税込241,780
    1個
    翌日出荷
    片手で簡単に測定できる小型粘度計です。 電池での使用が可能です。 重油・塗料・接着剤などの工業製品をはじめ、食品工業などの製造工程で、粘度測定による品質管理に使用できます。
    用途重油・塗料・接着剤などの工業製品、食品工業など付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(300mm×3)、専用スタンド(SUS304)、ACアダプタ寸法(mm)175×77×40測定範囲3号ロータ:0.3~13dPa・s、1号ロータ:3~150dPa・s、2号ロータ:100~4000dPa・s質量(g)260(電池含まず)タイプ高粘度回転数(min-1[r.p.m])62.5電源単3電池×4またはACアダプタ(付属)測定精度指示値の±10%再現性±5%試料容量(mL)約350(3号:約170)
  • ビスコメータ (回転式粘度計) リオン

    ビスコメータ (回転式粘度計)

    リオン
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    円筒型回転粘度計で液体の粘度を簡単に測定。 重油、塗料、接着剤などの工業用品や、食品製造工程の品質管理が可能です。建設機械に使用されるギアオイルなど広範囲で粘度を簡単に測定できます。 測定は、液中にロータを浸して回転させ、この時にロータに働く粘性抵抗(トルク)を測定することにより、液体の粘度を知ることができます。 小型・軽量。片手に持って使用可能。アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタの使用が可能。粘度はミリパスカル秒またはデジパスカル秒(SI単位)で直読可能。
  • VT2 T形スライドハンドル 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    VT2 T形スライドハンドル

    旭金属工業(旧:新日本ツール)(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ヘッド部分が左右に自在にスライドすることです。大きなトルクをかけたい時はヘッド部分を端にスライドさせ、早回しをしたい時はヘッドを真ん中にスライドさせます。材質はクロムバナジウム鋼です。
    用途各種ソケット及びアタッチメントとソケットを接続して、六角ボルト・ナットを締結します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストップ弁(ネジ接続形) ダイキン工業

    ストップ弁(ネジ接続形)

    ダイキン工業
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷
    仕様ストップ弁トラスコ品番848-1207管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)90バルブ種類流量制御弁
  • ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6 山本電機製作所

    ピトー管取付フランジセット VT6/MT6 PTF-6

    山本電機製作所
    1,198税込1,318
    1台
    31日以内出荷
    室内などの静止空気圧測定用
    用途風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用適合ピトー管:PTKー□□6、PTSー□□6、PTTー□□6セット内容フランジ、フランジパッキン、ピトー管パッキン材質フランジ:鋼t1.6、フランジパッキン:NBRt1.0、ピトー管パッキン :NBRt1.0
  • 多刃仕上げ用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃仕上げ用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    3,698税込4,068
    1本
    4日以内出荷から17日以内出荷
    低価格な仕上げ用多刃です。 高級 400Nano素材とナノ ALTiN(nBS)コートで生材から HRC50 までの幅広い被削材の仕上げに最適です。 潤滑性の高いナノ ALTiNコートで加工面の仕上りを重視しています。
    コーティングnBSねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 計器用エアフィルタ ビニル管 id6mm用 AF-VT6 山本電機製作所

    計器用エアフィルタ ビニル管 id6mm用 AF-VT6

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    ゲージ・配管の目詰まりを防止するためのアクセサリ ゴミの多い空気を計測する場合に使用
    用途ビニル管用材質黄銅
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋外)

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    屋外対応仕様、しかも業界初の回転動作タイプ。フレネルレンズと点滅より視認性が高い回転動作で屋外対応の明るさを実現。 屋外仕様として、耐候性シール材、取付けビスはステンレスを使用。保護特性IP65。
    定格電圧(V)AC/DC24外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • 多刃高硬度用エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    寸法Z(mm)6コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm MF SUS PTC-VT6-55-SMF

    山本電機製作所
    16,980税込18,678
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-30mm MF SUS PTC-VT6-30-SMF

    山本電機製作所
    15,980税込17,578
    1台
    30日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)43仕上鏡面仕上げ適合壁厚(mm)10~30パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 総圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTT-VT6-170 山本電機製作所

    総圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTT-VT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    風量、風速(動圧)計測における総圧測定用
    材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S 山本電機製作所

    飾りピトー管 壁厚さ10-55mm SUS PTC-VT6-55-S

    山本電機製作所
    11,980税込13,178
    1台
    31日以内出荷
    クリーンルームの天井・壁向けに設計された静圧管
    用途室内などの静止空気圧測定用 風量、風速(動圧)計測における風速1m/s以下の静圧測定用材質ステンレス鋼寸法L(mm)68仕上切削仕上げ適合壁厚(mm)10~55パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • 多刃高硬度用ロング刃長エンドミル SPEED TIGER(スピードタイガー)

    多刃高硬度用ロング刃長エンドミル

    SPEED TIGER(スピードタイガー)
    6,398税込7,038
    1本
    4日以内出荷から24日以内出荷
    最高級 200Nano素材と高硬度、高耐熱酸化シリコン系(SI)コートで HRC65 までの焼入鋼に対応します。 高速加工に対応し長寿命です。
    コーティングTiSiNねじれ角(°)45RoHS指令(10物質対応)対応
  • 静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170 山本電機製作所

    静圧管 ビニル管 id6mm 長さ170mm PTS-VT6-170

    山本電機製作所
    2,998税込3,298
    1台
    31日以内出荷
    静圧測定用の静圧管
    用途風量、風速(動圧)計測における1m/s以上の風速がある場合の静圧測定用 管内圧測定用 ビニル管用材質黄銅・鋼長さ(mm)170パネルカット寸法(mm)Φ10.5
  • コネクタ(ソケット) ifm electronic

    コネクタ(ソケット)

    ifm electronic
    3,298税込3,628
    1個
    12日以内出荷
    ハイジェニック・ウエットエリアに対応し食品産業に最適。工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング。広い使用温度範囲、高い保護構造。振動や衝撃で緩まず締め付けを維持。メカニカルなエンドストッパによりO-リングの破損を防止
    適合耐摺動屈曲性:有保護構造IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K温度(℃)保存:-25~55湿度(%RH)保存:10~100使用周囲温度(℃)(可動部)5~100使用電圧範囲(V)使用電源:AC < 250 / DC < 300最大負荷電流(A)4材質(ナット)ステンレス 1.4404 (SUS316L)保護クラスIIRoHS指令(10物質対応)対応
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1個
    5日以内出荷
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(単色/屋内)

    日恵製作所
    6,298税込6,928
    1台
    7日以内出荷から10日以内出荷
    積層灯で回転動作は業界初で、フレネルレンズとLED配列の工夫による広範囲の明るさの点灯、回転&ブザー。 機種が豊富。電圧・動作・取付仕様などは1~5段すべてに共通。 ポール式には3種の設置方法。ブザー音は調整可能。
    外径(Φmm)66光源LEDLED使用数(個)8(Φ5)
  • LED積層灯 日恵製作所

    LED積層灯

    日恵製作所
    8,698税込9,568
    1個
    8日以内出荷
  • LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内) 日恵製作所

    LED積層灯Φ66/ニコタワー(多色/屋内)

    日恵製作所
    9,998税込10,998
    1台
    8日以内出荷から9日以内出荷
    1段で4色発光のΦ66大型積層灯。 「点灯のみ」と「点灯・点滅・ブザー」、「直付け(3点留め)式」と「ポール式」。
    段数1外径(Φmm)66発光色赤/黄/緑/青光源LEDLED使用数(個)3inCHIP×6
  • スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)

    スパークプラグ 2輪車用

    NGK(日本特殊陶業)(1613件のレビュー)
    409税込450
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    5,990税込6,589
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    4,590税込5,049
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

    二輪用オイルフィルター

    EXCEL(エクセル)(289件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • オイルフィルター Vesrah

    オイルフィルター

    Vesrah(76件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。
  • 被覆熱電対 T熱電対 CHINO(チノー)

    被覆熱電対 T熱電対

    CHINO(チノー)(6件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    熱電対素線にビニール被覆を施したT熱電対です。 必要な長さに切ってご使用頂けます。
    仕様被覆熱電対【外側被覆】茶最高温度(℃)100限界温度(℃)60常用温度(℃)60熱電対銅・コンスタンタン素線の種類T熱電対被覆材ビニル
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • SBSブレーキパッド SBS

    SBSブレーキパッド

    SBS(75件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(2枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
  • 作動油フィルター EXCEL(エクセル)

    作動油フィルター

    EXCEL(エクセル)(17件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    形状カートリッジねじ径1 1/8-16UNFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 簡易ピトー管 山本電機製作所

    簡易ピトー管

    山本電機製作所(1件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • イージーリペア DAYTONA(デイトナ)

    イージーリペア

    DAYTONA(デイトナ)(34件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    既存のMCペインター国産車ラインナップだけではなくDUCATIなどの外国車も追加。MCペインターのスプレー缶で重ね塗りが必要なキャンディ、パール、メタリックの各色もイージーリペアでは一度塗りに調色し、簡単な補修ペイントを可能としました。イージーリペアは重ね塗り塗料を一度塗りにしていることはもちろん、ハケやスプレーではなくフェルトペンでポンポンと押し付けながら「色を乗せて埋める」という、本格塗装とは異なる補修用簡易塗料です。 。スーッと伸びた細い引っかき傷。ハケを持つ手はふるえ、塗料がたれ、補修のつもりが逆に傷を目立たせているだけ。「こんなコトならやるんじゃなかった。」イージーリペアはそんな不幸な経験から生まれたペンタイプのタッチアップ塗料。普通のマジックペンのようにフェルトのペン先から染み出した塗料をペン先で点を打つように埋めていくだけ。不器用な方、初めての方でも安心して補修できます。しっかり握れるから、ミスがない。手に馴染む道具は使いやすい。だからイージーリペアはしっかりとグリップできる直径12mmのペンタイプ。パソコンばかりで少し退化してしまった手でも、ぐらつかずピンポイントでタッチアップできます。塗料の劣化がない安心のペンタイプ。未開封時は完全な密封状態のため、塗料はできたて新鮮なまま。一切蒸発も変質もしていません。また開封後も一般のハケ&ボトル容器に比べ気密性が高いため、塗料が蒸発変質しにくく「アッ、また傷つけちゃった」という時でも、再使用が可能です。中身はあのMCペインター。名前はイージーでも、中身の塗料はすでにバイクペイントの定番、プロも使っているMCペインターと同材料。タッチアップ後の仕上がりが長持ちします。
  • ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット MAD MAX(マッドマックス)

    ホンダ純正タイプ ブレーキレバー(シルバー) NSR250R/JADE/CB400SF/ホーネット

    MAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    シルバーメーカーホンダ主な適合車種ジョーカー50SRX50T/V-YA/W<年式96-98>、ジョーカー90SRX90T/W<年式96-97>、AX-1NX250J/K/R/R3<年式87-89>、CBR250RR/ハリケーンRH/RJ/RRL/RRN/RRR<年式87-94>、GB250クラブマンH/J/L/P/S/V<年式87-97>、MVX250FD<年式83>、NSR250RG<年式86-87>、NSR250R/R SE/R SP R/R2R/R3R/R3S<年式93-94>、NSR250R/SE/SPR/R(7/8/9)L/R(7/8/9)N<年式90-93/94-96>、NSR250R/SPR5K/R6K<年式89>、NSR250R/SPR2J/R4J<年式88>、VT250FFE<年式84-85>、VT250F/インテグラFC/F2D<年式82-83>、VT250F/SPエディションFG/FG-YA/F2H<年式86-88>、VTR250SEFF/YA<年式86>、VT250ZZE<年式84-86>、VTR250W/W2/Y<年式98-99>、VTZ250H/H-2/J/K<年式87-92>、ジェイド/SFM/2/FN-3/FP/FP-2<年式91-92>、スパーダVT250J<年式88-91>、ゼルビスVT250FN/FN-2<年式91-97>、フォルツァNSS250Y/AY/1/A1<年式00-01>、ホーネットCB250FT/V/X/FV/FX<年式96-99>、マグナ250/SVT250CT/V<年式96>、マグナ250/SVT250CR/CT/CV/CX/C1<年式94-97/96-00>、CB-1/TYPE2CB400FK/2/FL/2/FM/2<年式89-91>、CB400FourV/-2/W/W-2<年式97-98>、CB400SF/BS/BRR/S/T/V/NC/W<年式92-98>、CB400SFハイパーVTECスペック2-3<年式02-04>、CB400SSSS2<年式01-05>、CBR400F/エンデュランス/F3FF/F2F/F2E-YA<年式85-87>、CBR400RRG<年式86-88>、CBR400RRRRJ/RRK/RRL/RRN/R/R2<年式88-93/94>、CL400W<年式99>、GB400TT-SEGB400H-3<年式87-89>、RVFNC35RVF400RR/-2/RT/-2<年式93-97>、VFR400R/-SE/ZZG/RG/RG-YA/ZH<年式86>、VFR400R/プロアーム(NC30)RH/RH3/RJ-3<年式87-93>、VRXロードスターVRX400T(J/J2)<年式95-96>、シャドウ/シャドウスラッシャーNV400C1/C21/C2V/C2W/CX/C2X<年式-00/00-04>、ブロスNT400J/K/K2/L/L2<年式88-90>、スティード600/VLS/VLX<年式88-96>、ホーネット600CB600Fw/Fx<年式98-99>、CB750F2N/N-2/T/T2/1<年式92-95>、CBR750スーパーエアロFH/FJ<年式87->、CBX750FFE<年式83>、RVF750(RC45)RR/RS/RR-2/RS-2<年式94-96>、VFR750F/R(RC30)FL/2/RH<年式90/87>、シャドウ750/シャドウスラッシャーNV750C2V/C2W/C2X<年式97-/00>、マグナ750VF750CR/CS/CDS<年式93-95>、ファイアーブレード900 CBR900RRW/X<年式98-99>、CB1000スーパーフォアFr<年式94>、CB1000スーパーフォアFp<年式93>、ファイヤーストーム1000VTR1000Fv/Fx<年式97-99>、X4CB1300DCv/Ⅱ/DCw/Ⅱ/DCx<年式97-99>位置
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • 建設機械用フューエルフィルター KSフィルター

    建設機械用フューエルフィルター

    KSフィルター(7件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 飾りピトー管 山本電機製作所

    飾りピトー管

    山本電機製作所
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    仕様●プレート面の仕上げ:切削仕上げ●適用壁厚さ:10~30材質ステンレス鋼寸法L(mm)43RoHS指令(10物質対応)対応パネルカット寸法(mm)穴径Φ10.5
...