カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)

「vt325」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325)SMC
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(-)標準タイプボディ形式(T) 直接配管形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VT325V)SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T) 直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325-0~)SMC(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1個
当日出荷から22日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~) SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT325V-0~)SMC
12,980税込14,278
1個
当日出荷から20日以内出荷
コンパクトで大きなバルブ容量 外形寸法(W×H×D)…55×118×53 (グロメット) C:6.1dm3/(s・bar) {Rc3/8(流路2→3)の場合} 1つで6つのバルブ機能 (ユニバーサルポーティングタイプ) 配管ポートの選択で6つのバルブ機能が得ら れます。(N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕 様、セレクタ仕様など自由に使用可能) 真空使用が可能 -101.2kPa (真空仕様形:VT/VO325V)
ポート数3ねじの種類Rc切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(T)直接配管形
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325 SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ 弾性体シール VT325SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から20日以内出荷
・直動式ソレノイドバルブ。 ・ユニバーサルポーティングタイプ。 ・真空使用可能。 ・マニホールド型式:VV317,VVT340,VVT341
ポート数3
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
ポート数3管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)バルブ(-)標準タイプボディ形式(O) マニホールド形
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプSMC
11,980税込13,178
1個
15日以内出荷から20日以内出荷
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325V SMC3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ VT325シリーズ VT325VSMC
13,980税込15,378
1個
20日以内出荷
ポート数3切換方式直動形2位置シングルソレノイド使用流体空気
VT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V) SMCVT325 - 3ポートソレノイドバルブ/直動ポペットタイプ(VO325V)SMC
14,980税込16,478
1個
15日以内出荷
ポート数3定格電圧(V)(5) 24 DC管接続口径(00) 接続ポートなし(マニホールド用)リード線取出方法(D) DIN形ターミナルランプ・サージ電圧保護回路(S)サージ電圧保護回路付保護回路(S) サージ電圧保護回路付バルブ(V)真空仕様形ボディ形式(O) マニホールド形マニュアル(-) ノンロック式CE-対応品(-) なし
Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだ Panasonic(パナソニック)Panasonic マイクロスイッチ ローラレバー はんだPanasonic(パナソニック)
399税込439
1個
翌々日出荷
仕様末端様式:はんだアクチュエータの種類ローラレバー接点構成SP-CO操作力(N)0.039材質(コンタクト)銀ニッケル合金機械的寿命5 x 10^5OperationsRoHS指令(10物質対応)対応特性AVTサブミニチュア高精度スイッチ(FS-Tタイプ). このサブミニチュア高精度マイクロスイッチは、耐フラックス構造を持ち、さまざまなアクチュエータ及び端子スタイルを取り揃えています。主な用途には、通信機器、自動販売機、セキュリティシステム、データシステム、医療機器などがあります。. クロスライン端子 耐フラックス構造 一体成形端子 一般的なピッチ、ライトアングル、レフトアングルの基板用端子動作温度範囲(℃)-25 → +85コンタクト定格電流(A)3@250Vcリリース力(N)0.034最大動作温度(℃)85最小動作温度(℃)-25
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-T0~8~)CKD
3,550税込3,905
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
種別部品作動方式複動形
SVT スライドテーブル NB(日本ベアリング)SVT スライドテーブルNB(日本ベアリング)
82,106税込90,317
1個
121日以内出荷