238件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
横引き分岐ケーブル(TCシリーズ)
用途仮設現場で使用、250V3P用 分岐内容防水ボディ 250V3P15A
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合機種VTC-501 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-535 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

適合機種VTC-635 材質絶縁材/PVC 材質(導電板)C2680R(Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500
1セット(50個)
3,898 税込4,288
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 表面は平滑で歪みがないため、観察性にすぐれています。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(20枚)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。 生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
材質本体/PS、キャップ/PP 表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
1袋(5個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。2ポジションタイプで、少し緩めることによってガス交換を可能にします。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイププラグシール 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-08
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。0.22μmの疎水性フィルターを採用し、ガス交換を容易にするとともに、微生物、異物の混入を防止します。生産ロットごとに汚染試験、細胞増殖試験などを実施しています。
仕様ワーキングボリューム(推奨): 45~67.5 材質本体/PS、キャップ/PP 容量(mL)950 キャップタイプベント 培養面積(cm2)225 アズワン品番2-8589-07
1箱(5セット×5個)
13,100 税込14,410
当日出荷

結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。 単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 定格電流(JIS)(A)10 材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS 定格電圧(V)AC/DC300 ケーブル長(m)9~10 保護等級IP2X 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて) 使用周囲温度(℃)-25%~60 適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2) 耐電圧(V/min)AC2000
1セット(10個)
559 税込615
28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)





















BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ VTC 750 - 344
適合車種HONDA、VTC 750 (2000-2005)
1個
74,980 税込82,478
31日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)90 シリーズST-VTC201 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷


接着細胞の接着性・増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。 リッドは効果的なガス交換を可能にする設計です。 表面は平滑で歪みなく、観察性に優れています。 生産ロットごとに各種試験を実施しています。 フタと本体を重ねて持ちやすいグリップ付で小さいサイズでも扱いやすい形状です。 USPガイドライン(クラス06)に適合した材料を使用しています。
1箱(20包×10個)ほか
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース アームに穴加工を施し、ボルトを組付けてご使用ください。
材質【ボルト・ナット】SUM41 材質(本体)SM400A/亜鉛メッキ 質量(g)1000 シリーズST-VTC6561 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SCM440/亜鉛メッキ 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:3.4、F2:4.9
1個
4,898 税込5,388
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷