カテゴリ

  • 制御機器(11)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 電気材料(6)
  • オフィス家具(6)
  • 機構部品(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • メカニカル部品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 電動工具(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • バイク部品(1)
  • 照明(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み

「vtc」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルト,VTCソケツト ホンダボルト,VTCソケツトホンダ
339税込373
1個
3日以内出荷
ギヤーASSY.,VTC ホンダギヤーASSY.,VTCホンダ
43,980税込48,378
1個
4日以内出荷
ショートバー(VTC-501) 東洋技研ショートバー(VTC-501)東洋技研
3,998税込4,398
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-501材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-535) 東洋技研ショートバー(VTC-535)東洋技研
3,598税込3,958
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-535材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
ショートバー(VTC-635) 東洋技研ショートバー(VTC-635)東洋技研
3,898税込4,288
1セット(50個)
8日以内出荷
適合機種VTC-635材質絶縁材/PVC材質(導電板)C2680R(Niメッキ)耐電圧(V/min)AC1500
スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ) 東洋技研スプリングロック式貫通端子台(VTCシリーズ)東洋技研
559税込615
1セット(10個)
28日以内出荷
結線方式は振動による緩みがないスプリング方式を採用。 単線、棒圧着の場合、電線を差し込むだけで結線完了。
取付方式DINレール結線方式スクリューレス定格電流(JIS)(A)10材質【端子台】66ナイロン(グレー)UL94V-0【導電板】C2680R(Snメッキ)【スプリング】SUS定格電圧(V)AC/DC300ケーブル長(m)9~10保護等級IP2X絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500メガVにて)使用周囲温度(℃)-25%~60適合電線単線:Φ0.5~1.6、撚り線:AWG28~16(0.08~1.25mm2)耐電圧(V/min)AC2000
S. カスタマイズ VTC 750 - 344 BAGSTER (バグスター)S. カスタマイズ VTC 750 - 344BAGSTER (バグスター)
74,980税込82,478
1個
31日以内出荷
適合車種HONDA、VTC 750 (2000-2005)
電卓 カシオ計算機電卓カシオ計算機(3件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
税計算機能付電卓です 表示が見やすい特大表示液晶です
トラスコ品番161-5402サイズミニジャストタイプ電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10機能税計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り寸法(幅×奥行×高さ)(mm)148.5×101×27.6
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
細胞培養プレート VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養プレートVIOLAMO(ビオラモ)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1箱(50個)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)底形状フラット(平底)
クラッチカバー VALEOクラッチカバーVALEO(3件のレビュー)
7,980税込8,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
細胞培養ディッシュ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養ディッシュVIOLAMO(ビオラモ)
12,900税込14,190
1個
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
細胞培養フラスコ VIOLAMO(ビオラモ)細胞培養フラスコVIOLAMO(ビオラモ)
10,900税込11,990
1箱(5個×8包)ほか
当日出荷
材質本体/PS(ポリスチレン)、キャップ/PP(ポリプロピレン)表面処理細胞培養表面処理(真空プラズマ)
VALEO カバー ハイエース 841963 PIAAVALEO カバー ハイエース 841963PIAA
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
立型トグルクランプ イマオコーポレーション立型トグルクランプイマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌日出荷
材質(本体)SPCC材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)
二重管継手チーズ 透明 東栄管機二重管継手チーズ 透明東栄管機
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
一体成型なので従来の組み合わせ品よりコンパクトに配管が可能です。内管・外管のストッパー位置が同じなので、パイプの長さ合わせが不要です。内管は受口・外管は差し口設計で接着作業が容易です。外管に透明パイプを使用する事で、目視にて液漏れが早期に発見出来ます。(屋外使用の場合はグレー品をご使用下さい。)二重構造により直接内管に衝撃が加わらないので破損防止になります。
用途有害物質の流出を防止。結露防止。材質PVC形状チーズ透明RoHS指令(10物質対応)対応
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
ケーブル付シャッターバルブ 1-1/2" カーク産業ケーブル付シャッターバルブ 1-1/2"カーク産業
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
用途キャンピングカー部品
立型トグルクランプ ロック機構付 イマオコーポレーション立型トグルクランプ ロック機構付イマオコーポレーション
3,498税込3,848
1個
当日出荷
材質(本体)SPCC質量(g)300材質(グリップ)ポリ塩化ビニル材質(アーム)SPCC材質(ボルト)SUM41材質(ナット)SUM41アズワン品番64-8700-85材質(パッド)クロロプレンゴム(CR)締圧力(kN)1(F1)/1.7(F2)
3次元測域センサ  電源ケーブル 北陽電機3次元測域センサ 電源ケーブル北陽電機
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
YVT-35LX-F0/FKのオプション品電源ケーブル
立型トグルクランプ ST-SMITH立型トグルクランプST-SMITH
1,098税込1,208
1個
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ ST-SMITH下方押え型トグルクランプST-SMITH
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
画像処理専用照明 FLVシリーズ omron(オムロン)画像処理専用照明 FLVシリーズomron(オムロン)
36,980税込40,678
1個
4日以内出荷から42日以内出荷
絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形) TRUSCO絶縁被覆付圧着端子(センターピン棒形)TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。端子台最小ピッチ4.8mmに対応します。
用途狭いピッチの端子台・各種スイッチに。トラスコ品番250-8337全長(mm)25赤透明電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65
チタン カップ バンブー(BAMBOO) MAVERICK(マーベリック)チタン カップ バンブー(BAMBOO)MAVERICK(マーベリック)
7,498税込8,248
1個
7日以内出荷
旧モデルより少し小ぶりになり、飲みやすく、洗いやすくなりました。 滑らかで美しい色合いの溶接跡や、オートバイのサイレンサーのエンド部分の形をそのまま使用したユニークな形は変わらずお楽しみ頂けます。
材質チタン容量(mL)約170タイプBamboo バンブー対応食洗機対応口径×高さH(mm)65×110
チタン カップ カルデラ MAVERICK(マーベリック)チタン カップ カルデラMAVERICK(マーベリック)
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
置いたときの安定感と程よい厚みの口当たりが特徴で、温・保冷性に優れています。 お気に入りのお飲み物と一緒に、ひとつひとつ炙って色付けしたチタンの美しい色合いとなめらかな溶接跡をお楽しみください。
材質チタン容量(mL)約100質量(g)70対応食洗機対応口径×高さH(mm)75×65
絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイスト絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS-ルーカス-】ホームテイスト
18,980税込20,878
1台
5日以内出荷
お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファ!座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚中材:ウレタンフォーム生地組成:合成皮革(PVCレザー)寸法(cm)130-170×78-113×64入数1台
カルミヤブランケット メテックスカルミヤブランケットメテックス
10,980税込12,078
1枚
8日以内出荷
ポリエステル綿の表面に、極小のガラスビーズを均等に配置、一般の製品の5層構造を進化させ、カバーとビーズの間に、わたのシートを1層加え6層とし、就眠中に動いてもビーズが拡散したり、移動したりしにくいので、違和感無くお休みになれます。 適度な圧力を全身に受けることで、優しく抱きしめられているような安心感、抱擁感が得られ、気持ち良くお休み頂けます。 全身に与える適度な圧力は、睡眠中の体の動きを減少させ、快眠・安眠を導きます。 使用者に触れるカバー部はエンボス加工生地を採用。圧力に加え、柔らかい突起が適度な刺激を与え、快適な心地良さです。 上記の様々な工夫をこらした、ワンランク上のカルミヤ加重ブランケットは、心身ともにリラックスした安眠をお約束します。
材質ポリエステル100%(マイクロビーズ:ポリエステル100%)寸法(cm)約120×180RoHS指令(10物質対応)対応
画像処理専用照明 omron(オムロン)画像処理専用照明omron(オムロン)
39,980税込43,978
1個
9日以内出荷
チタン カップ ミニマグ06 MAVERICK(マーベリック)チタン カップ ミニマグ06MAVERICK(マーベリック)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
ひとつひとつ丁寧に手作業でつけた美しい焼け色が特徴で、持ちやすさにもこだわりました。 贅沢に使ったチタン材の厚みにより口当たりもほどよく、置いたときに安定感があり、飲み口は繊細な溶接が入ることで、大変なめらかです。
材質チタン容量(mL)約90質量(g)約60対応食洗機対応口径×高さH(mm)60×55
ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS-ルーカス-】ホームテイスト
21,980税込24,178
1台
5日以内出荷
お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。※※1梱包でのお届けです※※
用途事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、2人掛けソファとして。材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚中材:ウレタンフォーム生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)ソファ:15オットマン:4寸法(cm)ソファ:130-170×78-113×64オットマン:59×49×29.5入数1セット
あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS-ルーカス-】 ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS-ルーカス-】ホームテイスト
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
あると便利なヴィンテージオットマン!オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。
材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚中材:ウレタンフォーム生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)4寸法(cm)59×49×29.5入数1台
あると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】 ホームテイストあると便利なヴィンテージオットマン 【LUKAS ルーカス 】ホームテイスト
7,298税込8,028
1台
5日以内出荷
あると便利なヴィンテージオットマン!オットマンやサイドテーブル、スツールとして様々な使い方ができます。おしゃれなヴィンテージテイストポケットコイル搭載で弾力のある座り心地日本製の確かな品質汚れに強いPVCレザー取り換え自由な、2種類の脚部 ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地です。
材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)4寸法(cm)59×49×29.5素材レザー
ソレノイド駆動定量ポンプ タクミナソレノイド駆動定量ポンプタクミナ
129,800税込142,780
1個
6日以内出荷
ストローク数・吐出量で注入量を設定できます。 外部からの運転・停止制御や複数台の同期パルス制御、入力パルスに対する動作回数を設定できるパルス入力比例制御が可能です。 送液の力を制御して圧力上昇を防止するSAFEモード、異常圧力を知らせる警報機能を備えています。
電源AC100~240V(±10%) 50/60Hz温度(℃)移送液:0~40粘度(mPa・s)移送液:50以下
ヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】 ホームテイストヴィンテージカウチソファ オットマンセット 【LUKAS ルーカス 】ホームテイスト
29,980税込32,978
1セット
5日以内出荷
お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファとオットマンセット!14段階のギア調整が可能ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地日本製の確かな品質汚れに強いPVCレザー取り換え自由な、2種類の脚部 座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)ソファ:15、オットマン:4寸法(cm)ソファ:130~170×78~113×64、オットマン:59×49×29.5素材合成皮革
絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS ルーカス 】 ホームテイスト絶妙な弾力のヴィンテージカウチソファ 【LUKAS ルーカス 】ホームテイスト
25,980税込28,578
1台
5日以内出荷
お部屋に置くだけでインパクトのあるヴィンテージカウチソファ!座面幅は約130~170cmのリクライニングができ、14段階のギア調整が可能。14段階のギア調整が可能ポケットコイル搭載で弾力のある座り心地汚れに強いPVCレザー取り換え自由な、2種類の脚部日本製の確かな品質 ポケットコイル搭載で弾力ある座り心地を味わえます。
材質構造部材:スチールパイプ、ポケットコイルコイルスプリング、樹脂脚、中材:ウレタンフォーム、生地組成:合成皮革(PVCレザー)質量(kg)15寸法(cm)130~170×78~113×64
チップ CSVTC 三菱マテリアルチップ CSVTC三菱マテリアル
16,980税込18,678
1箱(5個)
翌日出荷から7日以内出荷
形状ひし形80°材質VP15KZ厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)6.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°