8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
推奨マイナスドライバー VTX-2.5シリーズ、VTX-4シリーズ対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
7日以内出荷

東洋技研スクリューレス端子台
エコ商品
差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
適合電線(mm2)0.08~2.5 定格絶縁電圧(V)ACDC800 電線むき長さ(mm)8~10 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
31 税込34
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

差し込み結線の不安が解消。 結線状態が表示で確認できる安心感。 棒圧着を使用すればワンタッチで端子台に挿入可能。(裸線はドライバーを使用) 電線が確実に結線されると表示が突出します。 表示部の色は一目で確認できる蛍光色(橙)を採用。 TOGIの頭文字”T”をモチーフにしたどの角度から見ても確認し易いデザインです。
定格絶縁電圧(V)ACDC800 適合電線(mm2)0.08~2.5 RoHS指令(10物質対応)対応 電線むき長さ(mm)8~10
1個
159 税込175
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません
耐電圧(V/min)AC500
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10枚)
389 税込428
3日以内出荷

端子台両端用エンドプレートです。
材質絶縁材樹脂(UL94V-0) 定格絶縁電圧(V)AC/DC600
1枚
28 税込31
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm 端子台を縦に配置する事により、更に省スペース チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。
質量(g)64 規格UL/cUL/TUV 定格絶縁電圧(V)AC DC125 絶縁抵抗(MΩ)100以上 使用周囲温度(℃)-15~60(氷結又は結露しないこと) 定格通電電流(A)10 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V/min)AC500 相対湿度(%RH)45~85
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

新開発のスプリングロック端子を採用し、端子間ピッチはなんと3.5mm。 チェック端子を搭載し、Φ2のテストピンを挿入可能。 結線ばね開閉用ボタンは-ドライバー、+ドライバーのどちらも使用可能。 独自のレールロック機構により止め金具を必要としません。 製品単品で比較した場合 約53% 省スペース 。 止め金具を必要とした取付けと比較した場合 約57%。
1個
3,698 税込4,068
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)