カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(14)
- 農業機械(9)
- 測定用品(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「vu-38」の検索結果

ボールバルブ (600型、レデューストボア、ステンレス)
大和バルブ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から翌々日出荷用途主な用途:空気・水・油の設備配管。最高許容圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気、180℃以下の水・油)
CDC フルードフィット チェックバルブ
CDC¥11,980税込¥13,1781袋(5個)3日以内出荷1回の操作で簡単に着脱でき、より簡単に安定してお使いいただけます。空圧継手とは異なりコルク方式のため、密閉機能に優れており、水漏れに対して優れた耐久性を持っています。製品の材質は、FDA(米食品医薬品安全庁)の承認物質を使用しているほか、NSF(米国衛生協会)51、65承認に基づいて制作しているため、より安全にご使用いただけます。食品・飲料継手はスリーブが楕円形に製作されています。ご使用環境や用途に応じ、豊富なラインナップからお選びいただけます。用途食品・飲料継手はワンタッチ方式で、より安全で簡単にチューブの接続ができます。使用環境や条件に合わせて製品を選ぶことができるため、様々な場面でご活用いただけます。浄水器、ビデ、冷蔵庫のホームバー、洗浄機、食品・飲料機器など、人体に無害な材質(FDA承認)で製作しているため、安心してお使いいただけます。
IPT一般圧力計
第一計器¥6,698~税込¥7,368~1個ほか当日出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥8,498~税込¥9,348~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。材質(接続部)黄銅
IPT一般圧力計
第一計器¥8,498~税込¥9,348~1個ほか7日以内出荷から14日以内出荷取扱いが容易で耐久性にもすぐれております。 大きさ、ケース形状、圧力範囲の種類が豊富なので機種の選択が容易にできます。種類一般連成計ねじの種類G材質(接続部)黄銅特性耐振
ホース用クリーンパッキン
SANEI(旧:三栄水栓製作所)(4件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ジャバラホース32・38兼用。クリーンパッキンにジャバラホースを貫通して取付け。使用温度60℃以下 VP・VU50兼用。材質EPDM
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥789税込¥8681個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38トラップ用となります。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。用途洗面器・手洗い Sトラップ・Pトラップ兼用材質特殊ブレンドゴム色グレー寸法D1(mm)63寸法D2(mm)39ホース内径(Φmm)32ホース長さ(m)0.038寸法H1(mm)37.5寸法H2(mm)32寸法D3(mm)32寸法D4(mm)57.5ホース外径(Φmm)57.5
ガオナ 接続アダプター ジャバラホース (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管とジャバラホースをつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 外径32・38ミリのジャバラホース兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:A-50SJ管外径(Φmm)32・38兼用アズワン品番64-5158-40
ガオナ 接続アダプター 排水管 (呼50塩ビ管 VP・VU兼用 ゴム製 防臭)
GAONA(ガオナ)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷床・壁面の排水用呼50塩ビ管と排水管をつなぐアダプターです。 外径約60ミリの塩ビ管の内面に差込んで使用します。 VP・VU塩ビ管どちらにも使用できます。 管外径32・38ミリの排水管兼用。 防臭効果があります。 アキレスジョイント:AL50-32/38。管外径(Φmm).32・38兼用アズワン品番64-5158-39
手洗い・洗面台・トラップ用
エムツーエムJ¥739税込¥8131個9日以内出荷適用パイプ50ΦVP・VUΦ32Φ38ジャバラホース用です。特殊ブレンドゴム製で耐久性に優れています。ワン座金不要となります。用途洗濯機・流し台 ジャバラホース用材質特殊ブレンドゴム色アイボリー寸法D1(mm)73寸法D2(mm)39寸法H1(mm)47.5寸法H2(mm)40寸法D3(mm)24寸法D4(mm)57.5
異種管継手 アクアタイプ
古河電工(古河電気工業)¥8,298~税込¥9,128~1個当日出荷から7日以内出荷エポキシパテもテープも使わずに、エフレックスと異種管を接続することができます。 施工時間を大幅に削減できます。
ディスポーザー用排水アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。材質本体/ABS、パッキン/CR
防臭排水アダプターセット
カクダイ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷排水管の内周、外周からの害虫、外気を防ぎます。32・38ミリ洗浄管兼用。VP・VU管兼用。壁排水・床排水兼用。挿入しにくい場合は、水または石ケン水をつけて挿入してください。490-421-50、621-750-Hのセット
クッション
BIGM(丸山製作所)¥689税込¥7581個8日以内出荷部品名称クツシヨン図解NoMBC255L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、BC26M エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.37、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.66、MB2350G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、GKB2601L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.40、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB278STU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MBC255G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37など
フユーエルタンク
BIGM(丸山製作所)¥2,898税込¥3,1881個8日以内出荷部品名称フユーエルタンク図解NoGKB2400LT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB247VGT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2400G エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB247VLT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2460L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2400UT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、MB247VL エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB247VUT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB247VU エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、NKS24L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、NKS24 エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.38、GKB2400GT エンジン キャブレタ、エアクリーナ、燃料タンク部品_No.27、GKB2400U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27、MB247VG エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2460G エンジン キャブレータ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、MB2460U エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.37、GKB2400L エンジン キャブレタ、エアクリーナ、フューエルタンク部品_No.27
ロータ
BIGM(丸山製作所)¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷部品名称ロータ図解NoMB228EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB227VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、GKBS2202 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB228VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB228P-JA エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42、MB228U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MLBS2200 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、MB228VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB227VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38
ハンドルマトメ
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷規格(19)ヒダリT1.4部品名称ハンドルマトメ図解NoMB2610EUT 本体部品_No.25、MB227MKM 本体部品_No.21、MB2660U 本体部品_No.23、MB267VUT 本体部品_No.25、MBC225U 本体部品_No.23、MB267VU 本体部品_No.23、MB227VUT 本体部品_No.22、MB267MKM 本体部品_No.23、MB2460U 本体部品_No.23、MB247VUT 本体部品_No.24、MB266CKM 本体部品_No.23、NKS24 本体部品_No.23、IS236 本体部品_No.20、MBC266U 本体部品_No.23、MB247VU 本体部品_No.23、MB227VU 本体部品_No.38
ロータ
BIGM(丸山製作所)¥9,798税込¥10,7781個8日以内出荷規格DE240部品名称ロータ図解NoMC2700RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.39、MB247VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB247VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、MB248EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MBS247V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MBS247VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB247VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.44、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB248EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB247VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38
ストップスイッチマトメ
BIGM(丸山製作所)¥859税込¥9451個8日以内出荷仕様オシボタン/リードセンツキ図解NoMB327U 本体部品_No.38、GKB2400UT 本体部品_No.29、MB266CKM 本体部品_No.29、MB247VU 本体部品_No.29、MB227MKM 本体部品_No.31、MB227VU 本体部品_No.29、MB267MKM 本体部品_No.33、NKS24 本体部品_No.29、GKB2600UT 本体部品_No.30、GKB2200U 本体部品_No.29、MB2460U 本体部品_No.29、MB247VUT 本体部品_No.30、MB2660U 本体部品_No.29、MBC266U 本体部品_No.29、MB306SPU 本体部品_No.44、MB326SPU 本体部品_No.38、JHC30DX 本体部品_No.33、GKB2600U 本体部品_No.29、MB327UT 本体部品_No.39、MB267VU 本体部品_No.29、GKB2400U 本体部品_No.29、IS236 本体部品_No.26、MBC225U 本体部品_No.29、MB227VUT 本体部品_No.28、GKB2200UT 本体部品_No.27、BC420A 本体部品 ストップスイッチマトメ_No.31、MB267VUT 本体部品_No.31
マグネトアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷備考38~43フクム部品名称マグネトアセンブリ図解NoMB247VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB247VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MB247VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MC2700RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.38、MB247VG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB247VL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB248EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB247VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、MBS247V エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MBS247VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB248EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB248EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46
フアンカバー
BIGM(丸山製作所)¥5,398税込¥5,9381個8日以内出荷規格ライトグレー部品名称フアンカバー図解NoMBC265L(L30) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、GKB2600L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MLB2700L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MB267VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.40、GKB2702L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.38、GKB2703L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.37、MBC255U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MB2650 エンジン クラッチケース、シリンダ、コイル部品_No.33、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.36、MBC265L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、GKB2600U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.33、GKB2601U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.34、MB2660L エンジン クランクケース、シリンダなど
コードアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷備考42,43フクム規格10756-41791部品名称コードアセンブリ図解NoGKB2400UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、GKB2201EL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、GKB2200GT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.43、GKB2203L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKBS2600 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.39、MBC265CKM エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2403L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB268VU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、GKB2400L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42、ADS26AS エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 コードアセンブリ_No.38、MBS267VT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、GKB2200G エンジン クランクケースなど