カテゴリ

  • 作業服(308)
  • 自動車純正部品(34)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 溶接用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • バイク純正部品(12)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(12)
  • 農業・園芸資材(12)
  • 電気材料(7)
  • 日用品(6)
  • 手袋(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • オフィス家具(4)
  • 整備工具・収納(4)
  • トラック純正部品(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • バイク部品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 介護用品(3)
  • 家電(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 梱包用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 切削工具(2)
  • 事務用品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 理美容(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vupo」の検索結果

関連キーワード
539件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングポイントタップ VUPO

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工材質HSS-P形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理コーティングめねじの種類M:メートルねじ食付5P
  • Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用 YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼用

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、良好な水溶性切削油剤の供給を実現しています。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼に。溝数3
  • チューブ ポリエチレン製 モノタロウ

    チューブ ポリエチレン製

    モノタロウ(33件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    長尺巻のポリエチレン製のチューブです。お好みの長さにカットして使用できます。
    用途換気用や、仮排水用の簡易ホースなどに。長尺品の簡易カバーなどに。半透明
  • 作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)

    作業ウェアPUMA 半袖アクティブポロシャツ

    PUMA WORK WEAR(プーマワークウェア)(1件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業仕様ペン差しポケット(左)、ストレッチ、吸汗速乾、UVカット95%以上混率(%)ポリエステル100
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ ポインター 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    459税込505
    1パック(20枚×5色)ほか
    当日出荷
    大きな矢印のデザインで、重要箇所を的確にマークできます 一枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式 フィルム素材で、やぶれにくく、丈夫です。
    形状短冊形幅×長さ(mm)12×44仕様通常粘着材質【基材】ポリエステルフィルム マットフィニッシュ(つや消し加工)【ディスペンサー】再生PETオレンジ、アクア、イエロー、ブライトグリーン、ローズサイズシリーズPost-it粘着剤アクリル系粘着材グリーン購入法適合
  • モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940 エステー

    モデルローブ ポリエチレン使いきり手袋(内エンボス) No.940

    エステー(10件のレビュー)
    499税込549
    1箱(100枚)
    当日出荷
    ポリエチレンは油、薬品等に強いため、化学工業や食品加工に適した左右両用タイプの手袋素材です。 細かな内側表面のエンボス加工でベタツキ、スベリを防ぎます。 食品衛生法適合
    用途食品加工、髪染め、ペンキ塗り、薬品取扱・バイオ産業など全長(cm)28材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.13入数(枚)100エンボス加工内エンボス
  • ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入 SHOWA(ショーワグローブ)

    ナイスハンド きれいな手 つかいきりグローブ ポリエチレン 100枚入

    SHOWA(ショーワグローブ)
    299税込329
    1箱(100枚)
    当日出荷
    取り出しやすいボックスタイプのポリエチレン製使いきり手袋100枚入です。 ワイドな形状のため、手袋の着脱がスムーズです。 パウダーフリー(粉なし)タイプです。 左右兼用です。 エンボス加工により、内側がベタつきにくく、着脱がスムーズです。 ラテックスアレルギーの元となるタンパク質を含みません。 食品衛生法に基づく、食品、添加物等の規格基準(昭和34年 厚生省告示第370号)に適合。
    用途家庭用、キッチン、調理に、掃除、毛染め、手袋を頻繁に交換したい方へ材質ポリエチレン厚さ(mm)0.025半透明入数(枚)100全長(cm)27.5粉有無粉なしエンボス加工内エンボス
  • チューブポンプ Dタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Dタイプ

    ツカサ電工(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。DCモーターのみに対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーLEDバルブ ポジション球(COB) CONCEPT-1

    スーパーLEDバルブ ポジション球(COB)

    CONCEPT-1(55件のレビュー)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
    用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに定格電圧(V)12タイプT10口金その他
  • メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ 千代田通商

    メガタッチチューブ ポリウレタンチューブ

    千代田通商(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から4日以内出荷
    外径寸法は変わらず内径寸法が従来品より大きくなりました。(MTP-4除く) 大容量タイプシリーズ
    最高使用圧力(MPa)1種別ノーマルタイプ材質(本体)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-5~+60最高真空圧力-100kPa破壊圧力(MPa)4使用流体空気・真空
  • チューブポンプ用チューブ(シリコン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(シリコン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    6,398税込7,038
    1巻(5m)
    当日出荷
    チューブポンプ専用に配合された材料を使用した、耐久性に優れたチューブです。寸法はロットごとにチェックして、規格に合ったものを厳選しております。オートクレーブ滅菌はもちろん、溶出物検査などのシリコンゴムとしての規格に合格したチューブです。 耐熱温度は 200 ℃までです。
    長さ(m)5材質シリコン滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)200
  • チューブポンプ Eタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Eタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    10,980税込12,078特価
    1台
    当日出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途印刷機、薬液供給装置など接続径(チューブ)(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 交換用チューブ(チューブポンプ専用) ツカサ電工

    交換用チューブ(チューブポンプ専用)

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    材質(チューブ)ファーメドチューブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネピア鼻セレブポケットティシュ 王子ネピア

    ネピア鼻セレブポケットティシュ

    王子ネピア
    219税込241
    1パック(12組×4個)
    当日出荷
    ダブル保湿に加え「天然由来スクワラン」を配合しました。 デリケートなお肌の方にはもちろん、風邪や花粉症、メイクケアにも最適です。 フレッシュパルプ100%製品です。
    材質フレッシュパルプ100%シリーズ鼻セレブ
  • ハブポリッシャ KTC

    ハブポリッシャ

    KTC
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    自動車のアクスルハブ回りの清掃・サビ除去用ポリッシャです。 他部位や車以外のサビ取り等にも使用可能です。 六角軸でポリッシャを確実に固定できるから、使用する動力工具の最大の力で使用でき、作業の時短につながります。
  • チューブポンプ用チューブ(タイゴン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(タイゴン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    5,298税込5,828
    1巻(5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力によりEYELAの規格に合わせたチューブで、耐無機溶液性に優れ、4 種類のチューブの中ではもっとも汎用性の高いチューブです。 酸化物質による影響を受けにくい、劣化の少ないチューブです。 チューブが透明で柔軟性に優れていますから、液の流れを目視でき、配管などへの装着も簡単に行なえます。 耐久性、耐薬品性に優れています。 耐熱温度は 74 ℃までです。
    材質タイゴン長さ(m)5透明耐熱温度(℃)74
  • スパイスクラブ ポリ袋入り楊枝 大和物産

    スパイスクラブ ポリ袋入り楊枝

    大和物産
    199税込219
    1セット(180本)
    当日出荷
    入数180本材質白樺長さ(cm)約6.5
  • チューブポンプ用チューブ(ファーメド) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(ファーメド)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)(2件のレビュー)
    5,098税込5,608
    1巻(1.5m)
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、EYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 チューブポンプに使用する場合、シリコンチューブの 5 倍から 10 倍の寿命があり(メーカー比)、亀裂による液漏れの心配がなく、チューブ交換の手間が省けます。-51から135 ℃の広い連続使用温度があり、オートクレーブ滅菌も可能です。 シリコンチューブに比べ、酸素、窒素、二酸化炭素の透過率が 1/60 ですから、試料へのガス混入や、ガス透過による分析結果への影響を抑えます。オゾン、次亜塩素酸塩、過酸化水素などの酸化物質による劣化が少なく、酸、アルカリ、動・植物オイルに対しても優れた耐食性を持っています。 調剤、バイオ分野、分析など広く使用できます。
    材質ファーメド長さ(m)1.5規格USP Class VI滅菌オートクレーブ滅菌可能耐熱温度(℃)135最低使用温度(℃)-50
  • チューブポンプ Cタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Cタイプ

    ツカサ電工(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途洗浄器機、薬液供給装置など材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)4RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • キューブポケット 6.0 イノマタ化学

    キューブポケット 6.0

    イノマタ化学
    146税込161
    1個
    当日出荷
    材質本体/スチロール樹脂、マグネット/フェライト磁石ホワイト寸法(cm)6×6.3×6H
  • コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き PANDUIT(パンドウイット)

    コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き

    PANDUIT(パンドウイット)(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1巻
    当日出荷
    よじれず柔軟性があります。 耐衝撃、耐摩耗、つぶれに優れています。
    材質ポリエチレン使用温度範囲(℃)-40~50使用箇所屋内特性耐熱性、柔軟性、耐衝撃、耐摩耗
  • アクティブポーチE フジ矢

    アクティブポーチE

    フジ矢(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    立体成形で型くずれを防ぐ!EVAシリーズ。底が固く、工具が突き抜けにくい。底面がアーチ形状で体にしっかりフィット。落下防止のフタ付で安心作業。
    用途仕事に限らず、タウンユースでも使用可能なデザインで、幅広く使える!メジャー・タバコ・携帯電話など細々としたものの持ち運びにも大変便利です。材質布地:ポリエステル、底:EVA樹脂トラスコ品番396-3438質量(g)270適合ベルト幅(mm)70寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×100×200
  • ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用 竹村商会

    ルーシッドバルブ ポジションランプ t10 led ウェッジ球 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    【こだわり抜いた3つのポイント】。【POINT.1”熱からチップを守る特殊レンズ”】。ポジションランプは多くの場合、ヘッドライトと同じ空間に設置されています。チップが剥き出しだと、ヘッドライトの熱の影響でポジションランプの耐久性が低下することがあります。今回のルーシッドバルブT10ポジションランプは、この問題を解決するために、熱からチップを守る特殊レンズを採用しています。【POINT.2”純白の6500k”】。ポジションランプは、若干の青味が入っていると車検に通らない場合があります。しかし、竹村商会製のルーシッドバルブT10ポジションランプは純白の6500ケルビンで、安心してお使いいただけます。【POINT.3”綺麗に拡散!”】。竹村商会のルーシッドバルブT10ポジションランプは、特殊レンズを採用することで、熱からチップを守るだけでなく、光を綺麗に拡散させます。ぜひ進化したルーシッドバルブT10ポジションランプをお試しください。
    用途ポジションランプ等寸法(mm)Φ10×28ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)1.6(片側)口金T10入数(個)2
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    2,998税込3,298
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)42寸法B(mm)16寸法C(mm)15
  • バリアローブ ポリガウンライト リーブル

    バリアローブ ポリガウンライト

    リーブル(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1箱(10枚)
    当日出荷
    ピンク厚さ(mm)0.023±0.002サイズフリー袖丈(cm)86±2着丈(cm)115±2裾幅(cm)98±2
  • チューブポンプ Fタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Fタイプ

    ツカサ電工
    23,980税込26,378
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    中型 大型チュープポンプ 2ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途充填機、ランドリー、インクジェットなど質量(g)780材質(チューブ)ファーメドチューブ接続径(チューブ)(Φmm)8RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • 豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル) シモン

    豚革手袋 PL-160(甲部ポリエステル)

    シモン(4件のレビュー)
    759税込835
    1双
    当日出荷
    摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。 手袋からの発じんが少なく、清浄な環境での作業に適しています。
    用途精密・清浄な環境での作業、品質管理、運転用等。材質(裏)豚本革材質(甲)ポリエステル
  • ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用 竹村商会

    ルミナスルーセントバルブ ポジション球 T10 12v/24v兼用

    竹村商会
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    こだわり抜いた3つのポイント!。1つ目。【明るく!】。竹村商会が誇るルミナスルーセントバルブシリーズは、。販売累計30万個を突破した信頼と実績のある製品です。そして、このシリーズに新たに加わった新作がポジション球。ポジション球の中では最も明るい190ルーメンを誇ります。2つ目。【特殊レンズ】。ルミナスルーセントバルブシリーズでは定番の特殊レンズを搭載し、。光っても光っていなくてもチップが見えません。こだわりの特殊レンズの効果をぜひお試しください。高い透明度と明るさを実現し、どんなシーンでも美しい光を提供します。3つ目。【綺麗に拡散】。ルミナスルーセントバルブシリーズが支持される圧倒的理由は、その美しい光の拡散にあります。どれだけバルブが明るくても、通常のバルブでは光がきれいに拡散されないことがあります。しかし、ルミナスルーセントバルブは特殊レンズを搭載しているため、光りを美しく拡散します。
    用途ポジション・ルームランプ・ナンバー灯等寸法(mm)Φ11×27ホワイト電圧(V)12/24消費電力(W)2.2(1個)口金T10極性無極性入数(個)2明るさ(Lm)190(1個)
  • 定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    定量送液ポンプ マイクロチューブポンプ MPシリーズ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    ローラーセットは一体型で着脱が容易に行えます。 吐出精度が高く流量の再現性に優れていますので微量の送液にも適しています。
    材質(チューブケース)PET樹脂質量(kg)約3サイズ166×152×190mm電源AC100V 50/60Hz 0.4A 40VAモーターACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15W流量(mL/h)10~1450×2本掛吐出圧(kPa)196(2kg/cm2)適合チューブ材質シリコン・タイゴン(R)・フルラン(R)・ファーメド(R)アズワン品番1-2111-11流量精度±2%商品タイプレンタル品はこちら適合チューブ径(Φmm)外径3~6.1
  • ネピア鼻セレブポケットティシュ 王子ネピア

    ネピア鼻セレブポケットティシュ

    王子ネピア
    509税込560
    1パック(12組×16個)
    当日出荷
  • 乾式安全器セーブポイント 千代田精機

    乾式安全器セーブポイント

    千代田精機
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷
    接続口径8A全長(mm)78RoHS指令(10物質対応)対応
  • チューブポンプ Hタイプ ツカサ電工

    チューブポンプ Hタイプ

    ツカサ電工
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    超小型 小型チュープポンプ 1ローラー方式。ツカサギヤドモーターの豊富なバリエーションが接続可能 最適流量回転数の選定が可能。ブラシレス、ステッピングモーターにも対応。さまざまなカスタム需要に対応。
    用途医療、理化学、バイオ、燃料電池など材質(チューブ)オレフィンチューブ接続径(チューブ)(Φmm)2RoHS指令(10物質対応)対応継手タケノコタイプ
  • カセットチューブポンプ アズワン

    カセットチューブポンプ

    アズワン
    81,900税込90,090
    1台
    当日出荷
    スイッチの切り替えで正転・逆転が可能です。接液部がチューブのみで金属の接触がなく汚染の心配がありません。
    チューブ掛数(本)1/1段回転速度(min-1[r.p.m])連続無断可変2~36使用可能チューブ材質/シリコン、ファーメド、タイゴン、フルラン粘度(Pa・s)Max.2(2000cP)使用周囲温度(℃)5~35回転数設定方式ボリューム設定流量精度±2%以内(繰返し精度±1%以内)送液方向正逆切換可能付属品タイゴンチューブ3種(1.15×3.2mm、2.15×4.2mm、3.15×5.2mm)各1.5m液温(℃)-10~100℃(タイゴンチューブは0~70℃)(氷結不可)適合チューブ(ホース)内外径(Φmm)内径1.15×外径3.2、内径2.15×外径4.2、内径3.15×外径5.2吐出圧(kPa)Max.196(2.0kg/cm2)定格電源AC100V 50/60Hz回転制御フィードバック制御流量(mL/h)51~900
  • ネピア 鼻セレブ ポケットティシュプレミアム 王子ネピア

    ネピア 鼻セレブ ポケットティシュプレミアム

    王子ネピア
    249税込274
    1パック(4個)
    当日出荷
    鼻セレブプレミアムがポケットサイズに。3枚重ねにしたティシュに、ネピア独自の保湿成分をたっぷり含ませました。生まれたのはひとつの極み。その肌ざわりは、とろけるほど柔らかく、知らなければよかったと後悔するほどのやさしさ。ワンランク上の肌ざわりは一度触れると手放せなくなること間違い無しです。
    タイプポケット枚数24枚(8組)
  • マイクロチューブポンプ EYELA(アイラ/東京理化器械)

    マイクロチューブポンプ

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    79,980税込87,978
    1台
    翌日出荷
    接液部がチューブのみで金属部分との接触がなく、液への汚染の心配がありません。スイッチの切り替えで逆方向への送液も行えます。仕様粘度上限は2000cPです。10ml/hから1450ml/hまでの微量で高い流量精度を保ち一定流量を送液できます。外部信号入出力がついたタイプもあります。
    用途一般薬液の送液、微生物含有液の送液、粘性液の送液など。仕様経路数2トラスコ品番453-2139幅(mm)166質量(kg)3高さ(mm)190奥行(mm)152電源(V)単相100 0.40Aモーター(W)15送液量(mL/min)10~1450(ml/h)
  • ホイールハブポリッシャー JTC

    ホイールハブポリッシャー

    JTC
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    ハブ周りの錆び・汚れがキレイに!!
    高さ(mm)90差込角(mm)12.7ディスク内径(Φmm)85外径(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応
  • CL-368用・ハブポリッシャー CUSTOR(クストー)

    CL-368用・ハブポリッシャー

    CUSTOR(クストー)
    3,198税込3,518
    1セット(2個)
    当日出荷
    CL368用のパーツ単品になります。CL-368TまたはCL-368Uのセット品ご購入後、単品でご購入されたい際にご利用ください。1セット(2個入)・1個のポリッシャーで約50~60箇所の磨きが可能です。
    寸法A(mm)48寸法B(mm)24寸法C(mm)15
  • チューブポンプ用チューブ(フルラン) EYELA(アイラ/東京理化器械)

    チューブポンプ用チューブ(フルラン)

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    米国ノートン社の協力により、ノートン社のフルランチューブをEYELAの規格に合わせたオリジナルチューブです。 化学的耐薬品性に優れ、4 種類のチューブの中でもっとも耐食性の高いチューブです。 フッ素ゴムをベースとしたグレードの高いチューブで、腐食性の高い溶液にも対応できます。国産品のバイトンチューブに比べ、物理的強度、耐オゾン性、耐候性に優れています。 耐熱温度は 204 ℃までです。
    材質フルラン長さ(m)1.5
  • オカモト イージーグローブポリLDソフト オカモト化成品

    オカモト イージーグローブポリLDソフト

    オカモト化成品(2件のレビュー)
    399税込439
    1箱(100枚)
    当日出荷
    使い心地の良いソフトエンボスタイプ。内エンボス加工。使いすて用。
    全長(cm)29材質ポリエチレンクリア厚さ(mm)0.025粉有無粉無エンボス加工内エンボス再生材使用使用
  • セーブポイントストレート型 千代田精機

    セーブポイントストレート型

    千代田精機
    9,898税込10,888
    1台
    当日出荷から11日以内出荷
    逆流が起こると逆止弁が作動して逆流を阻止します。逆火が起こると消火フィルターで消火させると同時に遮断器が作動してガスの供給遮断を行います。
    材質C3771B、SUS316L
...