電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
耐候性が優れているので長年月の使用に耐えられます。線心の識別は絶縁体の色によってできるので工事が容易です。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、冷暖房用配線、各種仮設工事など。一般住宅、商業施設、公共施設など、様々な建物の屋内配線に使用される600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形です。
試験電圧1500V
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
JIS認定品(JISマーク表示)です。住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
定格電圧(V)600
定格温度(℃)60
規格JIS C 3342
全長(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
定格600Vの屋内配線、動力用配線等として広く使用されるビニール絶縁、ビニールシース(外装被覆)の平形ケーブルです
用途屋内配線に。
種類電力ケーブル
芯数(C)2
色灰
住宅・マンションの屋内配線や動力配線など、幅広い用途で使用されます。
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに
種類電力ケーブル
全長(m)100
色灰
シース厚(mm)1.5
規格JIS C 3342
許容温度(℃)(導体最高)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル
用途低圧の一般住宅用屋内配線
種類電力ケーブル
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
全長(m)100
材質(シース)非鉛ビニル
材質(絶縁体)非鉛ビニル
難燃性60度傾斜
絶縁抵抗(MΩ/km)50(最小・20℃時)
シース厚(mm)1.5
試験電圧(V/1分)AC1500
定格温度(℃)60
材質(導体)電気用軟銅線
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
住宅など一般屋内配線用。
用途一般住宅、オフィスビルの屋内配線や、エアコン配線など。
規格4芯はJIS対象外
定格電圧(V)600
識別黒、白、赤、緑
定格温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型化、清潔感あふれる色合いでインテリアにマッチします
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
コンセント個数1
コンセント形状2P 15A 125V
適合電線Φ1.6、Φ2
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
各機材をストリップする際、無調整でストリップできます。
仕様●能力(VVF線):1.6mm(2心・3心)2.0mm(2心・3心)●全長:190mm●材質:アルミ、鉄●重量:370g●VVF(VA)線、EM-EEF、EEF/F(エコ電線)対応●電気工事士技能試験対応●ストッパー、目安ゲージ付●落下防止穴付
アズワン品番65-5663-54
1個
¥11,200
税込¥12,320
翌々日出荷
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
屋内外の美観を損ねることなく、露出配線できます。
シースの色によって識別できるので、工事が容易で、誤配線を防止します。
エアコン、コンセント増設などの配線に使用できます。
一般住宅、商業施設など、配線の効率を図るため、シースにカラーバリエーションがあります。
用途屋内配線
長さ(m)20
規格JIS C 3342(600 Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))準拠
定格電圧(V)600
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
極数2P
種類露出コンセント
定格電流(A)15/20
定格電圧(V)125
形状平刃タイプ
色ミルキーホワイト
コンセント個数1
コンセント形状2P 15/20A 125V
適合電線2mm2、3.5mm2
VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です
慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付
ストリップスケール付
用途ケーブル外装ストリップ
芯線被覆ストリップ
ケーブル切断用カッター
のの字曲げプライヤー
スケール
適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番775-7573
質量(g)210
切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料仕様
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
VVFケーブル2.0mm×3芯も楽に切断可能なすり合わせ刃タイプ。刃の根元に、バインド線専用の切断刃を設けました。
仕様エラストマーグリップ、カッター付
トラスコ品番494-3066
質量(g)245
切断能力(銅線)Φ2.6mm、(銅より線)5mm2、(VVF)2.0mm×3芯、(鉄バインド線)2.0mm
硬度HRC(刃部)58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
従来の約1/4のコストでケーブル被膜の浸食防止が手早くできます。
発泡ウレタンの化学成分(アミンの脱塩酸反応)によりケーブル被膜の浸食を防ぎます。
グラスウール系、発泡ポリスチレン系断熱材などの熔解反応も防止します。
CD管、コネクタは不要。作業コストは従来の約1/4です。
ポリエチレン製で有機溶剤、酸、アルカリに抜群の耐性です。
入線はVVFケーブル2.0×2芯なら3本、2.0×3芯なら2本まで入ります。
取り出しやすく巻き付かない引出しケース入り(200m巻)。
材質ポリエチレン
対応商品VVFケーブル2.0×2芯:3本または2.0×3芯:2本
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
1.6/2.0mm×2芯、1.6/2.0mm×3芯のケーブル外装ストリップと芯線被覆ストリップに対応。被覆のカットから剥ぎ取りまでハンドルを握るワンアクションで行えます。刃が切り込む深さを5段階で調節できます。数字が大きくなるにつれて刃の食い込みが深くなります。
適合(芯線被覆ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6/2.0mmΦ、(ケーブル外装ストリップ)VVFケーブル/EM-EEFケーブル 1.6mm×2芯/1.6mm×3芯、2.0mm×2芯/2.0mm×3芯
トラスコ品番494-3074
質量(g)367
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
接地線が1.6mmになることにより。設置工事がより施工しやすくなる。Gライン・200Vラインの製品より軽量かつ経済的です。シースの接地線側に凹みがあり、誤配線を防げます。規格:JIS C 3342(600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VV))
用途屋内配線、IH用配線、冷暖房用配線。Gタイプは接地回路を必要とする電気配線に用います。Gタイプ200Vラインは住宅内の200V分岐回路に用います。
全長(m)100
導体径(mm)2
試験電圧1500V
色(絶縁体)緑・白・黒
仕上外径(mm)6.6×13.4
絶縁体厚さ(mm)0.8
導体抵抗(Ω/km)(20℃)5.65
絶縁抵抗(MΩ/km)50
シース厚(mm)1.5
1セット(100m)
¥30,980
税込¥34,078
4日以内出荷
ねじれたVVF-3芯を1回分別、CV・CVT単芯500mm[[の2乗]]まで1回分別できます。
新機構の回転ゲージ式高さ調整ストッパを採用しています。
用途廃棄電線の外皮と銅線の分離に
適合ケーブルサイズ(mm2)CVT:8~500、CVVVR(SV):8~500、IV:3.5~500、VVF(VA)Φ1.6Φ2.0Φ2.6(2芯、3芯)
トラスコ品番767-3116
材質スチール
幅(mm)716
質量(kg)58
高さ(mm)492
奥行(mm)315
電源(V)AC100(50/60Hz)
電源コード(m)2.7
モーター出力(W)単相750
1台
¥589,800
税込¥648,780
翌々日出荷
VVFケーブル・同軸ケーブル等の固定にご使用いただけます
優れた施工性と長期間にわたり安定した支持力を両立
ハイスピードで取り付け可能
2点止めもでき効率アップ
ケガとケーブル損傷を防ぐ安全設計
JIS認定品(JISマーク表示)
制御用ケーブルは、発変電所や各種プラント内の制御回路に使用され、サイズ的には、1.25mm2、2mm2が最も多く用いられている。
また線心数は、30線心程度が一般的であるが計装用として最近線心を対よりして使用する場合もある。
RoHS指令の制限10物質※は規制値以下です。
備考一般用
長さ(m)100
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ビニル
心数(C)2
公称断面積(mm2)1.25
RoHS指令(10物質対応)対応
導体最高許容温度(℃)60
遮蔽銅テープ
1巻(100m)
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
ケーブルカッターとペンチ、2種類の工具が一丁に。VVF線やIV線、キャブタイヤなどのケーブルを軽い力で切断し、仕上がりもきれいなケーブル刃。アンテナ支線やステンレス線などの硬い線も切断できる強力刃。先端つかみ部は非対称にすることで3点保持でき、しっかりつかめる。先端つかみ部には丸形状にフィットする縦溝もあり、安定してさらに保持力がアップ。手にやさしいエラストマー二重成型グリップには滑りにくいテクスチャー入り
用途ケーブルやアンテナ支線の切断、保持などの電気工事に
仕様落下防止用ひも取付穴:あり
トラスコ品番408-2392
材質本体:機械構造用炭素鋼、全体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~64HRC、グリップ:エラストマー樹脂
全長(mm)212
ハンドルエラストマー二重成型
切断能力(mm)軟銅線Φ3.2
切断能力(mm2)IV線22
RoHS指令(10物質対応)対応
切断能力(mm)VA線(VVF)2.6×3芯
1丁
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
刃の折りたたみ不要。ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使いやすいゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
DM-11はVVFケーブルの割線・皮むき機構付です
種別ナイフ/プラマーソー
適合ケーブル2芯(Φ1.6/Φ2.0)、3芯(Φ1.6/Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
美しく簡単に電線の被覆がストリップできます。便利な目安ゲージ付き。電気工事士技能試験必携工具。
用途電線の切断、皮むき
トラスコ品番814-4737
全長(mm)185
質量(g)350
握り径(Φmm)114
線芯直径および公称断面積2芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)VVF(VA線、Fケーブル)600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形3芯 (Φ1.6mm、Φ2.0mm)EM-EEF、EEF/F(エコ電線)600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
適合配線:VVF 1.6mm×2心、VVF 2.0mm×2心
サイズ:小
入数:10
用途VAコードの配線固定に使用します。
寸法B(mm)10
色ブラック
材質PE
付属品止めくぎ×10本
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。VVF2.0×3心線の切断作業に175や200mmサイズを使用する場面でも、偏芯テコにより160mmにサイズダウン可能。
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
全長(mm)176
質量(g)0.18
切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.0 ●軟銅線4.0 IV線22mm2
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
カバーの取り付け、取り外しワンタッチ!
カバーが落ちないロック式!
基台がスリムでケーブル挿入スペースが大。
ビス脱落防止付
付属品ビス脱落防止付
エフケーブルの保管機能を備えたVAリール
360°自由自在 どこからでも引出しOK
視認性の高いイエローのグリップにツノダロゴマークをワンポイントであしらったオリジンモデル。昔ながらの使い心地にワンランク上の機能性。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
ブレーキ付き(時計回りで減速)なので回転の速度調整が可能です。横引き、縦引きの両方に対応してるので作業性が抜群です。シュリンク包装のままの使用が可能です。3段まで、積み重ねて使用できます。別売の専用キャスターが取付けできるので、移動が楽になります。
用途電線の収納、引き出し、保管に
トラスコ品番402-3969
材質スチール
幅(mm)500
直径(Φmm)440
高さ(mm)240
奥行(mm)460
収納可能電線サイズ(mm)VVF1.6×2芯・3芯、VVF2.0×2芯・3芯、VVF2.6×2芯・3芯、IV5.5×300m、同軸ケーブル、等
最大荷重(kg)収納時:40
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。225mm大型サイズでVVF2.6×3心線をラクラク切断可能。簡易圧着機能付き(。圧着専用工具ではありません)
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
全長(mm)230
質量(g)0.35
切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)3.2 ●軟銅線5 IV線22mm2
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥4,498
税込¥4,948
5日以内出荷
コーポレートカラーであるイエロー&ブラックを基調としたTG(TSUNODA GLOBAL)モデル。滑りにくいテクスチャーグリップで、力が入れやすく高いホールド感を実現。電気工事の現場で活躍するプロ仕様ツール。長時間の作業負担を軽減する偏芯テコを標準装備。薄型軽量で力強いヨーロッパタイプを採用。腰回りが軽くなり作業を快適に。薄刃形状でVVF3心線の切断面がキレイに。電気工事の現場で定番の200mmサイズは、VVF2.6×3心線対応。
用途ケーブルや線材等の切断に。
仕様本体硬度(HRC):43~47
全長(mm)214
質量(g)0.29
切断能力(Φmm)●VVFケーブル2.6×3心 ●軟鉄線(針金)2.6 ●軟銅線5 IV線22mm2
硬度HRC(刃部)58~64
熱処理特殊合金鋼焼入れ・ 無酸化全体焼入れ・刃部高周波焼入れ
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ