住宅等の屋内配線に使用されるビニル絶縁ビニルシースの平形ケーブルです。
施工内容に合わせてベストチョイスできる「ラインシリーズ」が揃っています。
種類電力ケーブル
全長(m)100
シース標準厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。
シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
また、寒暖に関係なく、フルシーズンに渡り適度な柔軟性を維持出来ます。
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
色灰
シース厚(mm)1.5
こんなお得な商品も!

PVCプロテクター
モノタロウ
¥309~
税込¥340~
●丈夫で安全、スマートな床専用保護カバー●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製で強度はバツグンです。●カバーの傾斜がなだらかなフラットタイプで、台車の通過がスムーズでつまづきを防止します。●豊富なサイズと色をラインナップ。付属品も豊富で様々なシーンにお使い頂けます。
用途床面の配線保護に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。
寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。
種類電力ケーブル
規格JIS C 3342
適合規格<PS>E
定格電圧(V)600
シース厚(mm)1.5
定格温度(℃)60
●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●2m品もご用意しております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号、2m品は除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

PVCモール テープ付
モノタロウ
¥149~
税込¥164~
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
●金属被覆樹脂製配線カバー ※一種金属製線ぴではありません。都市再生機構仕様 メタルF用モール(EF-116-2) / 鉄道・運輸機構仕様(B07-1)●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラス!!●オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に最適。●豊富な付属品を使用すれば、あらゆるスペースに自由自在の配線が可能です。
用途●施工性に優れた樹脂に金属の堅牢さをプラスした配線カバー。
材質カバー:塗装めっき鋼板+塩化ビニル、ベース:塩化ビニル
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。
表面処理ダクロタイズド塗装
作業性を追求した省力化タイプのジョイントボックスです。
結線部を立ち上げたまま、上から被せるだけで簡単に取り付けできます。
結線部を立ち上げたままのため、接続点に張力が加わりません。
上部の穴にナイロンバンドを通して吊りボルトに固定できます。
下部の穴にナイロンバンドを通してケーブル結束できます。
BWD2は4色カラーで回路の識別ができます。
材質ポリプロピレン
色半透明
適合(VVFケーブル)1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで
材質ポリプロピレン
1箱(10個)
¥629
税込¥692
当日出荷
配線の内部の空間を大きくし、配線容量を増加させています。落ちにくい特殊設計のスロットカバーを採用しています。
用途電話、各種OA機器の配線などのカバーに最適です。
材質PVC
長さ(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●「一種金属製線ぴ」…A型、B型メタルモール
●「金属ダクト」…C型メタルモール
●ベース上部を内側に曲げてありますので、キャップのはめ込みをスムーズに行えます。
●キャップの固定突起で、ベースのどの位置にも、かん合できる構造です。
●後付けが可能な付属品も取揃えております。
●搬入時や施工時のキズ・汚れ防止のために、キャップには保護フィルムを貼ってあります。 保護フィルムは施工後に簡単にはがせます。
●付属品はメタルエフモールにもご使用できます。(A型、B型)※フレキジョイント・ケーブルパッチンは除く
●取付け用ねじ穴(Φ5×8 長穴)があります。(1.8m…12穴、2m…14穴)
用途オフィス・学校・病院など、人の集まるパブリックスペースの配線保護に。
材質キャップ:塗装めっき鋼板、ベース:めっき鋼板
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(ミニモールは除く)●施工の際には、両面テープの併用をお勧めします。
用途壁面用配線の保護
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。
樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。
自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●傾斜角度がスムーズですので、ショッピングカート、ベビーカー、車椅子等がスムーズに通過できます。●衝撃に強い特殊樹脂製で、強度もバツグンです。●両面テープ「マヂックステッカー(床用)」で簡単に施工できます。
用途●荷重や衝撃に強い特殊樹脂製の床用配線カバー。
材質PVC
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)
●底面に両面テープが付き、簡単にすばやく施工できます。●両面テープの厚さは0.7mmです。●豊富なサイズとカラーを取揃えております。●エフモールよりも収容力が40%アップしています。
●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●底面に両面テープが付き、簡単に素早く施工できます。●テープの厚さは0.7mmです。●汚れや品質低下を防止する袋入りです。
用途テープ付なので施工が簡単
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
●都市再生機構仕様(EF-116-1)●木目調の壁に馴染む3色(ツガ、ケヤキ、シタン)を取揃えております。●テープ付とテープ無の2種類があります。●テープ付の両面テープの厚さは0.7mmで、汚れや品質低下を防止する袋入りです。●取付け用のねじ穴(Φ4)が3穴あります。(0号は除く)
用途LANケーブルや電話線などの配線に。
材質PVC
寸法L(mm)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ込むだけの簡単取付で、ゴムシール部が平型のため、シール性に優れVVFケーブルの抜け防止・防水に対応できます。
材質ロックナット・本体・ツメ・シールナット/66ナイロン(UL94V-2)、ワッシャ・シール/EPDM
色黒
シール単芯平型
ねじ長さ(mm)10
取付穴径(Φmm)21~22
適合電線VVF(1.6×2C、2.0×2C)
ねじの呼びG1/2
適合ケーブル(Φmm)6×10
RoHS指令(10物質対応)対応
スパナサイズ(mm)A/F部:27/22
1個
¥379
税込¥417
9日以内出荷
●表面に凹凸があるため、滑りにくくなっています。●ケーブル取出し防止用のツメが付いているので、配線も簡単です。●工場や病院など重量物が往来する箇所に最適です。●ベースは樹脂製です。
用途OA機器の端末配線、LAN工事など、あらゆる床配線工事にお薦めです。
樹脂製品に比べ荷重に強いアルミ製で強度に優れます。
ケーブル飛出し防止爪を設けています。
アルミカバーの表面に凹凸溝を設け、光沢を抑えて滑りにくくしています。
両面粘着テープ「マヂックステッカー」(別売)で簡単に施工できます。
適合・VVF1.6×3C×3条・VVF2.0×3C×3条・同軸S-5C-FB×5条・UTP0.5×4P×8条・VVF2.6×3C×2条
トラスコ品番273-9321
材質カバー:アルミ、ベース:塩化ビニル
色シルバー
質量(g)645
寸法L(mm)1000
寸法H(mm)13.8
寸法W(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
号数特4号
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
表面処理ダクロタイズド塗装
適合板厚(mm)Tバー:2まで
適合ケーブルVVFケーブル/1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各1回線
関連キーワード