カテゴリ

  • 電気材料(18)
    • VVF・VVR(12)
    • CV・CVT(1)
  • 作業工具(34)
  • 制御機器(7)
  • 電動工具(5)
  • バイク純正部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
芯数(C)
導体外径(Φmm)
長さ(m)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
VVR 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)VVR住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻(20m)ほか
翌日出荷
ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニルシースケーブル(VVR)住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
37,980税込41,778
1巻(30m)ほか
翌日出荷
心数(C)3
600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR エスネット600V ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVRエスネット
4,198税込4,618
1巻
翌日出荷
鉛フリー(LFV)、RoHS指令対応品
用途電力用全長(m)5試験電圧1500V構成導体:単線芯数2芯電線色絶縁体厚さ(mm)0.8シース厚(mm)1.5線心識別黒・白最小絶縁抵抗(MΩ/km)50(20℃/60℃)
電力ケーブル(VVR/3芯) エスコ電力ケーブル(VVR/3芯)エスコ
54,800税込60,280
1巻
当日出荷から7日以内出荷
3心(白・黒・赤) 一般電力用
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線(1件のレビュー)
15,980税込17,578
1巻(10m)ほか
翌日出荷
600V以下の回路に使用されます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)60
絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)行田電線
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR行田電線(3件のレビュー)
51,980税込57,178
1巻(30m)ほか
翌日出荷から61日以内出荷
レングスマーク入り
用途600V以下の回路に。
滅菌用マイレクス Merck(メルクミリポア)滅菌用マイレクスMerck(メルクミリポア)
22,980税込25,278
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
タンパク質吸着性が非常に低く、化学適合性(耐薬品性)が高いフィルタです。
材質(フィルター)親水性PVDF材質(ハウジング)変性アクリル直径(Φmm)33滅菌γ線有効ろ過面積(cm2)4.5
アンローダバルブ TECOMECアンローダバルブTECOMEC
28,980税込31,878
1個
当日出荷から4日以内出荷
高圧洗浄機圧力調整器。 取付ネジ3/8サイズ・圧力計取り付け口1/4サイズ。
吐出量(L/min)30
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 行田電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形行田電線
44,980税込49,478
1巻(100m)
翌日出荷
デジタル指示調節計 C15TV~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TV~azbil(旧:山武)(1件のレビュー)
37,980税込41,778特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
デジタル指示調節計:C1M azbil(旧:山武)デジタル指示調節計:C1Mazbil(旧:山武)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から26日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.64MB)
電工ナイフ ホーザン電工ナイフホーザン(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
VVF、VVRケーブルのケーブル外装・芯線被覆をストリップします。 ゴムブッシングに切れ込みを入れる際にも活躍します。
全長(mm)205質量(g)120硬度HRC(刃部)60材質(ハンドル)天然木
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)ビニル絶縁ビニルシ-ス電力ケ-ブル住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
3,298税込3,628
1巻(5m)ほか
9日以内出荷
用途電力用関連規格JIS C 3342適合シース色灰色を基準とする導体最高許容温度(℃)60
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
61,980税込68,178
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
ケーブルカッター ラチェット式 モノタロウケーブルカッター ラチェット式モノタロウ(19件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
ラチェット式ですので便利です。
用途一般電気工事や変電設備工事や通信線敷設工事等に使用します。CV・IV・SV(VVR)などの作業に適しています。全長(mm)250材質SKD61質量(kg)0.7切断能力(mm2)240刃部強度HRC51~55関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
アルミケーブルカッター フジ矢アルミケーブルカッターフジ矢(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
ハンドルにアルミパイプを使用し軽量です。加えてアルマイト加工を施し、大変きれいです。 刃部は精密鍜造された刃物用特殊鋼を使用しています。 刃部のボルトはクロムモリブデン鋼を使用し、中心ナットが緩むことがなく、ガタが出ません。
用途IV線・VVR線・ゴム・ウレタンの切断。全長(mm)500トラスコ品番298-4962質量(g)1045切断能力IV線250mm2(直径30mm2)
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(単線タイプ)富士電線工業(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1本(5m)ほか
当日出荷から9日以内出荷
電気工事上の使い易さを徹底的に追求。シースの剥離性、絶縁の引き抜き性など、加工性を高めました。 寒暖に関係なく、フルシーズンにわたり、適度な柔軟性を維持できます。
用途住宅及び建築物の屋内配線、クーラー用配線などに使用されます。アース線入り4心は、低圧動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃 大晃電工社補償導線 ビニル 105℃耐熱難燃大晃電工社
12,980税込14,278
1本(20m)ほか
11日以内出荷
-
材質(シース)耐熱ビニル材質(絶縁体)耐熱ビニル耐熱温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.1MB)
ケーブルゲージ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルゲージDENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
電線サイズがひと目でわかる20サイズ計測可能狭所での計測が可能4枚1セット仕上り外径VVR 3芯
寸法(mm)166×82×17材質ABS
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)富士電線工業
34,980税込38,478
1巻(50m)
翌日出荷
壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル全長(m)50シース厚(mm)1.5規格JIS C 3342定格温度(℃)60定格電圧(V)600適合規格<PS>E
ケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用) マーベルケーブルカッター(ラチェットタイプ・銅線専用)マーベル
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
鍛造刃を使用し、銅線ケーブル最大325[[MM2]]を楽々切断します。 ハンドルロックノブ1つで、ハンドルロック機能と途中解除機能が1箇所で可能です。 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で耐久性が優れています。 固定ハンドルを下にし、可動ハンドルを繰り返し上下するとより軽く切断が可能です。 握りやすいエラストマーグリップを採用しています。
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事等に使用する、CV線・IV線・VVR線等の切断作業に。トラスコ品番148-8606全長(mm)262材質/仕上本体:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)615切断能力(mm2)IV線325切断能力(mm2)(600V-CV3芯)60×3芯、(CVT線)325、(VVR線)50×3芯
ラチェットケーブルカッター マーベルラチェットケーブルカッターマーベル
18,980税込20,878
1本
当日出荷
鍛造刃使用、耐久性抜群! 強靭でギヤーが欠けにくい 被覆径32mmまでの軟銅製ケーブルの切断が可能 固定刃と可動刃は特殊鋼鍛造で優れた耐久性 途中解除機能付
用途一般電気工事・変電設備工事・通信線敷設工事などに使用する、CV線・IV線・VVR線などの切断作業に材質固定刃・可動刃:特殊鋼、グリップ:エラストマー質量(g)610寸法(高さH×幅W)(mm)252×103アズワン品番65-2056-14切断能力(mm2)CV線単心:325 / CV線3心:60 / IV線・VVR線 単心:325 / VVR線3心:60切断可能 外径(Φmm)32
電工ナイフ角 トップマン[工具・金物]電工ナイフ角トップマン[工具・金物]
659税込725
1個
8日以内出荷
VVR線・VVF線等のケーブルの段むき作業に
仕様全長(mm)205質量(g)85刃渡り(mm)70折りたたみ寸法(mm)120
電気工事士技能試験 工具セット ホーザン電気工事士技能試験 工具セットホーザン(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1セット
当日出荷
基本工具+KIP線やCVV線、より線の施工にも対応可能な工具が入った工具セット 第一種電気工事士に役立つ工具が入った工具セット。 より線0.9 / 1.25 / 2 / 3.5 / 5.5mm^2に対応したP-90-C ワイヤーストリッパーを入組。 KIP8mm^2やVVR5.5mm^2×2芯を楽に切断できるN-18 ケーブルカッターを入組。 第一種電気工事士技能試験の候補問題全10問のポイントを解説した第一種技能試験対策ハンドブック付。
付属品ツールバッグ、第一種技能試験対策ハンドブック 付セット内容プラスドライバー (+)No.2/マイナスドライバー (-)5.5/ペンチ:P-43-175/ウォーターポンププライヤー:P-244/圧着工具:P-737/VVFストリッパー:P-958/ワイヤーストリッパー:P-90-C/ケーブルカッター:N-18/電工ナイフ/布尺質量(kg)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×180×140
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所
74,980税込82,478
1個
当日出荷
切断能力(適用電線):600V-CV150mm2 3芯(Φ46)600V-CV500mm2 単芯(Φ38)600V-IV500mm2 単芯(Φ35)6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)(CVT)VVR150mm2 3 芯(Φ47)切断回数(満充電時の目安):600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
ラチェットケーブルカッター イチネンTASCOラチェットケーブルカッターイチネンTASCO
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
小型軽量、鋭い切れ味、使いやすく耐久性抜群です。鍛造刃使用可動刃の逆転が可能です。最大切断能力…架橋ポリエチレン電力ケーブル: 600V-CV325mm2単芯(Φ31)、600V-CV60mm23芯(Φ31) ビニル絶縁丸形多芯ケーブル:600V-VVR60mm23芯(Φ32) ビニル絶縁電線:600V-IV325mm2単芯(Φ29)全長252mm質量610g
全長(mm)252
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル カワイ電線600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブルカワイ電線
9,198税込10,118
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
シースは耐紫外線性にすぐれています。(絶縁体は黒色テープ等で遮光処理をして下さい) 焼却処分してもハロゲンガスやダイオキシンを発生しません。 JIS C 3005 60度傾斜燃焼試験に合格していますので耐燃性にすぐれています。 許容電流はVVRの約1.3倍となります。 約1m間隔でレングスマークが入っているので、計長の目安になります。(「連続番号」は計量法に基づく取引証明に使用することはできません。)
用途屋内配線、屋側配線、各種仮設配線等幅広くお使いいただけます。長さ(m)【1条の概算】1000素線数7
電線管用低圧耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル電線管用低圧耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1巻(20m)
5日以内出荷から8日以内出荷
840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV・VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有害なハロゲンガスが発生しません。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。
用途火災時の非常電源回路シース厚(mm)1.5絶縁体厚さ(mm)0.8
耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル耐火ケーブルフジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1巻(10m)ほか
3日以内出荷から61日以内出荷
JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
定格電圧(V)600定格温度(℃)75
ケーブルカッター(銅線専用) マーベルケーブルカッター(銅線専用)マーベル(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1本
当日出荷
刃部は、精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。三角切断法を更に改良して、太い電線を楽に切断できるようにし、その上ケーブルの丸みを変化させません。 ハンドルに特殊アルミ合金を使用しているので、全体質量が非常に軽い。従って、全長も短く携帯に便利であるばかりでなく、高い所、狭い所での操作上の支障がありません。 刃部のボルトはクロームモリブデン鋼を使用し、中心ナットがゆるむことなく、長く使ってもガタがきません。
用途銅線ケーブルの切断
ケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプ マーベルケーブルカッター(銅線専用)小型軽量タイプマーベル(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1本
当日出荷
人間工学を駆使した設計で、ハンドル荷重を軽減!軽くて、短いので片手で作業ができ、高所や狭所での作業に便利ケーブルの切断面を変形させず、きれいに切れ、すばらしい切れ味が持続。
用途銅線ケーブルの切断全長(mm)240質量(g)380アズワン品番65-2053-28切断能力(mm2)IV線・CV線/60VVR/8×3心CV/8×3心
油圧式ワイヤカッター 泉油圧式ワイヤカッター
96,980税込106,678
1台
当日出荷
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断付属品布袋ケーストラスコ品番459-8934長さ(mm)39切断能力口開き20ミリ切断能力(mm2)VVR線3芯:380切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ。耐久性バツグン。 切れ味30%UP(メーカー従来比) ラチェット式でラクラク切断。 握りやすく、操作しやすいエラストマー成型グリップ採用。
全長(mm)280質量(g)720切断能力(mm2)CV/325、CV3芯/60、IV/325、VVR3芯/60
充電式ケーブルカッタ マキタ充電式ケーブルカッタマキタ
169,800税込186,780
1台
当日出荷から3日以内出荷
作業性で選べる2タイプ「切断専用モデル」 軽量で取り回しの良い「クローズドタイプ」 任意の位置で切断可能な「オープンタイプ」 最大切断径Φ50mm ※素線径1mm以下は切断不可 連続切断に便利 オートリバース。切断後、モータが停止し、正転スイッチを離すと、刃物が設定位置に自動で戻ります。
最大切断径(Φmm)50付属品バッテリBL1860B、充電器DC18RF、ケース、肩掛けベルトバッテリー容量(Ah)6.0バッテリーリチウムイオン(BL1860B)充電時間(分)実用充電:約27、フル充電:約40長さ(mm)116
ラチェットケーブルカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラチェットケーブルカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
16,980税込18,678
1個
当日出荷
特殊鋼刃で切れ味アップ 耐久性バツグン。 ラチェット式でラクラク切断。腰袋にも入れやすいコンパクトサイズ。 銅線専用。握りやすく、操作しやすいエラストマー成形グリップ採用。
寸法(mm)235×90×35材質(本体)スチール質量(g)700材質(グリップ)エラストマー樹脂切断能力(Φmm)(被覆外径)28まで公称断面積(mm2)切断可能ケーブル及び公称断面積(最大):CV(250)、CV3芯(38)、IV(250)、VVR3芯(38)
SV片サドルKT8 8P オーム電機SV片サドルKT8 8Pオーム電機
349税込384
1セット(8個)
当日出荷
用途電線支持用仕様VVRケーブル・電線管用結束径(Φmm)15.5~17.5適合電線SV8SQ×2~3芯
引込口カバー 日動電工引込口カバー日動電工(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から4日以内出荷
複数の通信線をまとめて入線できます。 外壁から壁内へのケーブル引込みに使用します。 最大PF22を3本配管できます。(電力線用・通信用) 取付ねじは3点・4点留めできるので配線を傷付けません。(電力線用・通信用) プレートにPFS22を装着できます。(小型) コーキングが目立ちません。
付属品トラスタッピン4.0×25(電力線用・通信用×4本)(小型×2本)、なべタッピン(電力線用・通信用×2本)材質硬質塩化ビニル、ABS(モダンブラック)
ネジザウルスVA エンジニアネジザウルスVAエンジニア(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1丁
当日出荷
切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。
用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(2.2MB) (8.37MB)
関連キーワード
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ