カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • VVF・VVR(6)
    • CV・CVT(2)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(5)
  • 3(8)
導体公称断面積(mm2)
  • 1.2(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 5.5(6)
  • 8(6)
  • 14(5)
  • 22(5)
  • 38(1)
導体外径(Φmm)
  • 3(5)
  • 3.4(2)
  • 3.6(2)
  • 4.4(2)
  • 5.5(1)
  • 6(1)
  • 7.8(1)
ケーブル形状
  • 丸型(5)
  • 平型(1)
長さ(m)
  • 50
  • 5(3)
  • 10(5)
  • 15(1)
  • 20(4)
  • 25(1)
  • 30(7)
  • 35(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 100(3)
  • 1000(1)
シース色
  • シース色灰(6)
灰
許容電流
  • 28(5)
  • 33(2)
  • 36(4)
  • 42(1)
  • 50(3)
  • 55(1)
  • 62(1)
  • 66(3)
  • 78(1)
  • 86(1)
  • 91(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
28・33・36・42・50・55・62・66・78・86・91・100・110
規格/略称
  • VVF(1)
  • VVR(4)
VVF・VVR
導体サイズ
  • 3(1)
3
絶縁体色
  • 白(5)
  • 赤(4)
  • 黒(5)
  • 黒×白×赤(1)
白・赤・黒・黒×白×赤
ブランド
  • 行田電線(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 富士電線工業(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 矢崎エナジーシステム(3)
行田電線・住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)・富士電線工業・フジクラ・ダイヤケーブル・矢崎エナジーシステム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vvr」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線(1件のレビュー)
    ¥41,980税込¥46,178
    1巻(50m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    600V以下の回路に使用されます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)60
  • ビニルシースケーブル(VVR) 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)

    ビニルシースケーブル(VVR)

    住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
    ¥64,980~税込¥71,478~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR) 行田電線

    絶縁ビニルシースケーブル丸形 (VVR)

    行田電線
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(50m)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    定格電圧(V)600
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR 行田電線

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形 VVR

    行田電線(3件のレビュー)
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1巻(50m)
    翌々日出荷から62日以内出荷
    レングスマーク入り
    用途600V以下の回路に。
  • 600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 矢崎エナジーシステム

    600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    工場等の変電所より制御盤、制御盤より各種機器等の幹線から分岐線に広く用いられているビニル絶縁ビニルシースケーブルです。
    関連規格JISC3342シース色グレーケーブル形状丸型
  • 可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル 矢崎エナジーシステム

    可とう性600V架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル サンソフトケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥85,980~税込¥94,578~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    CVケーブルの絶縁体に耐候性及び可とう性を付与し、VVR同様の取り扱い性とCVケーブルの電流容量を合わせもつケーブルになります。VVRより許容電流が大きく、導体を1~2サイズダウンすることが可能です。
    長さ(m)50関連規格JIS C 3605線心数3
  • 600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ) 富士電線工業

    600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形 VVF(撚線タイプ)

    富士電線工業
    ¥34,980~税込¥38,478~
    1巻(50m)
    3日以内出荷
    壁中の埋め込みなど、丸形で使えない場所でも使用できますので、VVRの代替が可能です。 丸形に比べ、コストダウンになります。柔軟性に優れ、端末処理も簡単にできますので、工事後の仕上がり外観が美しくなります。
    用途大容量の引き込み配線、他回路幹線用、モーターの電線回路などの動力用として使用されます。種類電力ケーブル規格JIS C 3342適合規格<PS>E定格電圧(V)600シース厚(mm)1.5定格温度(℃)60
  • CVTケーブル 矢崎エナジーシステム

    CVTケーブル

    矢崎エナジーシステム
    ¥80,980~税込¥89,078~
    1巻(50m)
    4日以内出荷
    絶縁体が架橋ポリエチレンでVVRよりも電流容量を多くとることができるため主要回路の配線など信頼性の高い用途に適します。やわらか電線で、くせ付けがしやすく、安全・安心の施工に貢献できます。
    定格電圧(V)600芯数3RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル形状トリプレックス型
  • 耐火ケーブル フジクラ・ダイヤケーブル

    耐火ケーブル

    フジクラ・ダイヤケーブル(1件のレビュー)
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1巻(50m)
    4日以内出荷から62日以内出荷
    JECTEC耐火・耐熱電線認定委員会認定品〔低圧耐火ケーブル(EM-FP)〕 仕上り外径が変わりません。 840℃(30分値)の耐火性能を有しており、ケーブルの仕上外径は一般のCV、VVRケーブルとほとんど変わりません。 なお、端末処理も一般ケーブルと同様です。 有毒ガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していませんので、火災時にも有毒なハロゲンガスが発生しません。 経済的です。 露出配線が認められているMIケーブルや、HIVを使用した埋込み配管配線方式に比較してはるかに経済的であり、配線工事の省力化とコストダウンが図れます。〔高難燃ノンハロゲン低圧耐火ケーブル(NH-FP)〕 優れた難燃性を誇ります。 グループケーブルの火災を想定した実用的な垂直トレイ試験(IEEE383-1974)に合格し、耐火性能は従来品と同等以上です。 煙の発生がほとんどありません。 燃焼時の発煙は、塩化ビニルの1/3に減少しています。(試験方法ASTME-662)。 有毒ガスや金属を腐食させるガスが発生しません。 ケーブルの構成材料にはハロゲン系添加剤を使用していません。 火災時にも有毒なハロゲンガスや、銅、ステンレスへ影響する腐食ガスが発生しません。 取り扱いが容易です。 東京消防庁の指定配線方式においては一番作業性がよく、従来ケーブルと同等の取り扱い性、低コストが実現できます。
    定格電圧(V)600定格温度(℃)75
VVF・VVRカテゴリ
関連カテゴリ