難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-2 低電圧回路用、熱保護・機械保護用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416準拠品。
用途SSG-3 熱的機械保護及び結束用
色白
特性難燃性、柔軟性
構造ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
長さ(m)1
色赤
材質ポリオレフィン
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮率2:1
150℃耐熱網組チューブ
米国連邦航空局規格であるFAR25、UL224 VW-1取得品です。
伸縮性に富み裂傷や擦傷に強くすべりが良いため、スムーズに装着できます。
色は黒地に白色ラインがクロスで入っていますので、 FLスタンダードタイプと一目で区別できるようになっています。
材質クロロトリフルオロエチレン
色黒
使用温度範囲(℃)-75~150
特性耐熱、伸縮性
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色青
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色緑
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
ニッケルメッキ軟銅線と無アルカリガラス繊維でクロス編組したチューブです。ケーブルに通すだけで高いシールド効果を得ることができます。
柔軟性・収縮性に富み引き回しが容易です。
口径が広がりますのでハーネス加工済みのケーブルにも簡単に挿入できケーブルやハウジングを傷つけることがありません。
UL224VW-1認定品です。
用途OA、ロボット、計測機器等の信号ケーブルのシールド
ノートパソコン、複写機、ME機器等の屈曲可動部分のケー
ブルのシールド
各種インターフェイスケーブルのシールド
長さ(m)1
特性柔軟性、伸縮性
RoHS指令(10物質対応)対応
UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)
柔軟
用途電線端末、電線接続部の絶縁、保護、補強
電線の色識別、結束
抵抗、コンデンサ等の絶縁、保護
RoHS指令(10物質対応)対応
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
色白
テープ長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性に優れた特殊ビニル樹脂を採用し、加工時や配線時の作業性に優れます。絶縁体には耐熱105℃レベルのビニルを採用し、ハンダ作業性に優れます。シースには耐熱(105℃レベル)・耐油・難燃(VW-1相当)・非移行・高柔軟ビニルを採用したハイパーフレキシブルコードです!
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱、耐寒性にすぐれており、-50~180℃(H種)の広い温度範囲で安定しており、長時間使用に耐えます。極めて優れた難燃性。※難燃性:自己消炎製(VW-1相当)
材質ガラス繊維+シリコンワニス
色白
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
・こちらの熱収縮チューブは有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や金属化合物が一切含まれておりません。
・UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
・大口径サイズもご用意がございます。収縮前内径50mm、80mmも常時在庫サイズです。
・規格:UL224 VW-1 600V 125℃
No:E314714
標準色:青・赤・黄・緑・灰、収縮開始温度 70℃(完全最低収縮温度110℃)
■採用実績
・こちらの熱収縮チューブは、電子機器、通信、自動車などで使用されております。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色灰
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2Cチューブカタログ.pdf(0.23MB) RoHS2証明書(SZF2Cチューブ)(0.12MB) SZF2C非含有証明書.pdf(0.07MB)
難燃性と柔軟性を兼ね備えたシリコーンワニスを塗布しているため、高品質で優れた特性を持ち、広範囲な利用に適しているH種(最高180℃)のチューブです。
ガラススリーブにシリコーンワニスを塗布乾燥させたチューブ
UL規格1441/VW-1法(File No.E64331)に合格。(旧)JIS C 2416
長さ(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
編組チューブ 形状記憶タイプ
モノタロウ
¥509~
税込¥560~
軽量・しなやかで柔軟性があり、保護する線材に程よくフィットします。
用途飛行機の配線、コンサート・劇場で使われる音響・照明ケーブルなど。
色黒
すぐれた可とう性と弾力性をもち屈曲は自由で、かつ適度の腰の強さをもっていますので作業性が良好です。
高い自己消炎性を有します。難燃性にすぐれULVW-1に合格します。
用途通信機器、事務機器の絶縁自動車等の配線、自動車、船舶の電装部品の絶縁各種機器配線の熱的保護、機械的保護、収束
長さ(m)1
特性可とう性、屈曲性、難燃性
使用温度範囲(℃)-50~180
RoHS指令(10物質対応)対応
エコ系の難燃軟質熱収縮チューブです。
UL224、CSAC22.2に対応する製品です。
有毒な臭素系難燃剤・塩素系難燃剤や重金属化合物が一切含まれておりません。
刻印した文字が安易には消えません。
電子機器、通信、自動車などさまざまな分野で広く使われています。
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色白
連続使用温度(℃)-55~125
特性難燃性
関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
可とう性、弾力性を有し、耐寒性、耐トラッキング性、耐水性、電気特性に優れています。
色白
材質無アルカリガラス繊維、シリコーンラバー
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-50~180
絶縁破壊電圧(kV)0.75以上
UL規格VW-1 UL File No.64330
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱糸に錫メッキ銅箔を巻きつけ網組した屈曲性に優れたEMC対策品のシールドチューブです。
屈曲部・可動部のシールドに最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
使用温度範囲(℃)-40~150
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮率2:1
シリコーン熱収縮ゴムチューブは、加熱することにより内径が約1/2に収縮する絶縁、保護、被覆用のシリコーンゴムチューブです。過酷な環境下でも安定した性能を発揮します。
耐熱性、耐寒性、耐侯性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性(UL規格認定品)などに優れ、-50℃~+200℃の広い温度範囲にわたって使用できます。
ゴム弾性体で収縮しますので、気密性に優れた被覆ができます。
収縮後もチューブの長さはほとんど変化しません。
加熱収縮後も、シリコーンゴムの持つしなやかさを失わず、経時劣化にも強い特性を示します。
用途各種ハーネスの端末絶縁
ブスバーの絶縁、モーター、トランスの口出線の絶縁
各種センサーの絶縁
各種ヒーターの端末絶縁
電力、通信ケーブルの絶縁
材質シリコンゴム
長さ(m)1
色グレー
使用温度範囲(℃)-50~200
定格電圧(V)600
伸び(%)350
絶縁破壊電圧(kV)25
難燃性UL224 VW-1
引張強度(MPa)6
収縮温度(開始)80℃(完了)250℃
収縮率(%)約50(径方向)
比率約2:1
UL規格E49996
定格温度(℃)200
特性耐熱性、耐寒性、耐候性、耐薬品性、電気絶縁性、難燃性
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
色黄/緑 ストライプ
仕様【耐圧値】20KV/mm【銅腐食性、燃焼性】Pass【軸方向の収縮】0±5%
規格UL224VW-1 600V 125℃、File No:E314714、CSA
抵抗(Ω)1014.cm
伸び(%)400(熱による劣化後/350)
収縮開始温度(℃)70
収縮完了温度(℃)100
引張強度(MPa)14
適合温度(℃)-55~+125
偏心30%
関連資料SZF2YGチューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS2証明書(SZFYGチューブ).pdf(0.12MB)
収縮率2:1
結束とシールドが同時に行えます。
熱収縮チューブ内に導電布をインサートしています。
ハーネス端末処理と同時にシールド対策を付加できます。
仕様収縮比2:1、縦方向収縮率:-5%(最大)、難燃性:UL224 VW-1、(収縮前・収縮後)D:収縮前チューブ内径、d:収縮後チューブ内径、W:チューブ収縮後肉厚
材質外層:熱収縮チューブ、内層:導電布
長さ(mm)1000
使用温度(℃)-20~60
定尺(m)1
RoHS指令(10物質対応)対応
UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプの熱収縮チューブです。刻印した文字が鮮明に浮かび上がり、安易に消えません。
用途電子機器、通信、自動車など。
色黒
材質ポリオレフィン
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-55~125
規格UL224 VW-1 600V、No:E314714
収縮開始温度(℃)70(最低完全収縮温度100)
関連資料SZF2チューブカタログ.pdf(0.28MB) RoHS証明書(SZF2チューブ).pdf(0.12MB) SZF2非含有証明書.pdf(0.07MB)
収縮率2:1
UL規格に準拠したシールド付FA用LANケーブルです。
より線導体を使用しており取りまわしやすく可とう性があり移動用としてご使用いただくことができます。
シースには耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルを使用しています。
種類FA用ケーブル
全長(m)1
色黒
シールドすずめっき軟銅線編組
適合高速LAN、汎用プラグ
難燃性UL20276/UL VW-1、cUL FT1に対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(200m)
¥89,980
税込¥98,978
5日以内出荷
非収縮耐熱ガラスチューブ
用途エクシルチューブとも呼ばれる、ガラス繊維をシリコン樹脂でコートした、絶縁性、柔軟性、難燃性を備えた高性能チューブです。耐熱温度が200℃なので、高温になる部分の絶縁用に使用できます。絶縁体・部分絶縁体、バスバー、コンポーネントリード、または電気部品の組み立てなど
仕様環境規制:UL、RoHS、REACH
厚さ(mm)0.37
色白
長さ(m)1
耐熱温度(℃)200
絶縁破壊電圧(kV)最低1.2以上
難燃性UL1441 VW-1 合格
材質(スリーブ)非アルカリガラス繊維
被覆材質:シリコーン樹脂
アズワン品番64-5634-32
強度耐熱:245±5℃(6時間)
内径(mm)Φ5
1本
¥359
税込¥395
5日以内出荷
長さ(m)1
色ブラック
材質熱収縮チューブ:電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン、付加遮蔽材:導電布
収縮開始温度(℃)60
仕様熱収縮チューブ:UL224 VW-1、塩ビフリー
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード