カテゴリ

  • 自動車純正部品(18)
  • バイク純正部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「vx-53」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マックスターウェッジシュープリーム 3VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 3VX形三ツ星ベルト
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
マックスターウェッジシュープリーム 5VX形 三ツ星ベルトマックスターウェッジシュープリーム 5VX形三ツ星ベルト
6,298税込6,928
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
・Vベルトのすぐれたくさび効果によってプーリへのグリップ力が増し、標準Vベルトの2倍以上の伝達性能を発揮します。・伝達能力が高いので、スペースが小さく、コンパクトな設計ができます。また装置重量が軽くなり、省エネ効果も期待できます。・独自の幅狭形状でベルト重量が軽くなり、最高速度40m/secの高速伝達が可能です。・伝達容量が大きく、減速比も大きくとれるので、二段減速やギヤ減速機を置き換えることができます。
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先交換式ドリル MVX 三菱マテリアル刃先交換式ドリル MVX三菱マテリアル
67,980税込74,778
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
【外刃CVD&内刃PVDのコンビネーションインサート】切削速度の高い外刃に耐摩耗性の高いCVDコーテッド超硬材種、切削速度の低い内刃に安定性の高いPVDコーテッド超硬材種をそれぞれ配置することによって、摩耗バランスを最適化し、長寿命を実現します。【高剛性ボディ】表面の硬度を従来製品よりも高めており、切りくずへの耐擦過性を強めたことによって、長寿命を実現します。最適なインサート配置により、ホルダの変形・びびりを抑制します。これにより最大L/D=6の穴あけ加工を可能にしました。【ホルダの変形を抑制する最適な溝切れ上がり位置】溝の切れ上がり位置において、内刃の切削主分力方向に肉を設けることで、インサート食い付き時のホルダの変形を抑制します。【傾斜クーラント穴の採用】クーラントの勢いの損失が比較的少ない傾斜クーラント穴を採用することにより、深穴からの切りくず排出をサポートします。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、高硬度鋼の穴あけ加工仕様オイルホールあり刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
MXJ-Z - エアスライドテーブル SMCMXJ-Z - エアスライドテーブルSMC
35,980税込39,578特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
作動方式複動形
MHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプ SMCMHL2-Z - 平行開閉形エアチャック/幅広タイプSMC
45,980税込50,578
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
428VX-ZJ S&S(カシメタイプ) 9079D-53XYJ YAMAHA(ヤマハ)428VX-ZJ S&S(カシメタイプ) 9079D-53XYJYAMAHA(ヤマハ)
719税込791
1個
3日以内出荷
428VX-150FT S&S(リール) 9079D-53XF4 YAMAHA(ヤマハ)428VX-150FT S&S(リール) 9079D-53XF4YAMAHA(ヤマハ)
399,800税込439,780
1個
3日以内出荷
428VX-100ZB S&S 9079D-53X10 YAMAHA(ヤマハ)428VX-100ZB S&S 9079D-53X10YAMAHA(ヤマハ)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
428VX-110ZB S&S 9079D-53X11 YAMAHA(ヤマハ)428VX-110ZB S&S 9079D-53X11YAMAHA(ヤマハ)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
428VX-120ZB S&S 9079D-53X12 YAMAHA(ヤマハ)428VX-120ZB S&S 9079D-53X12YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
428VX-130ZB S&S 9079D-53X13 YAMAHA(ヤマハ)428VX-130ZB S&S 9079D-53X13YAMAHA(ヤマハ)
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
428VX-140ZB S&S 9079D-53X14 YAMAHA(ヤマハ)428VX-140ZB S&S 9079D-53X14YAMAHA(ヤマハ)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16D SMC平行開閉形エアチャック/幅広タイプ MHL2シリーズ MHL2-16DSMC
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(mm)30
平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16D SMC平行開閉形エアチャック/標準タイプ MHZ2シリーズ MHZ2-16DSMC
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動形開閉ストローク(両側)(mm)6
平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-32D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ロングストローク MHSL3シリーズ MHSL3-32DSMC
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)16
平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25D SMC平行開閉形エアチャック/3爪:ダストカバー付 MHSJ3シリーズ MHSJ3-25DSMC
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)25作動方式複動形開閉ストローク(直径)(mm)6
(K6010)フロント プロテクター ニッサン(K6010)フロント プロテクターニッサン
63,980税込70,378
1個
5日以内出荷
(77761)ガイドレール アッセンブリー,スライド ドア リア LH ニッサン(77761)ガイドレール アッセンブリー,スライド ドア リア LHニッサン
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(77760)ガイドレール アッセンブリー,スライド ドア リア RH ニッサン(77760)ガイドレール アッセンブリー,スライド ドア リア RHニッサン
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(96150)マツト,キヤブ ステツプ RH ニッサン(96150)マツト,キヤブ ステツプ RHニッサン
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷
(74912)カーペツト,エンジン カバー ニッサン(74912)カーペツト,エンジン カバーニッサン
19,980税込21,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(73901)ヘッドライニング,1ST ニッサン(73901)ヘッドライニング,1STニッサン
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
(G8811)マッドガード セット,リア LH ニッサン(G8811)マッドガード セット,リア LHニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(G8810)マッドガード セット,リア RH ニッサン(G8810)マッドガード セット,リア RHニッサン
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
(24382)カバー、リレー ボックス ニッサン(24382)カバー、リレー ボックスニッサン(4件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から8日以内出荷
(24070)ハーネス アッシー ニッサン(24070)ハーネス アッシーニッサン
67,980税込74,778
1個
5日以内出荷
超硬チップ・チェーン サムライレジェンド超硬チップ・チェーンサムライレジェンド
6,998税込7,698
1個
6日以内出荷
ピッチ0.375ゲージ0.50(1.3mm)
(96151)ステップ LH ニッサン(96151)ステップ LHニッサン
24,980税込27,478
1個
4日以内出荷
(80607)F/ドアアウトサイドハンドル LH ニッサン(80607)F/ドアアウトサイドハンドル LHニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
(80606)F/ドアアウトサイドハンドル RH ニッサン(80606)F/ドアアウトサイドハンドル RHニッサン
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
パワーエースコグ バンドー化学パワーエースコグバンドー化学(22件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
コグ加工によりパワーエースよりもさらに伝動容量が高く(20~30%アップ)、小プーリ径、高速回転に適用。 ベルト本数の減少により伝動装置の省スペース化が可能。
用途さまざまな伝動装置のコンパクト化、あらゆる分野の省力化、コスト低減に有効材質ゴムRoHS指令(10物質対応)対応
小形基本スイッチ VX omron(オムロン)小形基本スイッチ VXomron(オムロン)(58件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から76日以内出荷
低荷重動作でも高い接点接触力
用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)二輪用オイルフィルターEXCEL(エクセル)(287件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷から6日以内出荷
四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
アルベリE3 3人用ベンチ ダーク色 1653W510D435H アイボリー ダーク色 オカムラ(岡村製作所)アルベリE3 3人用ベンチ ダーク色 1653W510D435H アイボリー ダーク色オカムラ(岡村製作所)
119,800税込131,780
1台
45日以内出荷
材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1653×510×435グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら