カテゴリ
- 制御機器(203)
- マイクロスイッチ(1)
- コネクタ・コネクタ付ケーブル(1)
- バイク部品(279)
- バイク用チェーン(40)
- パソコン/周辺機器(170)
- カー用品(117)
- 切削工具(72)
- 空調・照明・電設資材(64)
- 電気材料(42)
- 研磨材(40)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(39)
- 家電(38)
- タイヤ・足回り(29)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(27)
- 自動車補修部品(25)
- オフィス家具(24)
- 農業機械(24)
- 作業服(20)
- メカニカル部品(18)
- ねじ・ボルト・釘(15)
- はんだ関連・静電気対策用品(15)
- 安全用品(15)
- 測定用品(15)
- 科学研究・開発用品(15)
- 作業工具(14)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(13)
- 建材・エクステリア(10)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- 安全保護具(9)
- 自転車部品(7)
- 機構部品(6)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 学童・教育用品(6)
- 電動工具(6)
- 溶接用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- トラック用品・パーツ(5)
- 医療(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 防犯用品(3)
- 建築金物(3)
- 自動車用オイル・ケミカル(3)
- 事務用品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 塗料(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 清掃用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 洗車・清掃(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 縫製用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- Aratas(旧:omron)(1)
- SMC(18)
- DID(8)
- メディアカバーマーケット(221)
- MAD MAX(マッドマックス)(209)
- エスコ(117)
- AVX(84)
- EKチェーン(33)
- RS PRO(33)
- DUNLOP(ダンロップ)(30)
- BLACK BOX(25)
- コミネ(24)
- OSG(オーエスジー)(19)
- オカムラ(岡村製作所)(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(19)
- ブラックボックス(18)
- ネグロス電工(15)
- 三菱電機(15)
- ダンドリビス(15)
- ブランドをもっと見る
端子の種類
「vx」の検索結果

小形基本スイッチ VX
Aratas(旧:omron)(59件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷から101日以内出荷低荷重動作でも高い接点接触力用途軽い物体の検出などの用途に使用可能保護構造IEC IP40耐電圧同極端子間:AC1000V 50/60Hz 1min充電金属部とアース間、各端子と非充電金属部間:AC1500V 50/60Hz 1min※セパレータ使用時使用湿度範囲85%RH以下(5~35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)感電保護クラスClassⅠPTI(トラッキング特性)175接点間隔(mm)0.5(標準値)
シールチェーン VXシリーズ
DID(99件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1本当日出荷から9日以内出荷D.I.D X-Ringによる長寿命化と、50%の摺動抵抗削減に加えて、新たにレースで培った独自の技術を採用し、操作性の向上を実現しました。 軽快な操作感をもたらす「ライトライティングチェーン」の誕生です。
ストリートチェーン VXシリーズ
DID(21件のレビュー)¥7,898~税込¥8,688~1本当日出荷から9日以内出荷520サイズがVX2⇒VX3へグレードアップ!剛性UPにより更に操作性が向上しました! 軽快な操作性で爽快なライディング。ライダーの感性を重要視したDID独自の新概念、DIRECTコンセプトにより操作性を追及した軽量・高剛性なチェーンを開発しました。 高性能&ベストバリュー。DID特許のX-Ringを標準装備し、低フリクション、ロングライフを実現します。優れた性能とコストパフォーマンスを両立させました。 幅広い車種に適合。サイズ別専用設計により、チェーンの基本性能を大幅に向上、幅広い車種に適合します。 ワンランク上の安心感がライディングの楽しみを引き出します。 フリクション低減で燃費向上に貢献。DID特許のX-リングは純正相当のOリングチェーンに比べ、摺動抵抗を低減、スムーズな走りと燃費向上に貢献します。 X-リングの驚異的な長寿命。DID特許のX-リング採用による圧倒的な摩耗寿命、純正相当O-リングチェーンに比べ長寿命を実現しました。
バイク用ドライブチェーン_530VX3
DID(5件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から9日以内出荷【530VX3】(400~1100cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。「軽快な操作感」に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。530サイズながら400ccから1100ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール「Xリング」を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ530シリーズVX3
No. 1-Vx 木工用ショートビット
大西工業(2件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。RoHS指令(10物質対応)対応
バイク用ドライブチェーン_525VX3
DID(5件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1本当日出荷から9日以内出荷【525VX3】(400~1000cc車輌向け)。・軽快な操作感。組み立て精度向上により、重量を増加させる事なく、チェーンの剛性を向上。『軽快な操作感』に磨きをかけました。・幅広い車種に適合。チェーンの強度を高める事で、適合排気量を拡大しました。525サイズながら400ccから1000ccまでの幅広い車種に適合します。・Xリング改良し、超低フリクション、ロングライフ。D.I.D独自の特許形状シール『Xリング』を搭載。シールの屈曲抵抗を極限まで抑え、低フリクションはそのままに長寿命を実現。安定した性能を発揮します。サイズ525シリーズVX3
No.18-Vxコンパネ用ドリル
大西工業¥2,198税込¥2,4181セット翌日出荷から8日以内出荷ふところの大きさで木屑のつまりを軽減。 ひねり形状で木屑をスムーズに流す。 有効長はコンパネ2枚(12mm2枚·15mm2枚)貫通可能な長さ。 ストッパー付きで作業効率とバッテリーの持ちUP!用途仮枠作業(コンパネ穴あけ用)全長(mm)83溝長(mm)34チャック径(mm)6.35
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から4日以内出荷50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
スリッパ VX絣合繊タタミ
EBM(江部松商事)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個翌々日出荷から5日以内出荷材質塩ビ・ポリプロピレンサイズLサイズ(cm)27材質(底部)ゴムスポンジ
No. 1-Vx 木工用ショートビット 2本組
大西工業¥969~税込¥1,066~1パック(2本)翌日出荷から3日以内出荷【国内生産品と比べても、高精度/高品質を維持した上で安定した価格でご提供!】板及びボードの穴あけに最適。特殊合金鋼を使用しておりますので、キリの摩耗が少なく、より永くご使用していただけます。加工材への食い付きがよく、木くずのはけがよいので効率の良い作業が行えます。インパクトドライバー(12V以上)での使用は、引き込みネジのピッチを細かくし、かつネジ山を小さくすることにより抵抗を少なくしたことで、Φ21mmまでの穴あけ加工が可能となっております。6角軸(6.35mm)部分は手動用ハンドルとインパクトドライバーの両方に対応。用途木材の貫通穴用。適合電気ドリル/インパクトドライバー(12V以上)/ドリルドライバー(12V以上)シャンク径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応![CORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6724BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413781-240918-02.jpg)
CORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6724BY(W)
コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]¥58,980税込¥64,8781台翌々日出荷質量(kg)14.5色ホワイト消費電力(W)【低消費電力】弱燃焼時12(強燃焼時28)※秒速点火ONの状態では、平均約100の電力を消費します。外形寸法高さ486×幅560×奥行334mm運転音(dB)弱燃焼時28・強燃焼時42暖房出力(kW)6.65~1.06タンク容量7.2L暖房の目安【木造(戸建)】17畳まで【コンクリート(集合)】24畳まで待機時消費電力(W)0.6
トリプライザーVX
ミッケル化学¥12,980税込¥14,2781箱(18L)5日以内出荷光沢性・耐久性・作業性 3つの基礎性能すべてをクラス最高レベルまで高めた新世代ハイミドルクラス。 高光沢・高耐久性能と抜群のモップさばきを両立しました。 塗布作業時の負荷を軽減します。使用の目安1200~1500m2/1箱
カバープレート(前) MR-715G・MR-750G・MR-750GⅡ・MR-715VX・MR-750VX
マイト工業株式会社¥5,398税込¥5,9381セット(10枚)当日出荷適合機種MR-715G・750G・750GⅡ・715VX・750VX
TKX VXホイール CBN
TKX¥67,980~税込¥74,778~1枚6日以内出荷難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。難削材や金型材料に適し、高性能を発揮しつつ、低消費電力と高研削比で優れた経済性を実現する砥石です。用途各種焼入れ鋼の難削材(SKD、SKH,SK等) 形状 :1号 粒度:140 結合剤:V 最高使用周速度(m/s)40 内容量1:枚その他【X層】5粒度140![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造19畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造19畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥68,980税込¥75,8781台3日以内出荷広いリビングへパワフル暖房ができる消臭シャッター付大能力ファンヒーターです。用途広い部屋の暖めに。トラスコ品番710-9225色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.705~0.116本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ486暖房出力(kW)7.25~1.19本体寸法(mm)幅560燃焼持続時間(h)10.2~62.1適用畳数【コンクリート】26、【木造】19
エアコンVXシリーズ
ダイキン工業¥169,800~税込¥186,780~1セット9日以内出荷換気できるエアコンです。無線LAN接続でスマホから操作も可能です。結露水を利用して、熱交換器を洗浄。電源(V)単相100![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造12畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造12畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥45,980税込¥50,5781台3日以内出荷快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9226色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.449~0.07本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)4.62~0.72本体寸法(mm)幅520燃焼持続時間(h)16.0~102.9適用畳数【コンクリート】17、【木造】12![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥57,980税込¥63,7781台3日以内出荷広いリビングへパワフル暖房ができる消臭シャッター付大能力ファンヒーターです。用途広い部屋の暖めに。トラスコ品番710-9224色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h).0646~0.103本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ486暖房出力(kW)6.65~1.06本体寸法(mm)幅560燃焼持続時間(h)11.1~69.9適用畳数【コンクリート】24、【木造】17![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造10畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9223色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.35~0.057本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)3.60~0.59本体寸法(mm)幅458燃焼持続時間(h)20.6~126.3適用畳数【コンクリート】13、【木造】10![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造15畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)
石油ファンヒーター VXシリーズ 木造15畳用 ホワイト
コロナ社[事務用品]¥52,980税込¥58,2781台3日以内出荷快適性能充実の高性能ハイスペックファンヒーターです。用途部屋の暖めに。トラスコ品番710-9227色パールホワイト電源(V)単相100タンク容量(L)7.2電源コード(m)1.7燃料消費量(L/h)0.549~0.087本体寸法(mm)奥行334本体寸法(mm)高さ466暖房出力(kW)5.65~0.90本体寸法(mm)幅520燃焼持続時間(h)13.1~82.8適用畳数【コンクリート】20、【木造】15
カバープレート(前) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット(10枚)当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
250Vx 30A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
エスコ¥4,490税込¥4,9391セット(2個)当日出荷エスコ品番EA758ZV-26全長(mm)80種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)30遮断電流(A)2500サイズ(mm)Φ16×50
カバープレート8(前)×6(内) MR-700M・MR-700G・MR-700GⅡ・MR-700VX・MR-700VXⅡ
マイト工業株式会社¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷適合機種MR-700M・700G・700GⅡ・700VX・700VXⅡRoHS指令(10物質対応)対応
250Vx5.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個欠品中エスコ品番EA758ZX-205種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)5サイズ(mm)Φ5.2×20
管用テーパタップ(英式) Vコーティング 超硬(高硬度鋼用) VX-TPT
OSG(オーエスジー)¥46,980~税込¥51,678~1本当日出荷から4日以内出荷50HRC~60HRC以上の焼入鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)に優れた威力を発揮します。用途調質鋼(50~60HRC):◎仕様-材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類PT(Rc)精度JIS2表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P
250Vx200A 筒型エンクロヒューズ(刃型)
エスコ¥8,980税込¥9,8781個翌日出荷エスコ品番EA758ZV-33全長(mm)180種類管型ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)200遮断電流(A)5000サイズ(mm)Φ40×110
125Vx 10A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥795税込¥8751個当日出荷エスコ品番EA758ZX-202種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx 10A/Φ5.2mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥710税込¥7811個当日出荷エスコ品番EA758ZW-210種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)10サイズ(mm)Φ5.2×20
125Vx1.0A/Φ6.4mm 管ヒューズ(速断型/3本)
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷エスコ品番EA758ZY-201種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)125定格電流(A)1サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx2.0A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥625税込¥6881個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-302種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)2サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 25A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ(1件のレビュー)¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-325種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)25サイズ(mm)Φ6.4×30
250Vx 15A/6.4mm 管ヒューズ(セミタイムラグ型/3本)
エスコ¥655税込¥7211個当日出荷エスコ品番EA758ZZ-315種類ガラス管ヒューズ定格電圧(V)250定格電流(A)15サイズ(mm)Φ6.4×30
...























![CORONA 石油ファンヒーター VXシリーズ 木造17畳/コンクリート24畳 FH-VX6724BY(W) コロナ[冷暖房・換気設備・忌避剤]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00413781-240918-02.jpg)




![石油ファンヒーター VXシリーズ 木造19畳用 ホワイト コロナ社[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono75377718-260415-02.jpg)









![[100Vx6Ax5m]オートリール [グリーン] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03611221-151125-02.jpg)