「w-100 ユーエイキャスター」の検索結果

58件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に広く使用して頂いており、弾性があり、凹凸のある路面での走行性に優れます。
用途一般用 材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入)
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

抜群の衝撃吸収性&軽い操作性を誇る・ゴム車輪シリーズ。車輪のみ。
材質鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
649 税込714
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スチールホイールは、デザイン性も良く特長のある星マーク(意匠登録済)
材質/仕上ホイル:スチール製 ユニクロムメッキ仕上げ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

SISIKU独自のボックススタイル芯金構造の車輪です。(意匠登録No.968313号)。
仕様コマーシャルベアリング入 適合シシク製WJ、WJB、WK、WKB、WJK型用 材質(車輪)ゴムSBR 材質(金具)スチール/三価ユニクロ仕上げ
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

車輪(ゴム一体車輪) 425E-R ハンマーキャスター CADデータあり
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

420G 自在車(ゴム車輪) ハンマーキャスター CADデータあり
一番多く生産され、しかもご使用いただいているキャスターです。
形状自在車 型式420G自在車 金具仕上三価クロム化成処理 ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

車輪(ゴム車輪) 425S-R ハンマーキャスター CADデータあり
使用品番シリーズ:S、SR、SRP、SA、SK、SKR、400S、400SR、400SRP、413、419S、615、505
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロンをホイルセンターに用いることにより回転抵抗が現行品の約半分まで減少。 旋回抵抗おいても20%ダウンと改善されています。 また、回転性能においてはハンマー品より優れた性能を発揮します。
適合品番STC・SKC・TCM・KCM・SU-STC・SU-SKC・SSC・TM・KM・SM・GM・SU-SM・10シリーズ 材質(ホイール)ゴム
1個
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

STM 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。 取付高が同じSTM型とSKM型は併用できます。
材質(車輪)鋼板ホイルゴム車輪(ベアリング入) 種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。ストッパーにより車輪の回転をロックすることが出来ます。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車S 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
799 税込879
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

STCシリーズ交換用(B入)
材質(車輪)鋼板ホイル・ゴム車輪 適合品番STC・SKC・SKC-T・SSC・SPC・UTC・UKC ボス幅H(mm)55 車軸径d(mm)12 材質(ホイール)鋼板
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重を備えた一般的なねじ込み式キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在車 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

アングルへの取付に特化した形状のキャスターで、取付が容易に出来ます。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
型式SA型自在車 タイプSA型(自在) キャスタータイプアングル式キャスター
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴム車輪に比べ、重荷重の使用に適します。 床面を汚さず、美観保持ができます。 耐摩耗性に優れています。
荷重種別重荷重 RoHS指令(10物質対応)対応 特性耐摩耗性 材質(ホイール)鋼板
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
319 税込351
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

材質(車輪)エラストマー車 ストッパー回転ストッパー付 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
369 税込406
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

STC 自在車(ゴム車輪) ナンシン CADデータあり
取付高が同じSTC型とSKC型は併用できます。
種別産業用キャスター 形状自在車 金具仕上ユニクロメッキ ストッパーなし キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
金具仕上三価ユニクロ キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
559 税込615
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 金具仕上クロームメッキ ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
399 税込439
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

1個
779 税込857
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽荷重用として主に運搬台車や店舗什器、家具等その他一般産業用に数多く使用されています。
形状自在 荷重種別軽荷重 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター
1個
309 税込340
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中荷重用として運搬時に使用されている一般産業用キャスターです。旋回部の構造を二段構造にする事で、スムーズな旋回が可能になります。
形状自在車 型式SJT型自在車 ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

車輪幅(mm)25 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
789 税込868
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパーなし 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワゴン、厨房機器等に数多く使用されている標準的なキャスター
材質(車輪)導電ゴム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

形状自在 型式SJ型自在車 車輪幅(mm)32 金具仕上三価ユニクロ 穴径P(Φmm)11 ストッパーなし 偏芯E(mm)32 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。
材質(車輪)ナイロン 形状自在 型式ST型自在車 金具仕上三価ユニクロ ストッパーなし RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
659 税込725
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

軽荷重用として、主に平台車や店舗什器に使用されているキャスター
材質(車輪)導電ゴム 荷重種別軽荷重 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
609 税込670
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

車輪幅(mm)28 ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

優れた耐水性を発揮する水周りに優れたキャスター
材質(車輪)ナイロン 質量(g)350 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB)
1個
2,198 税込2,418
12日以内出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。ねじ込みタイプでワゴンやラックなどに適します。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途台車、ワゴンなどに。 トラスコ品番809-3093 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(ベアリング入) タイプ自在式 車輪幅(mm)32 ねじピッチ(mm)2 許容荷重(daN[kgf])120[122.4] 取付高H(mm)134 ねじTM16 軸長L(mm)40 許容荷重(N)1200 車輪径D(Φmm)100
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

標準的な中型キャスターで重量物の運搬に数多く使用されています。走行性に優れたゴム車輪を使用しています。
用途ロールボックスパレットなどに。 トラスコ品番809-2815 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上、車輪:ゴム(B入) タイプ固定式 車輪幅(mm)32 取付高H(mm)132 取付ピッチY(mm)45~50 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1200 許容荷重(daN)120 取付座A(mm)110 車輪径D(Φmm)100 関連資料(0.03MB) 取付ピッチX(mm)80~90 取付座B(mm)75
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン(B入)車 車輪幅(mm)28 金具仕上三価ユニクロ ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,698 税込1,868
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性・耐荷重を備えた標準的な小型キャスターです。
用途台車や家具、什器に。 トラスコ品番440-5200 材質金具:スチール、金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ、車輪:ナイロン タイプ自在式(ストッパー付) 車輪幅(mm)25 ねじピッチ(mm)10 許容荷重(daN[kgf])60[61.2] 取付高H(mm)126 ねじTW3/4 軸長L(mm)40 許容荷重(N)600 車輪径D(Φmm)100 ねじ山10山 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.07MB)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

材質(車輪)ナイロンホイルウレタン車 トラスコ品番440-5463 長さ(mm)40 車輪幅(mm)28 金具仕上ステンレス ストッパー回転ストッパー付 偏芯E(mm)31 旋回半径R(mm)82 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.03MB) キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
3,998 税込4,398
12日以内出荷

軽量物運搬用として幅広く使用されています。
材質(車輪)ハードゴム 形状自在 型式ET型自在車 金具仕上クロームメッキ ストッパーなし キャスタータイプねじ込み式キャスター 車輪タイプ単輪
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

関連カテゴリ