カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(52)
  • 建材・エクステリア(12)
  • 制御機器(7)
  • バイク純正部品(5)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 厨房用品(5)
  • オフィス家具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 作業工具(4)
  • 医療(3)
  • ねじ・ボルト・釘(2)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「w-1213」の検索結果

関連キーワード
109件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブローガン VMG パルスブローユニット付 SMCブローガン VMG パルスブローユニット付SMC
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
・SMCの [ブローガン]+[Sカプラー]+[コイルチューブ] +[パルスブローユニット] でCO2排出量を60%削減・パルスブローユニット付 [New] 繰り返し衝突する断続的なエアブローにより連続ブロー比 除去効率35%向上・適用ノズル:おねじ付ノズル(カバー付可)、銅管ロングノズル(カバー付可)、低騒音ノズル、高効率ノズル、流量調整機能付ノズル・接続種類:ねじ込み式、Sカプラープラグ式、ワンタッチ管継手式・供給圧力の影響を受けない一定の操作力
質量(g)212使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7ノズル接続径Rc1/4使用流体空気周波数範囲(Hz)(調整範囲)5~10保証耐圧力(MPa)1.05RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(3.58MB)
CBW12型 逆止弁付ボールバルブ オンダ製作所CBW12型 逆止弁付ボールバルブオンダ製作所
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
・架橋ポリエチレン管(PEX)・ポリブテン管(PB)はワンタッチ接続。・逆止弁内蔵の中間バルブ。・給湯器配管に便利。・ハンドルは長さ調整式、ワンタッチ着脱式。
材質黄銅使用温度範囲(℃)5~35(※二次側逆流時は80以下)使用流体最高許容圧力(MPa)1作動圧力(kpa)4
業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケースジェーシーエム
144,990税込159,489
1台(144L)
3日以内出荷
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵質量(kg)89電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:144外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×645×1900消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)410/410温度設定範囲(℃)-25~-20庫内寸法(mm)W×D×H:344×460×1213年間消費電力量(kWh/年)2960(50/60Hz)定格入力(W)(50/60Hz)370/370
業務用 タテ型冷凍ショーケース ジェーシーエム業務用 タテ型冷凍ショーケースジェーシーエム
194,990税込214,489
1台(280L)
3日以内出荷
小売店舗での冷凍食品、食材の販売。アイスクリームの販売。
付属品網棚5枚・鍵質量(kg)116電圧(V)(50/60Hz)単相100内容積(L)有効:280外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×715×1900消費電力(W)(50/60Hz)(霜取時)430/430温度設定範囲(℃)-25~-20庫内寸法(mm)W×D×H:554×530×1213年間消費電力量(kWh/年)3500(50/60Hz)定格入力(W)(50/60Hz)430/430
平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)平ワッシャー ウイットねじ(鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
189税込208
1パック(4枚)
翌々日出荷
鉄にドブめっきを施した平ワッシャー(丸座金)です。少内容量商品です。
用途各種締結に。材質鉄/ドブめっき種類平ワッシャー
振動ロガー G-TAG TrecView 神栄テクノロジー振動ロガー G-TAG TrecView神栄テクノロジー
99,980税込109,978
1個
18日以内出荷
貨物輸送中の振動を記録する小型のデータロガーです。 常に振動を監視しており、記録周期(10秒~30分でアプリより設定可)のなかで、最も大きな加速度を3軸それぞれで記録します。 全ての操作は携帯端末(スマートフォンなど)からワイヤレスで操作を行えます。 レポートはPDF(改ざん不可)とCSV形式で作成し、メール転送も可能です。
仕様●加速度計測範囲:±20G(3軸)●サンプリングレート(周期):1000Hz(1ms)●周波数特性:0 ~ 250Hz(±3dB)●温度/湿度計測範囲:-20~60℃/0 ~ 99%rh●データ記録方法:加速度/記録周期内の最大値を記録、温湿度/記録周期毎に値を記録●記録周期:加速度/10秒~30分、温湿度/1分~30分●データ記憶容量:加速度/16,500(3軸で1データ)、温湿度/5,500(温度+湿度で1データ)●通信部:Bluetooth 5.0●電池:単四電池×2●計測日数:最大18日(計測条件、電池残量等による)●サイズ/重さ:71(D)×66(W)×29(H)mm/65g●アプリ対応OS/端末:iOS 13 以上/iPhone 8 以上、Android 12,13 / 動作確認:Pixel 5a (Android 13)、Pixel 6 (Android 12、Android13)、Pixel 6a (Android 13)アズワン品番67-9249-97
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 3W, TMR 3-1213TRACO POWER
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 3W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 200mA実装タイプ = スルーホール出力数 = 1パッケージ = SIP 8絶縁電圧 = 1.6kV dc幅 = 9.1mm鉄道用途向けに承認済み = なしロードレギュレーション = 0.005効率 = 0.83℃
RoHS指令(10物質対応)対応
TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213 TRACO POWERTRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc, 1W, TMR 1-1213TRACO POWER
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
出力電圧 = 15V dc入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc定格電力 = 1W入力電圧公称 = 12 V dc出力電流 = 67mA実装タイプ = スルーホール分離式 = あり出力数 = 1パッケージ = SIP絶縁電圧 = 1.5kV dc幅 = 11mmシリーズ = TMR 1ロードレギュレーション = 0.01代表規格 = IEC/EN 62368-1℃
RoHS指令(10物質対応)対応
Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213V Panasonic(パナソニック)Panasonic SMDレジスタ, 121kΩ, 0603 (1608M), 0.1W ERA3AEB1213VPanasonic(パナソニック)
80税込88
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様IEC60115-8、JIS C5201-8、EIAJ RC-2133B. パナソニックERAシリーズサイズ0603 0.1 W 0.1 % 25 ppm金属フィルムチップ抵抗器、27.4 kΩ → 330 kΩ. パナソニックのERA 3A金属皮膜抵抗器は、高温多湿環境でも安定し、高い精度を維持します。 このシリーズの0603チップ抵抗は、高性能ソリューションを実現し、優れた非直線性を特長としています。. AEC-Q200認定 低い抵抗温度係数 小さい抵抗値許容差 優れた線形性と低い電流ノイズ 定格電力オプション: 0.05 → 0.25 W. 用途. この金属薄膜抵抗器はAEC-Q200認定品で、車載用途に適しています。規格自動車:AEC-Q200シリーズERA抵抗(kΩ)121定格電力(W)0.1許容差±0.1%温度係数±25ppm/℃RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0603 (1608M)テクノロジー金属皮膜最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55
絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101W TRACO POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 18 V dc 101WTRACO POWER
34,980税込38,478
1個
7日以内出荷
Traco 60 シリーズは、超ワイドな入力電圧範囲の密閉型の高性能 DC/DC コンバータモジュール製品です。I/O絶縁: 2500 V dc 最大92 %の優れた効率 入力フィルタはEN55022 Class Aに適合 オプションのDINレール取り付けアダプタ 電源良好LEDインジケータ リモートオン / オフ機能が搭載されています。
仕様●出力電圧:15V dc●出力電圧調整範囲:-20 → +10%●入力電圧範囲:9 → 18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:2.25kV●定格電力:101W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:なし●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:TEP 100-1213アズワン品番65-7219-70
DC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入 TRACO POWERDC-DCコンバータ Vout:15V dc 10.8 13.2 V dc 2W 1セット 10個入TRACO POWER
40,980税込45,078
1セット(10個)
7日以内出荷
Traco THI 2-1213M は、高い I/O 絶縁仕様の超小型 2 W DC/DC コンバータです。この製品は、強化 I/O 絶縁システムを備え、計装、産業用制御、医療機器など、要求された安全基準を満たすために補助絶縁や強化絶縁が必要なあらゆる用途に適した経済的なソリューションです。DIP-24 パッケージに収容されています 2 x MOPP医療安全、AAMI/ANSI ES 60601-1:2
仕様●入数:1チューブ(10個入り)●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:10.8 13.2 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:3kV dc●定格電力:2W●実装タイプ:スルーホール●医療規格認定:あり●鉄道用途向けに承認済み:なし●シリーズ:THI 2Mアズワン品番65-7215-46
流量調整機能付ブローガン SMC流量調整機能付ブローガンSMC
5,798税込6,378
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
レバー操作量に応じて流量の調整が可能
RoHS指令(10物質対応)対応配管取出方向下方向取扱説明書取扱説明書(2.16MB)オーダーメイド仕様流量調整機能付
35型対応 ディスプレイ フロアースタンド GOPPA35型対応 ディスプレイ フロアースタンドGOPPA
18,980税込20,878
1台
8日以内出荷
GP-DFSSA/W は、液晶ディスプレイを取り付けることにより、受付・店舗・学校等にて電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、小型の電子看板が必要な用途に最適です。液晶ディスプレイを取り付けることにより、電子看板としてご利用できるスタンドです。最大35型液晶ディスプレイまで対応しており、受付・店舗・学校等にて小型の電子看板が必要な用途に最適です。縦向き、横向きの両方に対応。ご利用の用途により、設置の向きを選べます。底面にはキャスターを採用し、自由に移動が可能です。また、移動しないように固定も可能です。(固定は、同梱のゴム足により対応)
仕様保守情報:6か月、水平方向(スイベル):非対応付属品アーム上部 ×1(A)、ポール ×1(B)、スタンド台座 ×1(C)、VESAアタッチメント ×1(D)、ケーブルホルダー ×1(E)、キャスター ×5(F)、アーム上部固定用ネジ ×2(G)、ポール固定用ネジ ×3(H)、六角レンチ3mm ×1(I)、六角レンチ4mm ×1(J)、六角レンチ5mm ×1(K)、ゴム足 ×5(L)、VESA固定用ねじ(M4×12mm ×4(M-A)、M5×12mm ×4(M-B))、VESA固定用ワッシャ ×4(M-C)、取扱説明書×1材質アルミニウムおよび鉄質量(kg)対応ディスプレイ:2~10高さ(mm)高さ調節:954~1154(ディスプレイ中心部の高さ)使用温度範囲(℃)0~40角度(°)垂直方向(チルト):+90~-90本体質量(kg)約13.2(VESAアタッチメント含む)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大展開時)406×406×1213色(本体)ホワイト穴寸法(Φmm)VESA:75×75、100×100使用環境湿度(%)~90以下(ただし結露無きこと)回転角度(°)(ローテーション)+90~-90ディスプレイサイズ(目安)17~35インチ
高気密SBダウンライト コイズミ高気密SBダウンライトコイズミ
7,998税込8,798
1個
6日以内出荷
フリーアドレス用デスク TRUSCOフリーアドレス用デスクTRUSCO
56,980税込62,678
1台
10日以内出荷
オフィスのレイアウト変更等に対応できるよう増連式の構造になっています。(最大4800mm)配線スリット付きですので左右の移動時にコード移動が可能です。(移動可能巾420mm)凹凸のないフラットな天板です。お客様組立の商品です。組み立てに必要な工具や人員はお客様にてご用意お願い致します。
仕様配線ダクトカバー付(フレームカラーと同色)、アジャスター付高さ(mm)720奥行(mm)1300
ステンレスエレクター・カート ワーキングカート2型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT2シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・カート ワーキングカート2型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT2シリーズERECTA(エレクター)
139,800税込153,780
1台
7日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。耐食性に優れます。
材質棚板・ポール/SUS304(18-8)ステンレス製、テーパー/ABS樹脂製
ステンレスエレクター・カート ワーキングカート1型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT1シリーズ ERECTA(エレクター)ステンレスエレクター・カート ワーキングカート1型 SUS ABS樹脂製テーパータイプ NSWT1シリーズERECTA(エレクター)
109,800税込120,780
1台
7日以内出荷
クリーンな環境での作業性をアップ。錆に強い、ステンレス製カート。耐食性に優れます。
材質棚板・ポール/SUS304(18-8)ステンレス製、テーパー/ABS樹脂製
ワインシェルフ スタンダードタイプ ERECTA(エレクター)ワインシェルフ スタンダードタイプERECTA(エレクター)
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
デリケートなワインだからこそ、もっと丁寧に扱いたい。ただ単に収納・保管するだけでなく、店舗の雰囲気づくりなど、ディスプレイにも最適です。
材質柱/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング(防錆加工)
スタンダードタイプ・オプショナルパーツ ワインシェルフ WSシリーズ ERECTA(エレクター)スタンダードタイプ・オプショナルパーツ ワインシェルフ WSシリーズERECTA(エレクター)
9,998税込10,998
1台
7日以内出荷から9日以内出荷
デリケートなワインだからこそ、もっと丁寧に扱いたい。ただ単に収納・保管するだけでなく、店舗の雰囲気づくりなど、ディスプレイにも最適です。
材質柱/スチールワイヤー、クロームメッキ、抗菌クリアコーティング(防錆加工)
のぼり旗 大盛への挑戦 オロチ柄 No.SNB-1213 W600×H1800 トレードのぼり旗 大盛への挑戦 オロチ柄 No.SNB-1213 W600×H1800トレード
2,998税込3,298
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
のぼり旗 PUNK ROCK INDIES トレードのぼり旗 PUNK ROCK INDIESトレード
2,698税込2,968
1枚
5日以内出荷
様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。仕様チチ仕立て材質ポンジ寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
デッサン額 クレア トレードデッサン額 クレアトレード
51,980税込57,178
1枚
4日以内出荷
欧米の認定書、賞状が抜群に栄えます。企業の表彰式、認定式で使われ続けてるデッサン額です。
用途ポスター、写真、アート作品等の掲示に。シルバー材質(フレーム)アルミ取付け方法背面 トンボ式フレーム幅(mm)19使用場所屋内用
Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 追加棚 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマン ダンディ・プラスアルファ 追加棚TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
1.Mr.ストックマン ダンディ 背面棚タイプについて付属棚の追加ができます。 2.Mr.ストックマン ダンディ 側面棚タイプについて付属棚の追加が出来ます。 3.Mr.ストックマン プラスアルファ について付属棚の追加が出来ます。
用途お持ちの物置に追加することで、効率良く収納できます。
フロアタイル エグザウッド ソーンカットパイン 川島織物セルコンフロアタイル エグザウッド ソーンカットパイン川島織物セルコン
10,980税込12,078
1箱(22枚)
4日以内出荷
エグザフロアはデザイン性を重視し、色・柄をリアルに再現したフロアタイルです。
寸法(幅W×長さL)(mm)150×914.4面取りリアルエッジ全厚(mm)3面積(m2)3.01/箱
オフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き) コクヨオフィスチェアー アガタ ヘッドレスト付きタイプ(配送・組立サービス付き)コクヨ
239,800税込263,780
1脚
21日以内出荷
質感の高い洗練されたデザインがスマートなマネジメント空間にマッチします。
質量(kg)22高さ(mm)1290奥行(mm)890グリーン購入法適合色(背面)ブラック
スプリング バルブインナ 5LW-12113-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング バルブインナ 5LW-12113-00YAMAHA(ヤマハ)
349税込384
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番5LW-12113-00主な適合車輌型式(ヤマハ)XC125E(41D3)
JWリレー Panasonic(パナソニック)JWリレーPanasonic(パナソニック)
29,980税込32,978
1箱(100個)
62日以内出荷
小型/スリム:幅(12.8mm)×長さ(28.6mm)×高さ(20mm) 標準タイプ(5A)と高容量タイプ(10A)を品揃え プリント板ソケットをご用意
用途家電機器、業務用機器、産業用機器寸法(mm)28.6×12.8×20.0質量(g)約13規格UL、CSA、VDE、TV、CQC端子形状プリント基板用端子接点最大許容電圧(V)AC250/DC30
接着アンカー用ワイヤーブラシ サンコーテクノ接着アンカー用ワイヤーブラシサンコーテクノ(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
当日出荷
安定した強度を発揮する、金属ワイヤータイプ。 接着系アンカー全タイプに対応します。
ラチェッティングコンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSラチェッティングコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
2,898税込3,188
1丁
翌日出荷から翌々日出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 面接触で確実にトルクを伝えます。 クロームメッキ仕上げで錆や汚れから守ります。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
フレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSフレックスヘッド ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
3,500税込3,850
1丁
翌日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 フレックスヘッドは前後90度に曲げることが可能です。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
スタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチ WILLIAMSスタッビー ラチェッティングコンビネーションレンチWILLIAMS
2,698税込2,968
1丁
翌々日出荷から9日以内出荷
切替レバーで簡単に回転方向を切り替えられます。 デュアルパウル設計で細かいギアと高い耐久性を同時に実現しています。 クロムメッキ仕上げなので汚れから守ります。 面接触なのでトルクを確実に伝えます。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角材質特殊工具鋼、表面処理:クロムメッキ
コンビネーションレンチ 12角 WILLIAMSコンビネーションレンチ 12角WILLIAMS
3,598税込3,958
1丁
当日出荷から9日以内出荷
オープンエンドには特殊な溝が設けてあり、ボルト・ナットの角を傷めません。 ボックスエンドは面接触なのでボルト・ナットの角を変形させず、回転トルクを確実に伝えます。 12角部は航空規格AS954(AS870)に準拠しています。 ボックスエンドとオープンエンドは同サイズです。
用途技術者向け、メンテナンス業者仕様【ボックス部】12角
アウトドア用ゴムロープ 川村製紐アウトドア用ゴムロープ川村製紐(5件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
伸長率(%)200
スプリング バルブインナ 5JW-12113-00 YAMAHA(ヤマハ)スプリング バルブインナ 5JW-12113-00YAMAHA(ヤマハ)
469税込516
1個
3日以内出荷
ガスケット テンショナケース 4DW-12213-00 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット テンショナケース 4DW-12213-00YAMAHA(ヤマハ)
399税込439
1個
3日以内出荷
Mr.ストックマンND-2022 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2022TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)2290仕様基礎ブロック必要数16個(別途)屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)4.62(1.4坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×2120
Mr.ストックマンND-2019 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2019TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
179,800税込197,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1922仕様基礎ブロック必要数16個(別途)屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)3.88(1.17坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1752
Mr.ストックマンND-2015 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2015TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
169,800税込186,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1590仕様基礎ブロック必要数12個(別途)屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)3.21(0.97坪)有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1420
Mr.ストックマンND-2014 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2014TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1406仕様基礎ブロック必要数12個(別途)付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)棚板耐荷重(kg)(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)2.83(0.86坪)棚板寸法(mm)(HT-12W)1213×450、(HT-07W)697×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1236
Mr.ストックマンND-2012 TAKUBO(タクボ/田窪工業所)Mr.ストックマンND-2012TAKUBO(タクボ/田窪工業所)
159,800税込175,780
1台
7日以内出荷
連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 上部で安心の柱構造・頑丈設計。 軒樋・たて樋付。雨水トラブルがなく安心。 安心と便利の2ロックシステム錠。 中から仮施錠を解除できるエマージェンシーノブ。 ほこりや雪、雨水の進入を防止する安心の扉形状。 調節簡単で丈夫な棚板。 サビに強い高級焼付塗装。 結露減少型屋根。 庫内空気を対流させる換気孔。ボルトで固定された安心の床板。 便利なアルミフック付。電気を引いたときのコードホール付。
高さ(mm)2110間口(mm)2016奥行(mm)1222仕様基礎ブロック必要数12個(別途)付属品たて樋(1本)、アルミフック(3個)、アンカープレート(4枚)、棚(HT-12W、HT-07W)棚板耐荷重(kg)(HT-12W)109、(HT-07W)62背面棚タイプ屋根の張り出し(mm)(前部)115、(後部)90、(サイド)片側40耐荷重(N/m2)屋根/1200(約120kgf/m2)、床/6000(約600kgf/m2)床面積(m2)2.46(0.75坪)棚板寸法(mm)(HT-12W)1213×450、(HT-07W)697×450有効開口寸法(間口×高さ)(mm)1113×1850内部寸法(間口×奥行)(mm)1960×1052
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら