カテゴリ

  • 制御機器(30)
  • 空調・照明・電設資材(25)
  • バイク部品(8)
  • 自動車補修部品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 溶接用品(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-2003」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 塩ビ板 (白) 岩田製作所

    塩ビ板 (白)

    岩田製作所(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から10日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 粋楽  鉄鋳物  急須 CAPTAIN STAG

    粋楽 鉄鋳物 急須

    CAPTAIN STAG
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    使いこむほど味がでる鉄鋳物。鉄器は保温性がよく、冷めにくいのが特長。内面に塗料を使用。まろやかなお湯で、日本茶、コーヒー、紅茶、中国茶など一層美味しく頂けます。
    仕様茶こし付材質本体:鋳鉄、茶こし:ステンレス鋼表面処理シリコン樹脂塗装底面の厚さ(mm)3
  • オールステンレスカットワイヤ TRUSCO

    オールステンレスカットワイヤ

    TRUSCO
    529税込582
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ワイヤーキャッチ
  • アクリル板(白) 岩田製作所

    アクリル板(白)

    岩田製作所(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から11日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003

    アネスト岩田
    23,980税込26,378
    1丁
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • 高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット アネスト岩田

    高粘度スプレーガン HW-2003 加圧コンテナセット

    アネスト岩田
    29,980税込32,978
    1セット
    当日出荷
    汎用スプレーガンでは塗布が難しい粘度の液剤を塗布することができます。パタン幅・空気量を調整でき、厚膜を作る塗布向きです。 加圧コンテナとスプレーガンを直結することで簡易圧送式として使用でき、スペースやコストを抑えることが可能です。 人間工学に基づいたデザインを採用し、高いグリップ性と軽量化を実現しました。 設計の見直しにより、メンテナンスがさらに容易になりました。 新開発したパタン調節装置により、直感的に調整がしやすくなりました。 空気弁シートの設計を見直すことで、操作の安定性を向上させました。 HW2マーキングを施し、他のスプレーガンとの差別化を図りました。
    用途高粘度スプレーガン、一般的な塗料に比べ高粘度な特殊液剤(100mPa・s以下)塗布、ゲルコート、多彩模様塗装、厚膜塗布仕様霧化:内部セット内容スプレーガン、加圧コンテナ(PC-19B)備考加圧コンテナセットタイプ圧送式空気使用量(L/min)270吹付空気圧力(MPa)0.29ノズル口径(Φmm)2パタン開き(mm)300-400
  • メモック FW-200-3 ピンク ヤマト(事務用品)

    メモック FW-200-3 ピンク

    ヤマト(事務用品)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    商品構成単色グリーン購入法適合
  • オイル牛床皮背縫い 3双 コーコス信岡

    オイル牛床皮背縫い 3双

    コーコス信岡
    1,898税込2,088
    1パック(3双)
    3日以内出荷
    オイル加工 丈夫な牛床皮
    用途牛床皮、鉄筋、建築、造船、溶接、アウトドア材質牛床皮グリーン入数(双)3加工背縫い、オイル加工機能柔軟性、濡れても固くなりにくいアテ有無
  • マルチプリンタ帳票 撥水タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 撥水タイプ

    ヒサゴ
    1,398税込1,538
    1冊(50枚)
    4日以内出荷
    厚さ(mm)約0.09サイズA4用紙サイズA4適合プリンタカラーレーザプリンタ、コピー機、インクジェットプリンタ(顔料)
  • プラズマ溶接トーチ ダイヘン

    プラズマ溶接トーチ

    ダイヘン
    729,800税込802,780
    1本
    4日以内出荷
    ダイヘン純正プラズマ溶接トーチです。
    適合機種Welbee Inverter F300P
  • AF-Fシリーズ 平型ジャバラ ナベル

    AF-Fシリーズ 平型ジャバラ

    ナベル
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    材質(シート)基布:ポリエステル織物、両面:ポリウレタンコーティング(支持板)PVC樹脂厚さ(mm)(支持板)1(支持板)黒
  • 樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃 LV ENDMILL

    樹脂・アルミ加工用 超硬スクエアエンドミル 3枚刃

    LV ENDMILL
    31,599税込34,759
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    ギャッシュ付きで刃先のチッピングを防止。良質な超硬素材を厳選し、国内メーカーの最新CNC工具研削盤で加工しております。
    材質MG(超微粒子超硬合金)刃数3枚刃被削材アルミニウム合金、ABS、アクリル、POM、PEEKなど表面処理ノンコートねじれ角(°)45
  • 交流電流・直流電流測定用クランプメータ 共立電気計器

    交流電流・直流電流測定用クランプメータ

    共立電気計器
    38,980税込42,878
    1台ほか
    当日出荷から21日以内出荷
  • カッタ MFH ホルダ 京セラ

    カッタ MFH ホルダ

    京セラ
    31,980税込35,178
    1箱
    翌々日出荷から8日以内出荷
    取付け方法柄付きタイプ寸法APMX(mm)1
  • 標準ボールねじ NSK(日本精工)

    標準ボールねじ

    NSK(日本精工)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
  • NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット 神保電器

    NKシリーズ 埋込リモコン個別/パターンスイッチセット

    神保電器
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷
    新たな方向性。「NKシリーズ 配線器具」。個別スイッチ…「小規模非住宅の照明制御に」。体育館・工場・駐車場等の照明や換気扇制御に好適です。1個のリモコンスイッチでリモコンリレー最大5台、リモコンブレーカ(1極品)最大3台まで駆動可能です。分岐回路あたり多灯数を接続する工場・体育館・小売店舗などの照明制御がシンプルに実現できます。デジタル制御方式に比べ、システム設計・施工が容易です。「中小オフィスビル・テナントビルのフロア単位制御に」。守衛室等から集中制御を行なわない中小ビルに於いて、テナント単位・フロア単位の照明制御に好適です。専用部用途変更により照明制御設定を変更する場合でも、デジタル制御方式のような「現状設定データ」は参照不要で、分電盤やリモコンスイッチの信号線を結線変更または増減設するだけでシンプルに実現できます。パターンスイッチ…「中小ビル・集合住宅の共用部制御に」。守衛室等から、階段室・廊下・集会室等の共用部照明・換気扇などを集中制御する用途に好適です。6箇所までの多箇所操作は、リモコンスイッチの並列配線で簡単に実現できます。「「アナログ2線式・3線式リモコンシステム」の設備改修に」。既存施設の経年設備改修では、アナログ伝送方式のリモコン配線をそのまま活かし、アナログ方式のリモコンリレーと意匠性・操作性の良いこのリモコンスイッチに置換える「アナログ→アナログ置換リニューアル」も有力な選択肢になります。照明制御の自動化・高機能化のニーズが低い用途では、デジタル化のメリットが薄く「アナログ→アナログ置換リニューアル」の低コスト・省施工・短納期が相対的に有利です。
    種別スイッチ種類上/個別スイッチ、下/パターンスイッチ定格3A-AC24V接続方式引締め接続、圧着端子接続適合電線(mm2)(撚り線)0.5~2.0消費電流(mA)6適合圧着端子1.25Y-3.5(開先形)相当、2Y-3.5(開先形)相当、R1.25-3.5(丸形)、R2-3.5(丸形)入数(個)1適合電線径(Φmm)(同単線)0.8~1.6適合システムワンショット制御アナログ2線式リモコンシステム
  • PET板 (白) 岩田製作所

    PET板 (白)

    岩田製作所
    1,798税込1,978
    1枚
    6日以内出荷から8日以内出荷
    様々なサイズにカットした樹脂プレートを標準化
  • 小型船舶用救命胴衣(多機能) オーシャンライフ

    小型船舶用救命胴衣(多機能)

    オーシャンライフ(8件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    用途作業性が良く防災・アウトドアにも仕様肩部ベルト式、再帰反射材(高輝度マイクロプリズム式)、笛、2点バックル式ベルト(胸部25mm幅・胴部38mm幅/POM素材高強度タイプ)、ファスナー付ポケット&メッシュポケット×2、2点バックル式脱衣防止股ベルト25mm幅(POM素材高強度タイプ)、背開式胴囲(cm)130まで型式承認番号第4587号浮力(kg)8適応体重(kg)80まで各種認証桜マーク
  • 肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M4132 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    43,980税込48,378
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    汎用性的に使用可能な共用可能チップにより調達および在庫コストを低減。4または2コーナー使いチップ。ハイポジブレーカー形状により低い所要動力。環境保護に配慮しカーボンオフセットを実行
    用途鉄系・鋳鉄系ワーク、ステンレス鋼、難削材の正面フライス加工および肩削り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ZPCW-QBN タンガロイ

    チップ ZPCW-QBN

    タンガロイ
    31,980税込35,178
    1個
    3日以内出荷
    材質BX950RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック ワルター

    肩削りカッター M5130 DIN1835Bシャンク メトリック

    ワルター
    48,980税込53,878
    1個
    9日以内出荷
    高い切削パラメータと長い工具寿命により最高の生産性。高い安定性による優れたプロセス信頼性。さまざまなチップサイズ、コーナーRおよびチップブレーカーで加工に最適に対応。汎用的に使用でき工具コスト削減および手間を最小化
    用途正面フライス加工、肩削り加工、斜め沈み加工、ポケット加工、ヘリカル沈み加工用。エネルギー産業、金型加工、一般部品加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター ワルター

    肩削りカッター

    ワルター
    42,980税込47,278
    1個
    9日以内出荷
    肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • CARBURETOR ASSY ホンダ

    CARBURETOR ASSY

    ホンダ
    34,980税込38,478
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ JWシリーズ

    CHINO(チノー)
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【CT】定格電流に対し0~5A ACRoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと
  • UNIT ASSY,CDI ホンダ

    UNIT ASSY,CDI

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • CARBURETOR A*NH8* ホンダ

    CARBURETOR A*NH8*

    ホンダ
    99,980税込109,978
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ) 台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)

    12V高品質シールド・バイク用バッテリー(電解液注入済タイプ)

    台湾YUASA(タイワンユアサ/TAIWAN YUASA)(523件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    安心と信頼のYUASAバッテリー TAIWAN-YUASA(台湾ユアサ)12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。 優れたコストパフォーマンス。 バイク王国の台湾では、多くの一流メーカーに純正採用された、信頼性と品質の高いブランドです。 こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。 電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく「譲受書」の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)
    用途バイク用バッテリー
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    1,090税込1,199
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 HWS-Aシリーズ

    TDKラムダ(28件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷
    高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
    端子形状ねじ
  • 高性能ゲルタイプバッテリー 駆 BROAD

    高性能ゲルタイプバッテリー 駆

    BROAD(97件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    手間なし、装着簡単。従来の液別の電池でのトラブル、液を間違って入れたり、危険な電解液からの問題などは起こりません。液漏れ問題の防止。電解液をゲル化することで、液漏れを防止し、バッテリーケースが破損したときでも液が飛散するのを抑え込みました。自己放電が少なくて長寿命。ゲルバッテリーは従来品より自己放電が低く長期在庫が可能です。
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    4,390税込4,829
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    1,010税込1,111
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • 水性接着剤 JA-7562 3M(スリーエム)

    水性接着剤 JA-7562

    3M(スリーエム)
    69,980税込76,978
    1缶(18kg)
    8日以内出荷
    速乾性の水性接着剤です。 短時間で十分な初期接着力が得られます。 耐熱性に優れています。 F☆☆☆☆登録製品です。 片面塗布でも接着可能です。 水を溶媒としていますので、有害なガスの発生がありません。
    用途断熱パネル・断熱材の接着、パーテーション表材の接着、グラスウール・ウレタンフォームの接着、プラスチック・金属の接着、スプレーガン・ロールコート・刷毛などで塗布(推奨ガン:アネスト岩田製 W-2003)乳白色容量(kg)18主成分アクリル共重合体貼合せ可能時間約30秒剥離強度(N/25mm)(対SUS)28.4/180°溶剤危険物の類別非危険物特性耐熱性標準塗布量(g/m2)(ウェット時)40~80適合用途防水・耐水・屋外、低VOC、耐衝撃被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ、3次元形状
  • フロントスプロケット SUNSTAR(サンスター)

    フロントスプロケット

    SUNSTAR(サンスター)(118件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個ほか
    当日出荷から31日以内出荷
    高い剛性と耐久性を誇るSUNSTAR製スプロケット
  • 小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ TDKラムダ

    小型ノイズフィルター(ワイヤーなし) RSELシリーズ

    TDKラムダ(23件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コンパクトな小型汎用タイプ ファストン/ワイヤーなし RoHS指令対応。
    用途ノイズ対策に。安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8、EN60939
  • スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 RWS-Bシリーズ

    TDKラムダ(11件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から103日以内出荷
    高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
    端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
  • スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダ

    スイッチング電源 DRJシリーズ

    TDKラムダ(6件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1台ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
    高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ ヒサゴ

    マルチプリンタ帳票 森林認証紙タイプ

    ヒサゴ(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1冊(2400枚)
    当日出荷から4日以内出荷
    森林認証紙を使用したプリンタを選ばないマルチタイプの汎用帳票用紙です。 無地タイプなので使いやすい設計で帳票を印刷できます。
    厚さ(mm)0.08紙質森林認証紙適合プリンタインクジェット(顔料・染料)、カラーレーザプリンタ、モノクロレーザプリンタ、カラーコピー機、モノクロコピー機FSC認証認定FSC認証番号C002242
  • 三相サイリスタレギュレータ CHINO(チノー)

    三相サイリスタレギュレータ

    CHINO(チノー)
    179,800税込197,780
    1セット
    23日以内出荷
    ・JWシリーズは、小形、軽量で高密度計装が可能な三相制御用のサイリスタレギュレータです。・位相制御方式には、電圧、電流、電力の各フィードバック制御タイプとフィードバック制御なしタイプが用意され、ヒータの特性に合わせて機種の選択ができます。・小形・軽量。信頼性・制御性を追求した高機能仕様。・コンパクトな一体形構造。・設定通信ユニットを用意。・断線警報と電流制限を標準搭載。・外部トランス仕様を用意。・6アーム制御を採用
    使用温度範囲(℃)-10~55定格周波数(Hz)50/60(自動選択)アーム数6アーム外部入力【CT】定格電流に対し0~5A AC、【接点】外部信号 無電圧接点またはオープンコレクタ(外部接点容量 5mA 5V DC以上)、【設定】ボリューム信号(10kΩを推奨)RoHS指令(10物質対応)対応使用湿度範囲(%RH)30~90 ※ただし結露しないこと