カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(77)
- 制御機器(71)
- メカニカル部品(53)
- パソコン/周辺機器(41)
- FA担当者のオススメ新商品(32)
- 厨房用品(26)
- 事務用品(26)
- 自動車補修部品(24)
- 卓上消耗品(22)
- 店舗什器・備品(19)
- 測定用品(19)
- カー用品(19)
- 安全用品(18)
- 科学研究・開発用品(17)
- 切削工具(17)
- 家電(16)
- ねじ・ボルト・釘(14)
- 配管・水廻り設備部材(12)
- 電気材料(11)
- 電動工具(10)
- 梱包用品(9)
- 機構部品(9)
- オフィス家具(8)
- 建築金物(8)
- 整備工具・収納(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 塗装・養生・内装用品(6)
- 研磨材(6)
- 作業工具(6)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
- バイク部品(5)
- 保管用品(5)
- 清掃用品(5)
- バッテリー・電装(5)
- 物流用品(4)
- 洗剤・除去剤(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 学童・教育用品(4)
- 農業機械(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 手袋(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 溶接用品(2)
- 防災用品(2)
- 住設機器(2)
- 救急・衛生(2)
- 安全保護具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 三菱電機(44)
- ダイヤトレンド(28)
- 七星科学研究所(21)
- Panasonic(パナソニック)(16)
- 廣杉計器(16)
- アルインコ(13)
- IDEC(和泉電気)(12)
- ナカバヤシ(7)
- AG(赤川器物製作所)(7)
- ASUS(エイスース)(7)
- ESTERA(7)
- SURE(石崎電機製作所)(6)
- イシハシ精工(6)
- エレコム(6)
- カネ大白木屋(6)
- ELPA(5)
- コクヨ(5)
- BOSCH(ボッシュ)(5)
- 三木プーリ(5)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「w-202」の検索結果

覗き見防止 プライバシー フィルター ASUS W202NA 11.6インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,500税込¥3,8501枚4日以内出荷パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種ASUS W202NA取付方式両面テープ/スライド式入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から32日以内出荷仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PFプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から25日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
NJWシリーズ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(20件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から32日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状PMプラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オス結線方法はんだ
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(17件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷から3日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様正芯(機器側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(31件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用種別プラグ形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状プラグ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-シェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(21件のレビュー)¥559~税込¥615~1個当日出荷から3日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHS指令対応品用途屋外用形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-25~+85定格電圧(V)250コネクタ形状レセプタクル材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチ材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
マグネット式 プライバシー フィルター ASUS W202NA 11.6インチ 対応 のぞき見防止 左右180度 保護 フィルム 互換品
メディアカバーマーケット¥3,298税込¥3,6281枚4日以内出荷ブラインド加工により、左右からの覗き見を防止します。 マグネット付きなので、取り付けが容易で着脱も簡単です。マグネットが内蔵していないパソコンの場合は、付属のマグネットシールを貼り付けていただいて使用可能となります。 。 フィルターはリバーシブル仕様です。片面は光沢、片面は反射防止(マット)加工になっているため、お好きな方を選んでお使いいただけます。 表面硬度は3~4Hです。 ブルーライトカット率:約48%。紫外線カット率:約99%付属品マグネット×4枚適合機種ASUS W202NA入数(枚)1硬度3~4H寸法(幅W×奥行D)(mm)256×155 (マグネット部分を含む)対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
のぞき見防止 プライバシー フィルム ASUS W202NA 11.6インチ 対応 保護 フィルム 180度 覗き見防止 互換品
メディアカバーマーケット¥3,998税込¥4,3981枚4日以内出荷液晶画面の左右2方向(180度)からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かりの映り込みを抑え、画面を見やすくします。目の負担を軽減する反射防止タイプで、長時間の作業に最適です。液晶画面から発せられるブルーライトをカットします。タッチパネル・ペン入力に対応しています。付属品クリーニングクロス×1ヘラ×1適合機種ASUS W202NA取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ11.6インチ 解像度(1366×768)特性のぞき見防止180度
NJWシリーズ防水中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所(11件のレビュー)¥669税込¥7361個当日出荷から26日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。仕様逆芯(電源側)形状ストレート種類丸型規格電気用品安全法コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メス結線方法はんだ
Wリング(ケース入り)
SHK(7件のレビュー)¥539税込¥5931箱(8個)当日出荷使用される重さ、大きさ、に応じて線径、内径、荷重から選ぶ事が出来ます。用途キーホルダー、装飾品、雑貨、玩具等幅広く使用されています。趣味の世界から工業用品までアイディア次第で無限の用途に活用出来ます。種類リンク
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(5件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から41日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdMアダプタコンタクト形状正芯(ピンコンタクト)
木枠
三菱電機¥3,398税込¥3,7381台欠品中標準換気扇を取付ける際、壁穴に組込む木枠です。 組立タイプ 組立用釘付属 20cm用材質ラワンタイプ20cm用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)292×292×160
セキュリティワイヤー 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン
エレコム(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から翌々日出荷大切なパソコンや周辺機器を南京錠、ロックパーツ等と組み合わせる事により盗難から守るセキュリティケーブルです。 机の脚、ラックの柱等に巻きつけて使用が可能なため視覚による予防効果もあります。 ワイヤー長:1m ワイヤー太さ:2.2mm用途PCや周辺機器の盗難を防止、防犯対策に最適なセキュリティワイヤーです。
NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から43日以内出荷結合部に防水機能を有するように設計されたコネクタ。 従来の表面処理とその方法を異にした特殊表面処理を採用。種別AdFアダプタコンタクト形状逆芯(ソケットコンタクト)
D-C-L/D-C-L・S 重量用(ロングネジタイプ)
ダイワアドテック¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。 ねじ軸は回転し、多少傾きます。 D-C-L・Sは受皿の表面を旋盤で研削加工していますので、高級感があります。 機械設計上、どうしても長い調整ボルトで受ける場合を想定して用意しました。 長いボルトの調整にはスラストベアリング付きW型をお奨めします。スムーズに調整が出来ます。
ミニチュアステンレス軸付ホイールブラシ
SUN POWER(サンパワー/太陽商会)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷適合電動・空気工具グラインダーその他賠償保険付種別ミニチュア軸付ホイールブラシ(ロビンソン)厚さ(mm)2軸長(mm)40線径(Φmm)0.1外径(Φmm)23金具径(mm)10
スチールウール(業務用ポンド巻)
ボンスター¥6,298税込¥6,9281個当日出荷サビを気にせずに使用できるウールです。用途金属(特にステンレス)の研磨・清掃。濾過材、消音材として。仕様サビにくいステンレス製のウールです。材質ステンレス色シルバー質量(g)450適合材ステンレス等
NAWシリーズ防水ワンタッチロック方式コネクタ ストレートプラグ
七星科学研究所(4件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から51日以内出荷ワンタッチロック方式防水コネクタの金属タイプ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートグランド 防水 ストレート型
AVC(日本エイ・ヴィー・シー)(4件のレビュー)¥459税込¥5051個当日出荷から11日以内出荷コルゲートチューブを簡単に接続できるコネクタです。材質66ナイロン製(ワッシャー・シール/EPDM)色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ニュースタンダードトイレポット
マーナ¥1,188税込¥1,3071個欠品中500人のモニターをおこない、トイレブラシの不満点を洗い出し、そこから開発した「本当に使いやすい」トイレブラシです。50台以上の便器のフチ裏の形状をベースに設計しました。卵型ブラシとカーブネックでフチ裏にピタっと届きます。トイレブラシと組み合わせて一体型のように置くことができ、とてもスタイリッシュです。トラスコ品番855-3340材質本体・フタ・リング/ABS樹脂寸法(mm)約80×165×103耐熱温度(℃)80使用場所トイレ
アーク・ガス溶接切断兼用防災面 202W
理研化学(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷ガス溶接・切断及び電気溶接兼用ヘッドギヤータイプのW型防災面(角丸タイプ)色G2/#10種類ヘッドバンドタイプレンズアクリルレンズ標準質量(g)310寸法(横×縦×厚さ)(mm)250×215×2(前面190×100×2)
NRWシリーズワンタッチ防水中型コネクタ 中継コネクタ
七星科学研究所(3件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から47日以内出荷ワンタッチロック機構を使用した屋外用防水コネクタ。シェルには耐候性、耐衝撃性に優れた高強度プラスチックを使用。RoHA指令対応品用途屋外用仕様逆芯(電源側)種別AdFアダプタ形状逆芯使用温度範囲(℃)-25~+85コネクタ形状アダプタ材質(コンタクト)/処理銅合金/銀めっき材質(絶縁体)合成樹脂材質(パッキン)合成ゴム材質(シェル)/処理合成樹脂/-電線接続方式はんだづけコンタクト形状メス(ソケット)
...