カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(51)
  • オフィス家具(25)
  • 店舗什器・備品(20)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 厨房用品(10)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 保管用品(7)
  • 自動車純正部品(7)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 切削工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 制御機器(4)
  • 空調・電設資材(4)
  • メカニカル部品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 清掃用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • バイク部品(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 防災用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「w-409」の検索結果

210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウォールアンカー B-514 大阪魂ウォールアンカー B-514大阪魂(49件のレビュー)
549税込604
1箱(14本)
当日出荷
簡単施工で均一な仕上がり。 ねじの着脱が自在。 スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器の取り付け、棚受けの取り付け。 カーテンレール、ペーパーホルダー、タオルハンガー等の取り付けなど。材質表面処理三価クロメート
部品 DIJET(ダイジェット工業)部品DIJET(ダイジェット工業)
389税込428
1個
当日出荷から4日以内出荷
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 可変角度調整ユニット付SMC
19,980税込21,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
仕様可変角度調整ユニット付RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無無し
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CRQ2~)SMC
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から11日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2B SMCロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2BSMC
21,980税込24,178
1個
当日出荷から11日以内出荷
オートスイッチ取付位置を任意の場所に移動可能。 ダイレクトマウント可能。 接続ポート位置:ボディ側面、軸方向の選択可能。 (スイッチおよび角度調整付の場合ボディ側面のみ) 低圧作動:0.2MPa(サイズ10)0.15MPa(サイズ15~40) 角度調整付にて任意の角度に調整可能。
バイオ リファイン 20-OCH リスパックバイオ リファイン 20-OCHリスパック
2,398税込2,638
1袋(50点)
4日以内出荷
環境対応素材。メインディッシュサラダをリファイン。フタが嵌めやすく外れにくい嵌合設計。見栄え抜群・高質感・高機能・高汎用の万能プレート「バイオリファイン」用のフタ。※本体は別売り。
材質バイオPET寸法(mm)197×197×44容量(mL)[首下容量]931質量(g)16
エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-PN レギュラー刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30
ブラケット (1K0W) MAZDA(マツダ)ブラケット (1K0W)MAZDA(マツダ)
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用 南国フレキ工業ユニオンFIT式フレキ コア入りユニオン水用南国フレキ工業
22,980税込25,278特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
材質フレキ部:SUS316L、ユニオン部:FCMB(鋳鉄)、コア部:ポリエチレン樹脂
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
ブラケット,リヤー(1K) MAZDA(マツダ)ブラケット,リヤー(1K)MAZDA(マツダ)
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷
SUS430ステンレス作業台 TRUSCOSUS430ステンレス作業台TRUSCO
32,980税込36,278
1台
7日以内出荷
組立てが簡単で清掃も容易にできます。SUS430を使用した厨房などで使用される汎用タイプです。
用途厨房、食品工場、研究施設、クリーンルーム等。仕様下棚:平棚板材質ステンレス(SUS430)高さ(mm)800ねじサイズ(アジャスター)0.75インチ天板形状平天板引出しなし形状:調整可
コンバインクローラ 東日興産(TN)コンバインクローラ東日興産(TN)
119,800税込131,780
1本
3日以内出荷
梯子により排土性能が良く力強い走行性能を発揮します。 3条刈の芯金が広いタイプです。
幅(mm)400ピッチ90タイプWタイプ片梯子パターンW
瓦ビス ブロンズ 若井産業瓦ビス ブロンズ若井産業
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
ブロンズ頭径(Φmm)10材質ステンレス(SUSXM7)ねじの呼びM4.0
エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-3Dc-PN 首下3Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
ワイドウィンタージーンズ FLAGSHIP(フラッグシップ)ワイドウィンタージーンズFLAGSHIP(フラッグシップ)
20,980税込23,078
1着
5日以内出荷
FP-W409【25-26年秋冬モデル】ワイドウィンタージーンズバイク用ながらトレンド感のあるワイドシルエットジーンズ。防風加工を施したデニム生地に中綿を封入、さらに裾から冷気が侵入するのを防ぐストームガードを装備し最高の防寒性能を誇る。便利なファスナーポケットも備え冬のストリートライディングを快適&スタイリッシュに!
用途ストレッチ素材防風性3D立体裁断裾ストームガード装備[膝][腰]プロテクター標準装備(膝位置調整可能)素材【表地】ストレッチコットン(TPU加工)【裏地】ナイロン(PUコーティング)/中綿
瓦ビス ステンレス ブラック 若井産業瓦ビス ステンレス ブラック若井産業
5,698税込6,268
1袋(100本)
6日以内出荷から7日以内出荷
ブラック頭径(Φmm)10
瓦ビス ステンレス 若井産業瓦ビス ステンレス若井産業
4,698税込5,168
1袋(100本)
6日以内出荷
材質ステンレス(SUSXM7)頭径(Φmm)10ねじの呼びM4.0
船太刀魚テンヤ 速掛型 フッ素コーティングフック 40号 HAYABUSA船太刀魚テンヤ 速掛型 フッ素コーティングフック 40号HAYABUSA
1,198税込1,318
1個(1組)
9日以内出荷
タイプ重さ:40号
船太刀魚テンヤ 速掛型 フッ素コーティングフック 50号 HAYABUSA船太刀魚テンヤ 速掛型 フッ素コーティングフック 50号HAYABUSA
1,298税込1,428
1個(1組)
9日以内出荷
タイプ重さ:50号
フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網グレー)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ホワイト網:グレー種別4枚建て用
フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)4枚建て窓用 TOSTEM(LIXIL)フリーサイズ網戸(枠ホワイト/網ブラック)4枚建て窓用TOSTEM(LIXIL)
16,980税込18,678
1セット(2枚)
5日以内出荷
枠の色ホワイト網:ブラック種別4枚建て用
ブリム マット セット (W8) MAZDA(マツダ)ブリム マット セット (W8)MAZDA(マツダ)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ  (CRBU2~) SMCフリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ (CRBU2~)SMC
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・設置状況に応じて起点位置を任意に変更可能。 ・軽量12%削減。 ・6通りの直接取付が可能。 ・角度調整付にて任意の角度に調整可能。
電磁開閉器 標準形 SW-4-0 富士電機電磁開閉器 標準形 SW-4-0富士電機(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から23日以内出荷
種類電磁開閉器長さ(mm)127幅(mm)81厚さ(mm)53付属品2ヒートエレメントサーマルリレー付質量(kg)0.47形式SW-4-0保護構造ケースカバーなし接点構成[補助]双接点フレーム4-0形動作方式非可逆式動作特性標準形リセット方式手動適合レール幅(mm)35ケースの有無ケースカバーなし定格容量(kW) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)3.7、(380~440V)5.5定格使用電流(A) 三相かご形モータ(AC-3)(200~240V)18、(380~440V)13操作方式交流操作形端子カバーなし
CR Series(CRB2BW40) SMCCR Series(CRB2BW40)SMC(1件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷から11日以内出荷
エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックSUSウェーブ EPSW-5Dc-PN 首下5Dc ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質 PLUS(プラス)[文具]片面無移行 デスクマット 下敷き付き 光沢 軟質PLUS(プラス)[文具]
3,998税込4,398
1枚
4日以内出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。高透明で文字が見やすいデスクマット。グリーン色の下敷付きです。(Wタイプ)片面無移行(非転写)なので、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット。キレイにご使用いただけます。マット表面は光沢タイプです。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
タイプダブル(下敷き付き)(下敷)グリーン材質10%再生樹脂(マット:16%再生軟質ポリ塩化ビニル(PVC)1.8mm厚、下敷:レーヨン(メルトン)0.7mm厚)、特殊ラミネート(無移行処理)角寸法角10Rマット厚(mm)1.8下敷厚(mm)0.7
デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢 PLUS(プラス)[文具]デスクマット 書庫用 下敷き付き 光沢PLUS(プラス)[文具]
4,498税込4,948
1枚
4日以内出荷から6日以内出荷
傷や汚れから机を守る、デスクマット。書庫の上がカウンター代わりになるデスクマット(下敷付)。片面非転写タイプなので、印刷物や書類のコピーを長期間はさんでおいても、インクがマット面に移りにくい加工を施したデスクマット(片面無移行)。キレイにご使用いただけます。素材が軟質ポリ塩化ビニールなので、高透明で柔軟性に優れていてしなやかです。マット表面は光沢タイプです。マット厚は1.8mm、書き心地の良い厚手タイプ。※ 上部マットと下敷は接合せず、別々です。※再生樹脂のため下に敷いた物の色あいが変わって見える場合があります。※デスクマットは素材の特性(縮みやすい材質)により、寸法に若干の誤差が生じます。
(下敷)グリーンタイプダブル(下敷き付き)材質41%再生樹脂(マット=40%再生PVC、下敷=50%再生PET)角寸法角10Rグリーン購入法適合マット厚(mm)1.8下敷厚(mm)1.2繰り返し・詰め替え対応
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付SMC
18,980税込20,878
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付 SMCロータリアクチュエータ/ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付・可変角度調整ユニット付SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
角度調整ユニット、オートスイッチユニット内蔵でコンパクト化を実現配管・配線角度調整を同一面に集約。作業性向上。揺動角度調整アジャストボルト (標準) により、始点・終点の位置調整が容易。揺動位置 (軸面取位置) の確認が可能 (CDRBオートスイッチ付のみ)。CRBシリーズに従来品CRB2シリーズの各ユニットが取付可能
リード線取出方法グロメットリード線(m)0.5RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(11.08MB)軸形式両軸オートスイッチ有無あり
CR Series(CRBU2W40) SMCCR Series(CRBU2W40)SMC
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
LED器具防水ブラケット 東芝ライテックLED器具防水ブラケット東芝ライテック
37,980税込41,778
1個
欠品中
防湿・防雨形 LEDブラケットの特長/耐風速性能40m/s仕様/補強金具を端部に設け、カバーの端を本体で押さえる構造とし、風速40m/sに耐え得る構造です。防湿・防雨形/軒下や屋側でご使用いただけます。屋外通路やアーケード、駐輪場におすすめです。天井・壁面の縦・横に取付可能/取り付け方向を問わないため、場所に合わせて自在な設置が可能。スペースの限られた軒下にもおすすめです。40タイプと20タイプをラインアップ/定格電圧AC100V~242V、ステンレス製の本体を採用し、公共施設照明(LBF3MP/RP(確認外))に対応します。光源別梱仕様/光源にLEDベースライト TENQOOシリーズ防湿・防雨LEDバーを使用する構造です。お手入れ等がしやすいように、カバーを単品でご購入いただけます。
用途天井、壁(縦・横)取付可能材質本体/ステンレス、カバー/アクリル、LEDバー/ポリカーボネート幅(mm)120本体/白、カバー/乳白、LEDバー/乳白電圧始動:LS9区分直付周波数(Hz)50/60定格電圧(V)100~242保護等級IP23防湿調光方式不可点灯方法補助点灯装置:電源ユニット内蔵カテゴリーブラケット
その他(MYMW-~) SMCその他(MYMW-~)SMC
22,980税込25,278
1個
9日以内出荷
ウォールアンカー OHSATO(大里)ウォールアンカーOHSATO(大里)(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(50個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
簡単施工で均一な仕上がりです。ねじの着脱が自在です。スチール製で耐火性に優れる。
用途照明器具・音響機器・棚受けの取り付けに。カーテンレール・ペーパーホルダー・タオルハンガー等の取り付けに。外径(Φmm)6.8
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW40~) SMCロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ (CDRQ2BW40~)SMC
32,980税込36,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形ロータリアクチュエータ ・クッション付。 ・角度調整機構付。 ・片軸、両軸の選択可能。 ・オートスイッチ付(CDRQ2シリーズ:CDRQ2)