狭い隙間や薄いナットの作業に最適です。台車・机・椅子等のキャスターの取り付け、電動工具のアクセサリーの交換に最適です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
セット内容8×9mm、10×12mm、11×13mm、14×17mm、19×21mm
商品構成セット品
1セット(5本組)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
廻しやすい差込方向が選べるミニスパナのセットです。差込方向が選べる特殊形状です。
用途六角ボルト・ナットの締付け、緩め作業。
サイズ(mm)5・5.5・6・7・8・10
1セット(6本)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
高級感のある仕上げ加工を施したスパナセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容6×7、8×10、11×13、12×14、14×17、17×19
材質クロムバナジウム鋼
全長(mm)6×7:122、8×10:145、11×13:171、12×14:171、14×17:201、17×19:220
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
JIS規格取得商品。国産品ですがお求めやすい価格になっております。
用途ナット等の取付け取外しに
寸法(mm)8、10、12、13、14、17
トラスコ品番816-5449
材質S53C
質量(g)350
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6本組)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途狭い場所、奥深い箇所の締め・ゆるめ作業に
材質クロムバナジウム鋼
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

プラスチックハンマー
モノタロウ
¥839~
税込¥923~
頭部は、柔軟強靭なプラスチック製であるため使用時、工作物に損傷を与えることはありません。
種類樹脂ハンマー
材質(頭)樹脂・ゴム
材質(柄部)木
主な用途治具の取り付け/金型作業/機械の組立・修理/大工作業
高級感のある仕上げ加工を施したコンビネーションレンチセットです。
手になじみやすいハンドル形状で、ナットなどの締付けや取り外しに使用頻度が多いサイズをセットにしました。
サテン仕上げは光沢を抑えていますので傷が目立ちにくく、手触りが良く仕上がっています。
フルポリッシュ仕上げは鏡面のような光沢が高級感を出し、デザイン性に優れています。
用途ナットなどの締付けや取り外しに
セット内容8、10、11、12、13、14、17、19
材質クロムバナジウム鋼
寸法(mm)8(120)、10(140)、11(150)、12(160)、13(170)、14(180)、17(210)、19(230)
こんなお得な商品も!

スパナセット
モノタロウ
¥999
税込¥1,099
商品構成セット品
スパナ部は、やり形に仕上げ狭い箇所での作業を容易にしました。セット内容は6種類でバンド付です。
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めをめがね側でというように1本で2役の機能工具です。
モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザインです。
仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。
表面処理は三価クロムメッキです。
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
商品構成セット品
大切な工具やパーツを、ガタツキや衝撃から守る。
RoHS指令(10物質対応)対応
PVCフリーの高耐久型アルミ合板製。
アルミ表面にはチタンカラーを高強度焼付塗装。
精密機器などの保管・運搬に最適な硬質ポリエチレンフォームを全面に収納。(切り目入り)
付属品緩衝ウレタン(B-89×1・B-88×1・B-87×3)付
材質アルミ合板
質量(kg)4.5
容量(L)25L
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)520×340×(本体深さ95+フタ深さ50)
外寸法・幅(mm)550
外寸法・高さ(mm)370
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)165
有効内寸法・奥行(mm)340
有効内寸法・高さ(mm)(本体深さ95+フタ深さ50)
有効内寸法・幅(mm)520
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しいです。
材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。
表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様です。
ホルダー鉄フック
商品構成セット品
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチセット
モノタロウ
¥1,898
税込¥2,088
スパナのスピードとめがねレンチの強さを兼ね備えており、仮締めをスパナ側で、本締めはめがね側でというように1本2役の機能工具です。
めがね部の柄の曲がり角度15度です。
こんなお得な商品も!

コンビネーションレンチ
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
柄部曲がり角度が15°
材質Cr-V(クロムバナジウム鋼)
表面処理三価クロムメッキ
板厚2.3mmの薄型スパナ。
サイズ(mm)5.5×7/8×10/12×14
トラスコ品番370-8454
質量(g)60
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3本組)
¥799
税込¥879
当日出荷
表面はカチオン電着塗装により防錆効果が有ります。
JIS規格に基づいた丸形の強力級(H級)で、あらゆるボルト、ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます。
SW・SSの強力型スパナはクロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っています。
用途ナット等の締付け取外しに
仕様丸形 強力級
種別片口スパナ
商品構成単品
耐摩耗性、耐食性を向上させる為にクロームメッキを施しています。オイルのついた手で触ったときに滑りにくくするための滑り止め目的にマット仕上げをしています。
用途台車・机・椅子等のキャスターなどの取り付けに
材質クロムバナジウム鋼
商品構成単品
関連キーワード