カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(1,231)
  • 制御機器(186)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • 家電(57)
  • オフィス家具(47)
  • カー用品(43)
  • 防災用品(35)
  • 測定用品(33)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 切削工具(26)
  • 店舗什器・備品(20)
  • バイク部品(19)
  • 建築金物(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
  • ねじ・ボルト・釘(15)
  • 安全用品(14)
  • 梱包用品(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(12)
  • 介護用品(10)
  • 防犯用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 学童・教育用品(9)
  • 農業機械(9)
  • 電気材料(8)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(7)
  • 作業工具(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 保管用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 住設機器(5)
  • 医療(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 救急・衛生(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 縫製用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 塗料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w-pc」の検索結果

2,043件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-W-PC 山金工業

    パーソナル書庫 マイ・ファイリング JM-W-PC

    山金工業
    19,980税込21,978
    1台
    翌日出荷
    ノートパソコンンの強い味方! ノートパソコンを引き出すだけで即お使い頂けます。 使わない時は、マイ・ファイリングの下に収納。デスク上を広くお使い頂けます。
    付属品自在式(プラスチック)仕切板3枚質量(kg)6.1ウォームホワイトサイズA4ファイル高さ(mm)450内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)646×235×339本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)670×245×450グリーン購入法適合
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • アイラップピコ 岩谷マテリアル

    アイラップピコ

    岩谷マテリアル(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カットバンDジャンボ 祐徳薬品

    防水カットバンDジャンボ

    祐徳薬品
    549税込604
    1箱(8枚)
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)60×85(パッド:30×55)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございます。
    材質薄葉紙寸法(幅W×高さH)(mm)676×508厚さ(g/m2)17
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • WAVLESコート 高性能タイプ リックス

    WAVLESコート 高性能タイプ

    リックス(1件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1缶(1kg)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    WAVLES COAT(ウェブレスコート)は優れた制振効果により、騒音のもととなる物体の振動を速やかに減少させ防音効果を発揮します。 ナノサイズからミクロンサイズの大きさ。形状の異なる制振フィラーを高充填することにより、塗布型タイプとしては他に類をみない大きな損失係数を示す制振材です。 施工面に合わせた加工不要 重量が軽い(比重1.2~1.3) 水性タイプで環境にやさしい 塗布方法が選択可能
    灰色pH8主成分アクリル樹脂不揮発分0.66密度1.2g/mL外観灰色液状粘度(mPa・s)33000危険物の類別非危険物
  • 防水カットバンD 祐徳薬品

    防水カットバンD

    祐徳薬品(2件のレビュー)
    549税込604
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネット

    W-E PLUS用 透明保護フィルター

    マイクロネット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
    用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    20,295税込22,325
    1個
    当日出荷
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • ワールド PCクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(200枚)
    6日以内出荷
    柔らかくて使いやすいチャコールグレーの薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
    材質薄葉紙 17(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • 枕 カバー ナビス(アズワン)

    枕 カバー

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    体圧分散性、通気性に優れたフュージョン(R)メッシュ製でさらっとした肌触りです。
    材質(枕カバー)フュージョン(PET+合繊+化繊複合素材)洗濯方法洗濯可、乾燥不可
  • プレート付複車 ダイケン

    プレート付複車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)トラスコ品番337-6907材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール直径(Φmm)戸車:22適合レール10A-R耐荷重(kg/個)15
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • 差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

    Pro-Auto
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107最大口開き(mm)30寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
  • プレシジョンカッター エスディアイ

    プレシジョンカッター

    エスディアイ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
    用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール全長(mm)141ホワイト質量(g)約22刃厚(mm)0.4刃角(°)30材質(刃)SK2+Cr鋼材
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • 軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ 山金工業

    軽量作業台/耐荷重160kg_キャスター付きH740_ポリエステル天板_ワークテーブル300シリーズ

    山金工業(1件のレビュー)
    32,980税込36,278
    1台
    翌日出荷
    一般的な軽作業全般に最適なポリエステル化粧板仕様!軽作業におすすめのキャスター付き汎用作業台です。軽量作業台に最適な全体均等耐荷重160kg(自重含む)。高さ740mmで座り作業台におすすめです。移動式の為、レイアウト変更や作業場所の移動が簡単で便利。天板:ポリエステル化粧板、脚部:スチール製です。天板表面材のポリエステル化粧板は、オフィス家具の表面材によく使用されている素材です。梱包・仕分けなどの作業テーブルにおすすめ。表面が平滑で耐汚染性に優れています。汚れがついてもサッと拭けて、お手入れ簡単な作業台です。天板角には丸み(R20)をつけた安全設計。介護施設など安全性が求められる現場の使用にも適しています。4輪自在のキャスター付で移動時の小回りも抜群です。キャスター:100Φストッパー付ゴムキャスター。天板サイズは13種類、間口1800mm×奥行900mmの大型作業台から、間口600mm×奥行600mmの小型作業台まで豊富にラインナップ!。カラーは3種類でアイボリー色、天板木目柄×脚アイボリー色、天板木目柄×脚グリーン色があります。足元のツナギ(カンヌキ)は、前・中央・後の3箇所いずれかお好みの位置にセット可能です。ツナギを後ろにセットすれば、作業台の下に備品を収納したり、座り作業時には足元を広々使用できます。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため軽量化され扱いやすい。脚部はスチール製角パイプ構造で丈夫な作業台です。
    用途軽作業全般、各種作業用テーブル、作業机・事務机として。電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、サッカー台、作荷台、DIY作業台、他。使用例:オフィス、工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校(大学・専門学校・高校)等。介護施設、福祉施設、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、事務所、薬局、病院、他。ねじ径×長さ(mm)キャスター:M12×P1.75×L25天板厚さ(mm)20キャスター種類自在ストッパー付き4個使用上の注意物を載せたままの移動は、落下の恐れがあり危険です。又、床の段差を無理に乗り越えると破損や変形の危険があります。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)160(自重含む)
  • ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ ナビス(アズワン)

    ナビガードマスク 個包装タイプ KM-1WPシリーズ

    ナビス(アズワン)
    23,980税込26,378
    1ケース(40箱×30袋)
    当日出荷から翌々日出荷
    衛生的に持ち運びできる個包装タイプです。JIS規格適合品です。(JIS T9001 医療用マスク クラスII)。耳が痛くなりにくい平紐タイプのイヤーループを使用しています。
  • LED投光器(充電式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED投光器(充電式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
    用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    1,898税込2,088
    1式(6本×3セット)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • コンデンサーミニプーラー デンゲン

    コンデンサーミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
  • wemo PETTA ヤマト(事務用品)

    wemo PETTA

    ヤマト(事務用品)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    油性ボールペンで書いて、消しゴムや指で消すことができ、何度でも使用できます。
    用途濡れても書いた内容が消えず、屋内・屋外問わず使っていただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 二眼型遮光メガネ 102BW 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ 102BW

    理研オプテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
    用途ガス溶接などに。トラスコ品番229-8286材質強化ガラス長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーンフレーム色ブラウン加工防傷加工遮光度#3テンプル色ブラウン紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAY一人掛けポケットコイルソファ アイリスオーヤマ

    2WAY一人掛けポケットコイルソファ

    アイリスオーヤマ
    18,980税込20,878
    1台
    翌々日出荷
    あなただけの特等席でくつろぎの空間をご提供します。木製脚は取り外し可能で、脚付きとロースタイルの2WAY仕様です。ちょうどいいサイズ感であぐらをかくことができ、暮らしの狭い空間でもゆったりくつろげます。6背もたれは6段階角度調節可で使用シーンに合わせて理想の姿勢でくつろげます。使わないときは折りたたんでにコンパクトに収納可能です。座面にはポケットコイルを採用し特定の部分に圧力が集中せずバランスよく全身を支えます。
    質量(kg)9.7ライトグレー耐荷重(kg)90、本体:15、カート下小物入れ:5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×700~845×500~785リクライニング段階数6段階座面寸法(幅×奥行)(mm)750×510
  • 洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ ナビス(アズワン)

    洗えるムレない体位固定クッション WPCシリーズ

    ナビス(アズワン)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    通気性が高く、季節を問わず快適に使用可能です。裏面には滑り止めがついており、ずれにくくなっています。中材もシャワー等での水洗いが可能です。
  • ポリカーボネート製 小型防護盾 ホワイトウルフ

    ポリカーボネート製 小型防護盾

    ホワイトウルフ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。
    材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
  • ニッカー FPC デザインセットW 3PC PNW13-3 ニッカー絵具

    ニッカー FPC デザインセットW 3PC PNW13-3

    ニッカー絵具
    1,950税込2,145
    1セット
    3日以内出荷
    3原色入りの絵具セット30cmまでの定規がセットできるケースに収納。3原色入りの絵具セットを30cmまでの定規がセットできるケースに収納しています。三原色絵具を中心にした12色13本の絵具にパレットケース、ミニぞうきんが付属しています。材質:絵具、プラ。サイズ:142×342×37mm(収納時)。セット内容:12色12mlチューブ各1本+ホワイト12mlチューブ1本パレット2枚、ミニタオル、混色表付※30cm定規がセットできます。
    用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。セット内容12色12mlチューブ各1本+ホワイト12mlチューブ1本パレット2枚、ミニタオル、混色表付※30cm定規がセットできます。材質絵具、プラ寸法(mm)142×342×37(収納時)
  • PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ TriForest

    PC広口ボトル オートクレーブ対応 WPCシリーズ

    TriForest
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    遠心機に使用可能です(GS3ローターに対応)。 PP製のキャップがしっかりと内容物の漏れを防ぎます。 ボトル・キャップ共にオートクレーブ可能なため、繰り返し使用可能です。 微生物や植物、藻類等の培養に使用可能です。
    材質本体/ポリカーボネート、キャップ/PP径(Φmm)63(キャップ)
...