カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(943)
  • 制御機器(80)
  • 空調・照明・電設資材(56)
  • 家電(38)
  • カー用品(37)
  • 切削工具(26)
  • 防災用品(23)
  • バイク部品(19)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 安全用品(13)
  • 測定用品(12)
  • 建築金物(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 事務用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
  • 農業機械(9)
  • 介護用品(8)
  • 電気材料(7)
  • オフィス家具(7)
  • 防犯用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 店舗什器・備品(6)
  • 溶接用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 梱包用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 住設機器(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 作業服(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 電動工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)

「w-pc」の検索結果

1,424件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所(9件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状プラグ材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所(5件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    結合時に防水機能を有するように設計されたコネクタ。ケーブル引き出し部分は、ゴムパッキン、ケーブルクランプとで二重にケーブルを保持する構造
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+85コネクタ形状レセプタクル材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴム結線方法はんだ
  • アイラップピコ 岩谷マテリアル

    アイラップピコ

    岩谷マテリアル(6件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    ティッシュペーパーのように1枚1枚取り出せて、 最後の1枚まで無駄なくお使い頂けます。360度、どの方向からでも取り出せます。
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ

    七星科学研究所(6件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コネクタ形状レセプタクルキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 厚鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    厚鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(インチ)

    フジキン(1件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ポートコネクター接続形式2圧縮リング方式最高使用温度(℃)537最低使用温度(℃)-196
  • 防水カットバンDジャンボ 祐徳薬品

    防水カットバンDジャンボ

    祐徳薬品
    549税込604
    1箱(8枚)
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)60×85(パッド:30×55)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(200枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    柔らかくて使いやすい薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございます。
    材質薄葉紙寸法(幅W×高さH)(mm)676×508厚さ(g/m2)17
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ プラグ用キャップ

    七星科学研究所
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    コネクタ形状プラグキャップ材質(シェル)/処理黄銅/クロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 防水カットバンD 祐徳薬品

    防水カットバンD

    祐徳薬品(2件のレビュー)
    549税込604
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    水仕事からキズをしっかり守ります。 塩化ビニル製でコシのあるやわらかな支持体を採用しており、透明なので目立ちません。 低刺激のアクリル系粘着剤を採用しています。傷につかない特殊パッドを採用しています。
    用途創傷面の保護使用方法患部を清潔にして、パッドが患部にあたるようにはってください。防水性を高めるため、パッドの周りをしっかり押さえてよく密着させてください。機能防水・耐水サイズ(mm)25×72(パッド:13×24)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:41B2X00001000013医薬品医療機器等法一般医療機器
  • 薄鋼ストレートBOXコネクタ 日本シーム工業

    薄鋼ストレートBOXコネクタ

    日本シーム工業
    319税込351
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    接続ネジの内側には、ナイロン製ブッシングが挿入済みで、入線時にケーブルを傷めません。 ブッシングは、厚鋼用には青色、薄鋼用には黄色で色分けしています。
    材質/仕上亜鉛ダイカスト/亜鉛電気メッキ処理
  • W-E PLUS用 透明保護フィルター マイクロネット

    W-E PLUS用 透明保護フィルター

    マイクロネット
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    粉塵やヤニ等からLEDを保護します。工具なしで簡単取り付け。
    用途実体顕微鏡を使った切削作業やハンダ作業等に、直径(Φmm)93質量(g)15
  • ポリカプロテクタ アズワン

    ポリカプロテクタ

    アズワン
    20,295税込22,325
    1個
    当日出荷
  • ボックスコネクタ(外ネジ) エーアンドエーテック

    ボックスコネクタ(外ネジ)

    エーアンドエーテック(2件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    仕様絶縁ブッシング付材質/仕上亜鉛ダイキャスト/亜鉛電気めっき規格JIS C 8350
  • 差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用スパナヘッド

    Pro-Auto
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)
  • 差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用メガネヘッド

    Pro-Auto(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)寸法H(mm)14.7
  • ワールド PCクーラーキャップ FIRST PRO(ファーストプロ/水上)

    ワールド PCクーラーキャップ

    FIRST PRO(ファーストプロ/水上)
    199税込219
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    最もスタンダードな樹脂製クーラーキャップです。適合パイプ:SU管、VP管
    材質ABS樹脂
  • ラッピングカラーペーパー HEADS(ヘッズ)

    ラッピングカラーペーパー

    HEADS(ヘッズ)
    1,898税込2,088
    1パック(200枚)
    6日以内出荷
    柔らかくて使いやすいチャコールグレーの薄葉紙です。こすったり、水等に濡れたりすると他のものに色移りする可能性がございますのでご注意ください。
    材質薄葉紙 17(g/m2)寸法(幅W×高さH)(mm)676×508
  • 枕 カバー ナビス(アズワン)

    枕 カバー

    ナビス(アズワン)
    2,298税込2,528
    1枚
    翌々日出荷
    体圧分散性、通気性に優れたフュージョン(R)メッシュ製でさらっとした肌触りです。
    材質(枕カバー)フュージョン(PET+合繊+化繊複合素材)洗濯方法洗濯可、乾燥不可
  • プレート付複車 ダイケン

    プレート付複車

    ダイケン
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途直線レールに使う車として。付属品取付用トラスタッピンねじ呼び径5×25(2本付)トラスコ品番337-6907材質戸車:白色ポリアセタール(POM)、本体:6ナイロン、プレート:スチール直径(Φmm)戸車:22適合レール10A-R耐荷重(kg/個)15
  • ネジなしコネクター薄鋼 エーアンドエーテック

    ネジなしコネクター薄鋼

    エーアンドエーテック
    499税込549
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    フレキシブルコンジットと電線管の接続用です。
    材質亜鉛ダイキャスト
  • 差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用モンキーヘッド

    Pro-Auto
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)質量(g)268寸法H(mm)15.8全長L(mm)107最大口開き(mm)30寸法W(mm)71.8寸法H1(mm)7.7
  • プレシジョンカッター エスディアイ

    プレシジョンカッター

    エスディアイ(2件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    人間工学に基づいたフィット感と本格的な使いやすさを追求した逸品(滑らかで鋭い切れ味) 繊細な曲線切りが可能な30°刃を装填!アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです 刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを設置 刃を収容した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備 刃振れを押さえる透明クランプ付
    用途アートワークや切り絵などの繊細な切り抜きや切断に最適なペンナイフ感覚のカッターです。材質本体:ABS樹脂、クランプ板:PC樹脂、スライダー:POM樹脂、スリーブ:ステンレススチール全長(mm)141ホワイト質量(g)約22刃厚(mm)0.4刃角(°)30材質(刃)SK2+Cr鋼材
  • ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状ポートコネクター
  • 厚鋼ストレートネジ付パイコン 日本シーム工業

    厚鋼ストレートネジ付パイコン

    日本シーム工業
    299税込329
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ用ラチェットヘッド

    Pro-Auto
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種WPC-060BN、WPC-085BN、WPC-135BN寸法(mm)9×12(差込部)送り角度(°)7.5
  • LED投光器(充電式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    LED投光器(充電式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    広範囲を明るく照らす充電式LED投光器。
    用途室内・室外照明として夜間作業、自動車整備やキャンプなどのアウトドアレジャーなど幅広い用途に。付属品充電残量インジケータランプ、可動式スタンド、USB出力ポート、プラグ(R1/4)、メンテナンスオイル仕様防水(IPX4)・防塵(IP5X)仕様連続点灯時間HIGH2時間、LOW4時間防塵防水性能IP5X点灯方式2段階(LOW(30%点灯)、HIGH(100%点灯))充電時間(時間)7LED1100ルーメン充電可能回数1000回LED寿命(時間)50000エコロジー商品省エネ
  • クリーニングツールワイパーセット MSTコーポレーション

    クリーニングツールワイパーセット

    MSTコーポレーション
    1,898税込2,088
    1式(6本×3セット)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • 二眼型遮光メガネ 102BW 理研オプテック

    二眼型遮光メガネ 102BW

    理研オプテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
    用途ガス溶接などに。トラスコ品番229-8286材質強化ガラス長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーンフレーム色ブラウン加工防傷加工遮光度#3テンプル色ブラウン紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
  • コンデンサーミニプーラー デンゲン

    コンデンサーミニプーラー

    デンゲン
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    外板パネル (鉄鋼板&高張力鋼板)専用です。先端チップの部品出し可能です。
    適合機種SW-5300F / SW-CZ200/ SW-CZ100
  • wemo PETTA ヤマト(事務用品)

    wemo PETTA

    ヤマト(事務用品)
    499税込549
    1個
    5日以内出荷
    油性ボールペンで書いて、消しゴムや指で消すことができ、何度でも使用できます。
    用途濡れても書いた内容が消えず、屋内・屋外問わず使っていただけます。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 差替式デジタルトルクレンチ Pro-Auto

    差替式デジタルトルクレンチ

    Pro-Auto
    43,980税込48,378
    1台
    欠品中
    デジタル表示で正確・高精度な締付け作業ができます。場面や用途に合わせて各種ヘッドを簡単に交換できます。右ネジ、左ネジ問わず両方向測定が可能です。設定トルク値の80%からLEDが段階的に点灯し、設定トルク到達時にブザー音とLEDランプ点灯でトルクをお知らせします。ピークホールドモードとトラックモードの2種類の操作モードの選択が可能です。設定トルク予約機能付きなので、よく使う設定トルク値を最大9件保存できます。約5分間操作が無ければ自動的に電源がオフになるオートスリープ機能付きです。
    用途車両整備や各種機械などの正確なトルク管理が必要なボルト、ナットの締付けに。精度(%)右:±2/左:±3仕様設定トルク予約機能/9件種類デジタル形/ヘッド交換形ヘッド形状ヘッド交換形主な用途車両整備や各種機械オートスリープ機能5分操作がなければ自動的に電源オフ負荷方向左右
  • ポリカーボネート製 小型防護盾 ホワイトウルフ

    ポリカーボネート製 小型防護盾

    ホワイトウルフ
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷
    耐衝撃性、耐熱性に優れたポリカーボネートを使用した防護盾です。投石や打撃などに高い防御力を発揮します。透明性があり、防御と同時に、状況把握や状況判断が可能です。リュックやかばんなどにも入るA4サイズなので、取っ手を取り外してかばんなどに入れておけば、外出中突然襲われたときに、あなたのかばんが盾に様変わりします。盾の隅にはキーリングも付属しているので、玄関扉やカウンター下などに掛けることも可能。小型軽量で、速やかな防護・防御・退避行動が可能です。
    材質板:ポリカーボネート、グリップ:ガラス繊維強化ナイロン厚さ(mm)約5板:透明、グリップ:ブラック質量(g)約470※個体差があります寸法(cm)縦横:約24×30直径(mm)ぶら下げ用穴:約5
  • ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(インチ)

    フジキン
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ポートコネクター
  • 異径ストレートボックスコネクタ 日本シーム工業

    異径ストレートボックスコネクタ

    日本シーム工業
    629税込692
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コードリール制御用 三協リール

    コードリール制御用

    三協リール
    39,980税込43,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番216-7451電線仕様-太さ(mm2)2電線仕様-心数(C)4アズワン品番64-8773-53
  • ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ) フジキン

    ニューV-Lok継手 異径ポートコネクター(ミリ)

    フジキン
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。
    形状異径ポートコネクター
  • 遮光めがね 複式上下自在型 102BW 理研オプテック

    遮光めがね 複式上下自在型 102BW

    理研オプテック
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    外側の遮光レンズは、表面硬度が高く、平面形状で傷つきにくい強化ガラス製レンズです。遮光レンズを跳ね上げられる複式上下自在型(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)のため、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。レンズの交換が可能です。
    用途ガス溶接などに。トラスコ品番467-0293材質フレーム:ポリカーボネート、レンズ(外側):強化ガラス、レンズ(内側):ポリカーボネート長さ(mm)133幅(mm)143高さ(mm)50レンズ色グリーン適合規格JIS T8141フレーム色ブラウン遮光度#6テンプル色ブラウンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 90°アングルボックスコネクタ 日本シーム工業

    90°アングルボックスコネクタ

    日本シーム工業
    479税込527
    1個(1個)
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ 中継アダプタ

    七星科学研究所
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
...