29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質/仕上鉄/三価クロメート 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 頭部形状鍋セムス 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価ホワイト 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2小型平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(95個)ほか
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

1パック(25個)ほか
419 税込461
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (204種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理ニッケル 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

1パック(21個)ほか
特価
479 税込527
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1パック(90個)ほか
特価
799 税込879
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

頭部形状ナベ 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
149 税込164
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 材質低炭素鋼 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

【バネ座金+JIS平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=3 (薄板用・SW+JIS W組込)
1箱(70本)ほか
699 税込769
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付 材質低炭素鋼 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート(白) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(95個)ほか
579 税込637
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価ホワイト 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(300個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (187種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 種類I=4(SW+ISO小形W組込)
1箱(2000個)ほか
16,980 税込18,678
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

【バネ座金+JIS小形平座金組込】薄板取付用座金組込みねじ。有効ねじ部が長い為、首下いっぱいまで締付けられます。
頭部形状ナベセムス 材質 穴の形状十字穴 表面処理3価クロメート 種類P=4(薄板用・SW+JIS小形W組込)
1箱(80本)ほか
689 税込758
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート 種類P=3(SW+JIS W組込)
1箱(1200個)ほか
2,698 税込2,968
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (181種類の商品があります)

1パック(4個)ほか
特価
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (68種類の商品があります)

プッシュラッチ LC-48型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)プッシュラッチ LC-48型
RoHS
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼) 材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304) 質量(kg)35 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)1
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部形状ナベ組込 材質黄銅 穴の形状十字穴 種類I=3(SW+ISO W組込)
1箱(800個)ほか
12,980 税込14,278
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS316L 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 寸法a(mm)4.1 寸法D1(mm)8 寸法T(mm)0.5 頭部形状ナベ組込 寸法d1(mm)(最大)7 寸法k(mm)2.6 寸法m(mm)4.2 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
1パック(10個)ほか
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。 SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM) ねじの種類全ねじ
1パック(6本)ほか
589 税込648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)フラッシュラッチ
RoHS
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。 指掛が大きい仕様です。 薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。 扉の表面から取付ねじは見えません。 ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。 固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉 付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼) 材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼 質量(g)94 仕上バレル研磨、素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aruduino用VFDシールドを専用穴あき加工済みのアクリルベースで挟みこみ縦置き型スタンドにするためのキットです。アクリルの透明感でVFDシールドがまるで中に浮いたかの様に見えるスタンドです。穴開け加工も済んでいますので簡単に組立る事が出来ます。暗い場所でみると幻想的に浮かぶVFDの光が楽しめます。
種類その他 セット内容H150×W130×D80mmL字アクリルパネル×1、H135×W130mmアクリルパネル×1、15.0mmスペーサー×4、30.0mmスペーサー×4、セムスネジ(+)M3×5mm×8、六角穴付M3×10mmステンレスネジ×4、M3平ワッシャー×4
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

10対のクローネ端子板(LSA PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

8対のクローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです 深さ(奥行)は 22mm、30mm、50mm の3種類 段数は 1 ~11 段 から選べます
材質ステンレス鋼板(SUS304) ねじ木ねじなべ 4.1×13(2個)/Wセムスなべ 4×8(2個)/Wセムスなべ 4×15(4個)/M4 ナット(4個) 仕様●切りかき:1段・2段のマウントフレームにはありません●背面のケーブル導入孔:1段・2段・3段のマウントフレームにはありません●取付け穴:1段・2段の各取付け穴は、フレーム背面の中央部のみに位置します 端子対数8対
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

充電式ヘッジトリマー PHT-1825-AAA-0 部品
用途部品の交換に 適合品番PHT-1825-AAA-0 関連資料部品展開図(1.06MB)
1個
219 税込241
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

高耐食性溶融めっき鋼板ZAMを使用した鋼板製ユニット式ハト小屋です。 総重量約1/3と軽量化を実現。搬入時トラックからの手降ろし、手運びが出来ます。 搬入、工期、設置時間の大幅な短縮が可能となります。 埋設施工、あと施工、各種防水工事に対応。蓋の脱着が可能で、配管設備のメンテナンスが容易に行えます。 結露対策としてハットボックス内には3mmの断熱材(エアロフレックス)を貼り付けてあります。 金属製の為、欠け・ひび割れなど発生しません。
奥行(mm)560 高さ(mm)810 材質高耐食めっき鋼板ZAM 厚さt(mm)1.6 シルバー(メッキ)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンコーシャPFロット棒
クローネ端子板(LSA-PLUS 標準モジュール・切分モジュール)を複数台取り付けるための金具セットです
セット内容エンドピース(2個)、PFロット棒(2個)、PFロット棒キャップ(4個)、木ねじなべ4.1×13(4個)、Wセムスなべ4 ×7(8個)、Wセムスなべ4×15(4個)、M4ナット(4個)
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)ポールアタッチメント
屋外ポール適合径Φ40~Φ140mm対応
用途監視、防犯、状況把握用途 材質ステンレス 質量(g)約350 設置場所屋外ポール 適合ポール径(Φmm)40~140
1台
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)