溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
容量(L)1
乾燥時間(分)15
塗膜状態クリアー
危険物の類別非危険物
1缶(1L)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
主な用途サビ止め
危険物の類別非危険物
1缶(198kg)
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
24・48・96wellプレートを30度の角度で固定でき、サンプル目視に適しています。
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):143.0×110.0×74.0mm●材質:プラスチック&ウレタン●温度耐性:室温下
アズワン品番65-3855-28
1セット(4個)
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
食品コンテナ・ばんじゅうの内側に敷いたり、製品の上に掛けたりできます。食品衛生法適合
材質高密度ポリエチレン(HDPE)
厚さ(mm)0.01
質量(g)990
縦(mm)1000
横(mm)500
仕様●オートクレーブ不可●寸法(WxDxH):178.0×127.0×5.2mm●材質:紙●温度耐性:室温下
アズワン品番65-3855-30
1セット(4個×50枚)
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
仕様●オートクレーブ不可●材質:プラスチック●サイズ(WxDxH):125.6x83.5x0.9mm●温度耐性:室温下
アズワン品番65-3855-26
1セット(4個×4枚)
¥52,980
税込¥58,278
78日以内出荷
狭いスペースでも、必要なものが全てコンパクトに収納できるスタンダードモデルです。サイズはW1000の他に、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。引き出しの取っ手引き出しの取っ手は、指が引っかかりやすい形状で、ノートや書類などの出し入れもし易いです。鍵(カギ)付き一箇所の鍵(カギ)で、引き出しの集中管理が可能です。大切な備品のセキュリティも安心です。約130kgの平均耐荷重天板の厚みも有り、しっかりとしておりますので、約130kg(平均耐荷重)の重さに耐えられます。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されています。煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にアジャスターが6個付いており、高さの調節も簡単にできます。平らではないフロアも柔軟に対応。ペントレー付き上段の引き出しには、ペントレーが付いていますので、引き出しの中の整理整頓に役立ちます。仕切り板付き下段の引き出し奥に、書類や小物を仕切る事のできる仕切り板が入っているので大変便利です。大容量の下段袖箱下段の袖箱は、ダブルサスペンションを採用しているので引き出しやすく収納力にたいへん優れています。
付属品中段用仕切り板1枚、下段用仕切り板1枚(付属の仕切り板は、一番下の引き出しの奥にバンドで固定してあります。)
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1000
寸法(mm)脚下:625、脚間:546
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:130、センター引出:3引出(上段):10引出(中段):15引出(下段):30
最大耐荷重(kg)天板:130/センター引出:3/引出(上段):10/引出(中段):15/引出(下段):30
Arcol セラミック抵抗器高 Peak Power 又は高エネルギーパルス用の高エネルギーシャーシ取り付けセラミック抵抗器です。この抵抗器には、標準の誘電体コーティングとスズめっきが施された、ライトアングルのラジアル取り付けタブがあります。この構造により、エネルギーと電力をセラミック抵抗器本体全体に均一に分配することができます。動作温度(Max):
仕様●抵抗:1000Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7083-02
1個
¥8,998
税込¥9,898
欠品中
水場での作業や薬品・油を扱う職場での安全を実現
用途土木建築(トンネル工事・セメントの取扱い)・鉄道・水産関係など
色グレー
高さ(mm)345・300・260(標準/3段階)
材質(甲被)PVC
標準質量(g/片足)1920(26cm)
標準質量(g)1860(26.0cm/1足)
足幅3E
材質(底部)PVC
材質(先芯)鋼
靴タイプ長靴
1台
¥159,800
税込¥175,780
8日以内出荷
1000mm幅のエスカレーター用。W型。対応エスカレーターは日立、オーチス、東芝、フジテック。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。取付可能なキット:デバイス(600、800、1000mm)、トレッドブラシ、ライザーパッドホルダー、ライザーブラシ。ステップの溝底まで届くパッドが埃・油汚れを取り除きます。使用回数は12回(水洗いと、日陰干し乾燥をして下さい)。※V型の溝のエスカレーターは、清掃ができませんので、ご注意ください。ご不明な点は、メーカーまでお問合せ下さい。エスカレーターステップ用の洗浄液を10倍に希釈(中性洗剤)して使用します。1000mmエスカレーターで60回清掃が可能です。ステップ洗浄液を10倍に希釈するボトルになります。1本/2リットル容器です。長さ調整が3段階可能な伸縮式のハンドルです。清掃をされる方のお好みで長さを調整できます。
用途エスカレーターのステップ清掃用パッド。エスカレーターステップ用の洗浄液(中性洗剤)になります。ステップ洗浄液を10倍に希釈する時に使用します。エスカレーターのステップ清掃、ライザー清掃の各キットに取り付けます。
セット内容クリーニングパッド6本(ご購入の際、パッドタイプをご確認ください)、伸縮式ハンドル1本、デバイス1セット、洗浄液1本(ステップ用)、希釈ボトル1本
1式
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
接着スピードが速く、木材、多孔質材に対し、良好な接着性を有する瞬間接着剤です。
高粘度タイプ
用途木材・多孔質材用
セットタイム(秒)鉄同士/15、アルミ/15、ABS同士/10、アクリル同士/15、HPVC同士/20、PC同士/20、CR同士/5
引張剪断強度(N/mm2)鉄同士/20、アルミ同士/12、ABS同士/6、アクリル同士/6、HPVC同士/6、PC同士/9、CR同士/0.5
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
袖がついていないタイプなので、収納は必要に応じてワゴンをご使用ください。サイズはW1000の他に、W1100、W1200、W1400の4種類をご用意しております。センター引き出しセンター引き出しが付いていますので、ちょっとした小物や書類を入れることができ、便利です。配線コード引き出し口配線コード引き出し口が、2箇所に設置されており、デスク上の煩わしい配線もスムーズにまとめられます。アジャスター付き脚にはアジャスターが4個付いており、高さの微調節を行うことで、平らではないフロアにも柔軟に対応。
材質天板:高圧メラミン樹脂ポストフォーム加工、幕板:スチール、アジャスター:ABS
幅(mm)1000
寸法(mm)脚下:625、脚間:898
高さ(mm)700
タイプ組立:有り(組立式)
奥行(mm)700
耐荷重(kg)天板:100、センター引出:3
引出しあり
仕様●抵抗:1000Ω●定格電力:12W●シリーズ:500●パッケージ/ケース:放射状タブ●許容差:±10%●テクノロジー:巻線●終端スタイル:ラジアル●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+230℃●最小温度係数:0%●最大温度係数:-0.08%●寸法:25.4 x 38.1mm●全体長:38.1mm
アズワン品番65-7083-23
1箱(5個)
¥46,980
税込¥51,678
7日以内出荷
経済的な袋入タイプ。汎用チップ
。汎用チップ バルク。広径250μL。1000本
容量(μL)250
アズワン品番64-3931-79
1個(1000本)
¥7,998
税込¥8,798
12日以内出荷
材質天板:30mm厚パーティクルボード+高圧メラミン、コードホール:ABS樹脂、センター引出し:スチール粉体塗装+PP樹脂、幕板:スチール粉体塗装、脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)1000
高さ(mm)700
奥行(mm)700
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン、エッジ:PVC、フレーム:スチール粉体塗装
質量(kg)6.3
備考取付にあたっては板厚35mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
主な適合純正品番48203-70A25・48203-W1025・48203-W1000
メーカーNISSAN
1個
¥949
税込¥1,044
7日以内出荷
読み出し速度1050MB/秒、書き込み速度1000MB/秒の高速ポータブルSSD。IP65の防水防塵性能、最大3mの高さからの落下保護で大切なデータを守ります。256ビットAESハードウェア暗号化によるパスワード保護でプライベートコンテンツを保護。カラビナループでベルトの穴やリュックに取り付け可能。
仕様●シーケンシャル書き込み:1000MB/s●シーケンシャル読み出し:1050MB/s
サイズ(mm)100.8×52.55×9.6
インターフェイスUSB 3.2 Gen 2
容量(TB)8
1個
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)
質量(kg)約3.64
ケーブル長(m)1
コネクタ形状USB A(メス)×3
荷姿完成品
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×207×89
定格容量15A・125V(合計1500Wまで)
電源コード(m)1.8
プラグ2P
差込口2P、2個
コンセントあり
引出しなし
最大供給電力(mA)(合計)700
シンプルで組立ても簡単なテーブルです。多目的にご使用いただけます。W1000×D600mmタイプ。
幅(mm)1000
高さ(mm)700
奥行(mm)600
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装)
質量(kg)10
耐荷重(kg)40
キャスターなし
外寸(mm)1000×600×700
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)脚部/約822×422×676
材質(天板)低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、ペーパーコア、PVCエッジ
天板厚さ(mm)24
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×600×700
総耐荷重(kg)40
材質パネル芯材:MDF+パーティクルボード/パネルフレーム:アルミ/パネル材質:スチールフッ素塗装
備考取付にあたっては板厚33mmまで、取付しろが46mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
自由な発想で自分だけのスタイルが完成。
材質天板:18mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/エッジ:PVC/フレーム:スチール粉体塗装
寸法(mm)1000×700×700
シンプルなデスクで使い勝手良し。色展開も豊富です!
材質天板:30mm厚パーティクルボード+低圧メラミン/コードホール:ABS樹脂/取手:ABS樹脂幕板:スチール粉体塗装/脚:スチール粉体塗装+ABS樹脂
寸法(mm)1000×700×700
耐荷重(kg/段)天板:約60
天板は設置スペースやレイアウトに応じて、幅1000mmと奥行800mmの取り付け向きを変えられます。高さはスタンディングに適した1000mm。
本体中央に幕板があり、別売りのオプション棚板( RFDBM-OPTB)を各面2枚まで追加してご利用いただけます。
左右側板と幕板に切り欠きを備え配線にも対応。
マルチユースカウンターは、1台でハイテーブルのように利用できる他、スタッツィオーネ収納カウンターシリーズでの組み合わせレイアウトにも最適。
機能的で統一感のあるおしゃれなカフェスペース、マグネットスペースが手軽に構築できます。
材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、アジャスター:PP
質量(kg)44
色天板ナチュラルI
耐荷重(kg)天板40
天板厚さ(mm)25
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×800×1000
関連資料※組立説明書・取扱説明書(1.06MB)
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
こんなお得な商品も!

パネル デスクトップ用 クロス貼りタイプ
モノタロウ
¥6,998~
税込¥7,698~
スチール素材にパンチング穴がおしゃれなデスクトップ用スクリーン。程よい透け感が圧迫感を軽減します。パネル面はスチール製なのでマグネットを使った掲示が可能です。2つのクランプでデスク天板に固定します。設置にはクランプでの挟み込みのために天板奥行40mm以上のスペース、厚み18~35mm以内の条件が必要です。ただし、天板のエッジに丸みや凹凸のある天板にはお取り付けできません。
材質板面:スチール、クランプ:アルミニウム
取付方式クランプ式
外寸(mm)1000×22×304
材質(パネル)スチール
置き場所を選ばないシンプルテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザイン、天板裏はフレーム構造で安定感があります。デスク、ワークテーブル、会議テーブルなど多目的にご利用いただけます。天板は丸角で医療施設や教育施設にも適しています。
4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。天板裏のフレームに脚部をビスで固定するだけの簡単組み立て。組み立て後はアジャスターを調整してガタつきのないように設置してください。
付属品六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ、フレーム・脚部:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
幅(mm)1000
高さ(mm)700
奥行(mm)700
シリーズRadii(ラディ)
角度(°)天板角:R30
天板厚さ(mm)T18
均等耐荷重(kg)天板:約40
組立時間2人以上で約15分
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)有効脚:908×558×642
脚径(mm)Φ32
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
置き場所を選ばないシンプルテーブル。細身の脚部ですっきりしたデザインですが、天板裏のフレーム構造により安定感があります。オフィスデスクとして使用したり、他のサイズと組み合わせて会議テーブルなど多目的にご使用いただけます。天板は丸角なので医療施設や教育施設にも適しています。4台を島型にレイアウトすれば中央に配線コードが通せます。W1000×D700タイプ。
幅(mm)1000
高さ(mm)700
奥行(mm)700
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ 脚部:スチール
質量(kg)15.9
有効内寸(mm)(脚部)W908×D558×H642
耐荷重(kg)40
外寸(mm)1000×700×700
天板厚さ(mm)18
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1000×700×700
総耐荷重(kg)40
材質本体:スチール粉体塗装
寸法(mm)980×300
材質パネル本体:ポリエステル/金具:スチール粉体塗装
寸法(mm)980×350
ナチュラルな印象のオフィス空間を演出するシンプルなデスク。天板はキズのつきにくいメラミン化粧板仕上げです。天板の中央には配線用の穴が付いています。
材質スチール
ストッパーあり(×2)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×650×899
有効寸法(mm)(棚板間)上段300/下段300
グリーン購入法適合
ラインナップ豊富なノルムシリーズの木製デスクⅡ引出し付きW1000。文具など小物が収納できる引出しが左右2箇所について机上もすっきり。天板、幕板に配線穴あり、背面化粧されています。ノルムシリーズのデスク周辺家具を組み合わせればオフィスの規模やワークスタイルに応じたレイアウトが可能です。詳細寸法:引出内寸(大)W441(小)W341×D376×H37/幕板下から床までH275/天板・側板厚み25/配線穴(天板)Φ60(幕板)W80×H40mm。組み立て式(2人以上で約20分)要プラスドライバー
高さ(mm)700
幅(mm)1000
奥行(mm)600
材質低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ/キャップ:合成樹脂
質量(kg)33.4
耐荷重(kg)天板約40、引出約5
外寸(mm)W1000×D600×H700
材質パネル本体:ポリエステル/金具:スチール粉体塗装
寸法(mm)980×350
備考取付にあたっては板厚45mmまで、取付しろが30mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
材質本体:アクリル
備考取付にあたっては板厚10~50mmまで、取付しろが35mm以上必要となります。ダクト機構や天板などの形状により取付できかねる場合もございます。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ