カテゴリ

  • 制御機器(48)
  • 切削工具(38)
  • バイク部品(37)
  • ねじ・ボルト・釘(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • パソコン/周辺機器(13)
  • 溶接用品(12)
  • 作業工具(12)
  • 自動車補修部品(10)
  • 農業機械(6)
  • 事務用品(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(2)
  • 建築金物(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「w12p」の検索結果

関連キーワード
245件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 業務用OAラベル ナナワード nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード

    nana(東洋印刷)(10件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1パック(100枚×5冊)
    当日出荷から翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    入数500シート(100シート×5)RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタインクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタ
  • マット水彩12色12mlポリチューブ入 サクラクレパス

    マット水彩12色12mlポリチューブ入

    サクラクレパス(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
  • 業務用OAラベル ナナワード シンプルパック nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナワード シンプルパック

    nana(東洋印刷)(4件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1パック(500枚)
    翌日出荷
    各種プリンタ、ワープロに対応し、豊富なラベルサイズを取り揃えたシートカットタイプのラベルです。ご使用用途に合わせたラベルをご使用ください。インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機、熱転写プリンタに対応したシートカットのマルチタイプラベルです。印字適性、耐熱性も優れています。カールが少ない使い易さを追求した製品です。
    シートサイズ(mm)210×297入数500シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタカラーコピー機、熱転写プリンタ
  • テプラPROテープ カラーラベル(ソフト) キングジム

    テプラPROテープ カラーラベル(ソフト)

    キングジム(3件のレビュー)
    799税込879
    1巻
    当日出荷
    ご家庭でもオフィスでも、貼ったもののイメージを損なわないソフトな色合い。
    タイプソフトエコマーク認定認定テープ文字色グレーエコマーク認定番号17 112 045
  • PX印両口ハンマー オーエッチ工業

    PX印両口ハンマー

    オーエッチ工業(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    含水率14%以下の良質の樫を使用
    用途解体作業種類両口ハンマー材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C材質(柄部)主な用途解体作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • マット水彩絵の具 12色 サクラクレパス

    マット水彩絵の具 12色

    サクラクレパス
    1,198税込1,318
    1個(12本)
    当日出荷
    のびがよく、混色、重色が簡単。
    幅(mm)243高さ(mm)22奥行(mm)106
  • 鳥よけシート ステンレスピン TRUSCO

    鳥よけシート ステンレスピン

    TRUSCO(4件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1セット(12本)
    当日出荷
    ステンレス製のピンなので長期間の設置に対応します。目立ちにくく設置後の景観を損ねません。ベースはポリカーボネート樹脂で、平面はシリコン系ボンドなど、曲面はインシュロックなどで簡単に設置できます。狭い場所の設置に向いています。
    用途鳥のフン害予防に。対象動物鳥類長さ(mm)500タイプ営巣・フン害防止2018年トラスコ掲載ページ9 1068
  • Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ30 TWNシリーズ 押ボタンスイッチ

    IDEC(和泉電気)
    339税込373
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • ジグソーブレード木工用 SK(新潟精機)

    ジグソーブレード木工用

    SK(新潟精機)(2件のレビュー)
    499税込549
    1パック(2枚)
    翌々日出荷
    木工用のジグソーブレードです。 電気ジグソーのスタンダードタイプ適用機種に取り付け可能。
    用途各種木材の切断に。材質SK5
  • NWSドライバー12 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    NWSドライバー12

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯2×100全長(mm)205質量(g)80グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • NWSドライバー12 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    NWSドライバー12

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    1,598税込1,758
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯1×80全長(mm)175質量(g)50グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • NWSドライバー12 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    NWSドライバー12

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷
    ドイツ製 高級ハンドツール プラスドライバー
    寸法(mm)+♯3×150全長(mm)270質量(g)145グリップ径(Φmm)30商品構成単品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • Wクリップ 中 12P アイ・エス

    Wクリップ 中 12P

    アイ・エス
    100税込110
    1個
    当日出荷
    材質(本体)スチール質量(g)60奥行(mm)12縦(mm)60横(mm)25繰り返し・詰め替え対応
  • 木材・プラスチック用フレットソースペアブレード 12PCS 130mm BAHCO(バーコ)

    木材・プラスチック用フレットソースペアブレード 12PCS 130mm

    BAHCO(バーコ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-4026
  • TIGトーチ水冷式180Aアングル型 ミラー(ウエルドクラフト)

    TIGトーチ水冷式180Aアングル型

    ミラー(ウエルドクラフト)
    88,980税込97,878
    1本
    6日以内出荷
    質量80gのトーチボディは、バランスと軽さの両方を兼ね備えているので、連続した長時間の溶接でも疲れません。 コンパクトなトーチヘッドはバックキャップを取り付ける必要がないので入組んだところの作業に理想的です。 ヘッド全体を冷やすことが出来る優れた冷却構造により、このサイズで180Amp.100%使用率を可能にしています。また、ガスレンズも取付可能です。
    本体質量(g)52溶接電流(A)180(直流・交流)寸法(幅W×長さL)(mm)17×194定格使用率(%)100適合電極径(Φmm)0.5~2.4
  • Mousseケーブル PD60W センチュリー

    Mousseケーブル PD60W

    センチュリー
    1,288税込1,417
    1本
    4日以内出荷
    ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。かわいらしいデザインとは裏腹にPD60W出力に対応したパワフルな充電ケーブルです。PD対応の充電器と組み合わせて使用することで急速充電が可能。Type-C充電ポートを搭載したノートPC(60W以内)の充電も可能です。収納時に便利なケーブルバンド付き
    使用温度範囲(℃)5~35ケーブル長(m)1.2コネクタ形状USBTypeC-UBSTypeCケーブル種類やわらか
  • 2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12 渡辺電機工業

    2出力絶縁変換器(2出力アイソレータ)WSP-DSW-12

    渡辺電機工業
    48,980税込53,878
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2出力高速アイソレータWSP-DEW-12 渡辺電機工業

    2出力高速アイソレータWSP-DEW-12

    渡辺電機工業
    55,980税込61,578
    1個
    7日以内出荷
    入力信号DC0~1VRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3カ-W B12(+)コガタUP P=3 大阪魂

    3カ-W B12(+)コガタUP P=3

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    長さ(mm)35十字穴番号3寸法a(mm)8.4寸法S(mm)12寸法d1(mm)14.5寸法K(mm)5.5寸法m(mm)7.3ねじの呼びdM8平座金(D1×T)18×1.6
  • USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラ

    USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
  • H/B (SV)固定 W.P ZX-12R BEET

    H/B (SV)固定 W.P ZX-12R

    BEET
    60,980税込67,078
    1個
    10日以内出荷
    ペダル、ステップバーに高強度の鍛造パーツを採用。万が一の転倒等のアクシデントにも、ダメージを最小限に抑える様、チェンジ及びブレーキペダルのつま先部に、可倒式を採用。製品は、80%以上が組みあがった状態の為、短時間で取り付け可能です。
    主な適合車種ZX-12R
  • ダストカバーブーツ ミヤコ自動車

    ダストカバーブーツ

    ミヤコ自動車(559件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • ディスクパッド MKカシヤマ

    ディスクパッド

    MKカシヤマ(526件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1セット(4枚)
    当日出荷から61日以内出荷
    多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • MLL5 1100P FOG 12V8W PIAA

    MLL5 1100P FOG 12V8W

    PIAA
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    電圧(V)12消費電力(W)8適合品番MLR11、MLR9、MLR10保護等級(異物・水)IPX7クリア準拠規格ECE、SAE色温度(K)Fog/6000耐振性15Gクリア
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X45P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X45P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X35P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X35P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ12X20P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ12X20P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(5個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X30P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X30P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X20P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X20P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • ハンドタップ HT YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    ハンドタップ HT

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(27件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    スパイラルタップ SP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(50件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X40P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X40P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X25P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ12X25P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)
    翌々日出荷
  • 防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ) Panasonic(パナソニック)

    防臭・抗菌加工 紙パック(M型Vタイプ)

    Panasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1パック(5枚)
    当日出荷
    仕様シャッター付きゴミこぼれ防止、防臭加工、抗菌加工、高集塵クリーンタイプ適合MC-LJ66VA/MC-PB5C-W/MC-K60JH-H/MC-P3A/MC-K2VA/MC-K11J-A/MC-S77F/MC-HL1A/MC-S101XP/MC-K2VF/MC-PK17G-N/MC-K9W/MC-PB5F-KK/MC-P3M/MC-S77P/MC-K2VM/MC-P3DE2/MC-L7JE4/MC-PA222GS-P/MC-A11C/MC-S150XA/MC-K11J-R/MC-PA222GS-S/MC-PA35G-N/MC-PA35G-P/MC-JP800G-C/MC-S150XM/MC-L3DV7/MC-S78F/MC-P6J-WA/MC-P2XM/MC-LY10VA/MC-PK12G-H/MC-P8000WX-N/MC-S78P/MC-L1AY/MC-A48C/MC-JP800G-W/MC-PB5A-KK/MC-A12C/MC-V270XD/MC-P2MJP/MC-P6J-WR/MC-PL17GE3-N/MC-K11A-A/MC-A48P/MC-S86XD/MC-A48T/MC-K1VA/MC-P600JX/MC-PA36GE4-N/MC-K1VF/MC-S100XP/MC-L7AE4/MC-K11A-R/MC-JP500G-P/MC-K1VM/MC-A49C/MC-A49F/MC-JP500G-W/MC-P7A-WH/MC-P770JS/MC-A49P/MC-PA15J-P/MC-PA13G-W/MC-P85A/MC-P1XM/MC-PKL15A-W/MC-PK18G-N/MC-PAE40J/MC-PBKN6A-H/MC-L8JE4/MC-A14C/MC-U50P/MC-P8500WX-N/MC-P800W/MC-S160XA/MC-K9J-A/MC-LA66VD/MC-S160XD/MC-P1NXD-G/MC-PA36G-N/MC-P1NXD-H/MC-P8500WX-S/MC-P700JX-A/MC-P7000JX-N/MC-PA36G-R/MC-LM66VD/MC-P7000JX-S/MC-K9J-R/MC-P7000JX-W/MC-PKL16AC-W/MC-HL50F/MC-HL100A-W/MC-V280XD/MC-P885WS/MC-A14CP/MC-PL18GE4-N/MC-TL2A/MC-P2XD-G/MC-P2XD-H/MC-S73XA/MC-P8A/MC-JP500GS-P/MC-L60JE3/MC-L8AE4/MC-JP500GS-W/MC-K9A-A/MC-V170XD/MC-K7F-A/MC-PK15A-A/MC-P700J-A/MC-S60VA/MC-K9A-R/MC-TL3F/MC-S84XD/MC-PB6A-A/MC-K7F-R/MC-PL16AE2-A/MC-PKL16A-W/MC-PK15A-P/MC-P700J-R/MC-P700J-S/MC-P6A-WA/MC-P900W/MC-SJP520G-P/MC-550/MC-K11W-H/MC-SJP520G-W/MC-P800WX/MC-L60AE3/MC-S72XA/MC-P6A-WR/MC-L3AV7/MC-L5DV8/MC-PLAE16A-P/MC-L6AJ/MC-AH5C/MC-M50/MC-L65VA/MC-TL5F/MC-S83XD/MC-L65VF/MC-L65VM/MC-M60/MC-U55P/MC-L50C/MC-K8F-A/MC-L50F/MC-V180XD/MC-450/MC-L53VA/MC-L50P/MC-L53VC/MC-K8JH/MC-L5AJ/MC-PKL17A-W/MC-PK16A-P/MC-K60J-A/MC-L6DE3/MC-L51C/MC-L51F/MC-L64VA/MC-L51P/MC-PL17AE3-W/MC-K60J-R/MC-L64VF/MC-P3D-G/MC-JP510GS-P/MC-L64VM/MC-S82XM/MC-K5VA/MC-S66VF/MC-JP510GS-W/MC-P3D-R/MC-K5VF/MC-PK15G-N/MC-JP520G-P/MC-S66VP/MC-K5VM/MC-JP520G-W/MC-L52VA/MC-S70XA/MC-L52VC/MC-K7JH/MC-S93XF/MC-K60A-A/MC-L52VP/MC-S93XP/MC-L41C/MC-K9F-A/MC-K60A-R/MC-S60P/MC-PR1-P/MC-L63VA/MC-PA22G-P/MC-S81XF/MC-PA22G-S/MC-K9F-R/MC-L63VM/MC-PK3J/MC-PKL18A-W/MC-S65VF/MC-S88VF/MC-PK17A-P/MC-PKL18AC-W/MC-S81XP/MC-S61F/MC-S65VP/MC-S88VP/MC-S61P/MC-L51VA/MC-P85W-WH/MC-L30P/MC-K6A/MC-PL18AE4-W/MC-L5AV8/MC-S92XF/MC-K6F/MC-S91VF/MC-S250XM/MC-SJP800G-C/MC-KL11A-K/MC-L3AJ/MC-PLAE18A-T/MC-K6M/MC-S92XP/MC-P600J/MC-L7J5/MC-S91VP/MC-S62F/MC-P850W-A/MC-P7J-WG/MC-PK16G-N/MC-P7J-WH/MC-S62P/MC-A56C/MC-A56F/MC-K7J-A/MC-A20C/MC-SJP800G-W/MC-L31P/MC-K7A/MC-P850WX-R/MC-P850WX-S/MC-P850W-R/MC-P850W-S/MC-A56P/MC-L2DV6/MC-K3VA/MC-P2DV7/MC-K3VF/MC-P880WS/MC-JP510G-P/MC-K3VM/MC-A57C/MC-A57F/MC-JP510G-W/MC-K8A/MC-PL16GE2-S/MC-S90VF/MC-A57P/MC-JP500GS/MC-K8J/MC-L2AJ/MC-P80W/MC-PBH6A-AH/MC-PK18A-P/MC-S64F/MC-S90VP/MC-L45C/MC-H30/MC-L6AE3/MC-PA35GE3-W/MC-S64P/MC-S260XD/
  • 3カW-NW Pタイプナベ WH=12 大阪魂

    3カW-NW Pタイプナベ WH=12

    大阪魂
    7,574税込8,331
    1セット(800個)ほか
    9日以内出荷
    樹脂用のねじです。 2条ねじのため、相手材の割れ防止と作業性の向上効果があります。
    十字穴番号2表面処理3価ホワイトクロメート寸法C(mm)0.8頭部形状ナベ寸法k(mm)3.8ピッチ(山数/inch)14寸法dk(mm)9ねじの呼び5ねじ外径D(mm)5.03寸法dc(mm)12ねじ外径C(mm)5.19
  • 3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=4(オカイ5X12P=4(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(26個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法(mm)D:10×t1:0.8ピッチ(mm)0.8寸法d(mm)8.5寸法a(mm)5.4寸法t(mm)1.3寸法T(mm)2.5寸法s(mm)4寸法k(mm)5寸法dk(mm)8.5ねじの呼びM5
  • 3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X12P=2(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=2(オカイ6X12P=2(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(24個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法D1(Φmm)11.5寸法T(mm)1.5寸法s(mm)5寸法d1(Φmm)5.45寸法k(mm)6ねじの呼びM6×1.0寸法dk(Φmm)10
  • 3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X12P=3(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=3(オカイ8X12P=3(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法t(mm)4寸法s(mm)6寸法d1(mm)14.5寸法k(mm)8寸法dk(mm)13ねじの呼びM8平座金D1:18×T:1.6
  • 3カ-W10.9CAP P=1(オカイ5X12P=1(オカイ 大阪魂

    3カ-W10.9CAP P=1(オカイ5X12P=1(オカイ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(31個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)12寸法D1(Φmm)12寸法T(mm)0.8寸法s(mm)4寸法d1(Φmm)4.5寸法k(mm)5ねじの呼びM5×0.8寸法dk(Φmm)8.5