カテゴリ
- 制御機器(329)
- メカニカル部品(102)
- 測定用品(65)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(62)
- 安全標識(24)
- パソコン/周辺機器(23)
- 物流用品(11)
- 家電(8)
- バイク部品(7)
- 店舗什器・備品(4)
- 建築金物(4)
- 救急・衛生(4)
- 自動車補修部品(4)
- 切削工具(4)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- バイク純正部品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 学童・教育用品(3)
- 農業機械(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 電気材料(2)
- 防災用品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 作業工具(2)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 防犯用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 研磨材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ARCOL(OHMITE)(142)
- マキテック(88)
- 東和制電工業(TOWA)(63)
- SMC(59)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(51)
- RS PRO(33)
- グリーンクロス(23)
- VISHAY(18)
- 釜屋電機(18)
- WURTH ELEKTRONIK(16)
- Panasonic(パナソニック)(15)
- シライ(9)
- テラウチ(寺内製作所)(7)
- KOA(5)
- SUSUMU(5)
- JAPANNEXT(5)
- BOURNS(4)
- ON SEMICONDUCTOR(4)
- Intelligent LED Solutions(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「w200x」の検索結果

瞬間接着剤 W200X(木材/多孔質材用・速硬化)
アルテコ(ALTECO)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷部材に浸み込みずらく硬化も速い中粘度タイプです。用途工業用部品の接着・補修に。トラスコ品番350-7845危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.02L危険物の性状非水溶性
瞬間接着剤
アルテコ(ALTECO)(12件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(20g)当日出荷木材や多孔質の接着に 中粘度・速硬化用途金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量19mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
工業用接着剤
アルテコ(ALTECO)¥1,998税込¥2,1981本(50g)当日出荷金属・プラスチック・ゴム・木材・多孔質材・難接着材の接着に用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材色無色透明タイプ速硬化粘度低粘度主な用途金属、プラスチック、ゴム、木材・多孔質材、難接着材セットタイム(秒)鉄/5、アルミ/10、ABS/5、PMMA(アクリル)/5、HPVC(硬質塩ビ)/10、PC(ポリカーボネート)/10、CR(クロロプレンゴム)/3、EPDM/10、木(カバ)/20引張剪断強度(N/mm2)鉄/20、アルミ/12、ABS/6、PMMA(アクリル)/6、HPVC(硬質塩ビ)/6、PC(ポリカーボネート)/9、CR(クロロプレンゴム)/0.5、EPDM/0.5、木(カバ)/10粘度(mPa・s)150危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性被着材の素材金属主なワークパーツ
ステンレスワイヤカットロープ(両端加工なし)
TRUSCO(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷ほつれ止め加工を先端に施していますので、自由にお使いいただけます。細くても強度があり目立ちません。スリーブもステンレスのため錆びにくく屋外での使用、錆を嫌う場所での使用に最適です。オールステンのため異種金属による錆びが生じにくいです。別売りのスリーブも利用いただけます。(線径に合わせて選んでください)用途落下防止用・盗難防止用・転倒防止用に。自由なサイズにカットしたり、加工したりしてお使いください。材質ステンレス(SUS304)加工ほつれ止め端末スリーブなしRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトナイロンチューブ TS ・ TISA
SMC¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷から50日以内出荷一般空気配管用のやや軟質ソフトナイロンチューブ。材質ナイロン12使用流体空気、水、タービン油1種(ISO VG32)
ディーゼルエンジン溶接機超低騒音型
デンヨー¥1,998,000税込¥2,197,8001台3日以内出荷2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[二酸化炭素]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。その他国土交通省「第3次排出ガス対策型建設機械」、国土交通省「超低騒音型建設機械」トラスコ品番462-5641幅(mm)1410質量(kg)399高さ(mm)760奥行(mm)680電圧(V)単相100 三相200使用率(%)100騒音値(dB)64/67適合溶接棒(mm)2.0~4.0(2人)エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
防音型ディーゼルエンジン溶接機
デンヨー¥1,898,000税込¥2,087,8001台3日以内出荷自動アイドリングストップを標準装備しています。溶接中にも交流電源が使用でき、作業の効率化が図れます。電撃防止機能、短絡継続保護機能付です。お好きな溶接特性に調整ができます。用途建設・建機・土木作業に。トラスコ品番114-9038幅(mm)680質量(kg)432高さ(mm)810奥行(mm)1420タンク容量(L)36番号【NETIS登録】KT-100042-VE電圧(V)(50/60Hz)200/220使用率(%)100使用燃料軽油騒音値(dB)64/66棒径(Φmm)【溶接】1人:2.0~6.0、2人:2.0~4.0エンジン形式クボタ電流範囲(A)1人:30~300/30~340 2人:30~180/30~200出力(kVA)10.7/11.8
200W COBライト MOLUS X200
ZHIYUN¥53,980税込¥59,3781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000(リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
ディーゼルエンジン溶接機(低騒音型)
デンヨー¥1,798,000税込¥1,977,8001台9日以内出荷2人同時溶接、200Aの出力です。アイドリングストップ機能により、燃費・[[CO2]]排出量を大幅に削減します。定格使用率100%で安心して作業が行えます。VRD(電撃防止機能)を装備しています。用途重量鉄骨・構造物など、現場での溶接作業に。付属品なしトラスコ品番462-5641幅(mm)680高さ(mm)810径(Φmm)【溶接棒】2.0~4.0(2人)奥行(mm)1420電圧(V)単相100、三相200タンク容量(L)36使用率(%)100使用燃料JIS2号軽油騒音値(dB)64/66エンジンメーカークボタ電流範囲(A)DC30~200(60Hz)出力(kVA)7.0/7.7 10.7/11.8
200W COBライト MOLUS X200RGB
ZHIYUN¥66,980税込¥73,6781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400 (リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
200W COBライト MOLUS X200 COMBO
ZHIYUN¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 800色温度2700-6500 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大19000 (リフレクター付)、8900マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
200W COBライト MOLUS X200RGB COMBO
ZHIYUN¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。付属品本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール本体質量(g)約 810色温度2500 K - 10000 K本体サイズ(mm)165 × 115 × 82電源供給ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応照度(Lux)【(1m / 5500K時)】最大13400(リフレクター付)、7780マウントボーエンズマウント出力電力(W)200演色性(Ra)CRI ≒ 95 / TLCI ≒ 97 (D32 SSI=85)
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(両端アイ形)
シライ¥129,800~税込¥142,780~1本15日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン色表面布:紺
ハト注意看板ステッカー HTS-W02S_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板ステッカー HTS-W03S_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容頭上注意 フンにご注意ください
ラウンドスリングマルチスリングLIGHT(エンドレス形)
シライ¥129,800~税込¥142,780~1本15日以内出荷高強力ポリエチレンを使用した軽量版マルチスリングです。用途重量物運搬における玉掛け作業にご使用いただけます。材質芯:高強力ポリエチレン、表面布:ナイロン形状エンドレス色表面布:紺
ハト注意看板マグネット HTS-W02M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容エサやり禁止!!磁束密度380以上(G)
ハト注意看板マグネット HTS-W01M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容ハトにエサをあたえないでください磁束密度380以上(G)
ハト注意看板ステッカー HTS-W01S_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1高さ(mm)200取付方式ステッカー表示内容ハトにエサをあたえないでください
ハト注意看板マグネット HTS-W03M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200取付方式マグネット表示内容頭上注意 フンにご注意ください磁束密度380以上(G)
駐輪禁止看板マグネット NPS-W03M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください表面磁束密度(mT)380以上
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W01S_200x400
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
ハト注意看板PET板 HTS-W02P_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容エサやり禁止!!
ハト注意看板PET板 HTS-W03P_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容頭上注意 フンにご注意ください
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W03S_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止看板マグネット NPS-W01M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容駐輪禁止表面磁束密度(mT)380以上
ハト注意看板PET板 HTS-W01P_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルで分かりやすいマンガ標識です。様々な場所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容ハトにエサをあたえないでください
駐輪禁止看板マグネット NPS-W02M_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1取付マグネット高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!表面磁束密度(mT)380以上
駐輪禁止看板ステッカー NPS-W02S_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)0.1取付ステッカー高さ(mm)200表示内容ここに自転車・単車を停めないでください!
駐輪禁止看板PET板 NPS-W03P_200x400
グリーンクロス¥1,998税込¥2,1981枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪ご遠慮ください
駐輪禁止看板PET板 NPS-W01P_200x400
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281枚5日以内出荷シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。用途禁止事項の注意喚起に。幅(mm)400厚さ(mm)1高さ(mm)200表示内容駐輪禁止
...