200W COBライト MOLUS X200 COMBO
「MOLUS X200」シリーズは、独自の冷却システムと無駄を削ぎ落としたスマートな設計により、従来の同出力帯ライトに比べて圧倒的な軽量・小型化を達成しました。 煩わしい配線を減らし、スタジオから屋外ロケまで場所を選ばず強力な光を提供します。
- 付属品
- 本体、ZHIYUNレンズリフレクター(ボーエンズマウント)、Vマウント電源アダプター、ACケーブル、角度調整ブラケット、収納バッグ、Vマウントバッテリー拡張ハブ、延長ポール
- 本体質量(g)
- 約 800
- 色温度
- 2700-6500 K
- 本体サイズ(mm)
- 165 × 115 × 82
- 電源供給
- ACアダプター(付属) / Vマウントバッテリー(別売)対応
- 照度(Lux)
- 【(1m / 5500K時)】最大19000 (リフレクター付)、8900
- マウント
- ボーエンズマウント
- 出力電力(W)
- 200
- 演色性(Ra)
- CRI ≧ 95 / TLCI ≧ 97
- 内容量
- 1個
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
カテゴリ

























