取り付けブラケットSick W24-2、W34注
仕様●アクセサリタイプ:取り付けブラケット●併用可能製品:Sick W24-2 、W34●応用例:取り付けブラケット●シリーズ:BEF●材質:ステンレススチール●コード番号:225-0123
アズワン品番65-7314-30
1個
¥7,798
税込¥8,578
7日以内出荷
ゆったり感と機動性の両立に適した座面サイズす。持ち上げやすさ、掴みやすさに配慮した座裏形状です。厚みのある、もっちり触感の座面モールドウレタンクッションは、耐久性に優れているため、長時間の使用にも適しています。背もたれ位置が高くないので、背中の診察にも適しています。背もたれにはウレタンクッションが付いているため、背や腰を優しく受け止めます。背座は耐次亜塩素酸ナトリウム・耐アルコール・抗菌・防汚の多機能レザーを使用しています。
仕様X方向ネジ山位置:13.65。ねじ山数/インチ:5
厚さ(mm)6.4
対辺(mm)12
勝手R
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)24
インサートサイズ22mm
1箱(10個)
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
1個
¥1,730
税込¥1,903
翌日出荷
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
材質T05HP
山数5
寸法S(mm)6.4
勝手右
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法BW(mm)24
インサートサイズ22
寸法PDX(mm)15.85
寸法INSL(mm)12
1箱(10個)
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
1個
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
材質黄銅
アズワン品番64-7852-98
1個
¥1,140
税込¥1,254
翌日出荷
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
仕様●抵抗 : 100Ω●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
外形寸法(mm)338×247×358(噴管を除く)
排気量(mL)20.6
風量(m3/min)平均10.5
乾燥質量(kg)3.8
燃料タンク容量(L)0.4
最大風速(m/s)62
1台
¥36,980
税込¥40,678
6日以内出荷
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)47k
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 100kΩ●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥4,798
税込¥5,278
欠品中
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
1個
¥659
税込¥725
4日以内出荷
1個
¥589
税込¥648
4日以内出荷
仕様●抵抗 : 1Ω●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 4.7Ω●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)220
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
YAMAHA純正プラグ
1個
¥409
税込¥450
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
入力熱電対/測定温度範囲W熱電対:0~2300℃
CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現
仕様定格電力 = 14W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20動作温度 Max = +200℃動作温度 Min = -55℃
抵抗(Ω)6.8k
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
仕様●抵抗 : 4.7kΩ●定格電力 : 14W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)
¥26,980
税込¥29,678
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ